カテゴリ
- 測定用品(11)
- 住設機器(11)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
- 厨房用品(4)
- 自動車補修部品(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 建築金物(3)
- 作業工具(3)
- 制御機器(2)
- 機構部品(2)
- 測定関連サービス(2)
- 農具(2)
- 農業・園芸資材(2)
- バイク部品(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 溶接用品(1)
- 日用品(1)
- 理美容(1)
- 防犯用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 救急・衛生(1)
- 切削工具(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- JFEアドバンテック(9)
- 日東工器(7)
- 高須産業(6)
- A&D(エー・アンド・デイ)(4)
- SUGICO(スギコ)(4)
- NewHikari(4)
- KSフィルター(4)
- 渡辺製作所[住設機器](4)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- サンポール(2)
- MURATA(村田製作所)(2)
- アイリスオーヤマ(1)
- SARAYA(サラヤ)(1)
- 日本ニューマチック工業(1)
- 日本アルミット(1)
- BAHCO(バーコ)(1)
- ベッセル(1)
- STS(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「SH-600」の検索結果

吊型防振スプリング
TOZEN(トーゼン)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷から47日以内出荷ゴム部品の多様化で低周波から高周波の振動、騒音対策に活躍します。 ゴムブーツの装着により金属バネの防錆効果と耐食硬貨の長寿命な防振材です(TSH-90H~TSH-300) 標準品のハンガー金具は全て同じ外形寸法で、小型かつ軽量品で施工が容易です。形状吊形接続方式その他材質(キャップ)SS400材質(プレート)SS400材質(カバー)合成ゴム材質(防振ゴム)合成天然ゴム材質(バネ)硬鋼線特性耐食性適合用途防振材質(ハンガー)SS400
KR-19SHRMA(Sn60)(飛散防止)
日本アルミット(2件のレビュー)¥33,980税込¥37,3781巻当日出荷フラックスの耐熱性が高く、引きはんだ付け、狭ピッチでの作業が可能。用途例(Sn-Ag-Cu系)QFP、コネクタなど他ピン部品、基板修正、LCDの取り付けなど。(Sn-Cu系)片面基板後付け、基板修正など。固相/液相温度(℃)183/190溶融点(℃)(Sn-Ag-Cu系):217~220(Sn-Cu系):227合金組成(Wt%)Sn60-Pb40含有量(wt%)フラックス:3.3(P-3)
モールドスプリング(SH 重荷重用)
SAMSOL(2件のレビュー)¥929~税込¥1,022~1本4日以内出荷から5日以内出荷高品質でリーズナブル SAMSOLは韓国No.1の金型用バネメーカーで、韓国市場でのシェアは約60%を占めます。用途金型及び各種産業機械色緑
回転レーザレベル STS-H600(三脚付)
STS¥129,800税込¥142,7801組3日以内出荷置くだけでOK、完全自動整準です。 JISレーザー安全基準趣旨対応。照射方向選択遮断モードを搭載しています。 振動のある現場でも作業性を向上させる振動対応モードを搭載しています。 レーザーにほとんど切れ目がないから360°どの位置でも受光可能です。 受光器検出精度±0.5mm、±1mm、±2mmの3段階切替仕様です。 盗難・火災保険付です(購入から1年間)。仕様JSIMA(日本測量機器工業会)検査書発行可(有料)トラスコ品番327-4110質量(kg)1.95測定範囲直径約600m電源単3アルカリ乾電池×6本(付属)精度水平±8”寸法(縦×横)(mm)187×140保護等級IP56自動補正範囲±5°
UV除菌&超音波洗浄器
ゼピール¥4,590税込¥5,0491台5日以内出荷UV除菌と超音波洗浄が可能な一台二役!(※同時使用不可) マスクやスマホも入る大きさの洗浄槽 洗浄物に合わせて選べる1~5分タイマー 腕時計バンドや小物を洗浄しやすい洗浄ホルダー付 電源コードが取り外しできお手入れ簡単 UVライト直視防止設計消費電力(W)36(超音波洗浄)、3.5(UV除菌)コード長さ(m)約1.5(電源アダプタ周波数(kHz)43±2(超音波)本体質量(kg)約0.7(電源アダプタ除く)定格寿命(時間)約10000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)約223×120×最大85、(洗浄槽内)約177×94×最大55紫外線波長(nm)265~285(UV-C)タイマー1~5分(超音波洗浄)、5分・10分(UV除菌)洗浄槽容積(mL)最大約600定格入力DC12/3A動作温度範囲(℃)-5~40
コンパレータライト付き防塵防水はかり SH-AWPシリーズ
A&D(エー・アンド・デイ)(1件のレビュー)¥21,980~税込¥24,178~1台当日出荷から16日以内出荷ジャバジャバ洗える IP67 防塵・防水はかり。水に浸して洗える防塵・防水等級 IP67(IP67:水深1m/30分浸漬)。”汚れ”を見える化でメンテナンスが容易:透明プラスチック皿受けにより、質量センサ部が外側から見えるので、ゴミや汚れの確認、掃除が容易。また、内部にホコリやゴミが溜まりにくい構造で、皿受けは簡単に取り外して内部を水洗いすることも可能。清潔で丈夫な構造。便利な3色5段のコンパレータライト(段数は3段と5段を選択可能)。約0.5秒の高速応答。オートパワーオフ。ステンレス皿(SUS304)別売用途コンパレータの上下限値は10個までメモリ可能。メモリを呼び出して、パック詰め/選別/ランク分け作業に便利電源単一乾電池×6個(別売)計量皿寸法W(mm)230計量皿寸法D(mm)190表示白色バックライト液晶(文字高約26mm)本体質量(kg)約4(乾電池除く)外形寸法D(mm)260外形寸法W(mm)236外形寸法H(mm)148メモリー(個)コンパレータ:10応答時間(秒)約0.5コンパレータライト3色(赤/緑/オレンジ)/5段(ランク分け用途では7段区分可能)動作温湿度範囲-10~40℃(結露しないこと)防塵防水性能IP67電池寿命約5000時間(コンパレータライト常時オフ)/約2000時間(コンパレータライトライト常時オン)スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±50表示書き換え間隔約20回/秒安定時間(秒)約0.5RoHS指令(10物質対応)対応ひょう量単位g(グラム)、kg(キログラム)、PCS(個数)
コンパレータライト付き防塵防水はかり ワイヤレス通信モデル SH-AWP-BTシリーズ
A&D(エー・アンド・デイ)¥28,980~税込¥31,878~1台当日出荷から16日以内出荷ジャバジャバ洗える IP67 防塵・防水はかり。水に浸して洗える防塵・防水等級 IP67(IP67:水深1m/30分浸漬)。ワイヤレス通信機能付きモデル:PCや専用外部表示器と接続可能。PCから設定値の送信が可能。現在の設定値を確認要求も可能。”汚れ”を見える化でメンテナンスが容易:透明プラスチック皿受けにより、質量センサ部が外側から見えるので、ゴミや汚れの確認、掃除が容易。また、内部にホコリやゴミが溜まりにくい構造で、皿受けは簡単に取り外して内部を水洗いすることも可能。清潔で丈夫な構造。便利な3色5段のコンパレータライト(段数は3段と5段を選択可能)。約0.5秒の高速応答。オートパワーオフ。ステンレス皿(SUS304)別売用途コンパレータの上下限値は10個までメモリ可能。メモリを呼び出して、パック詰め/選別/ランク分け作業に便利。PC接続用ドングル(AD8541-PC-JA)を使用すれば、相互通信でPCからの操作が可能電源単一乾電池×6個(別売)計量皿寸法W(mm)230計量皿寸法D(mm)190表示白色バックライト液晶(文字高約26mm)本体質量(kg)約4(乾電池除く)外形寸法D(mm)260外形寸法W(mm)236外形寸法H(mm)148メモリー(個)コンパレータ:10応答時間(秒)約0.5コンパレータライト3色(赤/緑/オレンジ)/5段(ランク分け用途では7段区分可能)動作温湿度範囲-10~40℃(結露しないこと)防塵防水性能IP67電池寿命約2500時間(コンパレータライト常時オフ)/約1300時間(コンパレータライト常時オン)スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±50表示書き換え間隔約20回/秒通信機能Bluetooth安定時間(秒)約0.5RoHS指令(10物質対応)対応ひょう量単位g(グラム)、kg(キログラム)、PCS(個数)![スリム型レンジフード WBS-906CDMS(H600) 渡辺製作所[住設機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69901539-260108-02.jpg)
スリム型レンジフード WBS-906CDMS(H600)
渡辺製作所[住設機器]¥92,980税込¥102,2781台8日以内出荷スリムなフォルムで効率的な吸い込みを実現したワイドスリム型フード。整流板を装着することで、吸い込み口の風速が早くなり、捕集率がアップします。【ファン・排気タイプ】。シロッコファン、排気専用型。【排気シャッター仕様】。風圧排気シャッター。【スイッチ速調】。押しボタンスイッチ、3速(強・中・弱)。【照明】。照明:LED基盤。【同梱品】。前幕板同梱(総高さ600mm対応)。【電圧】。100。【電源】。2芯仕様●スイッチ調整:押しボタンスイッチ、3速(強・中・弱)●ファン・排気タイプ:シロッコファン、排気専用型●排気シャッター仕様:風圧排気シャッター材質ステンレス質量(kg)18外形寸法(mm)幅900×奥行600×総高さ600照明照明:LED基盤色(本体)ステンレス![スリム型レンジフード WBS-606CDMS(H600) 渡辺製作所[住設機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69901417-260108-02.jpg)
スリム型レンジフード WBS-606CDMS(H600)
渡辺製作所[住設機器]¥85,980税込¥94,5781台8日以内出荷スリムなフォルムで効率的な吸い込みを実現したワイドスリム型フード。整流板を装着することで、吸い込み口の風速が早くなり、捕集率がアップします。【ファン・排気タイプ】。シロッコファン、排気専用型。【排気シャッター仕様】。風圧排気シャッター。【スイッチ速調】。押しボタンスイッチ、3速(強・中・弱)。【照明】。照明:LED基盤。【同梱品】。前幕板同梱(総高さ600mm対応)。【電圧】。100。【電源】。2芯仕様●スイッチ調整:押しボタンスイッチ、3速(強・中・弱)●ファン・排気タイプ:シロッコファン、排気専用型●排気シャッター仕様:風圧排気シャッター材質ステンレス質量(kg)16外形寸法(mm)幅600×奥行600×総高さ600照明照明:LED基盤色(本体)ステンレス![スリム型レンジフード WBS-756CDMS(H600) 渡辺製作所[住設機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69901451-260108-02.jpg)
スリム型レンジフード WBS-756CDMS(H600)
渡辺製作所[住設機器]¥88,980税込¥97,8781台8日以内出荷スリムなフォルムで効率的な吸い込みを実現したワイドスリム型フード。整流板を装着することで、吸い込み口の風速が早くなり、捕集率がアップします。【ファン・排気タイプ】。シロッコファン、排気専用型。【排気シャッター仕様】。風圧排気シャッター。【スイッチ速調】。押しボタンスイッチ、3速(強・中・弱)。【照明】。照明:LED基盤。【同梱品】。前幕板同梱(総高さ600mm対応)。【電圧】。100。【電源】。2芯仕様●スイッチ調整:押しボタンスイッチ、3速(強・中・弱)●ファン・排気タイプ:シロッコファン、排気専用型●排気シャッター仕様:風圧排気シャッター材質ステンレス質量(kg)17外形寸法(mm)幅750×奥行600×総高さ600照明照明:LED基盤色(本体)ステンレス![アーチ型タイプ(センター)WRS-C902ZDMS(H600) 渡辺製作所[住設機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69901740-260108-02.jpg)
アーチ型タイプ(センター)WRS-C902ZDMS(H600)
渡辺製作所[住設機器]¥189,800税込¥208,7801台8日以内出荷繊細なラインで効果的に油煙を捕らえ、LED照明で明るいキッチンを演出。美しいデザインと機能性を兼ね備えた、こだわりのレンジフードです。【ファン・排気タイプ】。シロッコファン、排気専用型。【排気シャッター仕様】。風圧排気シャッター。【スイッチ速調】。ソフトタッチスイッチ、3速(強・中・弱)、常時換気、オフタイマー付(5・15・30分残留)。【照明】。照明:LED基盤、2灯。【同梱品】。ダクトカバー同梱(総高さ600mm対応)。【電圧】。100。【電源】。2芯仕様●スイッチ調整:ソフトタッチスイッチ、3速(強・中・弱)、常時換気、オフタイマー付(5・15・30分残留)●ファン・排気タイプ:シロッコファン、排気専用型●排気シャッター仕様:風圧排気シャッター材質ステンレス質量(kg)29外形寸法(mm)幅900×奥行750×総高さ600照明照明:LED基盤、2灯色(本体)ステンレス
レンジフード シロッコファン スリム型フード 背梁対応タイプ 幅900mm
高須産業¥139,800税込¥153,7801台10日以内出荷付属品取扱説明書(1部)、取付設置説明書(1部)、取付ビスセット(1セット)、排気アダプター(1個)、前幕板(1個)仕様パーリングフィルター:付幅(mm)900質量(kg)20タイプスリム型フード、背梁対応タイプスイッチ押しボタン3速消費電力(W)(50/60Hz)(強)105/115、(中)75/80、(弱)50/45総高さ(mm)H600(前幕板H550/操作部H50)照明付きプラグ(電源コード)2芯/機外長1m適合パイプ径(Φmm)150羽根形状シロッコファン排気方式L/Rあり風量(m3/h)(50/60Hz)(強)630/590、(中)420/390、(弱)230/220
レンジフード シロッコファン スリム型フード 背梁対応タイプ 幅750mm
高須産業¥129,800税込¥142,7801台10日以内出荷付属品取扱説明書(1部)、取付設置説明書(1部)、取付ビスセット(1セット)、排気アダプター(1個)、前幕板(1個)仕様パーリングフィルター:付幅(mm)750質量(kg)18タイプスリム型フード、背梁対応タイプスイッチ押しボタン3速消費電力(W)(50/60Hz)(強)105/115、(中)75/80、(弱)50/45総高さ(mm)H600(前幕板H550/操作部H50)照明付きプラグ(電源コード)2芯/機外長1m適合パイプ径(Φmm)150羽根形状シロッコファン排気方式L/Rあり風量(m3/h)(50/60Hz)(強)630/590、(中)420/390、(弱)230/220
レンジフード シロッコファン スリム型フード 背梁対応タイプ 幅600mm
高須産業¥129,800税込¥142,7801台10日以内出荷付属品取扱説明書(1部)、取付設置説明書(1部)、取付ビスセット(1セット)、排気アダプター(1個)、前幕板(1個)仕様パーリングフィルター:付幅(mm)600質量(kg)17タイプスリム型フード、背梁対応タイプスイッチ押しボタン3速消費電力(W)(50/60Hz)(強)105/115、(中)75/80、(弱)50/45総高さ(mm)H600(前幕板H550/操作部H50)照明付きプラグ(電源コード)2芯/機外長1m適合パイプ径(Φmm)150羽根形状シロッコファン排気方式L/Rあり風量(m3/h)(50/60Hz)(強)565/510、(中)395/370、(弱)220/200
レンジフード シロッコファン スリム型フード ノンフィルタータイプ 幅600mm
高須産業¥199,800税込¥219,7801台10日以内出荷付属品取扱説明書(1部)、取付設置説明書(1部)、取付ビスセット(1セット)、排気アダプター(1個)、前幕板(1個)幅(mm)600質量(kg)15タイプスリム型フード、ノンフィルタータイプスイッチ押しボタン3速フィルター無し消費電力(W)(50/60Hz)(強)93/99、(中)40/41、(弱)28/29総高さ(mm)H600(前幕板H565/操作部H35)照明付きプラグ(電源コード)3芯/機外長1m適合パイプ径(Φmm)150羽根形状シロッコファン排気方式L/Rあり風量(m3/h)(50/60Hz)(強)510/490、(中)270/240、(弱)190/180
レンジフード シロッコファン スリム型フード ノンフィルタータイプ 幅750mm
高須産業¥199,800税込¥219,7801台10日以内出荷付属品取扱説明書(1部)、取付設置説明書(1部)、取付ビスセット(1セット)、排気アダプター(1個)、前幕板(1個)幅(mm)750質量(kg)17タイプスリム型フード、ノンフィルタータイプスイッチ押しボタン3速フィルター無し消費電力(W)(50/60Hz)(強)93/99、(中)40/41、(弱)28/29総高さ(mm)H600(前幕板H565/操作部H35)照明付きプラグ(電源コード)3芯/機外長1m適合パイプ径(Φmm)150羽根形状シロッコファン排気方式L/Rあり風量(m3/h)(50/60Hz)(強)510/490、(中)270/240、(弱)190/180
レンジフード シロッコファン スリム型フード ノンフィルタータイプ 幅900mm
高須産業¥209,800税込¥230,7801台10日以内出荷付属品取扱説明書(1部)、取付設置説明書(1部)、取付ビスセット(1セット)、排気アダプター(1個)、前幕板(1個)幅(mm)900質量(kg)19タイプスリム型フード、ノンフィルタータイプスイッチ押しボタン3速フィルター無し消費電力(W)(50/60Hz)(強)93/99、(中)40/41、(弱)28/29総高さ(mm)H600(前幕板H565/操作部H35)照明付きプラグ(電源コード)3芯/機外長1m適合パイプ径(Φmm)150羽根形状シロッコファン排気方式L/Rあり風量(m3/h)(50/60Hz)(強)510/490、(中)270/240、(弱)190/180
【修理】 コンパレータライト付き防塵防水はかり ワイヤレス通信モデル SH-AWP-BTシリーズ 修理受付
A&D(エー・アンド・デイ)¥22,980税込¥25,2781台22日以内出荷サービス分類修理
エアー電動ドライバー用ビット(マグネット入) M-A14
ベッセル(9件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1箱(10本)ほか当日出荷ベツセルビットは、生産量は日本でトップ。大量ロット生産で品質の安定と低コストが実現しています。オリジナル特殊合金鋼使用、高度な加工技術と徹底した品質管理により、最も折れに強いビットとして実績があります。 ベツセル製 GT-H4R・H4PR・H4.5・H5R・H5P・PH4・PH5・S4.5D・PLR・PLZ・PLP・PLH・S6MLR・S6HS・S6.5・P4.5D・P5LS・P6GD・P6LS・P6MS・P6HS・P6.5D・S4TR/S/G・S4TFR/S/G・S5TR/B/G・S5TFR/B/G・S5TS 東日製 AU50R 日本ニューマチック製 SD-4 ND-6SC・6PC・5・5L・5HL・5LPY・6LPY・6HP-3WY・6HPLY・6LSY・6HSY・6HPAY NPW-450-DYO・550-DYO 不二空機製 FPW-440D-20・550D-20・660D-30・770D-20・400SD-10・440SD-10・550SD-10・660SD-10 FET-44D-10・55D-10・66D-10 FW-44SD-10・66SD-10・44PD-10・66PD-10・66PAD-10 MAX製 AT-ID650P・600P ユタニ製 D-6SSAEL・5WPEA・6SPAL・6WSPEA・600SHEA DH-4.5PEA ヨコタ製 YX-180SB・280SB・380SB・500SB・80B・180B・280B・380B・500B YD-400SCB・4.5PBZK・50PBZ・65PBZ・65PTBZ・500PBZ ・600PBZ・650PBZ・40PBZ Y-40SB・60SB・40B・55B・60B 東芝製 CDIV-9KS CDIV-9AKS CDT-9K CDW-9K先端形状プラス(+)本数10刃先マグネットあり両頭機能両頭
ハイカプラ(大口径)(ホース取付用)ソケット
日東工器(4件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。用途低圧用・汎用型空気配管用材質(本体)鋼鉄(クロムめっき)流体空気使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状ホースニップルバルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.5寸法D(Φmm)35耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
オールステンレスO型両面ドアハンドル
NewHikari¥5,898税込¥6,4881個当日出荷から3日以内出荷・高級感のあるステンレス製のパイプハンドル。・鏡面仕上とヘアライン仕上がございます。・取手の長さは300・450・600mmの3サイズ展開。・扉厚は10mmから55mmまで対応。・締付ボルトM8×70mmは扉厚:10~40mmに対応。・締付ボルトM8×90mmは扉厚:40~55mmに対応。・ガラスドア用ゴム付属。付属品締付ボルト:M8×70、M8×90
ハイカプラ ソケット 大口径(ホース取付用) ステンレス製
日東工器¥7,998税込¥8,7981個当日出荷工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。用途低圧用・汎用型空気配管用材質(本体)ステンレス流体水使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状ホースニップルバルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.5寸法D(Φmm)35
ボックス錠 バイク便用
NewHikari(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷HINOMOTOパチン錠(P600H-SKD)と完全互換。施錠時は青から赤の表示になります。用途各種ボックス用パチン錠。バイク便ボックスや産業機器などに最適。付属品キー2本材質カバー:PA6、ベース・キー:亜鉛ダイカスト質量(g)156ロックバイク便用
ハイカプラ ソケット 大口径(ホース取付用) 真鍮製
日東工器¥5,398税込¥5,9381個当日出荷工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。用途低圧用・汎用型空気配管用材質(本体)真鍮流体水使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状ホースニップルバルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.0寸法D(Φmm)35耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
ハイカプラ
日東工器¥3,898税込¥4,2881個当日出荷から4日以内出荷耐久性と環境特性、汎用性に優れたカプラです。豊富な本体材質・サイズ・取付け形状で幅広い用途に対応できます。鋼鉄製の重要な構成部品には熱処理を施し強度を向上しています。空気には鋼鉄製、水には真ちゅう・ステンレス製が適しています。用途空気工具・工場内空気配管等。
















![スリム型レンジフード WBS-906CDMS(H600) 渡辺製作所[住設機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69901539-260108-02.jpg)

![スリム型レンジフード WBS-606CDMS(H600) 渡辺製作所[住設機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69901417-260108-02.jpg)
![スリム型レンジフード WBS-756CDMS(H600) 渡辺製作所[住設機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69901451-260108-02.jpg)
![アーチ型タイプ(センター)WRS-C902ZDMS(H600) 渡辺製作所[住設機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69901740-260108-02.jpg)