レンジフード シロッコファン スリム型フード ノンフィルタータイプ 幅750mm
- 付属品
- 取扱説明書(1部)、取付設置説明書(1部)、取付ビスセット(1セット)、排気アダプター(1個)、前幕板(1個)
- 幅(mm)
- 750
- 質量(kg)
- 17
- タイプ
- スリム型フード、ノンフィルタータイプ
- スイッチ
- 押しボタン3速
- フィルター
- 無し
- 消費電力(W)(50/60Hz)
- (強)93/99、(中)40/41、(弱)28/29
- 総高さ(mm)
- H600(前幕板H565/操作部H35)
- 照明
- 付き
- プラグ
- (電源コード)3芯/機外長1m
- 適合パイプ径(Φmm)
- 150
- 羽根形状
- シロッコファン
- 排気方式
- L/Rあり
- 風量(m3/h)(50/60Hz)
- (強)510/490、(中)270/240、(弱)190/180
- 内容量
- 1台
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
住設機器 の新着商品
カテゴリ






























