カテゴリ

  • 自転車部品(4)
  • 測定用品(2)
  • 制御機器(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 学童・教育用品(1)

「SHIMPO」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フォースゲージ 出力付 FGPシリーズ NIDEC SHIMPOフォースゲージ 出力付 FGPシリーズNIDEC SHIMPO
98,980税込108,878
1台
5日以内出荷
20N(2kg)から1000N(100kg)までシリーズ化した高性能デジタルフォースゲージExcelに100回/秒で計測データをExcelへ取込むことが可能(アドインソフト「トリえもんUSB」)。計測データの編集をPC上で効率良く行えます。1000回/秒の高速ピーク計測など高速なデータ取込みが可能です。 連続メモリ・単独メモリ・標準メモリの3つのモードで、最大1000件までメモリ可能です。(連続メモリモード) 汎用性の高いUSBをインターフェイスに採用し、データの取込みもパソコンとの連携でらくらくOK。コンパレータ機能搭載し、上限値と下限値の設定で計測値の合否判定が可能です。オプションの電動試験スタンドとセットで使用することで計測バリエーションが広がります。
付属品計測アダプタ(6種類)、ハンガー、ACアダプタ、キャリングケース、専用USBケーブル使用温度範囲(℃)0~40(ただし結露の無いこと)、35~85%RH(ただし結露のないこと)電源ACアダプタ(DC9V/200mA)又は 内蔵ニッケル水素電池(充電式)充電中計測可能、電池動作可能時間:満充電後約8時間、充電時間:最大16時間(満充電になると自動的に終了)精度±0.2%R.C.及び ±1/2デジット(23℃にて)機能コンバレータ:あり(上限および下限)、トラッキング:あり(ON/OFF 切替可能)通信方式専用通信ソフト(USB対応)ホームページより無料ダウンロード単位N、kg(g)(逆さ表示可能)表示器数値表示 符号付4桁液晶表示(符号は荷重方向に対して任意に設定可能、逆さ表示可能)文字高さ12mm、単に表示 3桁液晶表示 文字高さ7mm、各種表示 1"LO BAT"(電池電圧低下)2"BAT"(充電中)3"OVR"(オーバーロード)4"PEAK"(ピークホールドモード)サンプリング周期1000回/秒オートパワーオフ10分(ACアダプタ接続時は連続使用可能)、無効の設定も可能寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)75×147×38メモリー機能連続メモリ1000件/単独メモリ100件/標準メモリ50件(3種類のメモリモード切換可能)統計機能あり(最大、最小、ピーク、平均、標準偏差)計測方式通常計測、プラスピーク計測、マイナスピーク計測表示周期1回/秒、2回/秒、3回/秒、5回/秒、10回/秒、20回/秒
デジタルトルクメーター NIDEC SHIMPOデジタルトルクメーターNIDEC SHIMPO
279,800税込307,780
1台
5日以内出荷から12日以内出荷
飲料・医薬品等の各種容器のキャップやフタ・ネジの開栓、閉栓トルクの計測・バルブ等の締め付け力まで高精度に計測できます。TNPシリーズはUSBによりパソコンへデータ取り込みができます(ソフトはメーカーHPよりダウンロードできます)。USBによりパソコンへデータ取り込みができます(ソフトはメーカーHPよりダウンロードできます)。
付属品USBケーブル、ACアダプター寸法(mm)227×320×126電源ニッケル水素電池(内蔵)またはAC100~240V(ACアダプター付属)精度±0.5% /FS
スポーツバイク用ホイール VISION WHset metron81 SL RB Tub SH V17 VISIONスポーツバイク用ホイール VISION WHset metron81 SL RB Tub SH V17VISION
339,800税込373,780
1個
5日以内出荷
Visionはカーボン繊維の画期的応用で、勝利をおさめるためのエアロ製品を作り、タイムトライアルやトライアスロンにおいて、レース・コンディションで限界を突破するためのブランド。すべての製品を通してスピードを追い求めています。METRON 81 SL は、トライアスロン・タイムトライアル用のエアロホイールセットです。Full carbon rim81 mm depth rimP.R.A. Hubs with DP spokes6 sealed cartridge bearing (2F + 4R)ABS self locking nipplesArtisan built, entirely by hand2:1 aero bladed spokes 16F / 21RCompatible with SHIMANO, SRAM and CAMPAGNOLO freehub
タイプホイールセットシリーズMETRON互換性ドライブトレイン:Shimano 10/11S、 Sram 10/11S、 FSA 11S素材カーボン分野ロード、 トライアスロン、 タイムトライアルテクノロジーABS、 L.O.C.
スポーツバイク用ホイール VISION WHset metron55 SL RB Tub SH11 VISIONスポーツバイク用ホイール VISION WHset metron55 SL RB Tub SH11VISION
319,800税込351,780
1個
5日以内出荷
Visionはカーボン繊維の画期的応用で、勝利をおさめるためのエアロ製品を作り、タイムトライアルやトライアスロンにおいて、レース・コンディションで限界を突破するためのブランド。すべての製品を通してスピードを追い求めています。METRON 55 SL は、ステージレース用のエアロホイールセットです。Full carbon rim55 mm depth rimP.R.A. Hubs with DP spokes6 sealed cartridge bearing (2F + 4R)ABS self locking nipplesArtisan built, entirely by hand2:1 aero bladed spokes 16F / 21RCompatible with SHIMANO, SRAM and CAMPAGNOLO freehub
質量(g)1430タイプホイールセットシリーズMETRON互換性ドライブトレイン:Shimano 10/11S、 Sram 10/11S、 FSA 11S素材カーボン分野ロード、 トライアスロン、 タイムトライアルテクノロジーABS、 L.O.C.
スポーツバイク用ホイール VISION WHset metron30 SL RB Tub SH VISIONスポーツバイク用ホイール VISION WHset metron30 SL RB Tub SHVISION
329,800税込362,780
1個
5日以内出荷
Visionはカーボン繊維の画期的応用で、勝利をおさめるためのエアロ製品を作り、タイムトライアルやトライアスロンにおいて、レース・コンディションで限界を突破するためのブランド。すべての製品を通してスピードを追い求めています。METRON 30 SL はクライミングに最適なホイールセットです。Full carbon rim30 mm depth rimP.R.A. Hubs with DP spokes6 sealed cartridge bearing (2F + 4R)ABS self locking nipplesArtisan built, entirely by hand2:1 aero bladed spokes 16F / 21RCompatible with SHIMANO, SRAM and CAMPAGNOLO freehub
質量(g)1260タイプホイールセットシリーズMETRON互換性ドライブトレイン:Shimano 10/11S、 Sram 10/11S、 FSA 11S素材カーボン分野ロードテクノロジーABS、 L.O.C.
スポーツバイク用ホイール VISION WHset METRON45 SL DB-CL CHTL SH VISIONスポーツバイク用ホイール VISION WHset METRON45 SL DB-CL CHTL SHVISION
359,800税込395,780
1個
5日以内出荷
Visionはカーボン繊維の画期的応用で、勝利をおさめるためのエアロ製品を作り、タイムトライアルやトライアスロンにおいて、レース・コンディションで限界を突破するためのブランド。すべての製品を通してスピードを追い求めています。ヴィジョンのメトロン45 SLディスクは、タクティカルホイールに欠かせないアイテム。メトロン45 SLディスクは、クライミングからグラベル、CXまでこなす "オールラウンド "ホイールセットだ。シクロクロスのコースでも、春のクラシックの石畳でも、プロペロトンの過酷な山岳ステージでも、このホイールはどんな状況にも対応する。Full carbon rim45 mm depth rim21 mm inner widthP.R.S. Hubs with DP spokes CL6 sealed cartridge bearing (2F + 4R)ABS self locking nipplesArtisan built, entirely by hand2:1 aero bladed spokes 21F / 24RCompatible with SHIMANO and SRAM freehub
タイプホイールセットシリーズMETRON分野ロード、 グラベル、 シクロクロステクノロジーTubeless Ready
空圧Roundlineシリンダ DSNUシリーズ ボア:32mm ストローク:125mm オス G 1/8 Festo空圧Roundlineシリンダ DSNUシリーズ ボア:32mm ストローク:125mm オス G 1/8Festo
25,980税込28,578
1個
7日以内出荷
Festo Pneumatic Roundline Cylinder, 32 mm Bore, 125 mm Stroke, Double-Acting - DSNU Series - DSNU-32-125-PPV-A To produce linear motion in tight spaces, choose this round cylinder from FestoIts designed with a high-alloy steel barrel to ensure long service life and reliable performanceThanks to the adjustable pneumatic cushioning, the cylinder can withstand high loads at high speedsThe barrel is magnetic, so you can use it for position-sensing applicationsUse this double-acting roundline cylinder for a variety of operations, including opening and closing valves and doors. G 1/8 pneumatic connection for ease of use in modular systems Powerful cushioning system reduces impact force when the cylinder rod reaches the end position Compact size makes this cylinder ideal for small-bore applications Application Information Manufacturing industry Materials processing Construction machineryFesto 丸型シリンダは位置検出と追加の取り付け部品の有無にかかわらず、さまざまな取り付けオプションを使用しています。ピストンロッドねじは M10x1.25 で、ストロークサイズは 1 です What type of operating medium is suitable for this cylinder 周囲温度: -20 → 80 ℃ シリンダバレルに使用される高合金鋼材料This cylinder is designed for compressed air and has been manufactured in accordance with the ISO (International Standards Organisation) standard 8573-1:2010 [7:4:4] for air qualityHow do you mount this cylinder This cylinder is suitable for foot, flange and swivel mounting, so you can install it virtually anywhere.
仕様●ストローク:125mm●ボア:32mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSNU●空圧接続:G 1/8●ピストンロッドねじジェンダー:オス●クッションタイプ:エアクッション●寸法:38 x 276.5mm●長さ:276.5mm●最高使用圧力:10バール●動作温度 Max:+80℃●コード番号:202-1794アズワン品番65-8031-68
Thumb Joystick - Deluxe SPARKFUNThumb Joystick - DeluxeSPARKFUN
1,098税込1,208
1個
33日以内出荷
DescriptionThis is a 16mm deluxe thumb joystick and is very similar to the 'analog' joysticks found inside PlayStation controllers. Directional movements are provided simply by two potentiometers - one for each axis. These 10k potentiometers will read the position changes for the joystick's full range of physical motion. This joystick also has a select button that is actuated when the joystick is pressed down.The mechanical parts found in this joystick are mostly metal and are considered far sturdier(rugged, if you will)than other, plastic joystick options.Note:This thumb joystick does not include a top cap and it will need to be purchased separately. Additionally, the leads on the housing of this joystick are much thicker than the leads on the trimpots &; push button components. When soldering to BOB-9110, we recommend using a pair of fine tip tweezers to guide each pin into the correct hole before pushing down.
アズワン品番67-0421-49
Garmin LIDAR-Lite v4 LED - Distance Measurement Sensor SPARKFUNGarmin LIDAR-Lite v4 LED - Distance Measurement SensorSPARKFUN
21,980税込24,178
1個
33日以内出荷
DescriptionThe LIDAR-Lite v4 LED sensor is the next step in the LIDAR-Lite line. A small, lightweight, low-power optical ranging sensor. It's the first to incorporate ANT profile wireless networking technology into an optical sensor. Its built-in nRF52840 processor means that developers can create custom applications, or be operated as a stand-alone device right out of the box by using the preloaded stock application.Like the LIDAR-Lite v3 and LIDAR-Lite v3HP sensors; it can also be directly connected to an external micro-controller running a custom user application. As such, it provides a highly adaptable option for OEM and maker applications in robotics, Internet of Things, and unmanned vehicles ― or any application where an ultrasonic sensor might otherwise be used. It's perfect as the basic building block for applications where wireless capabilities, small size, light weight, low power consumption and high performance are important factors in a short-range, 10-meter, optical distance measuring sensor.The LIDAR-Lite v4 requires an external 5VDC power source and soldering is required. This Time-of-Flight ranging module uses a LED and optics for ranging. It does not use a laser; therefore, it is inherently eye-safe under normal usage.FeaturesResolution:1 cmMeasurement repeatability:As measured indoors to a 90% reflective target1 cm is equivalent to 1 standard deviationUsing "high accuracy" mode, with averaging:+/- 1 cm to 2 meters+/- 2 cm to 4 meters+/- 5 cm to 10 metersRange:5 cm to 10 meters(as measured from back of unit)Update rate:I2C = >200 Hz typicalANT(R)= up to 200 Hz to a 90% target indoors at 2m in normal operating modeInterface:I2C or ANT; user configurable for SPI using the Nordic SDKPower(operating voltage):4.75 - 5.25 VDCCurrent consumption:2mA idle, 85mA during acquisitionOperating temperature:-20 to 60° CLED wavelength:940 nmBeam divergence:4.77°Optical aperture:14.9 mmUnit size(HxWxD):2.1"×0.8"×0.9"(52.2×21.2×24.0 mm)Weight:14.6 g(0.5 oz)
アズワン品番67-0427-09