カテゴリ
- 建築金物(19)
- 機構部品(1)
絞り込み
「SHOWA IS401」の検索結果

インテグラルロック ISシリーズ
ミネベアショウワ(13件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から3日以内出荷インテグラルロック・スタンダードタイプ。付属品ドアノブ材質ノブ/ステンレス鋼板製、ローズ/ステンレス鋼板製シリーズISシリーズ仕上ノブ(Aノブ)・ローズ:ペーパー(S32P)
SHOWA(ユーシンショーワ) インテグラル錠 玄関 淀川製鋼
ミネベアショウワ¥16,980税込¥18,6781組当日出荷玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!用途玄関形状(フロント)平記号(フロント)IS-601適合扉厚(mm)36バックセット60mmビスピッチ(mm)110
インテグラルロック ISDシリーズ
ミネベアショウワ(1件のレビュー)¥6,198~税込¥6,818~1個当日出荷から3日以内出荷質を追求した高級仕上げ。付属品ドアノブ種別出入口一般・通路・倉庫・間仕切・浴室等材質ノブ・ローズ/ステンレス鋼板製シリーズISDシリーズ仕上ノブ(Aノブ)・ローズ/ペーパー(S32P)適合扉厚(mm)36取付扉厚(mm)34~41
SHOWA(ユーシンショーワ) インテグラル錠 玄関 三協アルミ
ミネベアショウワ(4件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1組当日出荷玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!形状(フロント)上下Lビスピッチ(mm)110バックセット(mm)100
SHOWA(ユーシンショーワ) インテグラル錠 玄関 トステム
ミネベアショウワ¥16,980~税込¥18,678~1組当日出荷から3日以内出荷玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!用途玄関バックセット(mm)100
インテグラルロック 取替玉座
ミネベアショウワ(14件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481セット当日出荷各メーカーのインテグラルロックタイプに対応。 優れた利便性を発揮するDAC-2型 他社メーカーにも対応する可変取付脚ピッチ ピッチを44mmと50mmに変換できる可変取付脚機能により、他社メーカーの錠本体にも使用でき、しかもスピーディな取り替えも実現しました。またすべてのバックセットに対応するとともに、アルミ扉、木製扉にも変換できる万能型です。適合(ユーシン・ショウワ)インテグラルロック、(美和)HBZ型式、(ゴール)Gロック型式、UCロック型式、(アルファ)Wロック型式、ミリオンロック型式、(エポー)EXロック型式、CF100型式材質/仕上(ノブ)、(ローズ)ステンレス鋼板製/ペーパー(S32P)種類ドアノブシリンダー5本ピンシリンダー キー3本付対応戸厚(mm)25~42取手握り玉
ドアノブ(握り玉)
(34件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1セット当日出荷材質(ノブ・座)SUS304、(ラッチ)鋼板種類ドアノブ表面処理(ノブ・座)ステンレスヘアライン、(ラッチ)亜鉛メッキ適合扉厚(mm)35~45バックセット60/70mm(可変式)取手握り玉適合穴径(Φmm)(ハンドル用)54、(ラッチ用)25
1スピンドル型取替握玉 ディンプルシリンダー付
大黒製作所(13件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981セット当日出荷1スピンドル型のインテグラル錠の付いているドアに対応します。用途事務所、工場内ドア。トラスコ品番380-2981材質外部/ステンレス(SUS304)、内部/スチール(SPCC)、シリンダー内部/真鍮備考ピッキング性能10分以上、15本ピンシリンダ種類ドアノブ径(Φmm)(丸座)75キー数5本(ディンプルキー)質量(g/セット)705取付ピッチ(mm)(ビス)42・44・50適合扉厚(mm)23~43
SHOWA(ユーシンショーワ) インテグラル錠 玄関 住友ウォールシステム
ミネベアショウワ(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781組3日以内出荷玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!用途玄関形状(フロント)平記号(フロント)IS-901適合扉厚(mm)30バックセット90mmビスピッチ(mm)110
取替錠 Wロックシリーズ
アルファ(27件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷形状ノブ・ローズ/チューリップノブ色ステンレスサテン目シリーズWロックシリーズ仕上ステンレスヘアラインシリンダーピンシリンダー適合扉厚(mm)25~43バックセット(mm)100
Jレバー 丸座空錠
GIKEN(川口技研)(31件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581セット当日出荷仕様カギなしセット内容レバー(室外側・室内側)、ラッチ本体材質(ハンドル・座)アルミ合金、(ラッチ本体)亜鉛ダイカスト寸法(mm)(バックセット)50種類レバーハンドル記号(座)1MハンドルNO.20仕上静電塗装機能座:丸座空錠対応戸厚(mm)29~45
SHOWA(ユーシンショーワ) インテグラル錠 玄関 三和
ミネベアショウワ¥12,980税込¥14,2781組3日以内出荷玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!形状(フロント)プレート付記号(フロント)IX-107適合扉厚(mm)25~35バックセット100mmビスピッチ(mm)80
ハイス両玉WC錠
GIKEN(川口技研)(53件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981セット当日出荷ラッチ本体・バックセット:60mm 内鍵付(非常開錠機構付)用途トイレ用(ツマミカギ)材質(ノブ・座)ステンレス種類ドアノブ仕上ヘアライン機能表示錠(Ⅱ型)、トイレ用(ツマミカギ)、(非常解錠機構付)対応戸厚(mm)26~42バックセット(mm)60
LS-100 取替用レバーハンドル 1スピンドル型 鍵付用
AGENT¥12,980税込¥14,2781セット当日出荷ドアノブがらレバーハンドルに取り替えることができます。バリアフリー対応に最適です。 暗闇でもキーの差込口をわかりやすくする蓄光シール付きです。 従来取付いていた丸座の跡を隠すことができるΦ77mmのエスカッション付きです。 レバーを必要以上に回らなくするストッパープレート付きです。 既存の錠ケースを使用するので様々なバックセットに対応します。用途事務所、工場内ドアに付属品ディンプルシリンダーキー5本仕様外側:シリンダー付レバー、内側:サムターン付レバートラスコ品番131-8003材質レバー・丸座:アルミダイカスト、キー:真鍮(ニッケルメッキ)長さ(mm)110幅(mm)26色シルバー質量(g)790適合扉厚(mm)25~40鍵[HBZ-L2]、GOAL[UC][G.F]、SHOWA[IS※][ISD※][IX※]、ALPHA[Wロック][LV]([TA※]は不適合)適合メーカーMIWA[HBZSP-1][HBZSP-2][HBZSP-3][HBZ-L1]丸座径(Φmm)65取付ビスピッチ(mm)44
SHOWA(ユーシンショーワ) インテグラル錠 玄関 新日軽
ミネベアショウワ¥12,980税込¥14,2781組当日出荷玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!形状(フロント)プレート付記号(フロント)IX-110適合扉厚(mm)25ビスピッチ(mm)64バックセット(mm)100
Kレバーミニケース丸座表示錠
GIKEN(川口技研)(1件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881個当日出荷LSミニケース錠を採用したエレガントなデザインのレバーハンドル【Kレバーシリーズ】です。 丸座に表示+サムターンが搭載されておりますのでので、指一本で施解錠可能です。セット内容レバー+座(室外側・室内側)、ラッチ本体材質アルミ合金タイプトイレ用(表示タイプ)仕様1ラッチ:LSミニケース錠ハンドルKレバー43機能座:小判座表示錠対応戸厚(mm)28~40バックセット(mm)51ハンドルタイプレバーハンドル