ミネベアショウワ
SHOWA(ユーシンショーワ) インテグラル錠 玄関 三和
玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
形状
(フロント)プレート付
記号
(フロント)IX-107
適合扉厚(mm)
25~35
バックセット
100mm
ビスピッチ(mm)
80
内容量
1組
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58846006
S-30
¥
14,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください