カテゴリ

  • 空圧工具(5)
  • 研磨材(2)
  • バイク部品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み

「SI-2009」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 部品 アングルポリッシャー SI-2009EX SHINANO(信濃機販)

    部品 アングルポリッシャー SI-2009EX

    SHINANO(信濃機販)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    1台使用個数1
  • 部品 アングルポリッシャー SI-2009EX-C SHINANO(信濃機販)

    部品 アングルポリッシャー SI-2009EX-C

    SHINANO(信濃機販)
    1,898税込2,088
    1個
    翌々日出荷
    1台使用個数1
  • ミニアングルポリッシャー SHINANO(信濃機販)

    ミニアングルポリッシャー

    SHINANO(信濃機販)
    37,980税込41,778
    1個
    当日出荷
    無負荷回転数(min-1[r.p.m])2600付属品80mmウールバフ、80mmウレタンバフトラスコ品番102-5800全長(mm)180質量(kg)0.68高さ(mm)76使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.43ホース取付口Rc1/4パッドサイズ(mm)75バフサイズ(Φmm)80排気方向後方
  • ミニアングルポリッシャー SHINANO(信濃機販)

    ミニアングルポリッシャー

    SHINANO(信濃機販)
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    小さな傷、ヘコミなど小面積のポリッシング作業に最適です。プラネタリギア使用で、ハイパワーと耐久性が大幅にアップしました。高速回転タイプでスピーディーです。サイドハンドル付きです。(取り外し可能)
    用途塗装後のブツ(ホコリ)除去後のポリッシングに。自動車の小さな樹脂パーツのポリッシングに。仕様後方排気付属品80mmウールバフ×1個、80mmウレタンバフ×1個、1/4プラグ×1個トラスコ品番595-0925全長(mm)180無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000空気消費量(L/min)0.43使用空気圧力(MPa)0.6ペーパー寸法(mm)75ホース取付口NPT1/4パッドサイズ(mm)73バフサイズ(Φmm)80RoHS指令(10物質対応)対応
  • アングルポリッシャー SHINANO(信濃機販)

    アングルポリッシャー

    SHINANO(信濃機販)
    33,980税込37,378
    1台
    5日以内出荷
  • バフ SI

    バフ

    SI
    1,398税込1,538
    1枚
    当日出荷
    エアポリッシャーSI-2009シリーズ用のバフです。
    トラスコ品番205-7270材質ウールバフ厚さ(mm)14質量(g)10外径(Φmm)80
  • バフ SI

    バフ

    SI
    1,198税込1,318
    1枚
    当日出荷
    エアポリッシャーSI-2009シリーズ用のバフです。
    トラスコ品番205-7264材質ホワイトウレタンバフ厚さ(mm)19質量(g)7外径(Φmm)80
  • マジックパット(ソフト)標準 SHINANO(信濃機販)

    マジックパット(ソフト)標準

    SHINANO(信濃機販)(3件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番793-8292適合機種SI-2009・SI-2009H寸法(mm)75摘要マジック仕様質量(g)30タイプマジックシートねじサイズ5/16インチ
  • マスターシリンダーキャップ SPEEDRA(SSK)

    マスターシリンダーキャップ

    SPEEDRA(SSK)
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    高強度アルミニウム合金素材(A6061-T6)削り出しを使用し、表面の変色や腐食を防ぎ耐摩耗性も向上させるアルマイト仕上げで美しい外観を長く保ちます。
    付属品ステンレスボルト適合車種HONDA・CB125R・GROM・PCX125 JF28/56/81・PCX150 KF12/18/30・FORZA MF13 2018-・FORZA Si・CB250F MC43・CB250R 2018-・CBR250R MC41・CBR250RR MC51・VTR 2009-・VTR-F・400X NC47/NC56・CB400F NC47・CBR400R NC47