カテゴリ

  • 自転車部品(26)
  • 学童・教育用品(3)
  • 制御機器(1)

「SIMOTA」の検索結果

30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヘッド下玉押し 山本製作所ヘッド下玉押し山本製作所
369税込406
1個
6日以内出荷
アズワン品番64-9565-81
クラウンレース(下玉押し) TANGE SEIKIクラウンレース(下玉押し)TANGE SEIKI
899税込989
1個
6日以内出荷
DLC用 1インチ ITA
用途クラウンレース(下玉押し)種別DLC用 1インチ ITA
クラウンレース(下玉押し) TANGE SEIKIクラウンレース(下玉押し)TANGE SEIKI
949税込1,044
1個
6日以内出荷
TG36SRN用 1-1/8
用途クラウンレース(下玉押し)種別TG36SRN用 1-1/8
クラウンレース(下玉押し) TANGE SEIKIクラウンレース(下玉押し)TANGE SEIKI
599税込659
1個
6日以内出荷
PASSAGE・DX兼用 ITA
用途クラウンレース(下玉押し)種別PASSAGE・DX兼用 ITA
クラウンレース(下玉押し) TANGE SEIKIクラウンレース(下玉押し)TANGE SEIKI
999税込1,099
1個
6日以内出荷
レビン用 JIS
用途クラウンレース(下玉押し)種別レビン用 JIS
クラウンレース(下玉押し) TANGE SEIKIクラウンレース(下玉押し)TANGE SEIKI
999税込1,099
1個
6日以内出荷
FSD用 1-1/8
用途クラウンレース(下玉押し)種別FSD用 1-1/8
クラウンレース(下玉押し) TANGE SEIKIクラウンレース(下玉押し)TANGE SEIKI
499税込549
1個
6日以内出荷
#1501用 JIS
用途クラウンレース(下玉押し)種別#1501用 JIS
クラウンレース(下玉押し) TANGE SEIKIクラウンレース(下玉押し)TANGE SEIKI
1,998税込2,198
1個
6日以内出荷
TG36CL用 1-1/8
用途クラウンレース(下玉押し)種別TG36CL用 1-1/8
クラウンレース(下玉押し) TANGE SEIKIクラウンレース(下玉押し)TANGE SEIKI
499税込549
1個
6日以内出荷
TE36STR用 1-1/8 BK
用途クラウンレース(下玉押し)種別TE36STR用 1-1/8 BK
クラウンレース(下玉押し) TANGE SEIKIクラウンレース(下玉押し)TANGE SEIKI
499税込549
1個
6日以内出荷
ZST2/36DX4兼用
用途クラウンレース(下玉押し)種別ZST2/36DX4兼用
クラウンレース(下玉押し) TANGE SEIKIクラウンレース(下玉押し)TANGE SEIKI
1,498税込1,648
1個
6日以内出荷
J2用J3用(#1508ステンレス)
用途クラウンレース(下玉押し)種別J2用J3用#1508ステン
クラウンレース(下玉押し) TANGE SEIKIクラウンレース(下玉押し)TANGE SEIKI
499税込549
1個
6日以内出荷
レビンCDS用 ITA
用途クラウンレース(下玉押し)種別レビンCDS用 ITA
クラウンレース(下玉押し) TANGE SEIKIクラウンレース(下玉押し)TANGE SEIKI
1,998税込2,198
1個
6日以内出荷
TG32CL用 1インチ ITA
用途クラウンレース(下玉押し)種別TG32CL用 1インチ ITA
クラウンレース(下玉押し) TANGE SEIKIクラウンレース(下玉押し)TANGE SEIKI
1,798税込1,978
1個
6日以内出荷
#1718/1718兼用
用途クラウンレース(下玉押し)種別#1718/1718兼用
クラウンレース(下玉押し) TANGE SEIKIクラウンレース(下玉押し)TANGE SEIKI
1,198税込1,318
1個
6日以内出荷
#1652用
用途クラウンレース(下玉押し)種別#1652用
クラウンレース(下玉押し) TANGE SEIKIクラウンレース(下玉押し)TANGE SEIKI
499税込549
1個
6日以内出荷
レビンCDS用 JIS
用途クラウンレース(下玉押し)種別レビンCDS用 JIS
クラウンレース(下玉押し) TANGE SEIKIクラウンレース(下玉押し)TANGE SEIKI
599税込659
1個
6日以内出荷
PASSAGE・DX兼用 JIS
用途クラウンレース(下玉押し)種別PASSAGE・DX兼用 JIS
クラウンレース(下玉押し) TANGE SEIKIクラウンレース(下玉押し)TANGE SEIKI
999税込1,099
1個
6日以内出荷
レビンアロイ用 1インチ
用途クラウンレース(下玉押し)種別レビンアロイ用 1インチ
クラウンレース(下玉押し) TANGE SEIKIクラウンレース(下玉押し)TANGE SEIKI
499税込549
1個
6日以内出荷
#1501用 ITA
用途クラウンレース(下玉押し)種別#1501用 ITA
クラウンレース(下玉押し) TANGE SEIKIクラウンレース(下玉押し)TANGE SEIKI
499税込549
1個
6日以内出荷
#1508用
用途クラウンレース(下玉押し)種別#1508用
クラウンレース(下玉押し) TANGE SEIKIクラウンレース(下玉押し)TANGE SEIKI
899税込989
1個
6日以内出荷
DLC用 1インチ JIS
用途クラウンレース(下玉押し)種別DLC用 1インチ JIS
クラウンレース(下玉押し) TANGE SEIKIクラウンレース(下玉押し)TANGE SEIKI
599税込659
1個
6日以内出荷
TE36STR用 1-1/8 SL
用途クラウンレース(下玉押し)種別TE36STR用 1-1/8 SL
クラウンレース(下玉押し) TANGE SEIKIクラウンレース(下玉押し)TANGE SEIKI
999税込1,099
1個
6日以内出荷
レビン用 ITA
用途クラウンレース(下玉押し)種別レビン用 ITA
クラウンレース(下玉押し) TANGE SEIKIクラウンレース(下玉押し)TANGE SEIKI
899税込989
1個
6日以内出荷
DLC用 1-1/8
用途クラウンレース(下玉押し)種別DLC用 1-1/8
下玉押しハウジング Φ26.4mm SHIMANO(シマノ)下玉押しハウジング Φ26.4mmSHIMANO(シマノ)
1,698税込1,868
1個
8日以内出荷
下玉押しハウジング Φ27.0mm(JIS) SHIMANO(シマノ)下玉押しハウジング Φ27.0mm(JIS)SHIMANO(シマノ)
1,698税込1,868
1個
8日以内出荷
Planetary Gearmotor - 140RPM SPARKFUNPlanetary Gearmotor - 140RPMSPARKFUN
2,198税込2,418
1個
33日以内出荷
DescriptionThis is a simple ~140RPM(no load), DC planetary gearmotor. This motor is great for various applications such as robotics, electric locks, household automation, and small actuators.The supply voltage range is 6VDC - 24VDC with the polari
アズワン品番67-0426-32
モータードライバ SPARKFUNモータードライバSPARKFUN
4,798税込5,278
1個
33日以内出荷
DescriptionThe TB6612FNG Motor Driver can control up to two DC motors at a constant current of 1.2A(3.2A peak). Two input signals(IN1 and IN2)can be used to control the motor in one of four function modes:CW, CCW, short-brake and stop. The two motor outputs(A and B)can be separately controlled, and the speed of each motor is controlled via a PWM input signal with a frequency up to 100kHz. The STBY pin should be pulled high to take the motor out of standby mode.Logic supply voltage(VCC)can be in the range of 2.7--5.5VDC, while the motor supply(VM)is limited to a maximum voltage of 15VDC. The output current is rated up to 1.2A per channel(or up to 3.2A for a short, single pulse).This little board comes with all components installed as shown. Decoupling capacitors are included on both supply lines. All pins of the TB6612FNG are broken out to two 0.1" pitch headers; the pins are arranged such that input pins are on one side and output pins are on the other.Note:If you are looking for the SparkFun Motor Driver with headers, it can be found here or in theSimilar Productsbelow.Get Started With the Motor Driver Hookup GuideFeaturesPower supply voltage:VM = 15V max, VCC = 2.7--5.5VOutput current:Iout = 1.2A(average)/ 3.2A(peak)Standby control to save powerCW/CCW/short-brake/stop motor control modesBuilt-in thermal shutdown circuit and low-voltage detecting circuitAll pins of the TB6612FNG broken out to 0.1" spaced pinsFiltering capacitors on both supply lines
アズワン品番67-0395-99
MI:pro Mountable Case for micro:bit V2 SPARKFUNMI:pro Mountable Case for micro:bit V2SPARKFUN
1,998税込2,198
1個
33日以内出荷
DescriptionThe Mountable MI:pro is a simple and compact protective case for the micro:bit. This case has been specifically designed with portability and expansion in mind and is compatible with both the original micro:bit V1 and the micro:bit V2. These cases feature a three-layer construction style with ability to wall-mount the whole assembly onto any surface you want while still providing access to all buttons and ports on the micro:bit. Though these cases do feature wall-mountable tabs, the biggest benefit of using a case is to not accidentally short out the pads on the back of the micro:bit.Construction is simple, requiring only a small flathead screwdriver, and involves layering each plate on top of one another around the micro:bit and screwing it into place. Luckily, the MI:pro case enables easy access to the edge pins at the bottom of the micro:bit, allowing it to still be plugged into an edge connector found on many of our carrier boards. The only board that cannot be used in conjunction with the MI:pro case is the SparkFun gamer:bit due to its edge connector being located in the center of the board.Note:The MI:pro case only includes the parts found in the Includes Tab. This case does NOT include a micro:bit, power source or mounting screws. These items will need to be purchased separately.FeaturesDimensions:Length(minus the mounting brackets on the side):65mm.Length(with the mounting brackets on the side):91mm.Width:37mm.Depth(without screws):9mm.Depth(with screws):14mm.Provides excellent protection to the BBC micro:bit whilst allowing access to the bottom pins.Full access to the A and B buttons on the BBC micro:bit.The mounting points allow you to fix the micro:bit to a surface for sturdy and more permanent installations.Full access to pins and connections including the micro USB connector.Clear case material shows the on-board LEDs in perfect clarity.The case is compatible with versions 1 and 2 of the micro:bit.
アズワン品番67-0426-14
SparkFun Real Time Clock Module - RV-8803 Qwiic SPARKFUNSparkFun Real Time Clock Module - RV-8803 QwiicSPARKFUN
5,798税込6,378
1個
33日以内出荷
DescriptionThe SparkFun RV-8803 Real Time Clock Module is a Qwiic-enabled breakout board for the RV-8803 RTC. The RV-8803 boasts some impressive features including a temperature compensated crystal providing extremely precise time-keeping, low power consumption, and time stamp event input along with a user-programmable timing offset value. The RV-8803 also has an improved I2C interface compared to the RV-1805 RTC that removes the need to sequence commands/writes to the device. Best of all, the temperature compensation comes factory calibrated. Utilizing our handy Qwiic system so no soldering is required to connect it to the rest of your system. However, we still have broken out 0.1"-spaced pins in case you prefer to use a breadboard.Adding a real-time clock to your project is the perfect way to get more accurate data; timing or otherwise. Using the Qwiic connector makes for a fast, solid way to incorporate this into your project. The RTC module has counters for hundredths of seconds, seconds, minutes, hours, date, month, year and weekday with a number of alarm and interrupt settings available as well. Plus the large operating temperature range(-40 to +105℃)and temperature compensated crystal makes for a good addition for field applications or harsh environments.The SparkFun Qwiic Connect System is an ecosystem of I2C sensors, actuators, shields and cables that make prototyping faster and less prone to error. All Qwiic-enabled boards use a common 1mm pitch, 4-pin JST connector. This reduces the amount of required PCB space, and polarized connections mean you can't hook it up wrong.Get Started with the SparkFun RV-8803 Real Time Clock Module GuideFeaturesFactory Calibrated Temperature CompensationHigh Time Accuracy±1.5 ppm 0 to +50℃±3.0 ppm -40 to +85℃±7.0 ppm +85 to +105℃1.5V to 5.5V Operating Voltage Range240nA @ 3.3v Low-Power ConsumptionI2C Address:0x32Periodic Countdown Timer Interrupt functionPeriodic Time Update Interrupt function(seconds, minutes)Alarm Interrupts for weekday or date, hour and minute settingsExternal Event Input with Interrupt and Time Stamp functionProgrammable Clock Output pin for peripheral devices.Operating temperature range:-40 to +105℃2x Qwiic Connectors
アズワン品番67-0420-10