カテゴリ

  • 制御機器(31)
  • 作業工具(24)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(21)
  • 医療(14)
  • フォークリフト・産機・建機用品(14)
  • 測定用品(10)
  • 自動車補修部品(9)
  • 厨房用品(7)
  • 切削工具(7)
  • 事務用品(7)
  • オフィス家具(6)
  • はんだ関連・静電気対策用品(5)
  • 建築金物(5)
  • 自動車純正部品(5)
  • バイク部品(4)
  • 安全標識(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 保管用品(3)
  • 物流用品(3)
  • テープ(3)
  • 機構部品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 農具(3)
  • 縫製用品(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • 電気材料(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 農業機械(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • トラック純正部品(2)
  • 電動工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 塗料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 日用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 安全用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「SK-21」の検索結果

231件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
交換用コテ先(SK-21用) エンジニア交換用コテ先(SK-21用)エンジニア
999税込1,099
1個
当日出荷
SK-21用交換部品
全長(mm)47直径(Φmm)Φ7先端寸法(mm)Φ1.5トラスコ品番849-8145質量(g)6
交換用ヒーター(SK-21用) エンジニア交換用ヒーター(SK-21用)エンジニア
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
SK-21用交換ヒーターです。
適合SK-21トラスコ品番849-8143質量(g)9
ポール取付金具 SSKシリーズ タカチ電機工業ポール取付金具 SSKシリーズタカチ電機工業(2件のレビュー)
3,298税込3,628
1組(2個)
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ポリ栓付き紙管 今村紙工ポリ栓付き紙管今村紙工(6件のレビュー)
3,198税込3,518
1セット(6本)
当日出荷
硬くて丈夫なので安心して配送用としてご使用いただける紙管、キャップ付きタイプなのでフタを簡単に開閉することができます。
用途大きな校正紙やポスターの梱包・発送用として付属品ポリ栓付材質クラフトボール厚さ(mm)1
バックルボックス アイリスオーヤマバックルボックスアイリスオーヤマ(5件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から3日以内出荷
バックルを本体部分に取り付けることにより、中に物を入れて持ち上げたときにバックルが閉じる方向に力が働く構造にしました。サイズの異なる商品同士のスタッキングが簡単です。
材質ポリプロピレン、ABS樹脂
ダイヤモンド サイコウビット 細硬ビット ANEXダイヤモンド サイコウビット 細硬ビットANEX(1件のレビュー)
499税込549
1本
当日出荷
細く硬い。ダイヤモンド粒子がネジに喰らいつく。鉄粉・鉄くずがつかないマグネットなし。錆に強いメッキ仕上げ。40V対応(18Vにも対応)HRC62.5最高硬度
用途奥まった箇所、狭い箇所に最適差込角対辺(mm)六角軸6.35刃先マグネットなし両頭機能片頭
雷サージ付省エネタップ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)雷サージ付省エネタップYAZAWA(ヤザワコーポレーション)(16件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷
コンパクトサイズなのでスペースを気にせず配線できます。 コードを抜かずに電源をON/OFFできる、節電に便利なスイッチ付きです。 プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。 ホコリの進入を防止する安全シャッター付きです。 雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。
プラグ形状2Pコンセント形状2P機能トラッキング火災予防絶縁カバー付、雷サージフィルター質量(g)42スイッチ一括集中スイッチ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)42×45×50アース端子×定格入力(W)合計1500まで(125V15A)マグネット×USBポート数×最大サージ電圧(V)4500制限電圧(V)330雷ガード耐トラッキング埃防止シャッター
吊下げ標識 つるしん坊 片面タイプ つくし工房吊下げ標識 つるしん坊 片面タイプつくし工房
1,898税込2,088
1枚
当日出荷から4日以内出荷
単管等に巻きつけ、マジックテープで止めるだけの簡単便利な標識です。ターポリンより丈夫な帆布を使用し、抜群の耐久性能を誇ります。
用途単管・足場パイプロープ等に設置する標識取付方式吊り下げ材質帆布厚さ(mm)0.4寸法(mm)550×450
ワンタッチ分岐コネクター セフティー3ワンタッチ分岐コネクターセフティー3(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
水流を4方向に分岐できます。つまみ部をひねるたけで流水・止水が楽々操作できます。コネクターが分岐している為、水やり・洗車等が同時にできます。
用途ホースの分岐。仕様中間コック付材質本体部:ABS樹脂適合ホース外径(Φmm)20適合ホース内径(Φmm)12~15
粉用ステンレスロート SUGICO(スギコ)粉用ステンレスロートSUGICO(スギコ)
5,298税込5,828
1個
当日出荷
耐食性に優れたSUS304製の粉用ロートです。
材質SUS304
SUS製ローレットビス(マイナス頭) ホシモトSUS製ローレットビス(マイナス頭)ホシモト
359税込395
1個
当日出荷から9日以内出荷
ナイロンワッシャー付
用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機械等材質SUSRoHS指令(10物質対応)対応
電動ドリル用替軸ソケット トップ工業電動ドリル用替軸ソケットトップ工業(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
軸が折れてもワンタッチで交換でき、非常に経済的です。 ソケット部のシャンクとの接触面は精度が非常に高く、芯ブレすることなく長期に渡るご使用にも耐えうる強度を備えています。 シャンク自体も強度に優れ、耐久性は約2倍となっております(メーカー両頭ビット比)
用途建築用金具・型枠金物などの組み立て、解体作業に最適です。 各種産業用ボルト・ナットの着脱にも適しています。トルク(N・m)75
瞬熱ハンダコテ/ワープソルダー エンジニア瞬熱ハンダコテ/ワープソルダーエンジニア(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
High(130W)/Low(20W)の2段モード切替型。 ワープ回路が20Wから130Wへ瞬時にヒートパワーを増幅。 10秒~15秒でハンダが溶けだします。 High/Lowのモードが表示ランプの明るさで識別できます。 高性能セラミックヒーター内蔵。 先端形状Φ1.5mmの耐食コテ先。
用途プリント基板から一般作業まで、幅広い用途外形寸法(mm)165×115ヒーター(W)20/130付属品保護キャップ付トラスコ品番849-8144質量(g)185(コード含)コード長さ(m)1.3
アルミ製軽量専用脚立 TSK型 TRUSCOアルミ製軽量専用脚立 TSK型TRUSCO
25,980税込28,578
1台
当日出荷
最大使用質量130kgの軽量専用脚立です。 非常に軽量なのに納得の丈夫さ!幅広ステップ55mmで安全性もアップしています。 バーを持ち上げるだけでワンタッチで折りたためる中折れ式開き止め金具を採用。作業性に優れています。 滑り止めキャップの材質に、焼却しても有毒ガスが発生しない材質であるエラストマーを採用しています。 3段(3尺)~10段(10尺)まで幅広いラインナップを揃えています。
用途電気工事・空調工事・外壁塗装・内装工事・仮設現場・工場での機械メンテナンス・オフィス・自宅・DIYなどに材質アルミ合金踏ざん踏面幅(mm)55天板寸法(mm)300×152最大使用質量(kg)130
吊下げ標識 つるしん坊 両面タイプ つくし工房吊下げ標識 つるしん坊 両面タイプつくし工房
2,598税込2,858
1枚
当日出荷から4日以内出荷
単管等に巻きつけ、マジックテープで止めるだけの簡単便利な標識です。遮光性ターポリンの採用で裏透けが無いため、とても見やすくなっています。
用途単管・足場パイプロープ等に設置する標識取付方式吊り下げ材質遮光性ターポリン厚さ(mm)0.4寸法(mm)550×450
ステンレス柄付杓 TRUSCOステンレス柄付杓TRUSCO
11,980税込13,178
1本
当日出荷
ハンドルもオールステンレスで衛生的です。
材質ステンレス(SUS304)柄長(m)1
電動ドリル用替軸ソケットロングタイプ トップ工業電動ドリル用替軸ソケットロングタイプトップ工業
5,398税込5,938
1個
当日出荷
軸が折れてもワンタッチで交換でき、非常に経済的です。 ソケット部のシャンクとの接触面は精度が非常に高く、芯ブレすることなく長期に渡るご使用にも耐えうる強度を備えています。 シャンク自体も強度に優れ、耐久性は約2倍となっております(メーカー両頭ビット比) ソケット部の奥行寸法は110mmと超ロングタイプです。
用途建築用金具・型枠金物などの組み立て、解体作業に最適です。 各種産業用ボルト・ナットの着脱にも適しています。トルク(N・m)75RoHS指令(10物質対応)対応
延長コード ハタヤリミテッド延長コードハタヤリミテッド(9件のレビュー)
5,798税込6,378
1本
当日出荷
電源パイロットランプ付トリプルコンセント付です。
用途電気器具の延長電源として。電線長さ(m)10電線仕様-芯数2コンセント個数3コンセント形状2P 15A 125V電線仕様-種別VCT
油焼仕上コテ ナルセ油焼仕上コテナルセ(2件のレビュー)
4,498税込4,948
1丁
当日出荷
特殊鋼を焼き入れ後、約350℃で焼き戻しするために本焼きほど硬くはありませんが、鋼に粘りがあります。
用途内壁・外壁などの狭い面積の仕上げ・塗り作業。
強替軸ソケット トップ工業強替軸ソケットトップ工業
2,998税込3,298
1個
当日出荷
40V対応!抜群の耐久性を発揮!。高耐久特殊鋼とねじれ応力を緩和するロングシャンクを採用。シャンクが詰まっても取り出し簡単
用途各種ボルト・ナットの着脱に材質SCM435全長(mm)115トルク(N・m)75(保証)
液体用ステンレスロート SUGICO(スギコ)液体用ステンレスロートSUGICO(スギコ)
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
耐食性に優れたSUS304製の液体用ロートです。
材質SUS304下径(Φmm)15
スーパーカルマー専用替刃 ワイド刃(上下刃セット) IDECH(アイデック)スーパーカルマー専用替刃 ワイド刃(上下刃セット)IDECH(アイデック)(2件のレビュー)
6,398税込7,038
1セット
当日出荷
スーパーカルマーPRO専用替刃。 芝生のエッジング用途にも最適。Φ280mm
トラスコ品番127-4113種類スーパーカルマー用部品アズワン品番62-3887-52
ガーデンソー 替刃 枝用 YAMAZEN(山善)ガーデンソー 替刃 枝用YAMAZEN(山善)
889税込978
1枚
当日出荷
ガーデンソー替刃 枝用
用途生木の切断、枝剪定などに。枝 剪定 切断 木 刃 園芸 庭 伐採タイプ枝用ピッチ(mm)3板厚(mm)0.9刃渡り(mm)210
差し込み口金 日本紐釦貿易差し込み口金日本紐釦貿易
829税込912
1個
翌日出荷から7日以内出荷
可逆形電磁接触器 戸上電機製作所可逆形電磁接触器戸上電機製作所(7件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から16日以内出荷
種類電磁接触器機械的寿命約500万回動作方式可逆式RoHS指令(10物質対応)対応
リミットスイッチ ローラアラーム 富士電機リミットスイッチ ローラアラーム富士電機
4,198税込4,618
1個
当日出荷
絶縁抵抗(MΩ)非連続端子間、および各端子と非充電金属部間100以上(DC500V メガーにて)機械的耐久性1000万回耐衝撃(m/s2)300使用周囲湿度(%RH)95以下
高枝ガーデンポールソー用 替刃 YAMAZEN(山善)高枝ガーデンポールソー用 替刃YAMAZEN(山善)(8件のレビュー)
919税込1,011
1本
当日出荷
高枝ガーデンポールソー用の替刃 安心の日本製で切れ味に自信あり
用途ガーデニング、剪定、庭、園芸、チェーンソー、高枝チェーンソー、電動、スチール、替え刃、替刃、作業用品、高枝切り、目立て、粗大ごみ、粗大ゴミ、チェンソー、電気チェーンソー、電動チェーンソー、チェーンソーアート、チェン、チェンソ、材木、丸太、切断、枝払い、枝木、丸太 伐採、薪割りに。切断工具、万能のこぎり、電動ノコギリ、ノコギリ、高枝切りばさみ、高枝切りバサミ、高枝切鋏、太枝切りバサミ、太枝切りばさみ、太枝切鋏、剪定バサミとして刃渡り(mm)210質量(g)30
18-8ハンドル付ロート SUGICO(スギコ)18-8ハンドル付ロートSUGICO(スギコ)
4,298税込4,728
1個
翌々日出荷
ハンドル付なので手を汚さずに液体を移し変える事が出来ます。豊富なサイズで用途に応じて、お選び頂けます。
用途容器から容器への液体等の移し変え材質SUS304
カバー 鋼板製 軸穴有 NTN(エヌティーエヌ)カバー 鋼板製 軸穴有NTN(エヌティーエヌ)
999税込1,099
1個
翌々日出荷
材質鋼板タイプUK形軸受用の開きカバー
キズ付防止ビット サンフラッグ(旧:新亀製作所)キズ付防止ビットサンフラッグ(旧:新亀製作所)
629税込692
1パック
当日出荷
保護キャップ付で建築金物などの傷つきを防止します。キズ防止チューブ付きで、施工手直しを防ぎます。
トラスコ品番776-8168材質特殊鋼全長(mm)125刃先[[+]]2シャンク径(mm)6.35入数(本)2
火気厳禁 危険物標識 横 東洋防災火気厳禁 危険物標識 横東洋防災
3,898税込4,288
1枚
3日以内出荷から5日以内出荷
「火気厳禁」危険物標識(消防法規格品)横型です。
寸法(mm)300×600文字内容火気厳禁
口金 日本紐釦貿易口金日本紐釦貿易(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1袋(3個)
翌日出荷から7日以内出荷
シフトノブ レースエアーレザー MOMOシフトノブ レースエアーレザーMOMO
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
MOMOシフトノブは汎用タイプで純正シフトシャフト径8~16mmのお車に装着可能です。 レバーを押しながらのシフト操作や、スイッチ類(変速ギアスイッチ等)があるタイプは取付出来ません。 また、リバースリフト操作のあるお車はリバースリフト用MOMOシフトノブをお選び下さい。
スヌーピー印鑑ケース レッド サンビースヌーピー印鑑ケース レッドサンビー
1,598税込1,758
1個
当日出荷
漫画「ピーナッツ」で人気のキャラクタースヌーピーが印鑑ケースで新登場! 12Φ×60mmまでの印鑑が収納できます。便利な朱肉付き。
材質ABS樹脂、亜鉛合金(クロムメッキ)レッド質量(g)37寸法(縦×横×厚さ)(mm)29×87×19適合寸法(mm)Φ12×60まで繰り返し・詰め替え対応
ハンマー用コアシャンク ミヤナガハンマー用コアシャンクミヤナガ(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から4日以内出荷
重量型ハンマードリルの強力パワーを効率良く刃先に伝える構造によりコンクリートも高速で穴あけが可能。 センターピン方式の採用により正確な位置決めが可能。
用途鉄筋コンクリートなどへの穴あけ作業に。RoHS指令(10物質対応)対応
壁掛ホワイトボード プラス[家具]壁掛ホワイトボードプラス[家具](1件のレビュー)
14,980税込16,478
1枚
4日以内出荷
バリエーション豊富なアルミ枠の壁掛ホワイトボード「VSシリーズ」。VSリーズはVOC抑制に配慮したホワイトボードです。 プラス独自の水性塗装鋼板は平滑性と硬度を高める工夫を施し、消去性を向上させています。 板面はスチールでマグネットが使用できます。
材質(表面)スチール材質板面:水性塗料鋼板、フレーム:アルミ、芯材:段ボール、裏板:カラー鋼板奥行(mm)69関連資料定期配送外エリア一覧(0.3MB)グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
フェンス専用金具  DX 幅広タイプ 信栄物産フェンス専用金具 DX 幅広タイプ信栄物産
4,398税込4,838
1個
5日以内出荷
ミラーをフェンスに取付ける為の金具です。
用途ミラー部品付属品ビス・ワッシャー・ナット付(4セット)×2材質ステンレス寸法(mm)83×175×t2.0
真鍮丸球ネジ締 WAKI(和気産業)真鍮丸球ネジ締WAKI(和気産業)
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
簡単な引き違い戸ロックにご使用いただけます。
トラスコ品番333-8084材質真鍮幅(mm)15高さ(mm)55
油焼クシ目角鏝 カネ三油焼クシ目角鏝カネ三
4,198税込4,618
1個
翌々日出荷
特殊焼入れ鋼にコテ二面にクシ目を付けたコテです。
用途接着材、モルタル、その他材料を均等に延ばす作業に材質材料SK-5・板厚0.5・硬度HRC-52・カシメ・目落し加工仕様特殊焼入鋼にクシ目を付けている
MIWA HK-LS.SK (SB21) 美和ロックMIWA HK-LS.SK (SB21)美和ロック
299税込329
1個
5日以内出荷
種別ストライクグリーン購入法適合