カテゴリ

  • 照明(51)
  • 電動工具(14)
  • 測定用品(9)
  • 安全保護具(6)
  • 作業工具(6)
  • 空調・電設資材(3)
  • 電気材料(2)
  • 安全用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 制御機器(1)
  • 洗車・清掃(1)

「SK-11 LED」の検索結果

99件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コード式LEDスティックL SK11コード式LEDスティックLSK11
4,998税込5,498
1個
当日出荷
エコで省電力な、コード式LEDライトです。発光効率の高いSSC製チップ型LEDを採用しています。小型、軽量で携帯に便利です。360度回転式吊り下げ用フック付き(上下2個)です。置いても転がりにくい六角エンド形状です。コード式のため連続点灯可能です。
用途作業用の携帯照明器具、作業場の簡易照明器具。使用場所屋内コード長さ(m)5電球の種類LED
充電式LEDスイベルライト SK11充電式LEDスイベルライトSK11
3,698税込4,068
1個
当日出荷
作業場所や周囲を明るくしっかりと照らすハンディタイプのLEDライトで、ランニングコストが小さい充電式で毎日の使用に最適です。メインライトのみ明るさを無段階調節でき、作業や場所に合わせて明るさを調節したり、電池の消耗を抑えて節約することもできます。突然の電池切れで困ることがないよう、電池残量が低下したら点灯部が点滅に変わってお知らします(電池消耗による自動消灯の約10~15分前)。グリップ部底面にそれぞれマグネット装備しているので、金属面に取り付けて固定照明として使え、グリップは前後に回転するスイベル式となり、金属面への固定時に照射角度が変えられます。トップライトで狭く遠くを照らし、メインライトで周囲を広く照らすことができ、また背面にある回転式フックで吊り下げて使えます。防塵防水性能はIP54で、汎用性の高いUSB-Cタイプ充電になります(USB/ACアダプターは付属しておりません)。
用途レジャー、点検、作業、夜間時の照明。全光束(Lm)100(トップライト)/500(メインライト)充電時間約4時間、充電方式:USB充電(タイプC)、充電池:リチウムイオン蓄電池(内蔵型)、電圧:3.7V、容量:2500mAh照度(Lx)(1m直下)370(トップライト)/180(メインライト)連続点灯時間10(トップライト)/2.0(メインライト)時間、(調光時)2~40時間(メインライト)防塵防水性能IP54明るさ白熱電球相当:10(トップライト)/30(メインライト)W照射角度(°)50(トップライト)/150(メインライト)度調光範囲20~500ルーメン(メインライトのみ)
乾電池式LEDキャップライト SK11乾電池式LEDキャップライトSK11(2件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
乾電池式のLEDキャップライトです。キャップに取付けて使用できます。
用途暗所での点検・検査作業、夜間の散歩等。材質樹脂質量(g)約38寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×60×15使用電池単4乾電池×3本(電池別売)電源タイプ電池式明るさ(Lm)200点灯時間約2時間電球の種類LED
充電式LEDワークライト SK11充電式LEDワークライトSK11(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
角度調整が自由自在で、光量も無段階で調整できる作業ライトです。明るさ無段階調整・使用場所、用途に適した明るさに調節したり、明るさを落とすことで電池の消耗を抑えて、使用時間を長くすることもできます。自在に角度調整できる折り畳み式で、点灯部は前後に180度折りたたむことができ、横方向に180度回転できます。場所や用途に合わせて角度を自在に調節ができ、不使用時はコンパクトにできます。底面クリップ&マグネット仕様です。
用途キャンプ、レジャー、夜間照明、点検作業。防塵防水性能IP54使用場所屋内外マグネット電球の種類LED
充電式LEDスティックライト SK11充電式LEDスティックライトSK11(4件のレビュー)
6,498税込7,148
1個
当日出荷
携帯に便利な充電式LEDライトです。発光効率の高いSSC(ソウルセミ)製チップ型LEDを搭載しています。小型、軽量で携帯に便利です。360度回転式吊り下げ用フック付き(上下2個)です。置いても転がりにくい六角エンド形状です。充電式バッテリーを採用しているため電池などを変えずに使用でき、経済的です。
用途作業用の携帯照明器具、作業場の簡易照明器具。仕様リチウムイオンバッテリー内蔵付属品充電アダプター電圧(V)3.7×2セル=7.4充電時間(時間)約3.5バッテリー容量(mAh)1500照射角65度広角タイプ電球の種類LED
充電式LEDスイベルライト SK11充電式LEDスイベルライトSK11
3,500税込3,850
1個
当日出荷
小さくて軽い、手のひらサイズのLEDライトで、ランニングコストが小さい充電式で毎日の使用に最適です。メインライトのみ明るさを無段階調節でき、作業や場所に合わせて明るさを調節したり、電池の消耗を抑えて節約することもできます。突然の電池切れで困ることがないよう、電池残量が低下したら点灯部が点滅に変わってお知らします(電池消耗による自動消灯の約10~15分前)。グリップ部底面にそれぞれマグネット装備しているので、金属面に取り付けて固定照明として使え、グリップは前後に回転するスイベル式となり、金属面への固定時に照射角度が変えられます。トップライトで狭く遠くを照らし、メインライトで周囲を広く照らすことができ、また背面にある回転式フックで吊り下げて使えます。防塵防水性能はIP54で、汎用性の高いUSB-Cタイプ充電になります(USB/ACアダプターは付属しておりません)。
用途レジャー、点検、作業、夜間時の照明。全光束(Lm)80(トップライト)/300(メインライト)充電時間約3時間、充電方式:USB充電(タイプC)、充電池:リチウムイオン蓄電池(内蔵型)、電圧:3.7V、容量:1800mAh照度(Lx)(1m直下)880(トップライト)/120(メインライト)連続点灯時間10(トップライト)/2.5(メインライト)時間、(調光時)2.5~16時間(メインライト)防塵防水性能IP54明るさ白熱電球相当:15(トップライト)/25(メインライト)W照射角度(°)35(トップライト)/150(メインライト)度調光範囲20~300ルーメン(メインライトのみ)
充電式リーフライト クリップ SK11充電式リーフライト クリップSK11
8,398税込9,238
1個
当日出荷
設置に便利なクリップタイプでしっかりと固定できます。上下180度開き、270度回転し、葉の開き具合で照射範囲を調整できます。昼光色・白色の切替機能付きです。ライト底面にマグネット・フック付きです。
用途照明・作業灯。仕様防水性能、防雨型(防水形ではありません、水中で使用しないでください)付属品ライト本体、クリップ、充電コード、収納バッグ質量(kg)約1電源リチウムイオンバッテリー3.7V(4000mAh)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×355×180充電時間約3.5時間(2A)、4時間(1.0A)照度(Lx)【1m】325(HIGH・昼光色)、300(HIGH・白色)連続点灯時間2時間(HIGH)、4時間(MID)、8.5時間(LOW)電源タイプ充電式光束(Lm)最大2000(HIGH)、1200(MID)、700(LOW)電球の種類LED
乾電池式LED投光器 SK11乾電池式LED投光器SK11(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
乾電池式のLED投光器ですLED採用で、熱を持ちにくく、長寿命です床置き・壁掛け・三脚に取り付けて使用できます防災備品としても便利な乾電池式です軽量コンパクト設計で持ち運び、収納に便利です
用途作業、レジャー時の照明光束(Lm)【乾電池6本使用時】(HIGH)最大900・(LOW)600、【乾電池3本使用時】(HIGH)最大850・(LOW)450仕様【白熱電球最大】60W材質樹脂使用電池単三乾電池(3本もしくは6本)照度(Lx)130/m電球の種類LED連続点灯時間(時間)(HIGH)約4・(LOW)約6、【乾電池6本使用時】(HIGH)約5・(LOW)約9照射角度(°)約80
LEDタックルバンド SK11LEDタックルバンドSK11
889税込978
1個
当日出荷
くるんと巻くだけで装着が簡単です。スイッチONでLEDが点滅するため、暗闇でも目立ちます。高輝度マイクロプリズムで夜間の視認性抜群です。手首や自転車、バッグなどの身の回りの用品に取り付けるだけです。夜間の外出時、ウォーキングなどに最適です。
用途LEDバンド寸法(mm)33×340
2colorLED指示バトン SK112colorLED指示バトンSK11(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
当日出荷
ボタン操作で赤と緑の切り替えが可能です。ハンドストラップ付きでしっかり保持できます。 ライト部樹脂には反射材を採用し、ライトなどの照明も反射するのでよりよく認識できます。
用途夜の誘導、サイン伝達、交通整理等の安全作業。全長(mm)550電源単2乾電池2個使用(別売)LED使用数(個)高輝度LED14使用((赤×7・緑×7)ライト寸法(mm)Φ30×345
充電式LEDヘッドライト SK11充電式LEDヘッドライトSK11
8,698税込9,568
1個
当日出荷
充電式のLEDヘッドライトです明るさ最大1000lmです本体と電池ボックスが分離しており、装着時のバランスがいいです電池ボックスに赤色ライト付きです
用途暗い場所での点検、検査作業や夜間の歩行、レジャー、夜釣り、登山など全光束(Lm)1000(High)/450(Mid)/20(Low)連続点灯時間(時間)3(High)/8(Mid)/84(Low)/46(点滅)保護等級IPX4仕様【白熱電球相当】70W材質樹脂電源リチウムイオン蓄電池充電時間(時間)約4電源タイプ充電式光色昼光色照射角度(°)100
乾電池式ミニポケットライト SK11乾電池式ミニポケットライトSK11
2,298税込2,528
1個
当日出荷
コンパクトな、乾電池式LEDライトです乾電池式のコンパクトなライトです明るさ最大100lm、小さくて軽いので携帯に便利ですクリップ付きなので、ポケットに挟んでハンズフリーで作業できますスイッチが手元で切り替えできます登山や夜釣り、キャンプなどのアウトドアなど、暗い場所での点検、検査作業に最適です
用途作業用の携帯照明器具、作業場の簡易照明器具使用電池単4乾電池×3本明るさ(Lm)(メインライト)最大100、(トップライト)45材質樹脂本体寸法(mm)約91×37×24本体質量(g)約40(電池含まず)連続点灯時間(時間)約10(メインライト)、約11(トップライト)照射角度(°)60(メインライト)、70(トップライト)
LEDライト付マグネットバー SK11LEDライト付マグネットバーSK11
1,798税込1,978
1本
当日出荷
スタンド用マグネット付きで簡易ライトとしても使用できるマグネットバーです。暗い場所でもLEDライトで明るく照らします。 フレキシブルヘッドで自由自在の調整が可能です。10段階伸縮します。
用途手の届きにくい場所でのビス、工具などの拾い出し。吸着力(最大)1500使用電池LR44×4個伸縮範囲(cm)18~80
LEDスティックライト充電器 SK11LEDスティックライト充電器SK11
1,898税込2,088
1個
当日出荷
充電スティックライト用の充電器ですSK11充電スティックライトシリーズの充電ができます
用途充電器仕様二重絶縁構造・屋内使用専門適合機種SLW-30LRB・SLW-60LRB・SLW-90LRB・SLW-120LRB・SLW-6SMD-LRB・SLW-12SMD-LRB・SLW-16SMD-LRB・SLW-22SMD-LRB出力8.4V・0.9A入力100-240V・9W・50/60Hz
LEDクリップ SK11LEDクリップSK11
689税込758
1個
9日以内出荷
挟むだけで装着が簡単なマジックテープ式です。スイッチONでLEDが点滅するため、暗闇でも目立ちます。高輝度マイクロプリズムで夜間の視認性抜群です。バッグや衣類、靴紐に挟むだけです。夜間の外出時や、ウオーキングやランニングの際にも最適です。
用途LEDクリップ寸法(mm)37×195
LED安全グラス SK11LED安全グラスSK11(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
紫外線を99.9%カットするLEDライト付きのグラスです。LEDライト付きで、夜間・暗闇での作業において視野を明るく確保し、安全に作業できます。 夜釣りなどの暗闇での細かい作業にも便利です。ソフト樹脂テンプルですので、長時間使用でも快適に作業できます。 衝撃に強いポリカーボネート樹脂製です。曇り止め加工を施したレンズでクリアな視界を確保します。
用途飛来物が発生する作業時の眼の保護。仕様LEDライト付レンズ紫外線99.9%カット・くもり止め加工材質(レンズ)ポリカーボネート質量(g)60連続使用時間(時間)50(アルカリ電池使用時)材質(フレーム)ポリカーボネート・ソフト樹脂
LEDライト付き 点検鏡 SK11LEDライト付き 点検鏡SK11
1,398税込1,538
1本
当日出荷
LEDライト付きで暗い場所でも点検個所を明るく照らします。5段階伸縮で29.5cmから88.5cmまで伸縮自在です。携帯に便利なクリップ付きです。角度調整可能なLEDライトです。
用途見えにくい、狭い、暗い箇所の点検・観察に使用するライト付点検鏡。伸縮範囲(mm)295~885ミラー寸法(mm)46×66使用電池CR2032×2個ミラー形状角型
充電式LEDペンライト SK11充電式LEDペンライトSK11(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
細くて軽い、携帯に便利なペンタイプLEDライトで、ランニングコストが小さい充電式で毎日の使用に最適です。メインライトのみ明るさを無段階調節できるので、作業や場所に合わせて明るさを調節したり、電池の消耗を抑えて節約することもできます。突然の電池切れで困ることがないよう、電池残量が低下したら点灯部が点滅に変わってお知らします(電池消耗による自動消灯の約10~15分前)。底面と背面にそれぞれマグネット装備しているので、金属面に取り付けて固定照明として使えます。トップライトで狭く遠くを照らし、メインライトで周囲を広く照らすことができ、背面にクリップが付いているのでペンのように胸ポケットに携帯できます。防塵防水性能はIP54で、汎用性の高いUSB-Cタイプ充電になります(USB/ACアダプターは付属しておりません)。
用途レジャー、点検、作業、夜間時の照明。全光束(Lm)(トップライト)70、(メインライト)170充電時間約2.5時間照度(Lx)(トップライト)200、(メインライト)70連続点灯時間(トップライト)5時間、(メインライト)2時間防塵防水性能IP54照射角度(°)(トップライト)50、(メインライト)140調光範囲20~170ルーメン(メインライト)
充電式LEDネックライト SK11充電式LEDネックライトSK11
2,898税込3,188
1個
当日出荷
首掛け形でハンズフリーで使用できるLEDライトです。アーム部分がフレキシブルに動くので、作業部に合わせてライトの方向、照射位置の調整ができ、左右でそれぞれ異なる場所を照らすことも可能です。背面にはマグネットがついており、金属部に取り付けて作業可能です。リチウムイオンバッテリーを搭載しています。電池残量低下警告機能付きです。明るさは無段階調整機能が付いています。
用途暗所での点検・検査作業、夜間の散歩等。付属品充電コード材質樹脂質量(g)約190保護等級防雨型(IP42)縦×横×高さH(mm)290×160×25色温度昼光色充電時間約4時間使用電池リチウムイオン蓄電池バッテリー容量(Ah)2.2電源タイプ充電式明るさ(Lm)300(HIGH)/150(LOW)/30~300(明るさ調整モード)点灯時間3時間(HIGH)/6時間(LOW)30~3時間(明るさ調整モード)電球の種類LED器具相当【白熱電球】30W
充電式LEDリーフライト SK11充電式LEDリーフライトSK11(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
当日出荷
明るさを3段階に調整可能な充電式のリーフライトです。コード式同様、点灯部の開きによって照射範囲の調整ができます。明るさは3段階調整でき、明るさを白色と昼光色の切り替えができます。三脚から外しても底部にはマグネット、ハンギングフックが付いているので単体でも使用できます。点灯部がそれぞれ個別に、上下180度開き、270度回転します。丈夫な三脚付きで、1/4インチのネジがついているためカメラの三脚としても使用できます。
用途アウトドア、現場など暗所での照明。質量(kg)1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約610×610×1294(三脚セット時)バッテリーリチウムイオンバッテリー照度(Lx)1m:300(HIGHモード・白色)、325(HIGHモード・昼光色)バッテリー電圧(V)3.7充電時間(時間)約3.5(2A)/4(1A)電源タイプ充電式バッテリー容量(mAh)4000光束(Lm)最大:2000(HIGHモード)、1200(MIDモード)、700(LOWモード)使用場所屋内外防水性防雨型(※防水型ではありません)電球の種類LED連続点灯時間(時間)2(HIGHモード)、4(MIDモード)
充電式LEDミニライト SK11充電式LEDミニライトSK11
2,998税込3,298
1個
当日出荷
手の中サイズでも明るく、爆光1000lmの強力ミニライトです。明るさ3段階調整・使用場所、用途に適した明るさに調節したり、明るさを落とすことで電池の消耗を抑えて、使用時間を長くすることもできます。かさばらず携帯に最適で、場所や用途に合わせて角度を自在に調節ができ、不使用時はコンパクトにできます。電池残量が低下したら、自動消灯する前に本体側面の警告ランプが点滅する電池残量警告機能が付いています。底面部に1/4インチメネジを設けていますので、市販のカメラ用三脚に取り付けて使うことができます。底面クリップ&マグネット仕様で、本体は質量60gと軽量で、縦横6センチ四方と細身です。
用途キャンプ、レジャー、夜間照明、点検作業。本体寸法(mm)縦約66×横約42×厚さ約19本体質量(g)約60全光束(Lm)(トップライト)60、(メインライト)1000-強/500-中/250-弱コード(充電)コネクタ形状;ACアダプタ側-USBType-A(オス),ライト接続側-USBType-C(オス),全長;約1mバッテリーリチウムポリマー蓄電池(内蔵型),電圧:3.7Vx1セル-3.7V,容量:500mAh照度(Lx)(1m)(トップライト)350lx,(メインライト)360/180/90lx(強/中/弱)連続点灯時間(トップライト)約3時間,(メインライト)約0.5/1/3時間(強/中/弱)防塵防水性能IP64充電時間(時間)約2.0明るさ白熱電球相当:(トップライト)10W、(メインライト)70/40/25W(強/中/弱)照射角度(°)50(トップライト)、140(メインライト)
SK11マグネットホルダー SK11SK11マグネットホルダーSK11
599税込659
1個
当日出荷
マジックテープ式のマグネットホルダーです。充電式LEDスティックライト用ホルダーです。
用途マグネットホルダー。吸着力(最大)800g仕様マグネット式直径(Φmm)バンド保持有効:約50バンド長(mm)約220
10.8VインパクトDV SK1110.8VインパクトDVSK11(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
当日出荷
回転+打撃で、軽快なネジ・ボルト・ナットの締め付け作業ができます。人間工学に基づく操作性、作業性を重視したデザインです。小型ながら90Nmの締付力(トルク)を発揮します。 誰でも簡単にネジ締め・穴あけ作業ができます。工具不要の六角軸ビットロックスリーブチャックで、市販の六角対辺6.35mmの木工キリ、スクリュービットはほぼ取付可能。 停止ブレーキ機能付きでスイッチを離すと即座に回転が停止しますので、連続作業に便利・安全です。
用途木工18mmまでの穴あけや90mm長までのネジ、ボルト、ナットの締付、緩め作業。仕様白色LED作業ライト機能付セット内容本体・充電器・バッテリーパック・ビット×1・ケース質量(kg)約0.97(バッテリー含む)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約165×54×180(バッテリー含む)能力(mm)普通ボルトM5~M12・コーススレッド90mm長モーター電圧(V)10.8
デジタルトルクレンチ 9.5mm SK11デジタルトルクレンチ 9.5mmSK11(12件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
デジタル表示で正確、高精度なトルク管理が可能で、しかも操作が簡単です。設定トルク到達時、ブザー音とLEDの光でお知らせします。右ネジ、左ネジ両方向の測定が可能です。設定トルク値と測定トルク値を他の単位換算出来ます。約2分間操作しなければ自動的に電源が切れるオートスリープ機能付きです。
用途ボルト・ナットの締付けトルク値の測定作業。付属品単4乾電池2本、電池カバー用ドライバー、ハードケース、取扱説明書、検査成績表材質(本体)ABS樹脂種類デジタル形電源単4乾電池2本差込角(mm[inch])9.5[3/8]材質(グリップ)ABS樹脂・TPR樹脂測定単位N・m(単位換算機能付きkgf・cm、lbf・in、lbf・ft)主な用途計測機器操作ピークホールドモード、トラックモード材質(ヘッド)クロムモリブデン鋼負荷方向左右ギア数52
LEDクリップランプ 7W SK11LEDクリップランプ 7WSK11
2,298税込2,528
1個
当日出荷
省エネ、長寿命のLEDライトです。便利な連結コンセント付きです。ランプの角度を自由に変えられます。使いやすい5m電源コードです。倉庫や、作業現場にもクリップ式で簡単取り付けできます。明るさ810Lm(ルーメン)で、白熱電球60W相当です。
用途作業用、レジャー用照明。仕様室内用質量(g)600コード長さ(m)5定格寿命(時間)LED電球:40000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×120×240電線太さ(mm2)VCTFK0.75配光角度(°)120コード種類ビニールキャブタイヤ長円型コード電球の種類LED
LEDテープライト 片面 SK11LEDテープライト 片面SK11
3,998税込4,398
1個
当日出荷
簡単に設置できるテープ状のライトです。簡単に設置できるテープ状のライトです。使った後は束ねてコンパクトに収納できます。別売品でライトを延長できます。
用途照明に。材質樹脂コード長さ(m)0.7定格電流(A)0.11定格消費電力(W)9.7芯数3芯光源色昼白色電源タイプ電源コード式使用場所屋外明るさ(Lm)1000入力電源(V)100(50/60Hz)電球の種類LED
LEDピックアップツール SK11LEDピックアップツールSK11(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
手の届かない所でも簡単にキャッチできます。手の届かない場所のビスや工具を簡単にキャッチできます。磁石でキャッチできます(最大吸着力800g)。磁石に付かない軽量部品は、ツメでキャッチできます。LEDで、暗い場所でもピンポイントで照らすことができます。自由に曲がるフレキシブルシャフトです(全長64cm)。
用途手の届きにくい場所でのビス、工具などの拾い出し。全長(cm)64吸着力(最大)800
作業用LEDライト SK11作業用LEDライトSK11
1,198税込1,318
1個
当日出荷
高輝度LED21個採用で明るい視野を確保し、快適に作業ができます。ライト部角度調整機能付き(0~90度)で快適に作業ができます。LED7灯点灯、21灯点灯、21灯点滅を切り替えることができます。夜間工事現場・暗闇での作業に最適です。登山・夜釣りなどでも活躍します。
用途作業時等の照明。電源単4電池×3個連続使用時間(時間)(7灯点灯・21灯点灯・21灯点滅時)60・25・150輝度11000mcd電球の種類LED
LEDリーフライト2 SK11LEDリーフライト2SK11(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
点灯部分の開閉で照射範囲を調整できる、クリップ部分の強化、連結コンセント機能を付け加えたクリップライトです。点灯部分の開閉により180~350度まで照射範囲が変えられます。全閉状態で電球と同じように広範囲の照射、開いて投光器と同じように前面照射ができます。開閉幅が約50mmのクリップで、どこでも簡単に設置ができ、重たい電球を角度をつけてもしっかりと支えれるよう改良、強化しました。クリップ角度を調整できる首振り仕様で、ON-OFFスイッチ付きです。連結コンセント機能が付いて、最大500Wまで連結可能になりました。
用途現場・暗所での照明。電源(V)100(50/60Hz)口金E26電源コード(m)2.5LED寿命(時間)40000配光角度(°)180~350光色昼光色電球の種類LED
充電式LEDキャップライト SK11充電式LEDキャップライトSK11
2,998税込3,298
1個
当日出荷
充電式のLEDキャップライトです。最大250lmで暗所を照らします。
用途暗所での点検・検査作業、夜間の散歩等。仕様電池残量低下警告機能付充電時間約2.5時間(USBタイプC充電)使用電池リチウムイオン蓄電池480mAh電源タイプ充電式明るさ(Lm)250(HIGH)、100(LOW)、50(ECO)点灯時間2.5時間(HIGH)、5.5時間(LOW)、8時間(ECO)電球の種類LED
LEDマグネットバー SK11LEDマグネットバーSK11
2,498税込2,748
1本
当日出荷
暗く、狭いところでもピンポイントでキャッチできます。LED付きだから暗いところでは特に威力を発揮します。7段階に伸縮します。
用途手の届きにくい場所でのビス、工具などの拾い出し。仕様16.5~66cmまで7段階の伸縮自在・クリップ付き・マグネットタイプ吸着力最大800g
LED交換球 32W SK11LED交換球 32WSK11
4,298税込4,728
1個
当日出荷
LEDクリップランプ用交換球です。明るい3600ルーメン(レフ球投光器300W相当)に加え、配光角度270度で広範囲を照らします。
用途交換球。適合推奨LED器具:SCL-32W-5MD質量(g)約278消費電力(W)32口金E26全光束(Lm)3600寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約120×120×213配光角度(°)270光色昼光色電球の種類LED
LED交換球 23W SK11LED交換球 23WSK11(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
LEDクリップランプ用交換球です。明るい2500ルーメン(レフ球投光器200W相当)に加え、配光角度270度で広範囲を照らします。
用途交換球。適合推奨LED器具:SCL-23W-5MD質量(g)約175消費電力(W)23口金E26全光束(Lm)2500寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約95×95×190配光角度(°)270光色昼光色電球の種類LED
LED検電ドライバー SK11LED検電ドライバーSK11
1,798税込1,978
1本
当日出荷
LED発光管の発生により、通電チェックと直流・交流が一目でわかります。通電チェックと直流か交流かが、LED発光管の発生により一目でわかります。直流の極性プラス・マイナスの配線が、どちらであるかが、一目でわかります。電子機器の修理点検、電器開閉器や制御機器、自動車の電気系・電装品テストなどに最適です。
用途一般家庭や工場における通電チェック。仕様9V~240V用種類検電ドライバー商品構成単品
LEDクリップランプ5W広角 SK11LEDクリップランプ5W広角SK11
2,498税込2,748
1個
当日出荷
省エネ、長寿命のLEDライトです。便利な連結コンセント付きです。ランプの角度を自由に変えられます。使いやすい5m電源コードです。倉庫や、作業現場にもクリップ式で簡単取り付けできます。明るさ485Lm(ルーメン)で、白熱電球40W相当です。
用途作業用、レジャー用照明。仕様室内用質量(g)600コード長さ(m)5定格寿命(時間)LED電球:40000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×120×240電線太さ(mm2)VCTFK0.75電球白熱:40W相当・昼光色配光角度(°)240コード種類ビニールキャブタイヤ長円型コード定格光束(Lm)485電球の種類LED
LEDクリップランプ 32W SK11LEDクリップランプ 32WSK11
6,798税込7,478
1個
当日出荷
レフ球投光器と比べて軽量で小さく、どこでも簡単に設置できるクリップ固定式LEDランプです。首振り角度も任意の位置で固定できます。広い場所を一度に照らす照明として便利です。明るい3600ルーメン(レフ球投光器300W相当)に加え、配光角度270度で広範囲を照らします。電源コードの長さは5mで、連結コンセントを使って横並びにつなげて点灯できます(最大28個横連結点灯可能)。
用途作業用、レジャー用照明。材質ガード、クリップ:鉄+メッキ 口金:銅、真鍮+樹脂質量(g)約900最大開き(mm)クリップ:49口金E26コード長さ(m)5(VCTFK0.75mm2×2芯)芯数2電源プラグ125V 7A配光角度(°)270光色昼光色電球の種類LED
LEDクリップランプ 23W SK11LEDクリップランプ 23WSK11
5,698税込6,268
1個
当日出荷
レフ球投光器と比べて軽量で小さく、どこでも簡単に設置できるクリップ固定式LEDランプです。首振り角度も任意の位置で固定できます。広い場所を一度に照らす照明として便利です。明るい2500ルーメン(レフ球投光器200W相当)に加え、配光角度270度で広範囲を照らします。電源コードの長さは5mで、連結コンセントを使って横並びにつなげて点灯できます(最大28個横連結点灯可能)。
用途作業用、レジャー用照明。材質ガード、クリップ:鉄+メッキ 口金:銅、真鍮+樹脂質量(g)約800消費電力(W)23最大開き(mm)クリップ:49口金E26コード長さ(m)5(VCTFK0.75mm2×2芯)全光束(Lm)2500寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約120×120×270芯数2電源プラグ125V 7A配光角度(°)270光色昼光色電球の種類LED
LED反射ベスト SK11LED反射ベストSK11
2,498税込2,748
1着
当日出荷
工事現場・建築現場・交通警備などに役立ちます。高輝度反射テープ採用で視認性が高いです。高輝度突起型LED使用により視認性がアップしました。
用途危険表記。LEDランプありLED色
LEDテープライト 片面延長 SK11LEDテープライト 片面延長SK11
2,998税込3,298
1個
当日出荷
テープライトの延長用です。テープライトの延長用です。
用途照明に。材質樹脂定格電流(A)0.11定格消費電力(W)9.7光源色昼白色明るさ(Lm)1000入力電源(V)100(50/60Hz)電球の種類LED
乾電池式LEDヘッドライト SK11乾電池式LEDヘッドライトSK11
1,398税込1,538
1個
当日出荷
乾電池式のLEDヘッドライトですフォーカス機能付きです上下角度切替機能付きです本体と電池ボックスが分離しており、装着時のバランスがいいです
用途暗い場所での点検、検査作業や夜間の歩行、レジャー、夜釣り、登山など材質樹脂保護等級IPX3光色昼光色照射角度(°)60(ワイド)/20(フォーカス)