カテゴリ

  • 測定用品(32)
  • 切削工具(27)
  • 制御機器(19)
  • フォークリフト・産機・建機用品(13)
  • 自動車補修部品(6)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • 機構部品(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 作業工具(3)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • オフィス家具(2)
  • 安全標識(2)
  • 建築金物(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 縫製用品(2)
  • 電動工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • バイク部品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 電気材料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 安全用品(1)
  • 作業服(1)
  • 研磨材(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「SK32」の検索結果

142件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 空気圧シリンダ 10Z-3SK32N ParkerTAIYO

    空気圧シリンダ 10Z-3SK32N

    ParkerTAIYO
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)32取付支持形式SK(クレビスカット形・基本形)内径(Φmm)32クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3作動方式複動形
  • 吊下げ標識 つるしん坊 片面タイプ つくし工房

    吊下げ標識 つるしん坊 片面タイプ

    つくし工房
    2,298税込2,528
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    単管等に巻きつけ、マジックテープで止めるだけの簡単便利な標識です。ターポリンより丈夫な帆布を使用し、抜群の耐久性能を誇ります。
    用途単管・足場パイプロープ等に設置する標識材質帆布厚さ(mm)0.4寸法(mm)550×450取付方式吊り下げ
  • SUS製ローレットビス(全ネジ仕様) ホシモト

    SUS製ローレットビス(全ネジ仕様)

    ホシモト(3件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    全ねじ仕様になっています。
    用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機械など。仕様ナイロンワッシャー付き材質ステンレス(SUS303)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブラインドリベット(オープンタイプ) SK(新潟精機)

    ブラインドリベット(オープンタイプ)

    SK(新潟精機)
    599税込659
    1パック(100本)
    当日出荷から翌々日出荷
    ボルト・ナットでの固定とは違い、片側からの操作で複数の素材を締結できます。 業務用としてお得な箱入り
    用途母材と部材の締結に
  • つるしん坊メッシュ つくし工房

    つるしん坊メッシュ

    つくし工房(5件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    立正大学と株式会社電脳と共同で安全標識を心理学的な視点から調査、分析し、デザインされた吊り下げ型メッシュ標識です。マジックテープによる着脱式で、設置も簡単。メッシュ構造で耐風圧性能も高めました。単管パイプはもちろん、バリケード、ロープ、筋かいにも設置することが可能です。
    仕様上部裏面マジックテープ付材質ターポリンメッシュ厚さ(mm)0.6寸法(mm)535×310取付方式吊り下げ
  • カラーブラインドリベット SK(新潟精機)

    カラーブラインドリベット

    SK(新潟精機)(4件のレビュー)
    459税込505
    1パック(20本)
    当日出荷から翌々日出荷
    フランジの部分に着色を施しました。 カラーバリエーションの中から母材に近い色を選び、リベット箇所を目立たなくすることができます。
    用途母材と部材の締結に材質(スリーブ)アルミニウム合金材質(シャフト)ハイカーボンスチール
  • セラミックハンダコテ ENGINEER(エンジニア)

    セラミックハンダコテ

    ENGINEER(エンジニア)(2件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    高性能セラミックヒーター内蔵。 精密ソルダリングに最適のコンパクト設計。
    定格電圧(V)AC100
  • キララ 防虫シルバーテープ ハナオカ

    キララ 防虫シルバーテープ

    ハナオカ
    809税込890
    1個
    当日出荷
    害鳥の視覚を狂わせ飛来を防止します。鳥の苦手な太陽光の乱反射効果を高めます。シルバーが光に反射し害鳥対策に効果があります。
    用途鳥害防止に。長さ(mm)200幅(mm)30シルバー質量(g)170
  • ステン堅木コース 極 若井産業

    ステン堅木コース 極

    若井産業(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1パック(170本)
    当日出荷から翌々日出荷
    錆に強く、ねじ切れにくいステンレスコーススレッド誕生! 四角いねじ山がシャープに切り込んでいく 摩擦抵抗を少なくし、ねじ切れを最小限 トルク低減でバッテリー長持ち!
    材質ステンレス
  • 強替軸ソケット トップ工業

    強替軸ソケット

    トップ工業
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    40V対応!抜群の耐久性を発揮!。高耐久特殊鋼とねじれ応力を緩和するロングシャンクを採用。シャンクが詰まっても取り出し簡単
    用途各種ボルト・ナットの着脱に材質SCM435全長(mm)115トルク(N・m)75(保証)
  • ゴム製視覚障害者誘導用点字プレート 倉本産業

    ゴム製視覚障害者誘導用点字プレート

    倉本産業
    2,498税込2,748
    1枚
    翌々日出荷
    合成ゴムを使用した、滑りにくいタイルです。 柔軟性があり下地の形状にも対応しやすくなっています。 専用粘着シートにより施工も簡単で、作業効率も上がります。 施工直後に通行することが出来ます。
  • HSKスピンドル用スピンドルクリーナー BIG DAISHOWA

    HSKスピンドル用スピンドルクリーナー

    BIG DAISHOWA
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    タイプAタイプ主な用途HSKスピンドル用
  • K熱電対 TRUSCO

    K熱電対

    TRUSCO
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷
    スリーブ外径(Φmm)8
  • 前あきスリッパ 三和スリッパ

    前あきスリッパ

    三和スリッパ(4件のレビュー)
    499税込549
    1個
    翌々日出荷
    カーフレザレッド素材底裏まで共素材。軽量しかもタフ
    用途ホテル・病院・携帯用材質カーフレザーアイボリーサイズMタイプ前あきタイプサイズ(cm)24.5~25.5機能軽量、耐久性TKG品番9-1464-1201TKG品番(2017)6-1312-0701靴タイプスリッパ
  • スカーフ リミット

    スカーフ

    リミット
    7,998税込8,798
    1枚
    6日以内出荷
    四季をテーマに。結び方次第で多彩な色が楽しめる。
    サイズフリー混率(%)シルク100寸法(cm)88×88
  • Xバンドスリッパ 三和スリッパ

    Xバンドスリッパ

    三和スリッパ(2件のレビュー)
    499税込549
    1個
    翌々日出荷
    カーフレザレッド素材底裏まで共素材。軽量しかもタフ
    用途ホテル・病院・携帯用材質カーフレザーアイボリーサイズMタイプ前あきタイプサイズ(cm)24.5~25.5機能軽量、耐久性TKG品番9-1464-1301TKG品番(2017)6-1312-0801靴タイプスリッパ
  • 笹刃専用研磨機(高速グラインダー付) 新興工業

    笹刃専用研磨機(高速グラインダー付)

    新興工業
    36,980税込40,678
    1台
    5日以内出荷
    プロも納得の切れ味に、簡単・素早く・安全に研磨することができます。 切れ味が悪くなって使い捨てていた刃をリサイクルして使い続けることができ、更に均一な仕上がりを実現。 振動を減少させます。 作業効率・燃費が共にアップし、負担を軽減します。
    用途刈払機専用の研磨機です。質量(kg)9.1タイプ高速グラインダー付形式グラインダー:GS-580(ミツトモ)適合範囲9、10、12インチ本体寸法(mm)515×305×210使用砥石SK-203T(WA36M)
  • M3x 8mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/150本) エスコ

    M3x 8mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/150本)

    エスコ
    640税込704
    1パック(150本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949SK-32頭部形状皿頭
  • 32x450mm チューブブラシ(真鍮) エスコ

    32x450mm チューブブラシ(真鍮)

    エスコ
    660税込726
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA109SK-32
  • スライドブッシュ SWK形(インチ仕様)角フランジ形 NB(日本ベアリング)

    スライドブッシュ SWK形(インチ仕様)角フランジ形

    NB(日本ベアリング)
    19,932税込21,925
    1個
    翌々日出荷から42日以内出荷
    形状角フランジ形
  • SKカワニシ 鋼管用継手 ネオSKソケット32 川西水道機器

    SKカワニシ 鋼管用継手 ネオSKソケット32

    川西水道機器
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
    用途上水道配管、排水配管、海水配管などトラスコ品番469-5828材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット質量(kg)0.86使用温度範囲(℃)0~45寸法L(mm)109寸法d(mm)44.2使用圧力(MPa)1寸法A(mm)80
  • ステン鏡面横受ブラケット SUGICO(スギコ)

    ステン鏡面横受ブラケット

    SUGICO(スギコ)
    6,198税込6,818
    1個
    翌々日出荷
    クローゼット、押入れなどのパイプ支えにご使用ください。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
    仕上鏡面磨き
  • 刺し子キット 花ふきん オリムパス製糸

    刺し子キット 花ふきん

    オリムパス製糸
    1,098税込1,208
    1枚
    3日以内出荷
    寸法(cm)縦34×横34模様酉と松竹梅
  • SK3スタープレート 大同DMソリューション

    SK3スタープレート

    大同DMソリューション(3件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1枚
    翌日出荷
    熱処理のし易い油焼入れ用炭素工具鋼
    仕様一般金型用タイププレート
  • 六角軸コバルトバッチリドリル トライアルコーポレーション

    六角軸コバルトバッチリドリル

    トライアルコーポレーション
    7,998税込8,798
    1セット(10本)
    4日以内出荷
    「プロ品質」納得の切れ味!。コバルトハイス鋼に窒化チタンアルミコーティングで最強の組み合わせ!。ショートビットでブレにくく、滑りにくく、折れにくい!。力強い切削でストレスのない穴あけ作業が可能!。ステンレスにも対応!
    用途ステンレス・鉄・アルミ・樹脂・プラスチック・木材などへの穴あけに材質コバルトハイス鋼軸径(Φmm)(六角軸)6.35全長(mm)80有効長(mm)40表面処理窒化チタンアルミ
  • 被覆熱電対 K熱電対 CHINO(チノー)

    被覆熱電対 K熱電対

    CHINO(チノー)
    22,980税込25,278
    1セット
    6日以内出荷から36日以内出荷
  • 笹刃専用研磨機(グラインダー無し) 新興工業

    笹刃専用研磨機(グラインダー無し)

    新興工業
    26,980税込29,678
    1台
    6日以内出荷
    プロも納得の切れ味に、簡単・素早く・安全に研磨することができます。 切れ味が悪くなって使い捨てていた刃をリサイクルして使い続けることができ、更に均一な仕上がりを実現。 振動を減少させます。 作業効率・燃費が共にアップし、負担を軽減します。
    用途刈払機専用の研磨機です。質量(kg)9.1タイプグラインダーなし適合範囲9、10、12インチ本体寸法(mm)415×270×190
  • 温度センサー TSK型 K熱電対シースタイプ ヤガミ

    温度センサー TSK型 K熱電対シースタイプ

    ヤガミ
    7,298税込8,028
    1本
    6日以内出荷
    ・熱電対は成分の異なった二種の金属を接続し、これに温度差を与えると温度差と一定の関係にある熱起電力(mV)が生じます。従って基準接点(冷接点)を一定に保つことによりこの起電力(mV)から測温接点の温度を知ることができます。・測温抵抗体に比べると安価。・測 定 範 囲 が 広 く 高 温 域 ま で 測 定 可 能(K 熱 電 対 で は1024℃程度)。・極細保護管の製作が可能。・測温抵抗体に比べると精度が劣る。・リード線を延長する場合、専用の補償導線が必要
    用途・温度測定
  • 22Φ キースイッチ 3ノッチ マルヤス電業

    22Φ キースイッチ 3ノッチ

    マルヤス電業
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    保護構造IP65防油形耐電圧充電部とアースの間/AC2200V 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC600ノッチ数3動作方式3ノッチ手動復帰温度上昇40K以下絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~55取付穴径(Φmm)22.3(+0.4~0)接触抵抗(mΩ)30以下耐寒耐熱温度(℃)-40~70定格使用電流(A)AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1機械的耐久性100万回電気的耐久性100万回取付方向コンタクトユニット/横取付(端子方向/左右)標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)(誤動作)100/(耐久性)500耐振動(m/s2)(耐久)15定格通電電流(A)10(接点部)開閉頻度(回/時)1800強度(操作部)2.5N・m 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間キー番号701RoHS指令(10物質対応)対応コンタクトユニットHC形(密着取付ができます。)耐温性40℃ 93% 96時間
  • 北欧モチーフの花ふきん 刺し子キット オリムパス製糸

    北欧モチーフの花ふきん 刺し子キット

    オリムパス製糸
    1,398税込1,538
    1袋
    4日以内出荷
  • アダプタ MSTコーポレーション

    アダプタ

    MSTコーポレーション
    6,898税込7,588
    1個
    4日以内出荷
  • HSKスピンドル用スピンドルクリーナー BIG DAISHOWA

    HSKスピンドル用スピンドルクリーナー

    BIG DAISHOWA
    9,798税込10,778
    1個
    5日以内出荷
    タイプEタイプ主な用途HSKスピンドル用
  • 25Φ キースイッチ 3ノッチ マルヤス電業

    25Φ キースイッチ 3ノッチ

    マルヤス電業
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    形状キー付(金属リング)保護構造IP65防油形耐電圧充電部とアースの間/AC2200V 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC600ノッチ数3動作方式3ノッチ手動復帰温度上昇40K以下絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~55取付穴径(Φmm)25.5(+0.5~0)接触抵抗(mΩ)30以下耐寒耐熱温度(℃)-40~70定格使用電流(A)AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1機械的耐久性100万回電気的耐久性100万回取付方向コンタクトユニット/横取付(端子方向/左右)標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)(誤動作)100/(耐久性)500耐振動(m/s2)(耐久)15定格通電電流(A)10(接点部)開閉頻度(回/時)1800強度(操作部)2.5N・m 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間キー番号701RoHS指令(10物質対応)対応コンタクトユニットHC形(密着取付ができます。)耐温性40℃ 93% 96時間
  • ステンブラケット SUGICO(スギコ)

    ステンブラケット

    SUGICO(スギコ)
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    ハンガー掛け、タオル掛けなどのパイプ支えにご使用ください。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
    付属品木ネジ×4材質ステンレス(SUS304)
  • 4D Systems 3.2インチ TFT 液晶ディスプレイスターターキット 240 x 320 pixels タッチパネル 4D SYSTEMS

    4D Systems 3.2インチ TFT 液晶ディスプレイスターターキット 240 x 320 pixels タッチパネル

    4D SYSTEMS
    26,980税込29,678
    1個
    7日以内出荷
    仕様対角線ディスプレイサイズ = 3.2インチ解像度 = 240 x 320 pixelsタッチスクリーン = ありタッチスクリーンタイプ = 抵抗性ディスプレイモード = 透過型ディスプレイマトリックステクノロジー = TFT色数 = 65,536RoHS指令(10物質対応)対応
  • マスターゲージ 日研工作所

    マスターゲージ

    日研工作所
    89,980税込98,978
    1個
    7日以内出荷
  • 可変ピストンポンプ 油研工業

    可変ピストンポンプ

    油研工業
    96,980税込106,678
    1台
    翌々日出荷から97日以内出荷
    高効率、低騒音 全効率が高く、またシャープなカットオフ特性を有していますので、消費電力を節約できます。 損失動力が小さいため、油温上昇を低く抑えることができます。従って油タンクの容量を小さくできます。 吐出し圧力があらかじめセットされたフルカットオフ圧力に近づくと、吐き出し量は自動的に減少します。 吐出し量およびフルカットオフ圧力は必要に応じて手動にて調整できます。
    種類ピストンポンプ使用流体石油系作動油回転方向時計方向(標準)(軸端から見て)機種単段ポンプ使用油ISO VG32または46相当の清浄な石油系作動油(粘度20~40mm2/s、温度0~60℃の条件下)許容回転速度(r/min)600~1800
  • スリムベゼルモニター用フィルターハイグレード DESK-CS 樹脂ストッパー 光興業

    スリムベゼルモニター用フィルターハイグレード DESK-CS 樹脂ストッパー

    光興業
    56,980税込62,678
    1個
    5日以内出荷
    スリムベゼルモニター用フィルターハイグレード DESK-CS 樹脂ストッパー。
    材質(ストッパー)樹脂アスペクト比1899-12-30
  • ツールプリセッタ 日研工作所

    ツールプリセッタ

    日研工作所
    269,800税込296,780
    1本(1本)
    翌々日出荷
  • アダプタ/モノ MSTコーポレーション

    アダプタ/モノ

    MSTコーポレーション
    6,998税込7,698
    1個
    6日以内出荷
    焼きばめホルダ(スリムライン)を焼きばめ装置にセット・位置決めする治具です。 アダプタ単体で使用する場合とベース(別売)と組合わせて使用する場合があります。 モノシリーズ