カテゴリ
- 測定用品(39)
- 制御機器(33)
- 切削工具(32)
- フォークリフト・産機・建機用品(28)
- オフィス家具(11)
- 機構部品(10)
- ねじ・ボルト・釘(6)
- 建築金物(6)
- 自動車補修部品(6)
- 科学研究・開発用品(5)
- ポンプ・送風機・電熱機器(4)
- 作業工具(4)
- 電動工具(4)
- 安全標識(3)
- 保管用品(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- メカニカル部品(2)
- 安全靴・作業靴(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 縫製用品(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- バイク部品(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 物流用品(1)
- 梱包用品(1)
- 電気材料(1)
- 安全用品(1)
- 作業服(1)
- 研磨材(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農業・園芸資材(1)
- トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
- IDEC(和泉電気)(2)
- JST(日本圧着端子製造)(8)
- KSフィルター(4)
- MSTコーポレーション(5)
- NAKATAKI(14)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(10)
- NTツール(3)
- SK11(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- エスコ(2)
- カイセ(24)
- クボタ計装(9)
- ノーブランド(8)
- マルヤス電業(6)
- ユキワ精工(4)
- リタール(3)
- 佐藤計量器製作所(8)
- 日研工作所(12)
- 生興(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

ガルバリウム製ラボシェルフ 30×83×18mm 固定金具セット SK-32シリーズ
アイ・エル・シー¥3,798税込¥4,1781式(4個)翌々日出荷ラボシェルフの柱を固定するための金具です。セット内容金具本体×4(※ネジ、ボルト、アンカー等は未付属です)材質スチール(クロームメッキ)寸法(mm)30×83×18穴径(Φmm)アンカー固定:9アズワン品番66-0022-96
SKカワニシ 鋼管用継手 ネオSKソケット32
川西水道機器¥2,298税込¥2,5281個当日出荷簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。用途上水道配管、排水配管、海水配管などトラスコ品番469-5828材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット質量(kg)0.86使用温度範囲(℃)0~45寸法L(mm)109寸法d(mm)44.2使用圧力(MPa)1寸法A(mm)80
空気圧シリンダ 10Z-3SK32N
ParkerTAIYO¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)32取付支持形式SK(クレビスカット形・基本形)内径(Φmm)32クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3作動方式複動形
SUS製ローレットビス(全ネジ仕様)
ホシモト(3件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷全ねじ仕様になっています。用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機械など。仕様ナイロンワッシャー付き材質ステンレス(SUS303)RoHS指令(10物質対応)対応
吊下げ標識 つるしん坊 片面タイプ
つくし工房¥2,298税込¥2,5281枚当日出荷から4日以内出荷単管等に巻きつけ、マジックテープで止めるだけの簡単便利な標識です。ターポリンより丈夫な帆布を使用し、抜群の耐久性能を誇ります。用途単管・足場パイプロープ等に設置する標識材質帆布厚さ(mm)0.4寸法(mm)550×450取付方式吊り下げ
ブラインドリベット(オープンタイプ)
SK(新潟精機)¥599税込¥6591パック(100本)当日出荷から翌々日出荷ボルト・ナットでの固定とは違い、片側からの操作で複数の素材を締結できます。 業務用としてお得な箱入り用途母材と部材の締結に
カラーブラインドリベット
SK(新潟精機)(4件のレビュー)¥459税込¥5051パック(20本)当日出荷から翌々日出荷フランジの部分に着色を施しました。 カラーバリエーションの中から母材に近い色を選び、リベット箇所を目立たなくすることができます。用途母材と部材の締結に材質(スリーブ)アルミニウム合金材質(シャフト)ハイカーボンスチール
セラミックハンダコテ
ENGINEER(エンジニア)(2件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷から翌日出荷高性能セラミックヒーター内蔵。 精密ソルダリングに最適のコンパクト設計。定格電圧(V)AC100
キララ 防虫シルバーテープ
ハナオカ¥809税込¥8901個当日出荷害鳥の視覚を狂わせ飛来を防止します。鳥の苦手な太陽光の乱反射効果を高めます。シルバーが光に反射し害鳥対策に効果があります。用途鳥害防止に。長さ(mm)200幅(mm)30色シルバー質量(g)170
ステン堅木コース 極
若井産業(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181パック(170本)当日出荷から翌々日出荷錆に強く、ねじ切れにくいステンレスコーススレッド誕生! 四角いねじ山がシャープに切り込んでいく 摩擦抵抗を少なくし、ねじ切れを最小限 トルク低減でバッテリー長持ち!材質ステンレス
強替軸ソケット
トップ工業¥4,898税込¥5,3881個当日出荷40V対応!抜群の耐久性を発揮!。高耐久特殊鋼とねじれ応力を緩和するロングシャンクを採用。シャンクが詰まっても取り出し簡単用途各種ボルト・ナットの着脱に材質SCM435全長(mm)115トルク(N・m)75(保証)
ゴム製視覚障害者誘導用点字プレート
倉本産業¥2,498税込¥2,7481枚翌々日出荷合成ゴムを使用した、滑りにくいタイルです。 柔軟性があり下地の形状にも対応しやすくなっています。 専用粘着シートにより施工も簡単で、作業効率も上がります。 施工直後に通行することが出来ます。![工具セット(片開きプラハードケース)[22点] KTC](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono58073797-250804-02.jpg)
工具セット(片開きプラハードケース)[22点]
KTC¥34,980税込¥38,4781セット当日出荷コンパクトで計量な樹脂製ケースを採用しています。使用頻度の高いアイテムを厳選した入組内容は、ホビーに最適です。9.5sq.ラチェットハンドルは、BR390(90枚ギア)を採用しています。仕様片開きプラハードケースタイプトラスコ品番682-5712セット内容9.5sq.ソケット(六角):5.5・7・8・10・12・13・14・17・19・22、9.5sq.ラチェットハンドル、9.5sq.エクステンションバー:75・150、9.5sq.スピンナハンドル、9.5sq.ユニバーサルジョイント、コンビネーションレンチ:8・10・12・14、樹脂柄ドライバ(マイナス)、樹脂柄ドライバ(クロス)、コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付)差込角(mm)9.5(3/8inch)セット数22点ケース寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)190×385×65
工具セット (片開きメタルケースタイプ)
KTC¥41,980税込¥46,1781組当日出荷スタイリッシュなEKシリーズのデザインを踏襲する小型のメタルケース EK-5 を採用しました。入組内容を厳選し、要所をおさえたセット内容です。(ホルダー類は入組点数に含んでおりません)。セット内容9.5sq.ソケット(六角)(B3-08・10・12・13・14・17・19)、9.5sq.ラチェットハンドル(BR390)、9.5sq.エクステンションバー(BE3-150)、めがねレンチ(45°×6°ロング)(M5-1012・1417・1719)、スパナ(S2-0810・1012・1214・1417)、樹脂柄ドライバ(マイナス)(D1M2-6)、樹脂柄ドライバ(クロス)(D1P2-1・2)、ベビードライバ(クロス)(BAD-0)、モンキレンチ(WMA-250)、コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付)(PJ-200)、ラジオペンチ(PSL-150)、コンビハンマ(UD7-10)、9.5sq.ソケットホルダー(EHB310)質量(kg)5.5入数25点適合ケースEK-5
ニュースタンダード書庫ASK(ブラック)シリーズ オープン
生興¥29,980税込¥32,9781台3日以内出荷から7日以内出荷A4縦型ファイルを無駄なく収容できます。棚のピッチを30mm間隔に設定しました。収納物に合わせて高さを調節できます。幅(mm)880材質/仕上本体:スチール/粉体塗装色ブラック奥行(mm)400耐荷重(kg)40/棚板1枚あたりグリーン購入法適合
ニュースタンダード書庫ASK(ブラック)シリーズ 引戸
生興¥37,980税込¥41,7781台3日以内出荷A4縦型ファイルを無駄なく収容できます。棚のピッチを30mm間隔に設定しました。収納物に合わせて高さを調節できます。材質本体・扉:スチール製、粉体塗装幅(mm)880色ブラック奥行(mm)400耐荷重(kg)40/棚板1枚あたり鍵シリンダー錠グリーン購入法適合
ニュースタンダード書庫ASK(ブラック)シリーズ 両開き
生興¥29,980税込¥32,9781台3日以内出荷から7日以内出荷A4縦型ファイルを無駄なく収容できます。棚のピッチを30mm間隔に設定しました。収納物に合わせて高さを調節できます。幅(mm)880材質/仕上本体・扉:スチール/粉体塗装色ブラック奥行(mm)400耐荷重(kg)40/棚板1枚あたり棚段数1棚段数(段)1鍵シリンダー錠グリーン購入法適合
ニュースタンダード書庫ASK(ブラック)シリーズメールボックス
生興¥33,980税込¥37,3781台3日以内出荷から7日以内出荷メールボックスには4桁のダイヤル錠を採用。好みの数字を暗証番号に設定して使用できます。耐荷重(kg)25/棚板1枚あたり付属品固定棚、名刺ホルダー幅(mm)880材質/仕上本体・扉:スチール/粉体塗装色ブラック種類片開き奥行(mm)400鍵ダイヤルグリーン購入法適合ラッチラッチ付均等耐荷重(kg/段)25
ニュースタンダード書庫ASK(ブラック)シリーズ 3列オープン
生興¥29,980税込¥32,9781台3日以内出荷ブラックタイプのスタンダードなA4判対応スチール書庫です。3列オープン書庫です。幅(mm)880材質/仕上本体:スチール/粉体塗装色ブラック奥行(mm)400耐荷重(kg)20/棚板1枚あたりグリーン購入法適合
SK3スタープレート
大同DMソリューション(3件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1枚翌日出荷熱処理のし易い油焼入れ用炭素工具鋼。加工が必要な方は、別商品の「かんたんオーダー加工」へ(本商品は加工できません)。形から選べる早見表はこちら(PDF)仕様一般金型用タイププレート
iPhoneSE第3世代 ガラスフィルム 全面保護 角割れしないソフトフレーム 左右覗き見防止 BK
ラスタバナナ¥1,998税込¥2,1981個当日出荷セット内容保護ガラス×1、クリーナー、ホコリ取りシール、貼り方ガイド、かんたん貼り付けツール、365日ガラス交換保証チケット厚さ(mm)約0.25対応機種iPhoneSE第3世代表面硬度約10H特性ガラス、のぞき見防止
笹刃専用研磨機(高速グラインダー付)
新興工業(1件のレビュー)¥36,980税込¥40,6781台7日以内出荷プロも納得の切れ味に、簡単・素早く・安全に研磨することができます。 切れ味が悪くなって使い捨てていた刃をリサイクルして使い続けることができ、更に均一な仕上がりを実現。 振動を減少させます。 作業効率・燃費が共にアップし、負担を軽減します。用途刈払機専用の研磨機です。質量(kg)9.1タイプ高速グラインダー付形式グラインダー:GS-580(ミツトモ)適合範囲9、10、12インチ本体寸法(mm)515×305×210使用砥石SK-203T(WA36M)
六角軸コバルトバッチリドリル
トライアルコーポレーション¥7,998税込¥8,7981セット(10本)4日以内出荷「プロ品質」納得の切れ味!。コバルトハイス鋼に窒化チタンアルミコーティングで最強の組み合わせ!。ショートビットでブレにくく、滑りにくく、折れにくい!。力強い切削でストレスのない穴あけ作業が可能!。ステンレスにも対応!用途ステンレス・鉄・アルミ・樹脂・プラスチック・木材などへの穴あけに材質コバルトハイス鋼軸径(Φmm)(六角軸)6.35全長(mm)80有効長(mm)40表面処理窒化チタンアルミ
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら

















![工具セット(片開きプラハードケース)[22点] KTC](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono58073797-250804-02.jpg)