カテゴリ

  • 切削工具(45)
  • 作業工具(21)
  • 機構部品(13)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
  • 溶接用品(2)
  • 測定用品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防犯用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 研磨材(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「SKD11」の検索結果

93件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SKD11スタープレート 大同DMソリューション

    SKD11スタープレート

    大同DMソリューション(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1枚
    翌日出荷
    耐摩耗性がきわめて優れ、空冷で硬化する冷間ダイス鋼
    仕様一般金型用タイププレート
  • 【オーダー】フリープレート SKD11 ノーブランド

    【オーダー】フリープレート SKD11

    ノーブランド(1件のレビュー)
    1,943税込2,137
    1枚
    3日以内出荷
    板厚、幅、長さをそれぞれ0.1mm単位で指定したサイズにカット致します。
    板厚(mm)8.0~60.0サービス分類オーダー・加工
  • ブランクパンチ(SKD11相当) タカノ

    ブランクパンチ(SKD11相当)

    タカノ
    1,698税込1,868
    1本
    3日以内出荷
    材質SKD11相当硬度60~63HRC
  • DC53スタープレート 大同DMソリューション

    DC53スタープレート

    大同DMソリューション(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1枚
    翌日出荷
    SKD11より優れた靭性、強度をもつ汎用冷間ダイス鋼
    仕様一般金型用タイププレート
  • 金型用砥石 YHZ 大和製砥所

    金型用砥石 YHZ

    大和製砥所
    8,798税込9,678
    1箱(20本)
    当日出荷
    中仕上げ、仕上げ用砥石です。 S45C~SKD11まで幅広く対応可能です。
    用途金型用研磨砥石、中仕上げ用。質量(g/本)4長さL×幅W×厚さ(mm)100×6×3
  • あるゆる金型工具鋼用アーク溶接棒マグナ 480 マグナアロイアンドリサーチ

    あるゆる金型工具鋼用アーク溶接棒マグナ 480

    マグナアロイアンドリサーチ
    26,980税込29,678
    1パック(7本)ほか
    翌日出荷から10日以内出荷
    気難しSKD11をはじめ、あるゆる金型工具鋼のハードフェイシング用のアーク溶接棒で冷間、熱間問わず使用可能な汎用銅です。
    用途あるゆる金型工具鋼、,空気焼き入れ工具鋼(SKD)、熱間加工工具鋼(SKD61.62.SKT.).油焼き入れ工具鋼(SKS),水焼き入れ工具鋼(SK)、熱処理鋼(SC,SCM,SCr、SNCM)鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、ねずみ鋳鉄適合工具鋼、空気焼き入れ工具鋼(SKD)、熱間加工工具鋼(SKD61.62.SKT.).油焼き入れ工具鋼(SKS),水焼き入れ工具鋼(SK)、熱処理鋼(SC,SCM,SCr、SNCM)鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、ねずみ鋳鉄、マリアブル,工具鋼硬度HRC57-59棒長(mm)350棒径(Φmm)3.2電流範囲(A)80-100溶接方法手溶接AC/DC材質規格SKD-11/61・SKS3、冷間、熱間ダイス系SC,Mo.Mn,Cr,Ni,Fe、Si,V,W
  • あらゆる金型工具鋼用TIG用914MM マグナ 480T.I.G. マグナアロイアンドリサーチ

    あらゆる金型工具鋼用TIG用914MM マグナ 480T.I.G.

    マグナアロイアンドリサーチ(1件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1パック(17本)ほか
    翌日出荷から6日以内出荷
    気難しいSKD11をはじめ、あらゆる金型工具鋼のハードフェイシング用のアーク溶接棒で冷間、熱間問わず使用可能な汎用銅です。
    用途あらゆる金型工具鋼、,空気焼き入れ工具鋼(SKD)、熱間加工工具鋼(SKD61.62.SKT.).油焼き入れ工具鋼(SKS),水焼き入れ工具鋼(SK)、熱処理鋼(SC,SCM,SCr、SNCM)鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、ねずみ鋳鉄適合工具鋼、空気焼き入れ工具鋼(SKD)、熱間加工工具鋼(SKD61.62.SKT.).油焼き入れ工具鋼(SKS),水焼き入れ工具鋼(SK)、熱処理鋼(SC,SCM,SCr、SNCM)鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、ねずみ鋳鉄、マリアブル,工具鋼硬度HRC57-59棒長(mm)914棒径(Φmm)1.6電流範囲(A)25-100溶接方法TIG溶接DC材質規格SKD-11/61・SKS3、冷間、熱間ダイス系SC,Mo.Mn,Cr,Ni,Fe、Si,V,W
  • ホワイトウルフ 六角 ガラス割りグリップエンド ホワイトウルフ

    ホワイトウルフ 六角 ガラス割りグリップエンド

    ホワイトウルフ
    3,098税込3,408
    1個
    当日出荷
    警棒の後端部に取り付ける、ホワイトウルフ警棒用のグリップエンドです。主にガラス割りを目的として装着します。先端の突起部分は、強度が高い超高硬度のSKD11合金。硬度はHRC55~60となっています。
    材質スチール鋼(先端の突起部分:強度が高い超高硬度のSKD11合金,硬度はHRC55~60)ブラック直径(Φmm)約30(一番太い部分)高さ(mm)約27(取り付け部を除く)質量(g)約78目安対応商品・ホワイトウルフ警棒 4140カスタムスチール・ホワイトウルフ警棒 スチール・ホワイトウルフ警棒 7075アルミ合金バランスウェイト・ホワイトウルフ警棒 7075アルミ合金
  • HSSカウンターシンク No.19090-2 90°TiALNコーティング WEBA

    HSSカウンターシンク No.19090-2 90°TiALNコーティング

    WEBA
    5,698税込6,268
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    各種ステンレス、SKD11、NAK等の難削材料に最適です。Φ11.5以上のシャンク部には3面フラット加工が施され、ドリルチャックでもしっかりとチャッキングします。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
    用途バリ取り、面取り作業に
  • HSSカウンターシンク No.3 90°3枚刃 6本組セット WEBA

    HSSカウンターシンク No.3 90°3枚刃 6本組セット

    WEBA
    52,980税込58,278
    1セット(6本)
    翌々日出荷
    各種ステンレス、SKD11、NAK等の難削材料に最適です。Φ11.5以上のシャンク部には3面フラット加工が施され、ドリルチャックでもしっかりとチャッキングします。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
    用途バリ取り、面取り作業にセット内容NO.19090-2 TiNコート Φ6.3・8.3・10.4・12.4・16.5・20.5 各1本
  • 超硬小径深彫り用エンドミル エポックディープスクエアエボリューション EPDSE2-PN MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    超硬小径深彫り用エンドミル エポックディープスクエアエボリューション EPDSE2-PN

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    耐欠損性を上げた刃形形状:刃先強度と切れ味を両立させた刃形で、安定性が向上しました。進化した複合首形状:従来のRとテーパの複合形状をさらに進化。耐折損性とたわみ抑制を両立しました。(※従来ディープシリーズと比較すると実有効首下長さは短くなりますので干渉領域をチェックした上でご使用ください)。優れた密着性と耐摩耗性PNコーティング:特に工具母材との密着性に優れた耐熱コーティング材料です。プラスチック金型等の工具への溶着が起こりやすい材料の切削に対して、良好な切削寿命を示します。(従来対比切削寿命2倍)。HPM-MAGICをはじめとしたプリハードン鋼、炭素鋼、合金鋼、SUS系、SKD61、SKD11等の切削加工で長寿命です。耐熱性の向上により、ウェット切削及びドライ切削においても長寿命化が可能です。面品位に優れた高精度安定加工が可能です!!
    用途鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、チタン合金、アルミ合金展伸材、アルミ合金鋳物、銅・銅合金、非鉄金属(その他)、樹脂の荒加工、中仕上げ加工、仕上げ加工、リブ・細部加工材質超硬刃数2表面処理PNコートシャンク径公差h5ねじれ角(°)30
  • 超硬小径深彫り用エンドミル エポックディープボールエボリューション EPDBE2-PN MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    超硬小径深彫り用エンドミル エポックディープボールエボリューション EPDBE2-PN

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    耐欠損性を上げた刃形形状:高い切りくず排出性高強度刃形。R刃ねじれ角を強くして切削性向上。進化した複合首形状:従来のRとテーパの複合形状をさらに進化。耐折損性とたわみ抑制を両立しました。(※従来ディープシリーズと比較すると実有効首下長さは短くなりますので干渉領域をチェックした上でご使用ください)。優れた密着性と耐摩耗性PNコーティング:特に工具母材との密着性に優れた耐熱コーティング材料です。プラスチック金型等の工具への溶着が起こりやすい材料の切削に対して、良好な切削寿命を示します。(従来対比切削寿命2倍)。HPM-MAGICをはじめとしたプリハードン鋼、炭素鋼、合金鋼、SUS系、SKD61、SKD11等の切削加工で長寿命です。耐熱性の向上により、ウェット切削及びドライ切削においても長寿命化が可能です。面品位に優れた高精度安定加工が可能です!!
    用途鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、チタン合金、アルミ合金展伸材、アルミ合金鋳物、銅・銅合金、非鉄金属(その他)、樹脂の荒加工、中仕上げ加工、仕上げ加工、リブ・細部加工材質超硬刃数2表面処理PNコートねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h5
  • パンチデックス NEOTEC(榮製機)

    パンチデックス

    NEOTEC(榮製機)
    529,800税込582,780
    1台
    4日以内出荷から6日以内出荷
    異形パンチ、コアピン等の成形加工、割出加工、検査治具として使用できます。 スピンドルに二列のベアリング構造を内蔵しているため剛性があり、耐久性に優れています。 Vブロックの材質がダイス鋼(SKD-11)の焼入れのため耐摩耗に優れています。
    仕様(任意角度)サインバー方式高さ(mm)(センサー)75シャンク径(Φmm)(加工可能)3~32目盛360°(1°とび目盛り線15°とび数字)精度(mm)(成形)0.002貫通穴径(Φmm)29割出数24分割(15°ピッチ、精度±10秒以内)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 【オーダー】鉄 フリープレート 6面フライスタイプ ノーブランド

    【オーダー】鉄 フリープレート 6面フライスタイプ

    ノーブランド
    1,598税込1,758
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
    素材のサイズを1mm単位で指定可能です。
    形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちら穴数0寸法LA(mm)20~300寸法WA(mm)20~500材種鉄・鋼サービス分類オーダー・加工
  • 25SQハイスカッター用センターピン 大見工業

    25SQハイスカッター用センターピン

    大見工業
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    25SQハイスカッターHCSQ130~160専用センターピンです。
    用途25SQハイスカッターHCSQ130~160専用センターピン適合【適合カッタ】HCSQ130~160トラスコ品番408-7725材質SKD-11全長(mm)94RoHS指令(10物質対応)対応
  • ショルダーパンチ タカノ

    ショルダーパンチ

    タカノ(2件のレビュー)
    259税込285
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質SKD11相当硬度60~63HRC公差Dm5
  • W型金型デートマークデートマークOM型 外径20mm 浦谷商事

    W型金型デートマークデートマークOM型 外径20mm

    浦谷商事
    16,880税込18,568
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質SKD11、硬度HRC60°、焼入れ後、研磨仕上げ質量(g)72.2文字種別OM型
  • ピアスバーリングパンチ タカノ

    ピアスバーリングパンチ

    タカノ
    469税込516
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質SKD11相当硬度60~63HRC
  • エアニブラ パオック

    エアニブラ

    パオック
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    スチール、アルミ板、波板をスピーディに直線、曲線切りできます。
    用途鉄板などの直線切り、曲線切りに。セット内容オイルポット、シールテープ、カプラプラグR1/4材質ピンガイド:SCM415、ピン:SKD11質量(kg)1材質(本体)アルミダイキャスト回転数(min-1[r.p.m])20000使用圧力(MPa)0.58最高使用圧力(MPa)0.7切断能力(mm)鉄:1.5、アルミ:1.8、ステンレス:1.0空気消費量(L/min)112プラグ(取付径)Rc1/4潤滑油タービンオイルISO VG32、スピンドルオイルISOVG10本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)240×105×41ストローク数(min)3500
  • ショルダーキッカーパンチ(ダイス鋼) タカノ

    ショルダーキッカーパンチ(ダイス鋼)

    タカノ
    969税込1,066
    1本
    3日以内出荷
    材質SKD11相当硬度60~63HRC
  • 精密極小バイス NEOTEC(榮製機)

    精密極小バイス

    NEOTEC(榮製機)
    56,980税込62,678
    1個
    3日以内出荷
    精密研削加工や型彫放電加工で微細ワークのクランプに最適です。 パレットチェンジの質量制限の対策に最適な超軽量精密バイスです。 本体底面と側面(片側)にタップ穴(M3)があり治具立てが可能です。
    材質ダイス鋼(SKD11)幅(mm)18(口金)質量(kg)0.07最大開き(mm)10(口金)硬度HRC63°(焼入)精度平行度/直角度:0.0015mm以内深さ(mm)8(口金)
  • W型金型デートマークデートマークOY型 外径16mm 浦谷商事

    W型金型デートマークデートマークOY型 外径16mm

    浦谷商事
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷
    材質SKD11、硬度HRC60°、焼入れ後、研磨仕上げ質量(g)65.7文字種別OY型
  • W型金型デートマークデートマークOY型 外径10mm 浦谷商事

    W型金型デートマークデートマークOY型 外径10mm

    浦谷商事
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷
    材質SKD11、硬度HRC60°、焼入れ後、研磨仕上げ質量(g)43.2文字種別OY型
  • W型金型デートマークデートマークOD型 外径16mm 浦谷商事

    W型金型デートマークデートマークOD型 外径16mm

    浦谷商事
    16,880税込18,568
    1個
    3日以内出荷
    材質SKD11、硬度HRC60°、焼入れ後、研磨仕上げ質量(g)65.7文字種別OD型
  • W型金型デートマークデートマークD1型 外径10mm 浦谷商事

    W型金型デートマークデートマークD1型 外径10mm

    浦谷商事
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷
    材質SKD11、硬度HRC60°、焼入れ後、研磨仕上げ質量(g)43.2文字種別D1型
  • 位置決めノック付パンチブランク(ダイス鋼) タカノ

    位置決めノック付パンチブランク(ダイス鋼)

    タカノ
    759税込835
    1本
    3日以内出荷
    材質SKD11相当硬度60~63HRC
  • プッシュピン タカノ

    プッシュピン

    タカノ
    239税込263
    1本
    3日以内出荷
    材質SKD11相当硬度60~63HRC寸法R(mm)R≦0.3
  • プッシュピン タカノ

    プッシュピン

    タカノ(1件のレビュー)
    329税込362
    1本
    3日以内出荷
    材質SKD11相当硬度60~63HRC寸法T(mm)5寸法R(mm)0.5≦R≦1.0
  • パイロットパンチ(スタンダードタイプ) タカノ

    パイロットパンチ(スタンダードタイプ)

    タカノ(1件のレビュー)
    479税込527
    1本
    3日以内出荷
    材質SKD11相当硬度60~63HRC
  • W型金型デートマークデートマークOM型 外径16mm 浦谷商事

    W型金型デートマークデートマークOM型 外径16mm

    浦谷商事
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷
    材質SKD11、硬度HRC60°、焼入れ後、研磨仕上げ質量(g)65.7文字種別OM型
  • W型金型デートマークデートマークOM型 外径10mm 浦谷商事

    W型金型デートマークデートマークOM型 外径10mm

    浦谷商事
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷
    材質SKD11、硬度HRC60°、焼入れ後、研磨仕上げ質量(g)43.2文字種別OM型
  • W型金型デートマークデートマークOA型 外径5mm 浦谷商事

    W型金型デートマークデートマークOA型 外径5mm

    浦谷商事
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番807-1739材質SKD11、硬度HRC60°、焼入れ後、研磨仕上げ質量(g)11.2文字種別OA型
  • W型金型デートマークデートマークOA型 外径10mm 浦谷商事

    W型金型デートマークデートマークOA型 外径10mm

    浦谷商事
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番807-1740材質SKD11、硬度HRC60°、焼入れ後、研磨仕上げ質量(g)14.6文字種別OA型
  • W型金型デートマークデートマークYA型 外径5mm 浦谷商事

    W型金型デートマークデートマークYA型 外径5mm

    浦谷商事
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番807-1736材質SKD11、硬度HRC60°、焼入れ後、研磨仕上げ質量(g)11.2文字種別YA型
  • W型金型デートマークデートマークYM型 外径10mm 浦谷商事

    W型金型デートマークデートマークYM型 外径10mm

    浦谷商事
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷
    材質SKD11、硬度HRC60°、焼入れ後、研磨仕上げ質量(g)43.2文字種別YM型
  • W型金型デートマークデートマークOA型 外径12mm 浦谷商事

    W型金型デートマークデートマークOA型 外径12mm

    浦谷商事
    6,498税込7,148
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番807-1741材質SKD11、硬度HRC60°、焼入れ後、研磨仕上げ質量(g)15.6文字種別OA型
  • W型金型デートマークデートマークYA型 外径12mm 浦谷商事

    W型金型デートマークデートマークYA型 外径12mm

    浦谷商事
    6,998税込7,698
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番807-1738材質SKD11、硬度HRC60°、焼入れ後、研磨仕上げ質量(g)15.6文字種別YA型
  • W型金型デートマークデートマークD2型 外径20mm 浦谷商事

    W型金型デートマークデートマークD2型 外径20mm

    浦谷商事
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷
    材質SKD11、硬度HRC60°、焼入れ後、研磨仕上げ質量(g)72.2文字種別D2型
  • W型金型デートマークデートマークD2型 外径10mm 浦谷商事

    W型金型デートマークデートマークD2型 外径10mm

    浦谷商事
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷
    材質SKD11、硬度HRC60°、焼入れ後、研磨仕上げ質量(g)43.2文字種別D2型
  • W型金型デートマークデートマークYM型 外径20mm 浦谷商事

    W型金型デートマークデートマークYM型 外径20mm

    浦谷商事
    16,880税込18,568
    1個
    3日以内出荷
    材質SKD11、硬度HRC60°、焼入れ後、研磨仕上げ質量(g)72.2文字種別YM型