カテゴリ

  • 物流用品(17)
    • ねじ込み式キャスター(6)
    • プレート式キャスター(6)
    • アングル式キャスター(1)
  • 測定用品(9)
    • 拡大鏡(8)
  • 制御機器(5)
  • 保管用品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 作業工具(2)
  • 梱包用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • マスク(1)
  • 研磨材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業機械(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
車輪タイプ
ストッパー
取付高(mm)
60・65・68・70・85・88・93・95・96・107・126・132・152・168・180・190
ねじの呼び
M12・M16・UNF 1/2・W3/8
許容荷重(daN)
25・30・40・50・60・70・90・120・150・160
金具仕上
クロームメッキ・ユニクロメッキ・三価クロム・三価ユニクロ
ブランド
ハンマーキャスター・ユーエイキャスター・オーツカ光学・四国度器(SKK)・サカエ・佐藤計量器製作所・TRUSCO・NBK(鍋屋バイテック会社)・ミヤマ電器・アズワン・アルインコ・SEED(シード)・セキセイ・長谷川工業・未来工業・山金工業・PATLITE(パトライト/旧:春日電機)・ミツヤ・RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
サービス分類
レンタル

「SKK」の検索結果

47件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ネジ込み式 420EA 自在車(ゴム一体車輪) ハンマーキャスター

    ネジ込み式 420EA 自在車(ゴム一体車輪)

    ハンマーキャスター(19件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    ねじ込み式のキャスターで、スチール製事務機器、家具及び、屋内運搬車等美しさと軽さを要求される機器に最適です。 420EAと併用できます。
    材質(車輪)ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入形状自在車型式420EA自在車金具仕上クロームメッキストッパーなしキャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • 420S 自在車(鉄板ホイールゴム巻車輪) ハンマーキャスター

    420S 自在車(鉄板ホイールゴム巻車輪)

    ハンマーキャスター(17件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    代表的な大型キャスターで各工場、事業所に最も多く使用されてその品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。 スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷物に対する抵抗力も非常に強靭です。
    材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入)形状自在車型式420S自在車金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • LED照明拡大鏡 SKKL-B オーツカ光学

    LED照明拡大鏡 SKKL-B

    オーツカ光学
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    入力電圧100V・50/60Hz・Aプラグ(プラグ変更により240Vまで対応可能)調光方式無しRoHS指令(10物質対応)対応
  • ネジ込み式 415EA・自在車ストッパー付(ゴム一体車輪) ハンマーキャスター

    ネジ込み式 415EA・自在車ストッパー付(ゴム一体車輪)

    ハンマーキャスター(19件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    ねじ込み式のキャスターで、スチール製事務機器、家具及び、屋内運搬車等美しさと軽さを要求される機器に最適です。 420EAと併用できます。
    材質(車輪)ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入形状自在車S型式415EA自在車金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • ねじ込み式 LT型自在車(エラストマー車輪) ユーエイキャスター

    ねじ込み式 LT型自在車(エラストマー車輪)

    ユーエイキャスター(2件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    材質(車輪)エラストマー形状自在車荷重種別軽荷重型式LT型自在車金具仕上三価ユニクロストッパーなしねじ寸法T(mm)14材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応材質(ホイール)PPキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • 420S 自在車(ゴム一体車輪) ハンマーキャスター

    420S 自在車(ゴム一体車輪)

    ハンマーキャスター(7件のレビュー)
    769税込846
    1個
    当日出荷
    荷重に対する抵抗力が大きく、旋回もスムーズな代表的なキャスターです。(旋回部にはスチールボールが上下二段に組み込まれています。)
    用途工場や店舗、事業所などのさまざまな環境で幅広く使用されています。材質(車輪)ゴム一体車輪(樹脂ブッシュ入)形状自在車型式420S自在車取付方式平付旋回ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • ネジ込み式 420A 自在車(ゴム一体車輪) ハンマーキャスター

    ネジ込み式 420A 自在車(ゴム一体車輪)

    ハンマーキャスター(52件のレビュー)
    629税込692
    1個
    当日出荷
    旋回可能なねじ込み式のキャスターです。
    用途スチール製事務機器、家具及び、屋内運搬車等材質(車輪)ゴム車(樹脂ブッシュ入り)形状自在車型式420A自在車取付方式ネジ込み式ストッパーなしキャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • ネジ込み式 415EA 自在車(ナイロン一体車輪) ストッパー付 ハンマーキャスター

    ネジ込み式 415EA 自在車(ナイロン一体車輪) ストッパー付

    ハンマーキャスター(5件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷
    重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。RoHS適合品です。 420EAと併用できます。
    材質(車輪)ナイロン一体車輪形状自在車S型式415EA自在車取付方式ネジ込み金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • フロントチェンジ01 四国度器(SKK)

    フロントチェンジ01

    四国度器(SKK)
    699税込769
    1個
    翌日出荷
    カッターナイフのこれからの新しい形。刃を前から交換するタイプ!。フロントチェンジ方式。刃交換時にスライダーを引抜く必要なし!。前後に吊下げ穴を設置。刃を上側に向けて吊れるから 安心。 使うときも手に取った 時にすぐに使える向きで取れ るので、素早く作業に入れる。有機溶剤に強いPP& エラストマーボディ! 塗料、シンナー等が 付着しても拭き取れる。ボディ後部の金属爪は 段ボールの開封作業、 ペンキ缶等の開封に!。握った時に力の掛かるところ すべてにエラストマーを配置 抜群のグリップ力!!
    ロックオートロック
  • 413S・自在車ストッパー付(鉄板ホイールゴム巻車輪) ハンマーキャスター

    413S・自在車ストッパー付(鉄板ホイールゴム巻車輪)

    ハンマーキャスター(13件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    代表的な大型キャスターで各工場、事業所に最も多く使用されてその品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。 スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷物に対する抵抗力も非常に強靭です。
    材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入)形状自在車S型式413S自在車金具仕上ユニクロメッキストッパー回転ストッパー付固定方法(車輪)ナット取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • LED照明拡大鏡 SKKL-F オーツカ光学

    LED照明拡大鏡 SKKL-F

    オーツカ光学
    45,980税込50,578
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    LEDは、20W型蛍光管と同じ形状に成型をした樹脂製保護カバー付。 配光特性も蛍光管と同等レベルにし、蛍光管式照明拡大鏡からの置換もスムーズです。
    タイプフリーアーム式RoHS指令(10物質対応)対応調光方式無し入力電圧100V・50/60Hz・Aプラグ(プラグ変更により240Vまで対応可能)
  • キー付きめねじ補強インサート取りつけ専用工具 NBK(鍋屋バイテック会社)

    キー付きめねじ補強インサート取りつけ専用工具

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    3,498税込3,848
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    キーつきのめねじ補強インサートです。 キーが機械的に回転をロックするため、抜けの心配がありません。 コイルタイプのインサートにくらべ高強度のため、強い締結や、ボルトの脱着頻度の高い箇所に使用できます。 アルミなどの軽金属や鋳物、樹脂などのめねじ補強や、破損しためねじの修復に最適です。 コイルタイプのインサートや特殊表面処理仕様なども対応可能です。コンタクトセンターにお問い合わせください。
    1袋入数(個)1材質(本体)S45C(硬度32-40HRC)/三価クロメート処理
  • 413S・自在車ストッパー付(ゴム一体車輪) ハンマーキャスター

    413S・自在車ストッパー付(ゴム一体車輪)

    ハンマーキャスター(3件のレビュー)
    959税込1,055
    1個
    当日出荷
    代表的な大型キャスターで各工場、事業所に最も多く使用されてその品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。 スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷物に対する抵抗力も非常に強靭です。
    材質(車輪)ゴム一体車輪(樹脂ブッシュ入)形状自在車S型式413S自在車ストッパー回転ストッパー付キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • マスクひも用ベルト ミツヤ

    マスクひも用ベルト

    ミツヤ(5件のレビュー)
    179税込197
    1個
    当日出荷
    マスク必携時代の新ツール!ひもが耳裏にあたりませんので、耳が痛くなりにくい。洗って繰り返し使えます。
    材質PP(クリップ部)ひも幅(cm)約1
  • お立ち台 オプション DSK 長谷川工業

    お立ち台 オプション DSK

    長谷川工業
    58,980税込64,878
    1個
    翌日出荷
    感知枠 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
    質量(kg)3.6対応機種DSK
  • ネジ込み式 420EA 自在車(ナイロン一体車輪) ハンマーキャスター

    ネジ込み式 420EA 自在車(ナイロン一体車輪)

    ハンマーキャスター(5件のレビュー)
    379税込417
    1個
    当日出荷
    ねじ込み式のキャスターで、スチール製事務機器、家具及び、屋内運搬車等美しさと軽さを要求される機器に最適です。
    材質(車輪)ナイロン一体車輪形状自在車型式420EA自在車金具仕上クロームメッキストッパーなしキャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • 【オプション】ワークテーブル昇降傾斜タイプ用 マグネット用カバー 山金工業

    【オプション】ワークテーブル昇降傾斜タイプ用 マグネット用カバー

    山金工業
    7,398税込8,138
    1枚
    翌日出荷
    山金工業製ワークテーブル昇降傾斜タイプ用オプションマグネット用天板カバーです。
    用途昇降傾斜タイプの天板にセットすることで、マグネットを用いて図面等を固定できるようになります。適合本体山金工業製ワークテーブル昇降傾斜タイプ:SK-645N質量(kg)2.5高さ(mm)23.5奥行(mm)454間口(mm)540材質(棚板)スチール色(天板)シルキーホワイト
  • 【レンタル】フリー電源デジタル温度調節器 0~999℃ K熱電対 TS-KK アズワン

    【レンタル】フリー電源デジタル温度調節器 0~999℃ K熱電対 TS-KK

    アズワン
    4,998税込5,498
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    PIDのオートチューニングにマッチしたSSRを採用しており、より高精度な温度調節が可能です。電源は95~240Vを任意で選択できます。
  • 住まいのケシゴム 壁の汚れケシゴム SEED(シード)

    住まいのケシゴム 壁の汚れケシゴム

    SEED(シード)
    529税込582
    1個
    当日出荷
    ケシゴム感覚でこするだけの壁の汚れとりです。
  • ハガキホルダー セキセイ

    ハガキホルダー

    セキセイ
    599税込659
    1冊
    当日出荷
    はがきや写真を鮮やかに美しく見せる高透明ポケットを採用! ポケットに入れるだけで 簡単にはがきの整理ができます 高透明ポケットだからポストカードやKGサイズの写真 収容に最適。コレクションファイルとしてもおすすめです。 差し替え可能な背見出しポケット付。(タイトルラベルはA6サイズ)
    材質表紙:再生PP、ポケット/OPP仕様タイトルラベル付
  • チェーンコーナーパッド(可動式) RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)

    チェーンコーナーパッド(可動式)

    RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)
    56,980税込62,678
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    ウレタン製のコーナーパッドが吊り荷への傷を防止します。 吊り荷の角度に合わせて可動します。 取付取り外しが可能です。
    用途金型・工業用品運搬に材質硬質ポリウレタン
  • 傘型ブラシ ステンレスブラシ角型 (軸径6mm) TRUSCO

    傘型ブラシ ステンレスブラシ角型 (軸径6mm)

    TRUSCO
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷
    下方向および、側面方向同時に研磨できます。自動機、ボール盤など、回転工具に取り付けて使用します。ブラシ先端がR形状になっています。
    用途各種金属のサビ、汚れ落とし・溶接処理前後のクリーニング・円筒内径や底部の研磨に最適です。線径(Φmm)0.3軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000毛材ステンレス適合材各種金属
  • 押ボタンスイッチ スナップインタイプ ノンロック DS-663シリーズ ミヤマ電器

    押ボタンスイッチ スナップインタイプ ノンロック DS-663シリーズ

    ミヤマ電器(5件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    仕様クリック感有(ラバー反転)、ボタンの状態有種類非照光式ボタン形状丸型端子形状ハンダ端子動作方式モメンタリ絶縁抵抗(MΩ)100以上(MIN)/DC500V接触抵抗(mΩ)20以下(MAX)絶縁耐圧AC 1000V 1分間色(本体)回路SPST(2P)スイッチ特性OFF-(ON)電流容量1A125V.ACRoHS指令(10物質対応)対応
  • 光学 LED照明拡大鏡 SKKL-F型 オーツカ光学

    光学 LED照明拡大鏡 SKKL-F型

    オーツカ光学
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷
  • 椅子脚カバー きのこ 東洋ケース

    椅子脚カバー きのこ

    東洋ケース(1件のレビュー)
    599税込659
    1組(4足)
    当日出荷
    傷から床を守るチェアソックスにきのこシリーズが誕生!椅子につけてほっこり可愛い。生地は丈夫な二重構造。椅子、机の足などに取り付け、傷から床を守ります。様々な椅子にフィットする伸縮性。周囲6から18cmの椅子足に対応。
    材質ポリエステル・アクリル寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約35×20×90(1回折り状態)質量(g/個)約9
  • 光学 LED照明拡大鏡 SKKL-CF型 オーツカ光学

    光学 LED照明拡大鏡 SKKL-CF型

    オーツカ光学
    55,980税込61,578
    1台
    翌々日出荷
  • 管端化粧キャップ 未来工業

    管端化粧キャップ

    未来工業(1件のレビュー)
    179税込197
    1個
    当日出荷
    ガス管等を外した後の配管端部を隠す化粧用キャップです。
    適合ねじRc1/2・Rp1/2適合レンチ六角面幅12mm
  • LED照明拡大鏡SKKL-B型 オーツカ

    LED照明拡大鏡SKKL-B型

    オーツカ
    41,980税込46,178
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    レンズの倍率を簡単に交換できる脱着式(交換レンズシステム)になっています。交換レンズ(別売)は8種類(2倍・3倍・4倍・6倍・8倍・10倍・12倍・15倍)あります。
    用途外観目視検査用。(自動車部品や精密機械部品、電子部品、樹脂部品)セット内容レンズカバー材質レンズ:ガラス幅(mm)188高さ(mm)331奥行(mm)320電源(V)AC100~240(※125~240はACプラグ付コードの変更が必要)消費電力(W)7全高(mm)331アーム長さ(mm)未装備光源LED
  • 交換レンズシステム オーツカ光学

    交換レンズシステム

    オーツカ光学(3件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    SKK(L)用、ENV(L)用、共通レンズです。 ワンタッチ着脱可能。
    種別拡大鏡
  • ラウンドタイプLED照明付拡大鏡(アーム型) オーツカ光学

    ラウンドタイプLED照明付拡大鏡(アーム型)

    オーツカ光学
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
  • 伸縮ハウスカー(8インチノーパンクタイヤ) アルインコ

    伸縮ハウスカー(8インチノーパンクタイヤ)

    アルインコ
    27,980税込30,778
    1台
    翌日出荷
    ハンドル部に握りやすいウレタン採用しています。
    最大積載荷重(kg)50材質アルミ合金質量(kg)8.6全高(mm)850荷台寸法(長さ)(mm)800(最大時)、750(最小時)荷台寸法(幅)(mm)600(最大時)、400(最小時)タイヤタイプ8インチ ノーパンクタイヤ
  • 押ボタンスイッチ セルフロック(LED)DS-664シリーズ ミヤマ電器

    押ボタンスイッチ セルフロック(LED)DS-664シリーズ

    ミヤマ電器
    329税込362
    1個
    当日出荷
    種類照光式動作方式オルタネイトボタン形状丸型端子形状ハンダ端子絶縁抵抗(MΩ)100以上(MIN)/DC500V接触抵抗(mΩ)20以下(MAX)絶縁耐圧AC 1000V 1分間色(本体)回路SPST(2P)スイッチ特性OFF-ON電流容量3A125V.ACRoHS指令(10物質対応)対応
  • パイプスクレーパー専用SKH鋼替刃 TRUSCO

    パイプスクレーパー専用SKH鋼替刃

    TRUSCO
    599税込659
    1セット(2枚)
    当日出荷
    パイプの面取りが楽にでき簡単です。 手にフィットするグリップです。 軽量かつ強靭です。 替刃の取り外し・交換が簡単です。 替刃1本を本体に内蔵しています。 パイプの面取りが楽にでき簡単。
    トラスコ品番488-8928適合本体TPS-150SK材質SKH質量(g)10タイプ左刃刃長(mm)13刃先角度(°)40
  • SA型自在車(ダブルベアリング)アングル式・ストッパー付 ゴム車輪 ユーエイキャスター

    SA型自在車(ダブルベアリング)アングル式・ストッパー付 ゴム車輪

    ユーエイキャスター(14件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷
    アングルへの取付に特化した形状のキャスターで、取付が容易に出来ます。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
    型式SA型自在車タイプSA型(自在ブレーキ付)キャスタータイプアングル式キャスター
  • デジタル温度計高速応答センサ 佐藤計量器製作所

    デジタル温度計高速応答センサ

    佐藤計量器製作所
    14,980税込16,478
    1個
    欠品中
    用途SK-L400T、SK-1110、SK-1120用 極細センサ(液体、粘性体、半固体用)仕様極細センサ(液体、粘性体、半固体用)付属品コード約0.75m適合SK-L400T、SK-1110、SK-1120、SK-700PRT2トラスコ品番805-1216使用温度範囲(℃)-50~300コード長さ(m)0.75センサー寸法(mm)Φ1.0×100センサ精度クラス1
  • デジタル温度計用K熱電対センサ 佐藤計量器製作所

    デジタル温度計用K熱電対センサ

    佐藤計量器製作所
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    用途SK-L400T、SK-1110、SK-1120用 標準センサ(液体、粘性体、半固体用)測定範囲(℃)-50~300トラスコ品番805-1215適合本体SK-1100、SK-1120種別液体、粘性体、半固体用タイプ標準センサコード長さ(m)約0.75感温部(mm)Φ2.3×150(先トガリ)
  • セキソークッションAFK5/P160タテ セキソー

    セキソークッションAFK5/P160タテ

    セキソー
    128税込141
    1個
    当日出荷
    環境にやさしい素材を使用しています。 緩衝材、段ボールパレット部材、フィルターなど多くの用途で使用できます。
    用途緩衝材、固定材、段ボールパレット部材、フィルターにフルートAライナーK5/P
  • LEDライトボックス式照明拡大鏡 SKKL-CL オーツカ光学

    LEDライトボックス式照明拡大鏡 SKKL-CL

    オーツカ光学
    52,980税込58,278特価
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    SKKL-CL型はレンズ周囲の落射照明と、ボックス部の透過照明の2つの照明を持つ製品で、SKKLシリーズでは2つの照明は個別に点灯/消灯が可能です。 落射照明による外観検査以外に、透過照明を利用した透過性対象物の内部の検査や、外周部の状態確認が可能です。 光源のLEDは20W型蛍光管と同じ形状に成型をされ、発行面側に樹脂製保護カバーを装着してあります。 また、照明の配光特性も蛍光管と同等レベルにし、蛍光管式照明拡大鏡からの置換もスムーズです。 LED照明は、電源スイッチにより簡単にON/OFFが可能です。(光量調整機能は有りません。)
    タイプライトボックス式光源白色LED(拡散保護カバー付き)調光方式有り入力電圧100V・50/60Hz・Aプラグ(プラグ変更により240Vまで対応可能)
  • 420SR 固定車(鉄板ホイールゴム巻車輪) ハンマーキャスター

    420SR 固定車(鉄板ホイールゴム巻車輪)

    ハンマーキャスター(4件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    取付高が同じ420S、413S、420SR、420SRPは併用できます。
    材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入)形状固定車型式420SR固定車金具仕上ユニクロメッキストッパーなし偏芯E(mm)-取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 420SR 固定車(ゴム一体車輪) ハンマーキャスター

    420SR 固定車(ゴム一体車輪)

    ハンマーキャスター(4件のレビュー)
    459税込505特価
    1個
    当日出荷
    代表的な大型キャスターで各工場、事業所に最も多く使用されてその品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。 スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷物に対する抵抗力も非常に強靭です。 取付高が同じ420S、413S、420SR、420SRPは併用ができます。
    材質(車輪)ゴム一体車輪(樹脂ブッシュ入)形状固定車型式420SR固定車取付方式平付固定金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなし偏芯E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪