カテゴリ

  • 切削工具(400)
  • 測定用品(29)
  • 農業機械(10)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • 作業工具(7)
  • 救急・衛生(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • バイク純正部品(5)
  • 制御機器(5)
  • 空調・電設資材(4)
  • 研磨材(4)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 保管用品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 機構部品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 安全標識(2)
  • 農具(2)
  • 電動工具(2)
  • 溶接用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 医療(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「SKS2」の検索結果

512件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角ダイス(SKS2) エスコ六角ダイス(SKS2)エスコ(33件のレビュー)
499税込549特価
1個
当日出荷から翌日出荷
M12 x1.25 ハンドタップ(SKS2/中) エスコM12 x1.25 ハンドタップ(SKS2/中)エスコ
1,980税込2,178
1個
当日出荷
エスコ品番EA829DA-12C
M10 x1.25 ハンドタップ(SKS2/中) エスコM10 x1.25 ハンドタップ(SKS2/中)エスコ(2件のレビュー)
1,250税込1,375
1個
当日出荷
エスコ品番EA829DA-10B
六角ダイス(UNF/SKS2) エスコ六角ダイス(UNF/SKS2)エスコ
2,860税込3,146
1個
当日出荷から翌日出荷
材質SKS-2
ハンドタップ (SKS2) エスコハンドタップ (SKS2)エスコ
13,700税込15,070
1セット
翌日出荷
3本組。セット内容:呼び:M14×1(先)、呼び:M14×1(中)、呼び:M14×1(仕上)。対応被削材:構造用鋼、低炭素鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金、組合せ 先:喰付9P、中:喰付:5P、仕上:喰付1.5P。JISⅢ級、SKS2(JIS)とは、合金工具鋼を意味し、炭素工具鋼にクロム、タングステン、モリブデン等金属成分を添加し、焼入れ硬さ、じん性、耐摩耗性を増した鋼の一種です。細目ねじ。
材質SKS_2幅(mm)8全長(mm)70下穴径(Φmm)12.1(参考)
(SKS2)ハンドタップ エスコ(SKS2)ハンドタップエスコ
730税込803
1本
翌日出荷
JISIII級。中タップ(喰付5P)。SKS2(JIS)とは、合金工具鋼を意味し、炭素工具鋼にクロム、タングステン、モリブデン等金属成分を添加し、焼入れ硬さ、じん性、耐摩耗性を増した鋼の一種です。
材質SKS_2質量(g)10被削材対応:構造用鋼、低炭素鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金
25mmダイス(左ねじ用/SKS2) エスコ25mmダイス(左ねじ用/SKS2)エスコ(2件のレビュー)
6,090税込6,699
1個
当日出荷から翌日出荷
材質SKS-2外径(Φmm)25
六角ダイス (BSW/SKS2) エスコ六角ダイス (BSW/SKS2)エスコ
2,560税込2,816
1個
翌日出荷
対応被削材:鉄軽金属 さらえ。
用途ねじ山修正、錆とり用材質SKS_2
六角ダイス(UNC/SKS2) エスコ六角ダイス(UNC/SKS2)エスコ
2,860税込3,146
1個
翌日出荷から8日以内出荷
材質SKS-2
六角ダイス(PS/SKS2) エスコ六角ダイス(PS/SKS2)エスコ(1件のレビュー)
3,430税込3,773
1個
翌日出荷
材質SKS-2
パイプタップ(PF/SKS2) エスコパイプタップ(PF/SKS2)エスコ
1,800税込1,980
1本
翌日出荷
JISⅢ級 喰付4P PF 管用平行ねじ(Gねじ)
M14 x 1.5 ハンドタップ(SKS2/仕上) エスコM14 x 1.5 ハンドタップ(SKS2/仕上)エスコ(1件のレビュー)
2,580税込2,838
1個
当日出荷
エスコ品番EA829DB-14Bアズワン品番64-7939-36
38mmダイス(左ねじ用/SKS2) エスコ38mmダイス(左ねじ用/SKS2)エスコ
9,290税込10,219
1個
当日出荷から翌日出荷
材質SKS-2外径(Φmm)38
ハンドタップ中・上セット(SKS2) イシハシ精工ハンドタップ中・上セット(SKS2)イシハシ精工
14,980税込16,478
1セット(14本)
当日出荷
一般鋼向けのスチールケース付きタップセットです。通り穴・止り穴共に使用できます。
用途現場作業に。被削材:鉄・軽金属。トラスコ品番244-0897セット内容SKS2ハンドタップ(M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12中・上各1本)材質合金工具鋼(SKS2)精度JIS3級RoHS指令(10物質対応)対応加工ねじメートルねじ
M20 x 2.5 ハンドタップ(SKS2/中) エスコM20 x 2.5 ハンドタップ(SKS2/中)エスコ
5,540税込6,094
1個
当日出荷
エスコ品番EA829DA-20
木工用サークルカッター用 替刃(SKS2) RELIEF木工用サークルカッター用 替刃(SKS2)RELIEF
1,598税込1,758
1組(2本)
当日出荷
適合材木材、石膏ボード、塩ビ、プラスチックなど材質SKS
六角ダイス (SKS2) エスコ六角ダイス (SKS2)エスコ
30,600税込33,660
1個
翌日出荷
スパナやモンキー等でねじさらえができます。細目。対応被削材:鉄軽金属 さらえ。
用途ねじ山修正、錆とり用材質SKS_2対辺(mm)60呼びM36×3.0
M8  x  1  ハンドタップ(SKS2/仕上) エスコM8 x 1 ハンドタップ(SKS2/仕上)エスコ
1,180税込1,298
1個
当日出荷
エスコ品番EA829DB-8Bアズワン品番64-7939-25
M16 x  2  ハンドタップ(SKS2/仕上) エスコM16 x 2 ハンドタップ(SKS2/仕上)エスコ
3,340税込3,674
1個
当日出荷
エスコ品番EA829DB-16
M8  x0.75 ハンドタップ(SKS2/仕上) エスコM8 x0.75 ハンドタップ(SKS2/仕上)エスコ
1,480税込1,628
1個
当日出荷
エスコ品番EA829DB-8Cアズワン品番64-7939-26
M2  x 0.4 ハンドタップ(SKS2/仕上) エスコM2 x 0.4 ハンドタップ(SKS2/仕上)エスコ
590税込649
1個
当日出荷
エスコ品番EA829DB-2
M12 x1.25 ハンドタップ(SKS2/仕上) エスコM12 x1.25 ハンドタップ(SKS2/仕上)エスコ
1,980税込2,178
1個
当日出荷
エスコ品番EA829DB-12Cアズワン品番64-7939-33
M 5 x0.5  ハンドタップ3本組(SKS2) エスコM 5 x0.5 ハンドタップ3本組(SKS2)エスコ
1,930税込2,123
1個
当日出荷
エスコ品番EA829EB-5B
M16 x 1.0 ハンドタップ(SKS2/仕上) エスコM16 x 1.0 ハンドタップ(SKS2/仕上)エスコ
4,560税込5,016
1本
当日出荷
材質SKS2幅(mm)10全長(mm)95アズワン品番64-7939-38
M10 x  1  ハンドタップ(SKS2/仕上) エスコM10 x 1 ハンドタップ(SKS2/仕上)エスコ
1,390税込1,529
1個
当日出荷
エスコ品番EA829DB-10Cアズワン品番64-7939-29
M4 x 0.5  ハンドタップ(SKS2/中) エスコM4 x 0.5 ハンドタップ(SKS2/中)エスコ(2件のレビュー)
680税込748
1個
当日出荷
エスコ品番EA829DA-4B
M18 x 2.5 ハンドタップ(SKS2/中) エスコM18 x 2.5 ハンドタップ(SKS2/中)エスコ
4,330税込4,763
1個
当日出荷
エスコ品番EA829DA-18
M6  x  1  ハンドタップ(SKS2/仕上) エスコM6 x 1 ハンドタップ(SKS2/仕上)エスコ
570税込627
1個
当日出荷
エスコ品番EA829DB-6アズワン品番64-7939-20
M16 x 1.5 ハンドタップ(SKS2/仕上) エスコM16 x 1.5 ハンドタップ(SKS2/仕上)エスコ
3,340税込3,674
1個
当日出荷
エスコ品番EA829DB-16B
六角ダイス (SKS2) エスコ六角ダイス (SKS2)エスコ
2,630税込2,893
1個
翌日出荷
メートル並目。対応被削材:鉄軽金属 さらえ。
用途ねじ山修正、錆とり用材質SKS_2対辺(mm)20呼びM10×1.5
ハンドタップ (SKS2) エスコハンドタップ (SKS2)エスコ
2,050税込2,255
1セット
翌日出荷
3本組。セット内容:呼び:M5.5×0.9(先)、呼び:M5.5×0.9(中)、呼び:M5.5×0.9(仕上)。対応被削材:構造用鋼、低炭素鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金、組合せ 先:喰付9P、中:喰付:5P、仕上:喰付1.5P。JISⅢ級、SKS2(JIS)とは、合金工具鋼を意味し、炭素工具鋼にクロム、タングステン、モリブデン等金属成分を添加し、焼入れ硬さ、じん性、耐摩耗性を増した鋼の一種です。並目ねじ。
材質SKS_2幅(mm)4.5全長(mm)60下穴径(Φmm)5.1(参考)
ハンドタップ (SKS2) エスコハンドタップ (SKS2)エスコ
22,500税込24,750
1セット
翌日出荷
3本組。セット内容:呼び:M22×2(先)、呼び:M22×2(中)、呼び:M22×2(仕上)。対応被削材:構造用鋼、低炭素鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金、組合せ 先:喰付9P、中:喰付:5P、仕上:喰付1.5P。JISⅢ級、SKS2(JIS)とは、合金工具鋼を意味し、炭素工具鋼にクロム、タングステン、モリブデン等金属成分を添加し、焼入れ硬さ、じん性、耐摩耗性を増した鋼の一種です。細目ねじ。
材質SKS_2幅(mm)13全長(mm)95下穴径(Φmm)19.5(参考)
M5 x 0.8  ハンドタップ(SKS2/中) エスコM5 x 0.8 ハンドタップ(SKS2/中)エスコ
540税込594
1個
当日出荷
エスコ品番EA829DA-5
M18 x 1.5 ハンドタップ(SKS2/中) エスコM18 x 1.5 ハンドタップ(SKS2/中)エスコ
4,330税込4,763
1個
当日出荷
エスコ品番EA829DA-18C
M14 x1.25 ハンドタップ(SKS2/仕上) エスコM14 x1.25 ハンドタップ(SKS2/仕上)エスコ
3,280税込3,608
1個
当日出荷
エスコ品番EA829DB-14Cアズワン品番64-7939-37
M16 x  2  ハンドタップ(SKS2/中) エスコM16 x 2 ハンドタップ(SKS2/中)エスコ
3,340税込3,674
1個
当日出荷
エスコ品番EA829DA-16
M4  x 0.5 ハンドタップ(SKS2/仕上) エスコM4 x 0.5 ハンドタップ(SKS2/仕上)エスコ
680税込748
1個
当日出荷
エスコ品番EA829DB-4Bアズワン品番64-7939-15
M24 x  2  ハンドタップ(SKS2/仕上) エスコM24 x 2 ハンドタップ(SKS2/仕上)エスコ
9,560税込10,516
1個
当日出荷
エスコ品番EA829DB-24B
M24 x  3  ハンドタップ(SKS2/仕上) エスコM24 x 3 ハンドタップ(SKS2/仕上)エスコ
8,030税込8,833
1個
当日出荷
エスコ品番EA829DB-24
M22 x 2.5 ハンドタップ(SKS2/仕上) エスコM22 x 2.5 ハンドタップ(SKS2/仕上)エスコ
6,440税込7,084
1個
当日出荷
エスコ品番EA829DB-22
...