カテゴリ
- 科学研究・開発用品(6)
- 切削工具(5)
- 制御機器(3)
- ポンプ・送風機・電熱機器(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- メカニカル部品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 自動車純正部品(2)
- 店舗什器・備品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 測定用品(1)
- バッテリー・電装(1)
- 縫製用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- ユニバーサル(5)
- イスカル(4)
- SMC(3)
- エレポン化工機(3)
- ホンダ(2)
- SBC(2)
- bitstrong(ビットストロング)(2)
- アイリスオーヤマ(1)
- イマダ(1)
- ムラテックKDS(1)
- SIBATA(柴田科学)(1)
- BIG DAISHOWA(1)
- 三菱電機(1)
- スイセイ(1)
- 大和産業(1)
- 京セラインダストリアルツールズ(1)
- エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)(1)
エコロジープロダクト
サービス分類
「SL-20N」の検索結果

マグネットポンプ SL-20N型
エレポン化工機¥69,980~税込¥76,978~1台8日以内出荷から15日以内出荷広範囲の薬液に使用可能。酸性液、アルカリ性液等の腐蝕性のある流体の移送に優れた性能を発揮します。 動力伝達軸のないマグネット方式により、ポンプケーシングからの液漏れが全くありません。 豊富なバリエーションにより。きめ細かな選定が可能です。用途流体の移送、装置組込用写真製版工程、アルカリ電池・蓄電池製造工程、温水循環用、研究・実験用、テストプラント用、メッキ液の循環等質量(kg)7材質(ケーシング)ポリプロピレン材質(主軸)セラミック
アルミレベル標準PRO
ムラテックKDS(19件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381本当日出荷両端は耐衝撃性を高めるプラスチックリブ付です。 スタビラ社独自の気泡管完全固定方式のため、狂いにくい構造です。(ドイツ特許取得) 高精度、プロ仕様のアルミレベルです。用途傾き測定に。厚さ(mm)21高さ(mm)50材質(本体)アルミ精度±0.5mm/m感度10mm/m(0.57°)マグネットなしRoHS指令(10物質対応)対応
マグネットドライブ・シールレスポンプ
エレポン化工機¥72,980税込¥80,2781台4日以内出荷接液部及びポンプ主要部に、耐蝕性に優れたポリプロピレン製を用いたシールレスの渦巻きポンプです。小型・中型機種とも、ほぼ全種類の薬液に可能。酸・アルカリ等の腐触性のある流体の移送に優れた性能を発揮します。仕様永久磁石を組み込んだインペラーを、モータに装着した駆動マグネットによって、同期回転させるマグネットドライブ方式の渦巻きポンプです。ポンプ室は、樹脂製のケーシングで完全密封されており、インペラーは磁石によって回転しますのでメカニカルシールなどの軸封部の必要がありません。したがって液漏れの心配や薬液による腐食などがなくて安心してご使用していただける理想的なケミカルポンプです。質量(kg)約7.0回転数(min-1[r.p.m])50Hz:284060Hz:3410モーター全閉外扇型(屋内)材質(Oリング)バイトン材質(ケーシング)ポリプロピレン(PP)+ガラス繊維材質(ポンプ軸)セラミック材質(軸受)レアフロン材質(スラスト軸受)セラミック
買い物かご 10個セット
大和産業¥9,398税込¥10,3381セット(10個)5日以内出荷ポリプロピレン製の買い物かごです。10個セットです。頑丈なつくりなので重たい荷物の運搬や洗濯物などの水気のある荷物の運搬にも利用できます。丸みのあるデザインなので接触の多い手や体に優しいです。材質ポリプロピレン(PP)容量(L)33外寸法・高さ(mm)240外寸法・奥行(mm)360外寸法・間口(mm)510
L20 Lタイプ 防水コネクター 3極
bitstrong(ビットストロング)¥1,098税込¥1,2081個6日以内出荷防水型コネクター大 コネクターの両側に結線した後に、キャップを閉めます。 3極仕様で、300V、8Aまで使用可能です。用途屋外照明、工事設備、信号機器等、電源ケーブルの中継接続に使用できます。仕様ワイヤーマッチング:<=1.5mm2、接合可能回数:500回色黒極数3定格電圧(V)300ワイヤー径(Φmm)6-9.5定格電流(A)8動作温度(℃)-40~105UL規格2238 / C22.2 No.182.3認証RoHS指令(10物質対応)対応IP等級67
L20 Lタイプ 防水コネクター 2極
bitstrong(ビットストロング)¥999税込¥1,0991個6日以内出荷防水型コネクター大 コネクターの両側に結線した後に、キャップを閉めます。 2極仕様で、300V、16Aまで使用可能です。用途屋外照明、工事設備、信号機器等、電源ケーブルの中継接続に使用できます。仕様ワイヤーマッチング:<=2.5mm2、接合可能回数:500回色黒極数2定格電圧(V)300ワイヤー径(Φmm)6-9.5定格電流(A)16動作温度(℃)-40~105UL規格2238 / C22.2 No.182.3認証RoHS指令(10物質対応)対応IP等級67
荷重-変位測定ユニット FSA シリーズ
イマダ¥379,800税込¥417,7801台31日以内出荷荷重ー変位測定、分析を手軽にできる製品ユニットです。複雑な配線なく、簡単にセットアップができ、フィーリング試験(感触測定)や材料の特性評価に最適です。高速サンプリング(2000Hz)で急な荷重の変化にも追従、ピーク値や小さな荷重の変化も正確に捉えます。荷重-変位グラフ(F-S曲線)を作成するソフトウェアを付属し、高速データ通信(2000Hz)で微小な変化も正確にグラフ描画します。PCで手軽かつ高度な測定分析が可能です。指定した荷重値での変位自動ゼロリセットなどの機能を搭載し、荷重-変位の測定を便利にします。用途に合わせて様々なタイプを選択でき、別売のオプションアタッチメントと組み合わせれば、引張、圧縮や剥離試験等の測定の幅を広げることができます。用途FSAシリーズは最大荷重5000Nまで対応の荷重-変位測定ユニットです。荷重-変位グラフ(F-S曲線)を作成するソフトウェアを付属し、一式で荷重と変位の測定、分析を簡単かつ精密に実現できます。フィーリング試験(感触測定)や材料の特性評価などの荷重-変位測定に最適です。
カーボンブラシ
京セラインダストリアルツールズ¥479税込¥5271個当日出荷から3日以内出荷電動工具・園芸工具用の交換用カーボンブラシです(2個入り)用途モーターを構成しているアマチュアへの電力供給入数(個)2
ガラス繊維フィルター Φ55 100入
SIBATA(柴田科学)¥9,998税込¥10,9981箱(100枚)5日以内出荷SL-30N、L-15P、20、30、MV-50、TRコットン、SL-15P、SL-20、30、LT-20、SLT-20用型式AP-2005500径(Φmm)55
UN-TH21形 電磁開閉器用 接続導体キット
三菱電機¥5,898税込¥6,4881セット(10個)当日出荷適合電磁接触器:(交流操作)S-N20、N21/(直流操作)SD-N21/(機械ラッチ式)SL(D)-N21種類関連商品適合サーマルリレーTH-N20(KP)
リニアレール(定寸)+ブロック2個セット品 スリムタイプ
SBC¥15,980~税込¥17,578~1本当日出荷から8日以内出荷種類セット品ブロック数SL2個RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)(高さH/寸法W2)±100相互差(μm)(同じレールのそれぞれのブロックの高さHおよび寸法W2)30ブロック取付穴種類タップ穴
直管LEDランプ ECOHiLUX HE190S (両側給電)
アイリスオーヤマ¥7,998税込¥8,7981本翌々日出荷施設・店舗向け 屋内向け 直管ランプ形状直管質量(g)235タイプ40形消費電力(W)10.8~10.5定格電圧(V)100~242管径(Φmm)26.5口金G13全光束(Lm)2000平均演色評価数(Ra)83管長(mm)1198.7色温度(K)5000寿命40000時間エネルギー消費効率(Lm/W)190.4光色昼白色給電方式両側給電電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
突切加工用インサート クイックペンタ PENTA 24N-J-SL
イスカル¥21,980税込¥24,1781箱(5個)翌日出荷から翌々日出荷5コーナ仕様、迅速なコーナチェンジと高い繰り返し精度を実現します。用途突切/溝入/軽旋削加工用。コーティングTiAlN+AlTiN+TiN適合被削材種P、M、H、S
突切加工用インサート クイックペンタ PENTA 24N-C-SL
イスカル¥24,980税込¥27,4781箱(5個)翌日出荷5コーナ仕様、迅速なコーナチェンジと高い繰り返し精度を実現します。用途突切/溝入/軽旋削加工用。トラスコ品番696-1913コーティングTiAlN+AlTiN+TiNコーナー半径(mm)RE:0.2適合被削材種P、M、H、S
Tuflong EN (欧州規格対応)バッテリー
エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)(3件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1個翌日出荷から3日以内出荷欧州で70年以上の実績をもつバッテリーメーカーFIAMM社と昭和電工マテリアルズの確かな技術力が融合したEN規格対応バッテリー 日本の気候風土に適合した設計 寿命・生能に優れ、幅広い用途への適用が可能 様々なバッテリー装着環境でも搭載可能 エンジン始動用途だけでなく、補機用途にも搭載が可能です。(車種により、搭載出来ない場合があります)幅(mm)175
突切加工用インサート クイックペンタ PENTA 24N-J-SL
イスカル¥24,980税込¥27,4781箱(5個)翌々日出荷5コーナ仕様、迅速なコーナチェンジと高い繰り返し精度を実現します。用途突切/溝入/軽旋削加工用。コーティングTiAlN+AlTiN+TiN適合被削材種P、M、H、S
突切加工用インサート クイックペンタ PENTA 24N-C-SL
イスカル¥21,980税込¥24,1781箱(5個)翌々日出荷5コーナ仕様、迅速なコーナチェンジと高い繰り返し精度を実現します。用途突切/溝入/軽旋削加工用。トラスコ品番696-3514コーティングTiAlN+AlTiN+TiN適合被削材種P、M、H、Sコーナー半径Re(mm)0.2
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3B20
SMC¥39,980税込¥43,9781個3日以内出荷から15日以内出荷・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。
USL-PTFEチェックバルブⅠ型 00N-200シリーズ
ユニバーサル¥19,980~税込¥21,978~1個4日以内出荷から15日以内出荷バルブ本体は全てフッ素樹脂製ですので液体汚染はありません。 スポリングは金属埋め込みPTFE製です。 フッ素ゴムOリング使用。材質フッ素樹脂PTFE
USL-PTFEチェックバルブⅢ型 00N-202シリーズ
ユニバーサル¥29,980~税込¥32,978~1個5日以内出荷から21日以内出荷バルブ本体は全てフッ素樹脂製ですので液体汚染はありません。 スポリングは金属埋め込みPTFE製です。 フッ素ゴムOリング使用。材質フッ素樹脂PTFE
【オーダー】リニアレール(レール寸法指定)+ブロック2個セット品 スリムタイプ
SBC¥16,980~税込¥18,678~1セット10日以内出荷種類セット品ブロック数SL2個RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)(高さH/寸法W2)±100相互差(μm)(同じレールのそれぞれのブロックの高さHおよび寸法W2)30ブロック取付穴種類タップ穴サービス分類オーダー・加工
マグネットポンプ SL-220N型
エレポン化工機¥349,800~税込¥384,780~1台15日以内出荷広範囲の薬液に使用可能。酸性液、アルカリ性液等の腐蝕性のある流体の移送に優れた性能を発揮します。 動力伝達軸のないマグネット方式により、ポンプケーシングからの液漏れが全くありません。 豊富なバリエーションにより。きめ細かな選定が可能です。用途流体の移送、装置組込用写真製版工程、アルカリ電池・蓄電池製造工程、温水循環用、研究・実験用、テストプラント用、メッキ液の循環等質量(kg)35接続方式フランジ設置場所屋外(単相は対応不可)材質(主軸)セラミック
USL-PTFE逆流防止バルブⅡ型 00N-204シリーズ
ユニバーサル¥25,980~税込¥28,578~1個15日以内出荷から21日以内出荷バルブ栓にフッ素樹脂PTFE球を使い一定方向に流体を流します。材質フッ素樹脂PTFE
USL-PTFE逆流防止バルブⅠ型 00N-203シリーズ
ユニバーサル¥25,980~税込¥28,578~1個15日以内出荷から21日以内出荷バルブ栓にフッ素樹脂PTFE球を使い一定方向に流体を流します。材質フッ素樹脂PTFE
USL-PTFEチェックバルブⅡ型 00N-201シリーズ
ユニバーサル¥22,980~税込¥25,278~1個15日以内出荷から31日以内出荷バルブ本体は全てフッ素樹脂製ですので液体汚染はありません。 スポリングは金属埋め込みPTFE製です。 フッ素ゴムOリング使用。材質フッ素樹脂PTFE