カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(149)
  • 制御機器(115)
  • 切削工具(95)
  • 医療(46)
  • 農業機械(32)
  • ねじ・ボルト・釘(20)
  • 建築金物(17)
  • メカニカル部品(14)
  • 作業工具(14)
  • 配管・水廻り設備部材(11)
  • 自動車純正部品(9)
  • 測定用品(8)
  • 機構部品(7)
  • 船舶用品・漁業資材(7)
  • 自転車部品(7)
  • 空調・照明・電設資材(6)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • 電気材料(5)
  • オフィス家具(5)
  • 作業服(5)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • バイク純正部品(3)
  • 保管用品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 家電(3)
  • バイク部品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 事務用品(2)
  • 電動工具(2)
  • 物流用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 安全標識(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 介護用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「SL-32」の検索結果

関連キーワード
615件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SL32型 BIG DAISHOWA

    SL32型

    BIG DAISHOWA
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    4日以内出荷
    寸法L1(mm)21.5外径D1(Φmm)32
  • ニューベビーチャック SL32型 BIG DAISHOWA

    ニューベビーチャック SL32型

    BIG DAISHOWA
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    4日以内出荷
    Φd2.5~13寸法L(mm)150寸法L1(mm)21.5ΦD132刃径(mm)2.5~13ホルダ長さL(mm)150
  • C96 Series(C96SL32) SMC

    C96 Series(C96SL32)

    SMC
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動
  • サイレンサSLシリーズ(金属) CKD

    サイレンサSLシリーズ(金属)

    CKD(2件のレビュー)
    ¥5,698税込¥6,268
    1個
    当日出荷
    SL-8A~25Aをグレードアップし、全シリーズ軽量・小形化で統一 しました。 エレメント交換が可能になり長く使えます。 分別廃棄が可能になりました。 減音量20dB(A)以上
    種別金属製最高使用圧力(MPa)0.9消音効果(dB)20以上使用流体空気使用周囲温度(℃)0~60(但し、凍結なきこと)保証耐圧力(MPa)1.35流体温度(℃)5~60(但し、凍結しないこと)接続口R
  • スタビライザーリンク 555(スリーファイブ)

    スタビライザーリンク

    555(スリーファイブ)(143件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • ISO規格準拠 エアシリンダ 角形カバー C96シリーズ C96SL32 SMC

    ISO規格準拠 エアシリンダ 角形カバー C96シリーズ C96SL32

    SMC
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)25作動方式複動ロッド(-) 片ロッド
  • LEDポケットルーペ ENGINEER(エンジニア)

    LEDポケットルーペ

    ENGINEER(エンジニア)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    レンズの展開時にライトが点灯します。折りたたみ可能で持ち運びにも便利。
    付属品CR2016(テスト用)×2個質量(g)46倍率3.5倍電池CR2016
  • TSLホールカッター(SKH59コバルトバイメタル) TRUSCO

    TSLホールカッター(SKH59コバルトバイメタル)

    TRUSCO
    ¥2,998税込¥3,298
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    独自のコバルトバイメタルを使用。排出用スプリング付。(3.2mm以上の切削はスプリングをはずして下さい)。不等ピッチ刃形で安定した切削と木材への軽快な穴あけを実現しました。
    用途鉄、アルミ、鋳物、合板、石膏、塩ビ、ステンレス(1.0mm)等有効切断能力(mm)金属3.2(木材、合成樹脂は刃長の長さ)使用工具電気ドリル、ボール盤
  • 保護スプリングライト 八興

    保護スプリングライト

    八興(1件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1本
    当日出荷
    スプリングの片側に平バンど付き。 さびにくいオールステンレス製。 ホースのつぶれを防止して、安心して流体が流せる。 つぶれて困る部分だけ保護できる。 ホースが折れないとホースの寿命も延びます。
    材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステープル針23/13号針 コクヨ

    ステープル針23/13号針

    コクヨ(2件のレビュー)
    ¥599税込¥659
    1箱(1000本)
    当日出荷
    適用品番:SL-M34・M37・M134
    適合SL-M34(廃番)・M37(廃番)・M134・M137材質軟鋼線材幅(mm)11.5サイズ23/13号針針長(mm)13
  • ハードウェア暗号化機能搭載USB3.0対応 セキュリティーUSBメモリー RUF3-HSLシリーズ BUFFALO(バッファロー)

    ハードウェア暗号化機能搭載USB3.0対応 セキュリティーUSBメモリー RUF3-HSLシリーズ

    BUFFALO(バッファロー)
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    強制暗号化で情報漏洩を未然に防ぐUSB3.0対応キャップレスモデル
    用途安心・安全にデータの持ち運びが可能色ブラック質量(g)約10電源USBバスパワー定格電圧(V)5.0±5%対応OS【USB接続】Windows:10、8.1/8(32bit/64bit)、7(32bit/64bit)(SP1)、Vista(32bit/64bit)(SP2)、XP(32bit)(SP3)、Server 2012R2/2012/2008R2/2008(64bit)Mac OS:10.10/10.9/10.8対応機種USB3.0/2.0端子搭載のWindowsパソコン外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×9×21 ※本体のみ(突起部除く)最大消費電力(W)2.5動作環境温度:0~40℃、湿度:10~85%(結露なきこと)セキュリティ暗号化方式:AES 256bit(ハードウェア方式)インターフェイスUSB3.0/2.0データ転送速度USB3.0:最大5Gbps(規格値)、USB2.0:最大480Mbps(規格値)ポートUSB Aソケット
  • ステンレスモドトラス(シンワッシャー) ヤマヒロ

    ステンレスモドトラス(シンワッシャー)

    ヤマヒロ
    ¥8,798税込¥9,678
    1箱(700個)
    当日出荷
    仕様クロムフリー材質ステンレス頭部形状トラス仕上パシペートねじ径d4.2頭径D(Φmm)10.5ねじ長さS(mm)全ねじRoHS指令(10物質対応)対応頭高さH(mm)3.0
  • インパクトレンチ用 ソケット(セミロング自動車 タイヤ用) ミトロイ(水戸工機)

    インパクトレンチ用 ソケット(セミロング自動車 タイヤ用)

    ミトロイ(水戸工機)(6件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    形状6角差込角(mm[inch])12.7[1/2]
  • バイメタルSLホールカッター(SKH59バイメタル) 大見工業

    バイメタルSLホールカッター(SKH59バイメタル)

    大見工業(2件のレビュー)
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    独自のコバルトバイメタル刃を使用。 排出用スプリング付。 ロング刃長のため、巾広い分野の穴あけに適応します。 不等ピッチ刃形で安定した切削と木材への軽快な穴あけを実現しました。
    用途鉄、アルミ、鋳物、合板、石膏、塩ビ等型SL有効切断能力(mm)金属3.2被削材鉄、アルミ、鋳物、合板、石膏、塩ビ、ステンレス(1.0mm)等。使用工具電気ドリル、ボール盤ドリル径(Φmm)6
  • SUSアース端子 ホシモト

    SUSアース端子

    ホシモト
    ¥759税込¥835
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    用途配電盤・分電盤・その他各種BOX表面処理銅めっき材質(接続部)銅
  • ステンレス ねじ込み ストリートエルボ ナゴヤ

    ステンレス ねじ込み ストリートエルボ

    ナゴヤ
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質SCS13A形状エルボねじの種類R・RcRoHS指令(10物質対応)対応
  • CP Series(CP95SL32) SMC

    CP Series(CP95SL32)

    SMC
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    25日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動ロッド(-) 片ロッド
  • CP Series(CP96SL32) SMC

    CP Series(CP96SL32)

    SMC
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    25日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動
  • 使い捨て防水シーツ大判タイプ 32枚入り アイリスオーヤマ

    使い捨て防水シーツ大判タイプ 32枚入り

    アイリスオーヤマ(2件のレビュー)
    ¥5,298税込¥5,828
    1箱(32枚)
    翌々日出荷
    気軽に使える使い捨てタイプの防水シーツです。安心の大判タイプです。吸水力が高く、逆戻りしにくくなっています。シーツ内部は抗菌ポリマーを使用しています。おむつからの横漏れやおむつ交換時、足浴などで寝具が汚れるのを防ぎます。立ち上がる時も安心です。また旅行先や外泊時もお使いいただけます。縦、横どちらの向きでもお使いいただけます。洗える防水シーツ ベッドサイズ(BSW-20)と併用することで、より便利にお使いいただけます。
    材質綿状パルプ、抗菌ポリマー、ティッシュ、不織布、ポリエチレンシート色白
  • スライドルーペ SSPOWER

    スライドルーペ

    SSPOWER
    ¥749税込¥824
    1個
    翌々日出荷
    携帯に便利なスライド式。
    用途印刷物等の読み取りに。材質レンズ/アクリル倍率(倍)4×3枚直径(mm)28
  • スロッチングレギュラ刃エンドミル S&K(三興製作所)

    スロッチングレギュラ刃エンドミル

    S&K(三興製作所)(2件のレビュー)
    ¥31,980税込¥35,178
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    刃数2ねじれ角直刀公差(mm)0~-0.03
  • バイメタルカッターロングタイプ ウイニングボアー

    バイメタルカッターロングタイプ

    ウイニングボアー
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    安全ストッパー(ツバ)を無くし、ふところを深くしたモデル。(18Φ以上)貫通作業に最適です。標準タイプのバイメタルカッターよりも有効長を40mmと深くし、多用途での使用が可能。
    用途鉄板(3.2mm以下)、木工、塩ビ、プラスチック等の穴あけ作業。有効長(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応
  • インパクトレンチ用 ソケット(セミロング自動車タイヤ用・薄肉タイプ) ミトロイ(水戸工機)

    インパクトレンチ用 ソケット(セミロング自動車タイヤ用・薄肉タイプ)

    ミトロイ(水戸工機)
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    適合(ピン)PP8-2(リング)PR8-1形状6角寸法L(mm)80差込角(mm[inch])25.4[1]寸法D2(Φmm)52寸法l(mm)22
  • SLシリーズ サイレンサ 交換用エレメント CKD

    SLシリーズ サイレンサ 交換用エレメント

    CKD
    ¥3,278税込¥3,606
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    消音効果(dB)20以上
  • ファインシリーズ スリーブ フジキン

    ファインシリーズ スリーブ

    フジキン
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    特殊材料ガス,高圧ガス大臣認定品,真空
    材質ステンレス鋼製(SUS316L)形状スリーブ接続形式メタルガスケット式,バットウエルド最高使用温度(℃)450最低使用温度(℃)-196クリーン度完全禁油
  • アジャスティングウェッジ サンドビック

    アジャスティングウェッジ

    サンドビック
    ¥9,298税込¥10,228
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • スペーサー(アルミスペーサー) BSL-300Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5) 廣杉計器

    スペーサー(アルミスペーサー) BSL-300Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5)

    廣杉計器
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1袋(50個)
    当日出荷から7日以内出荷
    種別オネジ/メネジ材質アルミねじ径M3RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクログラインダ用アタッチメント(ロータリースリムロングタイプ) 永興電機工業

    マイクログラインダ用アタッチメント(ロータリースリムロングタイプ)

    永興電機工業
    ¥55,980税込¥61,578
    1個
    翌々日出荷
    付属品コレットチャックΦ3.0mm、スパナトラスコ品番114-5709全長(mm)202.5適合コレットΦ1.0~Φ3.175mm外径(mm)21.8対応モータDMT40、DMT20
  • リサイクルトラッシュ Bライン EBM(江部松商事)

    リサイクルトラッシュ Bライン

    EBM(江部松商事)
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    翌々日出荷
    材質胴体・蓋:亜鉛メッキ鋼板・アクリル塗装、縁:ABS樹脂、中容器:ポリプロピレン質量(kg)3.7容量(L)24外寸(mm)240×330×H650商品タイプ本体+フタ
  • プラグ タンガロイ

    プラグ

    タンガロイ
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • USBスリムキーボード サンワサプライ

    USBスリムキーボード

    サンワサプライ
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷
    無駄を省いた薄型&コンパクトなパンタグラフ式キーボード。 最薄部6mmの超薄型形状です。最厚部でも14.4mmで持ち運びや収納に便利です。 ノートパソコンと同じパンタグラフキー方式を採用しています。キーの形状はアイソレーションタイプで爪の引っ掛かりを軽減します。 日本語入力時に便利な大型エンターキーを搭載しています。 テンキー無しでキーボード幅288mmのコンパクト設計です。 キーボードカーブを採用しています。遠くのキーも押しやすいカーブ形状です。 角度調整できるスタンド付きです。 ボリューム調整などメディアプレイヤー操作時に便利なファンクションキーを搭載しています。
    色ブラックサイズコンパクト高さ(mm)14.42質量(g)290奥行(mm)127.4スイッチ(キー)パンタグラフケーブル長(m)1.5対応OSWindows 10・8.1・8・7、macOS 10.12~10.14コネクタ形状Aタイプコネクタ接続方式有線寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)288.2×127.4×14.42対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ消費電流(mA)100以下動作力67gインターフェースUSB HID Ver.1.1準拠キー数86キーキー配列日本語キーストローク(mm)1.9±0.20アズワン品番64-0911-14キーピッチ(mm)18(文字キー以外は除く)キーの有無テンキー:なし角度調節あり
  • 精密電動マイクログラインダ E-FORCE ロータリー スリムロングタイプ アタッチメント E-FORCE(永興電機)

    精密電動マイクログラインダ E-FORCE ロータリー スリムロングタイプ アタッチメント

    E-FORCE(永興電機)
    ¥44,980税込¥49,478
    1個
    翌々日出荷
    スリムタイプ(DSM32)を更に延長した、クラス最長のアタッチメントです。 遠心力を利用して切粉を排除するトリプルガード構造で優れた防塵機能を実現します。 工具交換はスパナ締めで確実なチャッキング。
    用途面取り、バリ取り、磨き(深穴・細穴・狭所)付属品スパナ、コレットチャック適合(モータ)40k、20k回転速度(min-1[r.p.m])(最高・連続)40000、(使用可能))1000~40000適合コレットΦ1.0~Φ3.175コレットチャック寸法(Φmm)3.0
  • アルミ スペーサー(六角・酸洗処理) / ASL-E 廣杉計器

    アルミ スペーサー(六角・酸洗処理) / ASL-E

    廣杉計器(1件のレビュー)
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1袋(50個)
    当日出荷から7日以内出荷
    種別両メネジ材質アルミねじ径M3RoHS指令(10物質対応)対応
  • サンサンネット ソフライト 日本ワイドクロス

    サンサンネット ソフライト

    日本ワイドクロス(1件のレビュー)
    ¥34,980~税込¥38,478~
    1巻
    翌々日出荷
    SL2200・・・軽くてソフトなナチュラル感がベタガケ栽培にも大活躍 SL2700・・・微細化する害虫策にトンネル栽培・ハウスサイド張りで大活躍 SL3200・・・キスジノミハムシ・マメハモグリバエ類対策で農薬散布が激減 SL4200・・・一年中発生するハウスのコナジラミ類対策や天敵農薬栽培にも大活躍 SL3303・・・施設園芸での超微細害虫シルバーリーフコナジラミ類対策の決定版 SL6500・・・施設園芸での超微細化する害虫対策のウイルスフリー用ネットとして大活躍 アルミ格子ラインの織り込みで害虫飛来を防止する。 SL4200、SL3303、SL5500、SL6500は強力補強糸の格子織り込みで耐久性をアップ。
  • スリーブ管 ダイレオ

    スリーブ管

    ダイレオ
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ねじ込み用スリーブ管
    用途浴槽・プール循環金物接続用長さ(mm)100
  • スライドクッション 角キャップ 光

    スライドクッション 角キャップ

    光
    ¥4,498税込¥4,948
    1箱(20個)
    当日出荷から翌々日出荷
    スベリやすいフッ素樹脂製です。
    用途家具や椅子などにつけると、滑りやすくなります。材質/仕上フッ素樹脂、エラストマー樹脂色茶
  • 法人向けセキュリティーUSBメモリー ウイルススキャン BUFFALO(バッファロー)

    法人向けセキュリティーUSBメモリー ウイルススキャン

    BUFFALO(バッファロー)
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1台
    翌日出荷から8日以内出荷
    ・ウイルスチェック機能:DiXiM Security Endpoint搭載で法人USBメモリ内へのウイルス混入や感染を防ぐ・ESET社(TM)のセキュリティエンジン・定義データベースを採用・強制暗号化で重要なデータを守る
    付属品取扱説明書質量(g)約10電源USBバスパワーキャップタイプキャップレス最大消費電力(W)2.5インターフェースUSB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0動作温度(℃)0~40動作湿度(%)10~85(結露なきこと)セキュリティ暗号化方式:AES 256bit(ハードウェア方式)ポートUSB Type-A
  • LED照明拡大鏡スクエアシリーズ LED-OSLシリーズ OHNO(大野ゴム工業)

    LED照明拡大鏡スクエアシリーズ LED-OSLシリーズ

    OHNO(大野ゴム工業)
    ¥97,980税込¥107,778
    1台
    翌々日出荷
    LED-OSL-3型は、支柱に付属したクランプで作業台等に固定して使用する自由度と使い易さを両立した製品です。 従来の蛍光灯タイプと比べて消費電力を50%削減しました。 蛍光灯と同等の照度と拡散性を確保しながらLED化を実現しています。 角形のレンズは、丸型のレンズで発生するレンズ外周部の歪みをカットしており、長時間の作業にも対応が可能です。 ON/OFFスイッチはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。 支柱と横棒をXY方向に配置しており、長い横棒の効果で限定的ながらフリーアーム的な使用も可能です。 電源にはACアダプターを採用しています。
    仕様レンズ固定式質量(kg)2.9消費電力(W)9全高(mm)355(クランプ部分除く)倍率(倍)2入力電圧(V)100(50/60Hz)Aプラグ横棒(mm)Φ13光源白色LED×2本作動距離(mm)160レンズサイズ(mm)(有効)100×140材質(レンズ)光学ガラス支柱径(Φmm)16ヘッド寸法(mm)180×237
  • LED照明拡大鏡 LED-OSL オーツカ光学

    LED照明拡大鏡 LED-OSL

    オーツカ光学
    ¥119,800税込¥131,780
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
  • ラムダッシュ 3枚刃(ブラック) Panasonic(パナソニック)

    ラムダッシュ 3枚刃(ブラック)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥11,980税込¥13,178
    1台
    翌日出荷
    1.スイッチひとつで毎日清潔。「洗浄・加熱乾燥・充電」がこれ一台。洗面台にもなじむデザイン。