カテゴリ

  • 切削工具(83)
  • 農業機械(31)
  • ねじ・ボルト・釘(20)
  • 建築金物(16)
  • 制御機器(15)
  • 作業工具(12)
  • 配管・水廻り設備部材(11)
  • 船舶用品・漁業資材(7)
  • 測定用品(7)
  • 自転車部品(7)
  • 空調・照明・電設資材(6)
  • メカニカル部品(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 電気材料(5)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 作業服(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 家電(3)
  • バイク部品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 事務用品(2)
  • 電動工具(2)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 介護用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「SL-32」の検索結果

関連キーワード
270件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SL32型 BIG DAISHOWA

    SL32型

    BIG DAISHOWA
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    4日以内出荷
    寸法L1(mm)21.5外径D1(Φmm)32
  • ニューベビーチャック SL32型 BIG DAISHOWA

    ニューベビーチャック SL32型

    BIG DAISHOWA
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    4日以内出荷
    Φd2.5~13寸法L(mm)150寸法L1(mm)21.5ΦD132刃径(mm)2.5~13ホルダ長さL(mm)150
  • サイレンサSLシリーズ(金属) CKD

    サイレンサSLシリーズ(金属)

    CKD(2件のレビュー)
    ¥5,698税込¥6,268
    1個
    当日出荷
    SL-8A~25Aをグレードアップし、全シリーズ軽量・小形化で統一 しました。 エレメント交換が可能になり長く使えます。 分別廃棄が可能になりました。 減音量20dB(A)以上
    種別金属製最高使用圧力(MPa)0.9消音効果(dB)20以上使用流体空気使用周囲温度(℃)0~60(但し、凍結なきこと)保証耐圧力(MPa)1.35流体温度(℃)5~60(但し、凍結しないこと)接続口R
  • スタビライザーリンク 555(スリーファイブ)

    スタビライザーリンク

    555(スリーファイブ)(143件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • LEDポケットルーペ ENGINEER(エンジニア)

    LEDポケットルーペ

    ENGINEER(エンジニア)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    レンズの展開時にライトが点灯します。折りたたみ可能で持ち運びにも便利。
    付属品CR2016(テスト用)×2個質量(g)46倍率3.5倍電池CR2016
  • TSLホールカッター(SKH59コバルトバイメタル) TRUSCO

    TSLホールカッター(SKH59コバルトバイメタル)

    TRUSCO
    ¥2,998税込¥3,298
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    独自のコバルトバイメタルを使用。排出用スプリング付。(3.2mm以上の切削はスプリングをはずして下さい)。不等ピッチ刃形で安定した切削と木材への軽快な穴あけを実現しました。
    用途鉄、アルミ、鋳物、合板、石膏、塩ビ、ステンレス(1.0mm)等有効切断能力(mm)金属3.2(木材、合成樹脂は刃長の長さ)使用工具電気ドリル、ボール盤
  • 保護スプリングライト 八興

    保護スプリングライト

    八興(1件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1本
    当日出荷
    スプリングの片側に平バンど付き。 さびにくいオールステンレス製。 ホースのつぶれを防止して、安心して流体が流せる。 つぶれて困る部分だけ保護できる。 ホースが折れないとホースの寿命も延びます。
    材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステープル針23/13号針 コクヨ

    ステープル針23/13号針

    コクヨ(2件のレビュー)
    ¥599税込¥659
    1箱(1000本)
    当日出荷
    適用品番:SL-M34・M37・M134
    適合SL-M34(廃番)・M37(廃番)・M134・M137材質軟鋼線材幅(mm)11.5サイズ23/13号針針長(mm)13
  • ステンレスモドトラス(シンワッシャー) ヤマヒロ

    ステンレスモドトラス(シンワッシャー)

    ヤマヒロ
    ¥8,798税込¥9,678
    1箱(700個)
    当日出荷
    仕様クロムフリー材質ステンレス頭部形状トラス仕上パシペートねじ径d4.2頭径D(Φmm)10.5ねじ長さS(mm)全ねじRoHS指令(10物質対応)対応頭高さH(mm)3.0
  • インパクトレンチ用 ソケット(セミロング自動車 タイヤ用) ミトロイ(水戸工機)

    インパクトレンチ用 ソケット(セミロング自動車 タイヤ用)

    ミトロイ(水戸工機)(6件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    形状6角差込角(mm[inch])12.7[1/2]
  • バイメタルSLホールカッター(SKH59バイメタル) 大見工業

    バイメタルSLホールカッター(SKH59バイメタル)

    大見工業(2件のレビュー)
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    独自のコバルトバイメタル刃を使用。 排出用スプリング付。 ロング刃長のため、巾広い分野の穴あけに適応します。 不等ピッチ刃形で安定した切削と木材への軽快な穴あけを実現しました。
    用途鉄、アルミ、鋳物、合板、石膏、塩ビ等型SL有効切断能力(mm)金属3.2被削材鉄、アルミ、鋳物、合板、石膏、塩ビ、ステンレス(1.0mm)等。使用工具電気ドリル、ボール盤ドリル径(Φmm)6
  • SUSアース端子 ホシモト

    SUSアース端子

    ホシモト
    ¥759税込¥835
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    用途配電盤・分電盤・その他各種BOX表面処理銅めっき材質(接続部)銅
  • ステンレス ねじ込み ストリートエルボ ナゴヤ

    ステンレス ねじ込み ストリートエルボ

    ナゴヤ
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質SCS13A形状エルボねじの種類R・RcRoHS指令(10物質対応)対応
  • 使い捨て防水シーツ大判タイプ 32枚入り アイリスオーヤマ

    使い捨て防水シーツ大判タイプ 32枚入り

    アイリスオーヤマ(2件のレビュー)
    ¥5,298税込¥5,828
    1箱(32枚)
    翌々日出荷
    気軽に使える使い捨てタイプの防水シーツです。安心の大判タイプです。吸水力が高く、逆戻りしにくくなっています。シーツ内部は抗菌ポリマーを使用しています。おむつからの横漏れやおむつ交換時、足浴などで寝具が汚れるのを防ぎます。立ち上がる時も安心です。また旅行先や外泊時もお使いいただけます。縦、横どちらの向きでもお使いいただけます。洗える防水シーツ ベッドサイズ(BSW-20)と併用することで、より便利にお使いいただけます。
    材質綿状パルプ、抗菌ポリマー、ティッシュ、不織布、ポリエチレンシート色白
  • スライドルーペ SSPOWER

    スライドルーペ

    SSPOWER
    ¥749税込¥824
    1個
    翌々日出荷
    携帯に便利なスライド式。
    用途印刷物等の読み取りに。材質レンズ/アクリル倍率(倍)4×3枚直径(mm)28
  • スロッチングレギュラ刃エンドミル S&K(三興製作所)

    スロッチングレギュラ刃エンドミル

    S&K(三興製作所)(2件のレビュー)
    ¥31,980税込¥35,178
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    刃数2ねじれ角直刀公差(mm)0~-0.03
  • バイメタルカッターロングタイプ ウイニングボアー

    バイメタルカッターロングタイプ

    ウイニングボアー
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    安全ストッパー(ツバ)を無くし、ふところを深くしたモデル。(18Φ以上)貫通作業に最適です。標準タイプのバイメタルカッターよりも有効長を40mmと深くし、多用途での使用が可能。
    用途鉄板(3.2mm以下)、木工、塩ビ、プラスチック等の穴あけ作業。有効長(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応
  • インパクトレンチ用 ソケット(セミロング自動車タイヤ用・薄肉タイプ) ミトロイ(水戸工機)

    インパクトレンチ用 ソケット(セミロング自動車タイヤ用・薄肉タイプ)

    ミトロイ(水戸工機)
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    適合(ピン)PP8-2(リング)PR8-1形状6角寸法L(mm)80差込角(mm[inch])25.4[1]寸法D2(Φmm)52寸法l(mm)22
  • SLシリーズ サイレンサ 交換用エレメント CKD

    SLシリーズ サイレンサ 交換用エレメント

    CKD
    ¥3,278税込¥3,606
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    消音効果(dB)20以上
  • ファインシリーズ スリーブ フジキン

    ファインシリーズ スリーブ

    フジキン
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    特殊材料ガス,高圧ガス大臣認定品,真空
    材質ステンレス鋼製(SUS316L)形状スリーブ接続形式メタルガスケット式,バットウエルド最高使用温度(℃)450最低使用温度(℃)-196クリーン度完全禁油
  • アジャスティングウェッジ サンドビック

    アジャスティングウェッジ

    サンドビック
    ¥9,298税込¥10,228
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • スペーサー(アルミスペーサー) BSL-300Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5) 廣杉計器

    スペーサー(アルミスペーサー) BSL-300Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5)

    廣杉計器
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1袋(50個)
    当日出荷から7日以内出荷
    種別オネジ/メネジ材質アルミねじ径M3RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクログラインダ用アタッチメント(ロータリースリムロングタイプ) 永興電機工業

    マイクログラインダ用アタッチメント(ロータリースリムロングタイプ)

    永興電機工業
    ¥55,980税込¥61,578
    1個
    翌々日出荷
    付属品コレットチャックΦ3.0mm、スパナトラスコ品番114-5709全長(mm)202.5適合コレットΦ1.0~Φ3.175mm外径(mm)21.8対応モータDMT40、DMT20
  • リサイクルトラッシュ Bライン EBM(江部松商事)

    リサイクルトラッシュ Bライン

    EBM(江部松商事)
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    翌々日出荷
    材質胴体・蓋:亜鉛メッキ鋼板・アクリル塗装、縁:ABS樹脂、中容器:ポリプロピレン質量(kg)3.7容量(L)24外寸(mm)240×330×H650商品タイプ本体+フタ
  • プラグ タンガロイ

    プラグ

    タンガロイ
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • USBスリムキーボード サンワサプライ

    USBスリムキーボード

    サンワサプライ
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷
    無駄を省いた薄型&コンパクトなパンタグラフ式キーボード。 最薄部6mmの超薄型形状です。最厚部でも14.4mmで持ち運びや収納に便利です。 ノートパソコンと同じパンタグラフキー方式を採用しています。キーの形状はアイソレーションタイプで爪の引っ掛かりを軽減します。 日本語入力時に便利な大型エンターキーを搭載しています。 テンキー無しでキーボード幅288mmのコンパクト設計です。 キーボードカーブを採用しています。遠くのキーも押しやすいカーブ形状です。 角度調整できるスタンド付きです。 ボリューム調整などメディアプレイヤー操作時に便利なファンクションキーを搭載しています。
    色ブラックサイズコンパクト高さ(mm)14.42質量(g)290奥行(mm)127.4スイッチ(キー)パンタグラフケーブル長(m)1.5対応OSWindows 10・8.1・8・7、macOS 10.12~10.14コネクタ形状Aタイプコネクタ接続方式有線寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)288.2×127.4×14.42対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ消費電流(mA)100以下動作力67gインターフェースUSB HID Ver.1.1準拠キー数86キーキー配列日本語キーストローク(mm)1.9±0.20アズワン品番64-0911-14キーピッチ(mm)18(文字キー以外は除く)キーの有無テンキー:なし角度調節あり
  • 精密電動マイクログラインダ E-FORCE ロータリー スリムロングタイプ アタッチメント E-FORCE(永興電機)

    精密電動マイクログラインダ E-FORCE ロータリー スリムロングタイプ アタッチメント

    E-FORCE(永興電機)
    ¥44,980税込¥49,478
    1個
    翌々日出荷
    スリムタイプ(DSM32)を更に延長した、クラス最長のアタッチメントです。 遠心力を利用して切粉を排除するトリプルガード構造で優れた防塵機能を実現します。 工具交換はスパナ締めで確実なチャッキング。
    用途面取り、バリ取り、磨き(深穴・細穴・狭所)付属品スパナ、コレットチャック適合(モータ)40k、20k回転速度(min-1[r.p.m])(最高・連続)40000、(使用可能))1000~40000適合コレットΦ1.0~Φ3.175コレットチャック寸法(Φmm)3.0
  • アルミ スペーサー(六角・酸洗処理) / ASL-E 廣杉計器

    アルミ スペーサー(六角・酸洗処理) / ASL-E

    廣杉計器(1件のレビュー)
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1袋(50個)
    当日出荷から7日以内出荷
    種別両メネジ材質アルミねじ径M3RoHS指令(10物質対応)対応
  • スリーブ管 ダイレオ

    スリーブ管

    ダイレオ
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ねじ込み用スリーブ管
    用途浴槽・プール循環金物接続用長さ(mm)100
  • スライドクッション 角キャップ 光

    スライドクッション 角キャップ

    光
    ¥4,498税込¥4,948
    1箱(20個)
    当日出荷から翌々日出荷
    スベリやすいフッ素樹脂製です。
    用途家具や椅子などにつけると、滑りやすくなります。材質/仕上フッ素樹脂、エラストマー樹脂色茶
  • 法人向けセキュリティーUSBメモリー ウイルススキャン BUFFALO(バッファロー)

    法人向けセキュリティーUSBメモリー ウイルススキャン

    BUFFALO(バッファロー)
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1台
    翌日出荷から8日以内出荷
    ・ウイルスチェック機能:DiXiM Security Endpoint搭載で法人USBメモリ内へのウイルス混入や感染を防ぐ・ESET社(TM)のセキュリティエンジン・定義データベースを採用・強制暗号化で重要なデータを守る
    付属品取扱説明書質量(g)約10電源USBバスパワーキャップタイプキャップレス最大消費電力(W)2.5インターフェースUSB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0動作温度(℃)0~40動作湿度(%)10~85(結露なきこと)セキュリティ暗号化方式:AES 256bit(ハードウェア方式)ポートUSB Type-A
  • LED照明拡大鏡スクエアシリーズ LED-OSLシリーズ OHNO(大野ゴム工業)

    LED照明拡大鏡スクエアシリーズ LED-OSLシリーズ

    OHNO(大野ゴム工業)
    ¥97,980税込¥107,778
    1台
    翌々日出荷
    LED-OSL-3型は、支柱に付属したクランプで作業台等に固定して使用する自由度と使い易さを両立した製品です。 従来の蛍光灯タイプと比べて消費電力を50%削減しました。 蛍光灯と同等の照度と拡散性を確保しながらLED化を実現しています。 角形のレンズは、丸型のレンズで発生するレンズ外周部の歪みをカットしており、長時間の作業にも対応が可能です。 ON/OFFスイッチはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。 支柱と横棒をXY方向に配置しており、長い横棒の効果で限定的ながらフリーアーム的な使用も可能です。 電源にはACアダプターを採用しています。
    仕様レンズ固定式質量(kg)2.9消費電力(W)9全高(mm)355(クランプ部分除く)倍率(倍)2入力電圧(V)100(50/60Hz)Aプラグ横棒(mm)Φ13光源白色LED×2本作動距離(mm)160レンズサイズ(mm)(有効)100×140材質(レンズ)光学ガラス支柱径(Φmm)16ヘッド寸法(mm)180×237
  • ラムダッシュ 3枚刃(ブラック) Panasonic(パナソニック)

    ラムダッシュ 3枚刃(ブラック)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥11,980税込¥13,178
    1台
    翌日出荷
    1.スイッチひとつで毎日清潔。「洗浄・加熱乾燥・充電」がこれ一台。洗面台にもなじむデザイン。
  • スリーブ 三菱マテリアル

    スリーブ

    三菱マテリアル
    ¥19,980税込¥21,978
    1本
    翌々日出荷から5日以内出荷
  • キーボード サンワサプライ

    キーボード

    サンワサプライ
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷
    USB Type-Cコネクタを搭載したパソコンやタブレットで使用できるスリムキーボードです。Windows・Mac・Android・iPad OS等様々な機器でで使用できます。最薄部6mmの超薄型形状です。最厚部でも14.4mmで持ち運びや収納に便利です。ノートパソコンと同じパンタグラフキー方式を採用しています。キーの形状はアイソレーションタイプで爪の引っ掛かりを軽減します。日本語入力時に便利な大型エンターキーを搭載しています。テンキー無しでキーボード幅288mmのコンパクト設計です。キーボードカーブを採用しています。遠くのキーも押しやすいカーブ形状です。角度調整できるスタンド付きです。ボリューム調整などメディアプレイヤー操作時に便利なファンクションキーを搭載しています。
    色ブラック質量(g)290ケーブル長(m)1.5対応OSWindows 11・10・8.1・8、macOS(Sequoia)15、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura)13、macOS(Monterey)12、macOS 11、macOS 10.15~10.12、Android 7~15、iPadOS 13、13.4、14、14.5、15、16、17、18(TypeCポートを持つiPadに限る、かな入力非対応)コネクタ形状USB TypeC接続方式有線寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)288.2×127.4×14.42キー数86キー配列日本語キー方式パンタグラフキーピッチ(mm)18
  • ポリプロピレン(PP) オスメスエルボ ノーブランド

    ポリプロピレン(PP) オスメスエルボ

    ノーブランド
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1個ほか
    4日以内出荷
    機械装置・設備の軽量化にイチオシの部材。食品・衛生・薬品用のメンテナンスに最高の部材です。
    材質ポリプロピレン(PP)形状オスメスエルボ使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)(20℃時)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • ベルト荷締機用スリーブ SK11

    ベルト荷締機用スリーブ

    SK11(1件のレビュー)
    ¥849税込¥934
    1セット(2本)
    当日出荷
    荷締機ベルトの破断防止に使用します。ベルト荷締機使用時に、ベルトが鋭角な物に当たる場合にベルトの破断防止用に使用します。
    用途SK11荷締機のベルト保護に(32mm幅用)。対象機種SK11(RT-32JB・Rt-32LB・RT-32EB)、E-Value(ERT-32JRB)寸法(幅W×長さL)(mm)約32×250
  • L型鏡筒 中央精機

    L型鏡筒

    中央精機
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    3日以内出荷から100日以内出荷
    内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。 接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。 対物レンズ、接眼レンズ、目盛板を組み込んで出荷いたします。
    質量(kg)0.4種類傾斜角90°RoHS指令(10物質対応)対応機械筒長(mm)163
  • Tスロットカッター アサヒ工具

    Tスロットカッター

    アサヒ工具
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1本
    翌々日出荷
    ロー付け形状で外周と側面に切刃があり溝加工などに最適となります。
    用途用途材質超硬K種G2
  • 32.0x680mm ステンレスチューブブラシ エスコ

    32.0x680mm ステンレスチューブブラシ

    エスコ
    ¥1,960税込¥2,156
    1個
    翌日出荷
    柄の部分は柔かく曲げて使うことができます。
    用途パイプなどの内面掃除にエスコ品番EA109SL-32全長(mm)680寸法・サイズ(mm)Φ32×78材質(ブラシ部)ステンレス材質(柄部)スチール