カテゴリ

  • 切削工具(37)
  • 作業工具(12)
  • 測定用品(8)
  • 建築金物(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 家電(2)
  • 事務用品(2)
  • 農業機械(2)
  • 電動工具(2)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 電気材料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 介護用品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 農業・園芸資材(1)

「SL-32」の検索結果

関連キーワード
94件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • サイレンサSLシリーズ(金属) CKD

    サイレンサSLシリーズ(金属)

    CKD(2件のレビュー)
    ¥5,698税込¥6,268
    1個
    当日出荷
    SL-8A~25Aをグレードアップし、全シリーズ軽量・小形化で統一 しました。 エレメント交換が可能になり長く使えます。 分別廃棄が可能になりました。 減音量20dB(A)以上
    種別金属製最高使用圧力(MPa)0.9消音効果(dB)20以上使用流体空気使用周囲温度(℃)0~60(但し、凍結なきこと)保証耐圧力(MPa)1.35流体温度(℃)5~60(但し、凍結しないこと)接続口R
  • LEDポケットルーペ ENGINEER(エンジニア)

    LEDポケットルーペ

    ENGINEER(エンジニア)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    レンズの展開時にライトが点灯します。折りたたみ可能で持ち運びにも便利。
    付属品CR2016(テスト用)×2個質量(g)46倍率3.5倍電池CR2016
  • TSLホールカッター(SKH59コバルトバイメタル) TRUSCO

    TSLホールカッター(SKH59コバルトバイメタル)

    TRUSCO
    ¥2,998税込¥3,298
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    独自のコバルトバイメタルを使用。排出用スプリング付。(3.2mm以上の切削はスプリングをはずして下さい)。不等ピッチ刃形で安定した切削と木材への軽快な穴あけを実現しました。
    用途鉄、アルミ、鋳物、合板、石膏、塩ビ、ステンレス(1.0mm)等有効切断能力(mm)金属3.2(木材、合成樹脂は刃長の長さ)使用工具電気ドリル、ボール盤
  • 保護スプリングライト 八興

    保護スプリングライト

    八興(1件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1本
    当日出荷
    スプリングの片側に平バンど付き。 さびにくいオールステンレス製。 ホースのつぶれを防止して、安心して流体が流せる。 つぶれて困る部分だけ保護できる。 ホースが折れないとホースの寿命も延びます。
    材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステープル針23/13号針 コクヨ

    ステープル針23/13号針

    コクヨ(2件のレビュー)
    ¥599税込¥659
    1箱(1000本)
    当日出荷
    適用品番:SL-M34・M37・M134
    適合SL-M34(廃番)・M37(廃番)・M134・M137材質軟鋼線材幅(mm)11.5サイズ23/13号針針長(mm)13
  • ハードウェア暗号化機能搭載USB3.0対応 セキュリティーUSBメモリー RUF3-HSLシリーズ BUFFALO(バッファロー)

    ハードウェア暗号化機能搭載USB3.0対応 セキュリティーUSBメモリー RUF3-HSLシリーズ

    BUFFALO(バッファロー)
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    強制暗号化で情報漏洩を未然に防ぐUSB3.0対応キャップレスモデル
    用途安心・安全にデータの持ち運びが可能色ブラック質量(g)約10電源USBバスパワー定格電圧(V)5.0±5%対応OS【USB接続】Windows:10、8.1/8(32bit/64bit)、7(32bit/64bit)(SP1)、Vista(32bit/64bit)(SP2)、XP(32bit)(SP3)、Server 2012R2/2012/2008R2/2008(64bit)Mac OS:10.10/10.9/10.8対応機種USB3.0/2.0端子搭載のWindowsパソコン外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×9×21 ※本体のみ(突起部除く)最大消費電力(W)2.5動作環境温度:0~40℃、湿度:10~85%(結露なきこと)セキュリティ暗号化方式:AES 256bit(ハードウェア方式)インターフェイスUSB3.0/2.0データ転送速度USB3.0:最大5Gbps(規格値)、USB2.0:最大480Mbps(規格値)ポートUSB Aソケット
  • ステンレスモドトラス(シンワッシャー) ヤマヒロ

    ステンレスモドトラス(シンワッシャー)

    ヤマヒロ
    ¥8,798税込¥9,678
    1箱(700個)
    当日出荷
    仕様クロムフリー材質ステンレス頭部形状トラス仕上パシペートねじ径d4.2頭径D(Φmm)10.5ねじ長さS(mm)全ねじRoHS指令(10物質対応)対応頭高さH(mm)3.0
  • バイメタルSLホールカッター(SKH59バイメタル) 大見工業

    バイメタルSLホールカッター(SKH59バイメタル)

    大見工業(2件のレビュー)
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    独自のコバルトバイメタル刃を使用。 排出用スプリング付。 ロング刃長のため、巾広い分野の穴あけに適応します。 不等ピッチ刃形で安定した切削と木材への軽快な穴あけを実現しました。
    用途鉄、アルミ、鋳物、合板、石膏、塩ビ等型SL有効切断能力(mm)金属3.2被削材鉄、アルミ、鋳物、合板、石膏、塩ビ、ステンレス(1.0mm)等。使用工具電気ドリル、ボール盤ドリル径(Φmm)6
  • 使い捨て防水シーツ大判タイプ 32枚入り アイリスオーヤマ

    使い捨て防水シーツ大判タイプ 32枚入り

    アイリスオーヤマ(2件のレビュー)
    ¥5,298税込¥5,828
    1箱(32枚)
    翌々日出荷
    気軽に使える使い捨てタイプの防水シーツです。安心の大判タイプです。吸水力が高く、逆戻りしにくくなっています。シーツ内部は抗菌ポリマーを使用しています。おむつからの横漏れやおむつ交換時、足浴などで寝具が汚れるのを防ぎます。立ち上がる時も安心です。また旅行先や外泊時もお使いいただけます。縦、横どちらの向きでもお使いいただけます。洗える防水シーツ ベッドサイズ(BSW-20)と併用することで、より便利にお使いいただけます。
    材質綿状パルプ、抗菌ポリマー、ティッシュ、不織布、ポリエチレンシート色白
  • スライドルーペ SSPOWER

    スライドルーペ

    SSPOWER
    ¥749税込¥824
    1個
    翌々日出荷
    携帯に便利なスライド式。
    用途印刷物等の読み取りに。材質レンズ/アクリル倍率(倍)4×3枚直径(mm)28
  • バイメタルカッターロングタイプ ウイニングボアー

    バイメタルカッターロングタイプ

    ウイニングボアー
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    安全ストッパー(ツバ)を無くし、ふところを深くしたモデル。(18Φ以上)貫通作業に最適です。標準タイプのバイメタルカッターよりも有効長を40mmと深くし、多用途での使用が可能。
    用途鉄板(3.2mm以下)、木工、塩ビ、プラスチック等の穴あけ作業。有効長(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応
  • ファインシリーズ スリーブ フジキン

    ファインシリーズ スリーブ

    フジキン
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    特殊材料ガス,高圧ガス大臣認定品,真空
    材質ステンレス鋼製(SUS316L)形状スリーブ接続形式メタルガスケット式,バットウエルド最高使用温度(℃)450最低使用温度(℃)-196クリーン度完全禁油
  • スペーサー(アルミスペーサー) BSL-300Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5) 廣杉計器

    スペーサー(アルミスペーサー) BSL-300Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5)

    廣杉計器
    ¥2,198税込¥2,418
    1袋(50個)
    当日出荷から7日以内出荷
    種別オネジ/メネジ材質アルミねじ径M3RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクログラインダ用アタッチメント(ロータリースリムロングタイプ) 永興電機工業

    マイクログラインダ用アタッチメント(ロータリースリムロングタイプ)

    永興電機工業
    ¥55,980税込¥61,578
    1個
    翌々日出荷
    付属品コレットチャックΦ3.0mm、スパナトラスコ品番114-5709全長(mm)202.5適合コレットΦ1.0~Φ3.175mm外径(mm)21.8対応モータDMT40、DMT20
  • リサイクルトラッシュ Bライン EBM(江部松商事)

    リサイクルトラッシュ Bライン

    EBM(江部松商事)
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    翌々日出荷
    材質胴体・蓋:亜鉛メッキ鋼板・アクリル塗装、縁:ABS樹脂、中容器:ポリプロピレン質量(kg)3.7容量(L)24外寸(mm)240×330×H650商品タイプ本体+フタ
  • USBスリムキーボード サンワサプライ

    USBスリムキーボード

    サンワサプライ
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷
    無駄を省いた薄型&コンパクトなパンタグラフ式キーボード。 最薄部6mmの超薄型形状です。最厚部でも14.4mmで持ち運びや収納に便利です。 ノートパソコンと同じパンタグラフキー方式を採用しています。キーの形状はアイソレーションタイプで爪の引っ掛かりを軽減します。 日本語入力時に便利な大型エンターキーを搭載しています。 テンキー無しでキーボード幅288mmのコンパクト設計です。 キーボードカーブを採用しています。遠くのキーも押しやすいカーブ形状です。 角度調整できるスタンド付きです。 ボリューム調整などメディアプレイヤー操作時に便利なファンクションキーを搭載しています。
    色ブラックサイズコンパクト高さ(mm)14.42質量(g)290奥行(mm)127.4スイッチ(キー)パンタグラフケーブル長(m)1.5対応OSWindows 10・8.1・8・7、macOS 10.12~10.14コネクタ形状Aタイプコネクタ接続方式有線寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)288.2×127.4×14.42対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ消費電流(mA)100以下動作力67gインターフェースUSB HID Ver.1.1準拠キー数86キーキー配列日本語キーストローク(mm)1.9±0.20アズワン品番64-0911-14キーピッチ(mm)18(文字キー以外は除く)キーの有無テンキー:なし角度調節あり
  • 精密電動マイクログラインダ E-FORCE ロータリー スリムロングタイプ アタッチメント E-FORCE(永興電機)

    精密電動マイクログラインダ E-FORCE ロータリー スリムロングタイプ アタッチメント

    E-FORCE(永興電機)
    ¥44,980税込¥49,478
    1個
    翌々日出荷
    スリムタイプ(DSM32)を更に延長した、クラス最長のアタッチメントです。 遠心力を利用して切粉を排除するトリプルガード構造で優れた防塵機能を実現します。 工具交換はスパナ締めで確実なチャッキング。
    用途面取り、バリ取り、磨き(深穴・細穴・狭所)付属品スパナ、コレットチャック適合(モータ)40k、20k回転速度(min-1[r.p.m])(最高・連続)40000、(使用可能))1000~40000適合コレットΦ1.0~Φ3.175コレットチャック寸法(Φmm)3.0
  • サンサンネット ソフライト 日本ワイドクロス

    サンサンネット ソフライト

    日本ワイドクロス(1件のレビュー)
    ¥34,980~税込¥38,478~
    1巻
    翌々日出荷
    SL2200・・・軽くてソフトなナチュラル感がベタガケ栽培にも大活躍 SL2700・・・微細化する害虫策にトンネル栽培・ハウスサイド張りで大活躍 SL3200・・・キスジノミハムシ・マメハモグリバエ類対策で農薬散布が激減 SL4200・・・一年中発生するハウスのコナジラミ類対策や天敵農薬栽培にも大活躍 SL3303・・・施設園芸での超微細害虫シルバーリーフコナジラミ類対策の決定版 SL6500・・・施設園芸での超微細化する害虫対策のウイルスフリー用ネットとして大活躍 アルミ格子ラインの織り込みで害虫飛来を防止する。 SL4200、SL3303、SL5500、SL6500は強力補強糸の格子織り込みで耐久性をアップ。
  • スライドクッション 角キャップ 光

    スライドクッション 角キャップ

    光
    ¥4,498税込¥4,948
    1箱(20個)
    当日出荷から翌々日出荷
    スベリやすいフッ素樹脂製です。
    用途家具や椅子などにつけると、滑りやすくなります。材質/仕上フッ素樹脂、エラストマー樹脂色茶
  • 法人向けセキュリティーUSBメモリー ウイルススキャン BUFFALO(バッファロー)

    法人向けセキュリティーUSBメモリー ウイルススキャン

    BUFFALO(バッファロー)
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    翌日出荷から8日以内出荷
    ・ウイルスチェック機能:DiXiM Security Endpoint搭載で法人USBメモリ内へのウイルス混入や感染を防ぐ・ESET社(TM)のセキュリティエンジン・定義データベースを採用・強制暗号化で重要なデータを守る
    付属品取扱説明書質量(g)約10電源USBバスパワーキャップタイプキャップレス最大消費電力(W)2.5インターフェースUSB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0動作温度(℃)0~40動作湿度(%)10~85(結露なきこと)セキュリティ暗号化方式:AES 256bit(ハードウェア方式)ポートUSB Type-A
  • LED照明拡大鏡スクエアシリーズ LED-OSLシリーズ OHNO(大野ゴム工業)

    LED照明拡大鏡スクエアシリーズ LED-OSLシリーズ

    OHNO(大野ゴム工業)
    ¥97,980税込¥107,778
    1台
    翌々日出荷
    LED-OSL-3型は、支柱に付属したクランプで作業台等に固定して使用する自由度と使い易さを両立した製品です。 従来の蛍光灯タイプと比べて消費電力を50%削減しました。 蛍光灯と同等の照度と拡散性を確保しながらLED化を実現しています。 角形のレンズは、丸型のレンズで発生するレンズ外周部の歪みをカットしており、長時間の作業にも対応が可能です。 ON/OFFスイッチはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。 支柱と横棒をXY方向に配置しており、長い横棒の効果で限定的ながらフリーアーム的な使用も可能です。 電源にはACアダプターを採用しています。
    仕様レンズ固定式質量(kg)2.9消費電力(W)9全高(mm)355(クランプ部分除く)倍率(倍)2入力電圧(V)100(50/60Hz)Aプラグ横棒(mm)Φ13光源白色LED×2本作動距離(mm)160レンズサイズ(mm)(有効)100×140材質(レンズ)光学ガラス支柱径(Φmm)16ヘッド寸法(mm)180×237
  • LED照明拡大鏡 LED-OSL オーツカ光学

    LED照明拡大鏡 LED-OSL

    オーツカ光学
    ¥119,800税込¥131,780
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
  • ラムダッシュ 3枚刃(ブラック) Panasonic(パナソニック)

    ラムダッシュ 3枚刃(ブラック)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥11,980税込¥13,178
    1台
    翌日出荷
    1.スイッチひとつで毎日清潔。「洗浄・加熱乾燥・充電」がこれ一台。洗面台にもなじむデザイン。
  • スリーブ 三菱マテリアル

    スリーブ

    三菱マテリアル
    ¥19,980税込¥21,978
    1本
    翌々日出荷から5日以内出荷
  • キーボード サンワサプライ

    キーボード

    サンワサプライ
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷
    USB Type-Cコネクタを搭載したパソコンやタブレットで使用できるスリムキーボードです。Windows・Mac・Android・iPad OS等様々な機器でで使用できます。最薄部6mmの超薄型形状です。最厚部でも14.4mmで持ち運びや収納に便利です。ノートパソコンと同じパンタグラフキー方式を採用しています。キーの形状はアイソレーションタイプで爪の引っ掛かりを軽減します。日本語入力時に便利な大型エンターキーを搭載しています。テンキー無しでキーボード幅288mmのコンパクト設計です。キーボードカーブを採用しています。遠くのキーも押しやすいカーブ形状です。角度調整できるスタンド付きです。ボリューム調整などメディアプレイヤー操作時に便利なファンクションキーを搭載しています。
    色ブラック質量(g)290ケーブル長(m)1.5対応OSWindows 11・10・8.1・8、macOS(Sequoia)15、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura)13、macOS(Monterey)12、macOS 11、macOS 10.15~10.12、Android 7~15、iPadOS 13、13.4、14、14.5、15、16、17、18(TypeCポートを持つiPadに限る、かな入力非対応)コネクタ形状USB TypeC接続方式有線寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)288.2×127.4×14.42キー数86キー配列日本語キー方式パンタグラフキーピッチ(mm)18
  • ベルト荷締機用スリーブ SK11

    ベルト荷締機用スリーブ

    SK11(1件のレビュー)
    ¥849税込¥934
    1セット(2本)
    当日出荷
    荷締機ベルトの破断防止に使用します。ベルト荷締機使用時に、ベルトが鋭角な物に当たる場合にベルトの破断防止用に使用します。
    用途SK11荷締機のベルト保護に(32mm幅用)。対象機種SK11(RT-32JB・Rt-32LB・RT-32EB)、E-Value(ERT-32JRB)寸法(幅W×長さL)(mm)約32×250
  • Tスロットカッター アサヒ工具

    Tスロットカッター

    アサヒ工具
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1本
    翌々日出荷
    ロー付け形状で外周と側面に切刃があり溝加工などに最適となります。
    用途用途材質超硬K種G2
  • 32.0x680mm ステンレスチューブブラシ エスコ

    32.0x680mm ステンレスチューブブラシ

    エスコ
    ¥1,960税込¥2,156
    1個
    翌日出荷
    柄の部分は柔かく曲げて使うことができます。
    用途パイプなどの内面掃除にエスコ品番EA109SL-32全長(mm)680寸法・サイズ(mm)Φ32×78材質(ブラシ部)ステンレス材質(柄部)スチール
  • 旋盤用ダイスアタッチメント DA SL YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    旋盤用ダイスアタッチメント DA SL

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    ¥48,980税込¥53,878
    1個
    当日出荷
    ソリッドダイスだけでなく、旋盤加工に多く使用されるローリングダイスの使用を可能としたツーリングです。切りくず排出穴を設けたことにより、切りくず残りを解消し、安定した連続加工を実現しました。旋盤の刃物台にセッティングするのに最適な形状として1面切り欠けを採用しています。安定加工のためテンションばね付きの仕様となっています。送りはピッチに対して90~95%で設定してください。
    材質合金鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • NC旋盤用コレットホルダ ERコレットホルダSL型(メトリック) TRUSCO

    NC旋盤用コレットホルダ ERコレットホルダSL型(メトリック)

    TRUSCO
    ¥5,498~税込¥6,048~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    NC旋盤用フラット付きコレットホルダです。 ナットはER(六角・ひっかけ)タイプです。 シャンク径はメトリックで、20mm・25mm・32mm・40mmの4種類あります。 レンチ・コレットは別売りです。 シャンク真直度(振れ精度):ホルダー先端から300mmの位置で±0.0010mm~0.0030mm。
    材質/仕上SCM415
  • ロングブローチリーマ(ストレートシャンク) 日研工作所

    ロングブローチリーマ(ストレートシャンク)

    日研工作所
    ¥10,980税込¥12,078
    1本
    翌々日出荷
    60度以上超ねじれ角が鋼材加工の切削抵抗を低減し、ビビりなしに完璧なリーミングとバニッシングを行います。
    用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼材質SKH51表面処理イオン窒化ねじれ角左ねじれ 60゜
  • 旋削    MDTホルダー セコ・ツールズ・ジャパン

    旋削 MDTホルダー

    セコ・ツールズ・ジャパン
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    Seco MDT は、独自のロッキングスクリュ方法 - Secoloc を採用しています。インサート及びインサートポケットの上面にはV溝、底面にはセレーションが設けてあり、強力なクランプ力を発揮します。
  • アーバ取付 CoroTurn(R) SL径調整アダプタ サンドビック

    アーバ取付 CoroTurn(R) SL径調整アダプタ

    サンドビック
    ¥399,800~税込¥439,780~
    1個
    翌々日出荷から20日以内出荷
    高能率端面溝入れ工具。セット型番のため、注文が容易。内部給油により、良好な切りくず排出。軸方向、径方向双方に調整可能。
    用途端面溝入れ加工。
  • UJR継手_FINE series PUREスリーブ フジキン

    UJR継手_FINE series PUREスリーブ

    フジキン
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷から46日以内出荷
    信頼性の高いメタルガスケット構造で高純度ガス、真空配管に豊富な実績
    温度(℃)-196~450接続方式UJR継手使用流体ガス・真空RoHS指令(10物質対応)対応
  • コロターンSL径調整アダプタ サンドビック

    コロターンSL径調整アダプタ

    サンドビック
    ¥419,800税込¥461,780
    1個
    翌々日出荷
    高能率端面溝入れ工具です。内部給油により、良好な切りくず排出が可能です。軸方向、径方向双方に調整可能です。
    用途端面溝入れ加工。
  • コロマントキャプト コロターンSL径調整アダプタ サンドビック

    コロマントキャプト コロターンSL径調整アダプタ

    サンドビック
    ¥299,800税込¥329,780
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    高精度ボーリング工具です。内部給油により、良好な切りくず排出が可能です。2μm単位で加工径を調整可能です。
    用途ファインボーリング加工用。
  • ナイロンクリップ 品川商工

    ナイロンクリップ

    品川商工(1件のレビュー)
    ¥279~税込¥307~
    1セット(100個)ほか
    当日出荷
    内側のエッジ部は丸味を帯びているので、電線被覆を傷つけません。 SL-14N~SL-32Nは、収束径を変えることができます。
    用途配線束、ケーブルのビス固定用クリップ仕様UL規格認定品材質ナイロン66(UL94V-2)色ナチュラル設置場所屋内用定格温度(℃)85
  • サイドロックドリルホルダ BIG DAISHOWA

    サイドロックドリルホルダ

    BIG DAISHOWA
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
  • SL サイドロックホルダーNC5 日研工作所

    SL サイドロックホルダーNC5

    日研工作所
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1本(1本)
    翌々日出荷
  • SL サイドロックホルダーBT40 日研工作所

    SL サイドロックホルダーBT40

    日研工作所
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1本(1本)
    翌々日出荷