カテゴリ
- 自動車純正部品(180)
- 農業機械(86)
- 切削工具(61)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(47)
- 制御機器(30)
- 空調・照明・電設資材(30)
- 物流用品(27)
- 機構部品(23)
- メカニカル部品(20)
- 作業工具(20)
- 建築金物(19)
- ポンプ・送風機・電熱機器(19)
- 自動車補修部品(18)
- 科学研究・開発用品(15)
- 医療(15)
- 配管・水廻り設備部材(14)
- 自転車部品(13)
- パソコン/周辺機器(11)
- バイク部品(10)
- 家電(10)
- 測定用品(9)
- 事務用品(9)
- 測量用品(土木/建設)(8)
- フォークリフト・産機・建機用品(8)
- バイク純正部品(7)
- 電気材料(7)
- 保管用品(6)
- 作業服(6)
- 店舗什器・備品(5)
- 安全標識(5)
- 梱包用品(4)
- 住設機器(4)
- 建材・エクステリア(4)
- 印刷用紙/インク/印刷機(4)
- 空圧工具(4)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(3)
- 溶接用品(3)
- 測定関連サービス(3)
- 鈑金・塗装(3)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
- 電動工具(3)
- テープ(2)
- 卓上消耗品(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- オフィス家具(2)
- 安全用品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- 農業・園芸資材(2)
- 縫製用品(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 塗料(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 防犯用品(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- 安全保護具(1)
- 農具(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- MAZDA(マツダ)(149)
- 工進(77)
- SMC(40)
- ホンダ(31)
- 東海キャスター(22)
- 日動工業(18)
- BIGM(丸山製作所)(16)
- サンドビック(13)
- 三菱電機(10)
- LAMP(スガツネ工業)(8)
- BIG DAISHOWA(8)
- A&D(エー・アンド・デイ)(7)
- サンワサプライ(6)
- WURTH ELEKTRONIK(6)
- YAMAHA(ヤマハ)(6)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(5)
- 日研工作所(5)
- SHIMANO(シマノ)(5)
- ハイロジック(5)
- ブランドをもっと見る
「SL-50」の検索結果

CYGOLITE テール HS-SL-50 HOT SHOT SL 50 USB
CYGOLITE¥3,798税込¥4,1781個5日以内出荷必要充分な50ルーメンの明るさ。点滅の間隔を調整可能な機能を搭載。用途明るさ:50ルーメン。点灯モード:6。点灯時間:2~200時間(使用モードによる)。充電時間:2時間ライト種類LED連続点灯時間(時間)点灯:4/点滅1:5.5/点滅2:5.5(個体差がある場合があります)
ストロングリールSL-50ヨリモドシツキISO
BIGM(丸山製作所)¥24,980税込¥27,4781個8日以内出荷規格ヨリモドシツキ部品名称ストロングリ-ルSL-50ヨリモドシツキISO図解NoMRS60-300-4 オプション(4)マキトリクミタテ部品_No.2、MRS60-302 オプション4 マキトリキクミタテ部品_No.2、MRS60H-350 オプション(4) マキトリキクミタテ部品_No.2、MRS75-503 オプション(2) マキトリキ部品_No.2、MRS75-501 オプション(3) マキトリクミタテ部品_No.2、MRS60-301 オプション4 マキトリキクミタテ部品_No.2
充電式LEDライト ”LUXTREME” SL50
NEBO¥15,980税込¥17,5781個当日出荷人間工学に基づいた頑丈なデザインです。並外れたビーム距離と近距離でのフラッドパターンを提供します。800メートル先まで光が届きます。USB充電式。IP67の防水性能。40時間の駆動時間付属品充電ケーブル、ランヤードトラスコ品番368-4262材質ABS樹脂、アルミニウム幅(mm)100色サテンブラックとクールグレーアルミニウムスリーブ高さ(mm)195奥行(mm)60保護等級IP67使用電池専用充電池充電時間(時間)3時間バッテリー容量(mAh)9000mAh明るさ(Lm)450最大点灯時間40落下耐久(m)1
ポリエステルスリングライト JIS1等級・両端アイ形
丸善織物(33件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷強靭な合成繊維を使用しておりますので、引張強度・耐久性・耐候性・防腐性に優れています。 廃棄の目安が一目でわかる使用限界標示があります。用途一般玉掛け作業に。種別両端アイ形仕様JIS B 8818規格品材質ポリエステルベルト厚(mm)6等級JIS1等級使用温度(℃)100以下JIS規格JIS B 8818規格品
グラファイト替えゴム
SHIFT(59件のレビュー)¥4,290税込¥4,7191箱(10本)当日出荷から6日以内出荷国内最多の約620アイテムを金型から設計し、国内生産している唯一の専業メーカーです。用途ワイパーゴムの交換に
サイレンサSLシリーズ(金属)
CKD(2件のレビュー)¥7,698税込¥8,4681個当日出荷SL-8A~25Aをグレードアップし、全シリーズ軽量・小形化で統一 しました。 エレメント交換が可能になり長く使えます。 分別廃棄が可能になりました。 減音量20dB(A)以上接続口R種別金属製消音効果(dB)20以上最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気使用周囲温度(℃)0~60(但し、凍結なきこと)保証耐圧力(MPa)1.35流体温度(℃)5~60(但し、凍結しないこと)
アルミレベル標準PRO
ムラテックKDS(19件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷両端は耐衝撃性を高めるプラスチックリブ付です。 スタビラ社独自の気泡管完全固定方式のため、狂いにくい構造です。(ドイツ特許取得) 高精度、プロ仕様のアルミレベルです。用途傾き測定に。精度±0.5mm/m感度10mm/m(0.57°)厚さ(mm)21高さ(mm)50材質(本体)アルミマグネットなしRoHS指令(10物質対応)対応
デジタルはかり SLシリーズ
A&D(エー・アンド・デイ)(27件のレビュー)¥8,998~税込¥9,898~1個ほか当日出荷から16日以内出荷分解能1/2000。使いやすい簡単操作。大型液晶 文字高25mm。表示部の角度はテーブルに載せて使うときに見やすいように設計。大きな計量皿(230x190mm)。オートパワーオフ機能。風袋引き機能。ステンレス製(SUS304)計量皿別売(SK-10JA)用途研究室、工場、農業、厨房、その他様々な場所で使用出来る汎用製品電源ACアダプタAX-TB294(別売)、または単1形乾電池6個(別売)計量皿寸法W(mm)230計量皿寸法D(mm)190外形寸法D(mm)232外形寸法W(mm)244外形寸法H(mm)137仕様スパンドリフト:±0.015%/℃ TYP(5℃~35℃)材質ABS(本体)、ポリエステルフィルム(表示シート)、PVC(ゴム足)表示7セグメントLCD、文字高25mm、SL-Dシリーズは両面表示表示方式デジタル動作温湿度範囲-10℃~40℃、85%RH以下電池寿命マンガン乾電池使用時:約600時間(20℃)、アルカリ乾電池使用時:約1200時間(20℃)スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±0.015%/℃表示書き換え間隔約10回/秒RoHS指令(10物質対応)対応
計器用低圧変流器 CWシリーズ
三菱電機(3件のレビュー)¥34,980税込¥38,4781個当日出荷から10日以内出荷取付足の方向を90°変更できます。 一次導体は600Vビニル電線が使用できます。用途一般計器用過電流強度40倍確度階級(級)1
ポケットルーペ
ENGINEER(エンジニア)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷倍率(倍)10レンズ径(Φmm)20仕様倍率10倍/レンズ径20mmのポケットルーペ付属品収納ケース付全長(mm)83質量(g)48種類ポケットルーペ収納時寸法(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドパレットトラック
ビシャモン(18件のレビュー)¥179,800税込¥197,7801台当日出荷から7日以内出荷本体の塗装には、環境に配慮し、無鉛塗料を使用。どんな場所でも安心してご使用いただけます。 冬の冷たさや静電気を防止する安心の樹脂ハンドルです。 グリップ部分の波型加工で、手にぴったりフィット。大きくて軽く、操作がラクラク。 安全性を高めるために、警告シールを操作側に集めました。 従来の鉄製ステアリングホイール芯が軽いアルミに変わり、操作が一段と楽になりました。
変成シリコーンシーラント POSシールマルチ(高性能万能型)
セメダイン(2件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781箱(333mL×10本)当日出荷外装・内装・屋根のヒビ割れ補修に最適の多用途シーリング材です。 水性・溶剤系塗料など各種塗料の塗装性に優れています(シリーズ最高の塗装性)。 硬化後の汚染が少ないノンブリードタイプです。 フッ素塗装鋼板など難接着材料にも接着します(接着しない材料もあるので事前に必ず確認してください)。 塗装無しでも長期耐候性・耐久性に優れています(シリーズ最高の耐候性)。 防カビ剤配合の為、カビの発生が少ないです。 はっ水汚染(染み出し)がシリコーン系シーリング材などに比較し少なくなっています。用途一般建築内外装の各種目地。 コンクリート・モルタルの亀裂補修。 アスファルトルーフィングなど各種屋根材に。 フッ素塗装鋼板、ガルバリウム鋼板などの目地シール。 カラー鋼板や塩ビ鋼板の合わせ目。ダクト回りや溶接部。 塗装の下地シールに。仕様【推奨プライマー】MP1000成分変成シリコーン系タイプ防カビタイプ硬化速度【24時間後】5℃/1.0mm、23℃/2.7mm主成分変成シリコーン樹脂標準使用量目地巾5mm×深さ5mm→約12m/カート、目地巾10mm×深さ10mm→約3m/カート不揮発分0.96改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆密度(g/cm3)1.48指触乾燥時間(分)5℃:360、23℃:120外観均一ペースト状タックフリータイム(分)23℃/120、5℃/360ゴム硬度28特性塗装可、高耐久性、高耐候性、中モジュラスホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
保護スプリングライト
八興(1件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181本当日出荷スプリングの片側に平バンど付き。 さびにくいオールステンレス製。 ホースのつぶれを防止して、安心して流体が流せる。 つぶれて困る部分だけ保護できる。 ホースが折れないとホースの寿命も延びます。材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
振動用充電ドリルビット
コマドリル(1件のレビュー)¥939税込¥1,0331本当日出荷から9日以内出荷振動機能付き充電ドリル・振動ドリルでコンクリートに穴あけが可能です。各種充電ドリルにワンタッチで装着。シャンクから刃先まで一体形状の為、刃先のブレやビビリが無く、的確な穴あけが可能。 適合ドリル:充電ドリル(インパクト)用、振動ドリル用。用途コンクリビス(プラグ不要)下穴あけに。ブロック・モルタル・カワラへの穴あけ作業に。
TSLホールカッター(SKH59コバルトバイメタル)
TRUSCO¥4,798税込¥5,2781本当日出荷独自のコバルトバイメタルを使用。排出用スプリング付。(3.2mm以上の切削はスプリングをはずして下さい)。不等ピッチ刃形で安定した切削と木材への軽快な穴あけを実現しました。用途鉄、アルミ、鋳物、合板、石膏、塩ビ、ステンレス(1.0mm)等有効切断能力(mm)金属3.2(木材、合成樹脂は刃長の長さ)使用工具電気ドリル、ボール盤
JB 激光 LED角BIGマーカー
JB(日本ボデーパーツ工業)(2件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷から4日以内出荷抜群の視認性で車幅を確認 パワーアップして極限の明るさを実現 薄型タイプで広い照射範囲 レンズ脱着式(基板には防水処理を施しています)質量(g)約80環境温度範囲(℃)-20~65防水性IP65
ボールペン(ステン・ヘアーライン)
プラチナ万年筆(5件のレビュー)¥889税込¥9781本当日出荷方式ノック式材質軸・先軸(再生ABS)、ノック(ABS)、クリップ(鉄にクロームメッキ)、テーパー・天飾(黄銅にクロームメッキ)、グリッパー(合成ゴム)全長(mm)137質量(g)19.6最大径(Φmm)8.2インク色黒替芯新開発の油性インクレフィール(シュアーポイント2インク) 黒インク油性色数単色色(軸)ステン商品タイプ本体パッケージB7N(4000011) 包装紙― 16K のし紙― 小入数(本)1繰り返し・詰め替え対応
カラーファスナー(オレフィン鋼板製)
リヒトラブ(4件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581箱(50本)当日出荷粘着シール付きで、フォルダーなどにも使用できます。 厚みのある提出用書類や企画提案書をスマートにファイリング。材質オレフィン鋼板穴数2穴間隔(mm)80
...