133件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内側のエッジ部は丸味を帯びているので、電線被覆を傷つけません。 SL-14N~SL-32Nは、収束径を変えることができます。
用途配線束、ケーブルのビス固定用クリップ ナチュラル 材質ナイロン66(UL94V-2) 仕様UL規格認定品 設置場所屋内用 定格温度(℃)85
1セット(100個)ほか
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

配線束、ケーブルのビス固定用クリップです。内側のエッジ部は丸味を帯びているので、電線被覆を傷つけません。SL-14N~SL-32Nは、収束径を変えることができます。
用途配線固定具 ワイヤー固定具 ケーブルクリップ 材質ナイロン66 UL94V-2 規格UL1565 E191920 標準色ナチュラル 定格温度(℃)85 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(0.12MB)
1ケース(10袋×100個)ほか
3,998 税込4,398
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

配線束、ケーブルのビス固定用クリップです。内側のエッジ部は丸味を帯びているので、電線被覆を傷つけません。SL-14N~SL-32Nは、収束径を変えることができます。使用温度により、2種類の材質があります。
材質ナイロン66 UL94V-2:ナイロンクリップ 標準色ナチュラル
1箱(100個)ほか
309 税込340
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

一体型ダイヤル式/ダイヤル錠一体型なので鍵なしで管理できます。ダイヤルは10000通りから自由に暗証番号が設定できる4桁タイプです。 セキュリティスロット対応/PC機器にあらかじめ設けられているセキュリティスロットを使ってロックができます。 パソコンを机や棚に固定して、盗難の抑止に役立ちます。
ロックダイヤル錠
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ウォームホワイト 仕様【扉】付 付属品棚板各1枚 本体スチール塗装仕上 棚板耐荷重(kg)4(等分布)
1台
47,980 税込52,778
5日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ウォームホワイト 仕様【扉】付 付属品棚板各1枚 本体スチール塗装仕上 棚板耐荷重(kg)4(等分布) サービス分類組立・設置・取付
1台
55,980 税込61,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)






SS5Y5-10T-0 SMC CADデータあり
1個
25,980 税込28,578
10日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (146種類の商品があります)


5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-10F1 SMC CADデータあり
1個
8,698 税込9,568
10日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (127種類の商品があります)


5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-10F2 SMC CADデータあり
1個
8,898 税込9,788
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)




S Series(SS5Y5-10F2) SMC CADデータあり
型式(10) 横配管形 コネクタ(F) Dサブコネクタ <IP40> (25極) 配線方式(S) 配列指定 コネクタ取出方向(2) コネクタ横向き
1個
14,980 税込16,478
10日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (264種類の商品があります)

S Series(SS5Y3-10F1) SMC CADデータあり
1個
8,698 税込9,568
10日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (521種類の商品があります)








5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10SFA SMC CADデータあり
型式(10) 横配管形 コモン仕様(-) プラスコモン 配線方式(S) 配列指定 SIユニット(FA) プロトコル:PROFINET + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12
1個
59,980 税込65,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)