カテゴリ

  • テープ(19)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)

「SLION TAPE」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カラーマットクロステープ マクセル

    カラーマットクロステープ

    マクセル(15件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1巻
    当日出荷
    高密度のスフ織物の基材は、丈夫で、手で切れます。 基材表面をマット加工していますので光の反射が少なく、落ち着いた高級感があるタイプです。
    用途舞台設備、展示会等の配線止め、工作。質量(g)450粘着力(N/10mm)3.1引張強度(N/25mm)215.5引張強度(N/10mm)86.2粘着力(N/25mm)7.75テープタイプ手で切れる
  • アルミ粘着テープ マクセル

    アルミ粘着テープ

    マクセル(7件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1巻ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    耐熱性を備えた厚み0.05mmのアルミ箔基材(ツヤなし)の片面に、耐候性に優れた合成樹脂系粘着剤を塗布しました。 国土交通省仕様適合品です。 切断にはカッターが必要。
    用途冷凍コンテナ補修用、空調ダクト・保温材目地シール用。
  • スリオン アルミガラスクロステープ 9810 マクセル

    スリオン アルミガラスクロステープ 9810

    マクセル(12件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1巻ほか
    当日出荷から65日以内出荷
    低温から高温まで広範囲にご使用いただけます。 防火シート・空調ダクトのジョイント用等に最適です。 建設仕様適合品。
    用途ダクトシール用、保温材目地用粘着力(N/10mm)4.7
  • 超耐熱アルミ箔粘着テープ マクセル

    超耐熱アルミ箔粘着テープ

    マクセル(10件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1巻ほか
    当日出荷から65日以内出荷
    特殊フィルムセパレーターを用いていますので、簡単にはがせ、作業性に優れています。
    用途高温になる配管、ダクト用目地シール。 排気筒、自動車マフラーの補修。
  • カラー布粘着テープ マクセル

    カラー布粘着テープ

    マクセル(22件のレビュー)
    349税込384
    1巻
    当日出荷
    カラーバリエーションが豊富で用途に応じた使い分けが可能です。
  • フィラメントテープ モノタロウ

    フィラメントテープ

    モノタロウ(13件のレビュー)
    899税込989
    1巻
    当日出荷
    ガラス繊維を補強材とした複合基材粘着テープです。 重量物の梱包や部品の結束などに適しており、耐衝撃・保持力性に優れ非汚染性と抜群の引張り強さを持つテープです。
    用途重量物の結束・梱包に、管材・重量物の結束用厚さ(mm)0.17長さ(m)50引張強度(N/10mm)192
  • フィラメンテープ マクセル

    フィラメンテープ

    マクセル(2件のレビュー)
    71,980税込79,178
    1ケース(30巻)ほか
    3日以内出荷から12日以内出荷
    重量物の梱包や部品の結束などに、非汚染性と抜群の引張り強さでお応えする、複合基材粘着テープです。 強度、耐衝撃・保持力大、非汚染性、印刷可
    用途管材・重量物の結束用、家電品・家具類の部品押え用伸度(%)30タック(ボールNo.)14引張強度(N/25mm)800
  • スーパーブチルテープ 両面 5938 マクセル

    スーパーブチルテープ 両面 5938

    マクセル(5件のレビュー)
    789税込868
    1巻ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    ポリエチレンネットをベースとし、両面に防水性に優れたブチルゴム系粘着剤を塗布したテープです。 耐久性、耐寒にも優れ、着きにくいポリオレフィンや粗面によく着くので、住宅防水用はもとより各種防水施工の作業改善、防音、その他広くご使用いただけます。 日本窯業外装材協会(NYG)推奨防水テープです。
    用途住宅用防水:サッシ廻り、開口部の防水目地シール。 住宅気密・防湿用。 板金、自動車部品の固定。 床材の防音用、防振用。適合用途耐熱、防水・耐水・屋外、粗面被着材の素材PP・PE主なワーク大面材、パーツ
  • アルミクラフト粘着テープ マクセル

    アルミクラフト粘着テープ

    マクセル(3件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1巻ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    アルミクラフト粘着テープのはく離紙なしタイプです。
    用途民間工事物件向き 保温材目地シール。表面処理剥離処理引張強度(N/25mm)145引張強度(N/10mm)58粘着力(N/25mm)16.5保持力(分)40℃/落下500再生材使用使用
  • スリオン 防水用両面粘着テープ 5931 マクセル

    スリオン 防水用両面粘着テープ 5931

    マクセル(15件のレビュー)
    979税込1,077
    1巻ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    耐候性、耐水性、耐久性、低温接着性にすぐれた両面テープ。 建材の仮固定や目地パッキング、防水シール用、屋外用の床材の仮固定用、住宅の防水・防湿・気密用。 板金屋根のジョイント防水シーリング。 ポリエチレンネットにブチルゴム系粘着剤。
    用途各種防水用、外壁材仮止め防水、板金用。
  • 厚手アルミテープ マクセル

    厚手アルミテープ

    マクセル(6件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1巻ほか
    当日出荷から35日以内出荷
    厚さ0.2mmのアルミ箔基材の片面に耐候性に優れた合成樹脂系の粘着剤を塗布した粘着テープです。 耐熱・耐寒・防湿性、さらに強度耐摩擦性に優れています。 防音・防振性に優れます。 切断にはカッターが必要。
    用途飛行機、エレベーター、精密機器、音響機器の防音、防振用。 無人車レール用。 サーモヒーター固定用。引張強度(N/25mm)392特性耐熱、耐寒、防湿性、高強度、耐摩擦性、防音、防振性
  • アルミガラスクロステープ モノタロウ

    アルミガラスクロステープ

    モノタロウ(224件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1巻
    当日出荷
    低温から高温まで耐熱・防災・遮熱用として、空調設備、保冷保温配管、ダクトシートなどに使えます。 可塑剤やトルエン等を使用していないので環境にもやさしい商品です。 アクリル系の強力な粘着剤を使用しており、どこにでも貼り付けやすく、耐久性もあります。 テープ表面には光沢もあります。
    用途配管、ダクトなど基材厚さ(mm)0.18耐熱温度(℃)-30~130主な用途配管用粘着力(g/25mm)3000粘着力(N/25mm)29.4特性耐熱、防炎、遮熱、耐久性粘着タイプ強力
  • 布両面テープ(カーペット用) マクセル

    布両面テープ(カーペット用)

    マクセル(7件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1ケース(24巻)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    1面側の粘着剤が再はく離性に優れているため床面から簡単にはがすことができます。手で切断可能
    用途展示会のカーペット固定用。主なワークパーツ
  • 布カラーテープ No.3362 マクセル

    布カラーテープ No.3362

    マクセル(1件のレビュー)
    16,980税込18,678特価
    1ケース(30巻)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    あざやかな色を10色ラインアップしております。粘着力が高く、ダンボールに対するシール性も抜群です
    用途ダンボール封緘を始めとした各種梱包や識別用、ライン用。
  • 布粘着テープ No.3310 マクセル

    布粘着テープ No.3310

    マクセル(8件のレビュー)
    389税込428
    1巻ほか
    当日出荷から21日以内出荷
    粘着力が強く、強度があるため重量物の梱包に適します。
    用途段ボール、プラスチックケースなどの封緘、梱包に。 重梱包
  • カラー布テープ モノタロウ

    カラー布テープ

    モノタロウ(266件のレビュー)
    339税込373
    1巻ほか
    当日出荷
    粘着力と強度が高く、中~重梱包向け。 重ね貼りができ、文字が書けます。 複数のカラーを活用すれば、色分けによる識別梱包もできます。
    用途段ボール、プラスチックケースなど中~重梱包向けタック(ボールNo.)32引張強度(N/25mm)72粘着力(N/25mm)10.3RoHS指令(10物質対応)対応テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
  • カーペット用強弱両面テープ ニトムズ

    カーペット用強弱両面テープ

    ニトムズ(18件のレビュー)
    999税込1,099
    1巻ほか
    当日出荷
    カーペットをしっかり固定し、はがす時はのり残りもしにくい。 床面はPタイルや塩ビ床、木質フロアにも使えます。 はさみ不要、手でカンタンにまっすぐ切れます。
    用途ニードルパンチ・カーペット・マットの固定に粘着タイプ強弱両面主なワーク大面材、パーツ
  • 養生用布粘着テープ No.3372 マクセル

    養生用布粘着テープ No.3372

    マクセル(10件のレビュー)
    359税込395
    1巻ほか
    当日出荷から50日以内出荷
    プロが選んだ、養生用布粘着テープ。 強度が強く、手で切れる。 優れた耐久性により、屋外でもつかえる。 のり残りが少ない。
    用途建築塗装時のマスキングに。 一時的な表面保護に。
  • アルミテープ ニトムズ

    アルミテープ

    ニトムズ(22件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1巻ほか
    当日出荷
    屋外での使用にも最適。
    用途流し台などの水廻りのすき間シールに。 金属屋根、外壁などの防水修理に。 空調ダクトの補修に。基材厚さ(mm)0.05引張強度(N/25mm)36.7粘着力(N/20mm)18.7粘着力(N/25mm)23.3引張強度(N/20mm)29.4剥離紙あり特性耐水、耐候性
  • ピールアップ両面テープ No.5310 広島

    ピールアップ両面テープ No.5310

    広島(1件のレビュー)
    7,498税込8,248
    1箱(5巻)ほか
    当日出荷
    展示会カーペット固定用1面再剥離製良好。
    厚さ(mm)0.26(全点)粘着力1面 1.96N/10mm・2面 5.88N/10mm