カテゴリ

  • 切削工具(104)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(28)
  • バイク部品(21)
  • メカニカル部品(21)
  • 機構部品(17)
  • 農業機械(16)
  • 制御機器(15)
  • パソコン/周辺機器(14)
  • 測定用品(10)
  • 自動車補修部品(9)
  • ねじ・ボルト・釘(7)
  • 建築金物(7)
  • 研磨材(7)
  • 自転車部品(7)
  • はんだ関連・静電気対策用品(6)
  • 溶接用品(6)
  • 空調・照明・電設資材(6)
  • 船舶用品・漁業資材(5)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 自動車純正部品(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 物流用品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 防犯用品(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 作業工具(2)
  • 空圧工具(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 電気材料(1)
  • 日用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 医療(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「SM40」の検索結果

関連キーワード
350件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ソケットカプラー (メネジ取付用) モノタロウ

    ソケットカプラー (メネジ取付用)

    モノタロウ(210件のレビュー)
    749税込824
    1個
    当日出荷
    ソケットorプラグソケットバルブ構造バルブ有使用流体空気寸法D(Φmm)26.5
  • スパイラルタップ SP YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    スパイラルタップ SP

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(50件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷から13日以内出荷
    用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
  • ステンレス用スパイラルタップ TPT

    ステンレス用スパイラルタップ

    TPT(44件のレビュー)
    599税込659
    1本
    当日出荷
    ステンレス用スパイラルタップはステンレス鋼、モリブデン鋼等の粘い材質に適します。
    用途止り穴用ねじの種類M
  • 6角軸スパイラルタップ(貫通穴・止り穴用) (メートル規格) No.28-S 大西工業

    6角軸スパイラルタップ(貫通穴・止り穴用) (メートル規格) No.28-S

    大西工業(9件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    耐摩耗性に優れたHSS鋼を使用。インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ラクラクネジ穴加工が出来ます。スパイラル溝により切屑を上方向に排出させます。
    用途ネジ山の形成、つぶれたネジ山の修正用RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス用ポイントタップ TPT

    ステンレス用ポイントタップ

    TPT(24件のレビュー)
    649税込714
    1本
    当日出荷
    ステンレス鋼のほか、各種耐熱鋼等にも適しています。
    用途通り穴用ねじの種類M材質HSS-CO形状M8以下は突き出しセンタになります。溝数3表面処理ホモ処理加工通り穴用
  • ハンドタップ HT YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ハンドタップ HT

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(27件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
  • セブンロブノブ (スティール製・おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    セブンロブノブ (スティール製・おねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)(16件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    7角形は人間の手に理想的なかたちです。 ヒューマンなつや消し黒。高い品質感を表します。
    材質(取付部)(スティール)SUM22L取付部おねじ(段付)種類多角形表面処理(ねじ部)三価クロメート処理
  • テープカッター<カルカット>(クリップタイプ) コクヨ

    テープカッター<カルカット>(クリップタイプ)

    コクヨ(10件のレビュー)
    409税込450
    1個
    当日出荷
    はさむだけでテープにセットできるので、これひとつで、複数のマスキングテープが使えます。 特殊加工をしたカルカット刃なので、切ったマスキングテープの切り口はギザギザにならずまっすぐキレイです。 特殊加工刃はケガをしにくい設計です。
    テープ種類小巻繰り返し・詰め替え対応
  • ひら金物 ノーブランド

    ひら金物

    ノーブランド(22件のレビュー)
    139税込153
    1セット
    当日出荷
  • ポイントタップ PO YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ポイントタップ PO

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(6件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
  • 磁気付耐熱シリコン作業マット EIGERTOOL(アイガーツール)

    磁気付耐熱シリコン作業マット

    EIGERTOOL(アイガーツール)
    3,490税込3,839
    1個
    当日出荷
    電子機器の修理・分解やはんだ作業の際に役立つシリコンマット。 シリコンゴムの耐熱温度は500℃! 断熱 耐腐食 絶縁 毒成分もありません。 裏面にマグネット付きで大活躍。 丸めて収納が可能です。
    寸法(mm)400×300質量(g)490
  • 工業用ハンダこて SM型 SURE(石崎電機製作所)

    工業用ハンダこて SM型

    SURE(石崎電機製作所)(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    コテ先の温度の立上りが良く、連続作業に効果的。手になじみやすい木柄、軽くて長時間の作業にもつかれません。配線の組立・修理、工作・ホビー等に幅広く使用できます。 こて先は耐食性が高く、鉛フリー半田にも対応した鉄メッキ仕様を標準装備。
    用途一般工作用種別丸型ニクロムヒーター式
  • ステンレス線 光

    ステンレス線

    (4件のレビュー)
    249税込274
    1セット(5本)
    当日出荷
    一般的な針金で、錆びにくい材質です 物の結束や固定など ステンレス製なので、耐食性に優れています
    長さ(mm)400材質ステンレス線SUS304
  • ステンレス丸型洗浄カゴ サンワ[科学研究・開発用品]

    ステンレス丸型洗浄カゴ

    サンワ[科学研究・開発用品](3件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    さびにくく、耐久性もあります。 洗浄カゴとして最適です。
    材質ステンレス(SUS304)形状丸型ピッチ(mm)5金網ピッチ(mm)5金網線径(mm)0.8使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。線径(mm)0.8
  • シングル形スライドブッシュ(SM形) NB(日本ベアリング)

    シングル形スライドブッシュ(SM形)

    NB(日本ベアリング)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。円筒形状の外筒には保持器が組み込まれており、その案内部はボールが滑らかに循環できるよう精密に設計・製造されています。丸軸を案内に使用しているため、空間を有効に利用できると同時に、コンパクトな機構設計を可能にします。搬送装置や食品機械・半導体製造装置など多くの産業分野で活躍するNBスライドブッシュは、今や【直線運動のスタンダードパーツ】として、多くのお客様のご支持をいただいています。SM形はスチール製のシングルタイプで、外筒の中に保持器が挿入されおり、サイドリングを装着しています。
    形状ストレート仕様標準仕様材質スチールシール精度上級
  • ソリッドダイス D YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ソリッドダイス D

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(6件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • ステンレス洗浄カゴ TRUSCO

    ステンレス洗浄カゴ

    TRUSCO(3件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    さびにくく、耐久性もあります。
    用途パーツなどの加工時の洗浄作業に。材質ステンレス(SUS304)網目5.5網目(mm)5.5
  • マグネットキャッチ 下西製作所

    マグネットキャッチ

    下西製作所(6件のレビュー)
    75税込83
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    シンプル構造で汎用性の高いマグネットキャッチです。
    用途OA機器や家具などの扉の開閉時の保持等に。付属品受け板
  • ソケット ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ)

    ソケット ねじ込み式管継手

    KITZ(キッツ)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    材質SCS14A形状ソケット種類ねじ込み継手使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)RoHS指令(10物質対応)対応
  • シングル形スライドブッシュ(SM形) NB(日本ベアリング)

    シングル形スライドブッシュ(SM形)

    NB(日本ベアリング)(5件のレビュー)
    2,825税込3,108特価
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。円筒形状の外筒には保持器が組み込まれており、その案内部はボールが滑らかに循環できるよう精密に設計・製造されています。丸軸を案内に使用しているため、空間を有効に利用できると同時に、コンパクトな機構設計を可能にします。搬送装置や食品機械・半導体製造装置など多くの産業分野で活躍するNBスライドブッシュは、今や【直線運動のスタンダードパーツ】として、多くのお客様のご支持をいただいています。SM形はスチール製のシングルタイプで、外筒の中に保持器が挿入されており、サイドリングを装着しています。
  • シングル形スライドブッシュ(SM形) NB(日本ベアリング)

    シングル形スライドブッシュ(SM形)

    NB(日本ベアリング)(1件のレビュー)
    2,508税込2,759
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    ボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。円筒形状の外筒には保持器が組み込まれており、その案内部はボールが滑らかに循環できるよう精密に設計・製造されています。丸軸を案内に使用しているため、空間を有効に利用できると同時に、コンパクトな機構設計を可能にします。搬送装置や食品機械・半導体製造装置など多くの産業分野で活躍するNBスライドブッシュは、今や【直線運動のスタンダードパーツ】として、多くのお客様のご支持をいただいています。SM形はスチール製のシングルタイプで、外筒の中に保持器が挿入されおり、サイドリングを装着しています。
    形状ストレート仕様標準仕様材質樹脂シール精度上級
  • 電磁波シールドメッシュ くればぁ

    電磁波シールドメッシュ

    くればぁ
    19,980税込21,978
    1枚
    当日出荷
    ドクターヘリコプター、電磁波対策の家、電磁波シールドルーム、携帯電話電磁波対策、電磁波過敏症の方向けに使用されています 主に電界をシールドするメッシュとなります(磁界はシールドできません)
    用途液体のろ過や異物除去などのフィルターに。寸法(mm)1000×1000
  • スペーサー(軸保護スペーサー) SM-000Eシリーズ(並目ネジ用) 廣杉計器

    スペーサー(軸保護スペーサー) SM-000Eシリーズ(並目ネジ用)

    廣杉計器(1件のレビュー)
    1,398税込1,538特価
    1袋(50個)
    当日出荷から9日以内出荷
    材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
  • シングル形スライドブッシュ(SM形) NB(日本ベアリング)

    シングル形スライドブッシュ(SM形)

    NB(日本ベアリング)(2件のレビュー)
    4,444税込4,888
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。円筒形状の外筒には保持器が組み込まれており、その案内部はボールが滑らかに循環できるよう精密に設計・製造されています。丸軸を案内に使用しているため、空間を有効に利用できると同時に、コンパクトな機構設計を可能にします。搬送装置や食品機械・半導体製造装置など多くの産業分野で活躍するNBスライドブッシュは、今や【直線運動のスタンダードパーツ】として、多くのお客様のご支持をいただいています。SM形はスチール製のシングルタイプで、外筒の中に保持器が挿入されおり、サイドリングを装着しています。
    形状ストレート仕様標準仕様材質スチールシール両側シール精度上級
  • Oリング(EPDM70) 大阪魂

    Oリング(EPDM70)

    大阪魂
    65,800税込72,380特価
    1袋(500個)
    当日出荷から9日以内出荷
  • スプリングマット SM 倉敷化工

    スプリングマット SM

    倉敷化工(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ゴムパッドをはるかに超える防振性能と使い易さ
    材質(ゴム)合成ゴム形状角形接続方式丸穴材質(防振ゴム)合成天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応特性重耐塩適合用途防振
  • 3カ-ユニ セルファスナー 大阪魂

    3カ-ユニ セルファスナー

    大阪魂
    667税込734
    1袋(21個)
    当日出荷から翌々日出荷
    丸ナットタイプのクリンチングファスナー 薄板のねじの立てられない個所や、溶接できないアルミ板に取り付けできるナット。 この商品は三価ユニクロです。
    材質炭素鋼表面処理3価ユニクロメッキ
  • メタルロックナット AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    メタルロックナット

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
    29,980税込32,978
    1袋(5個)
    当日出荷から9日以内出荷
    メタルロックナット(M12×1.5)
    用途VBA-M12×1.5用ロックナット光沢シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
  • かき氷カップ ピースペンギン EBM(江部松商事)

    かき氷カップ ピースペンギン

    EBM(江部松商事)
    29,980税込32,978
    1セット(1500個)
    当日出荷
    寸法(mm)Φ92.7×H91.5(403cc)EBM品番3688110
  • マグネットキャッチアルミ製 TRUSCO

    マグネットキャッチアルミ製

    TRUSCO(2件のレビュー)
    109税込120
    1個
    当日出荷
    簡易型タイプです。
    吸着力(N)25トラスコ品番300-5119厚さ(mm)11.2全長(mm)38シルバー質量(g)18取付ピッチ(mm)30推奨ねじ(受板用)皿ねじ2.4mm取付穴寸法(mm)(本体)3.7×8.5長穴
  • 工業用ハンダこて SM型 替コテ先 SURE(石崎電機製作所)

    工業用ハンダこて SM型 替コテ先

    SURE(石崎電機製作所)
    579税込637
    1個
    当日出荷
    種別C型
  • ベベルギヤ(マイタギヤ) 青木精密工業

    ベベルギヤ(マイタギヤ)

    青木精密工業(4件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    種別ベベルギヤ(マイタギヤ)材質S45C減速比1形状B2表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JISN8級(旧JIS4級)歯面仕上げ切削軸穴径公差JIS H7級
  • ハイブリッドマット TOZEN(トーゼン)

    ハイブリッドマット

    TOZEN(トーゼン)(5件のレビュー)
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    小型・薄型で、振動絶縁効果が抜群です。 ゴムと金属スプリングを併用し、優れた防振性能を発揮します。 耐候性ゴムを使用しておりますので、屋外での使用も問題ありません。
    用途ポンプ、空調機、送風機、電動機、圧縮機、横走配管、ファンコイルユニット、パッケージエアコンなどの防振支持材として。材質(キャップ)合成ゴム、(ゴム本体)合成ゴム、(ばね)硬鋼線、(金具)SS400
  • アルミパイプ用アンカーブラケット TMEHジャパン

    アルミパイプ用アンカーブラケット

    TMEHジャパン
    2,598税込2,858
    1個
    翌々日出荷
    Φ43アルミパイプや40スクエアパイプのアンカー固定用ブラケットです。
    材質スチール質量(g)100表面三価クロムメッキ
  • マジックタックペーパー(マジック付、穴なし) 日本研紙

    マジックタックペーパー(マジック付、穴なし)

    日本研紙(2件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1冊(100枚)
    当日出荷から15日以内出荷
    マジック式脱着ペーパーで、ペーパー交換が簡単に行えます。ダブルアクションサンダー、シングル回転サンダーを使用してのサンディング作業に最適です。
    用途空とぎ用外径(Φmm)125砥材AA仕様目詰まり防止加工品形状円形穴の有無無し
  • SM-OP スライドブッシュ(シングル・開放形) NB(日本ベアリング)

    SM-OP スライドブッシュ(シングル・開放形)

    NB(日本ベアリング)(1件のレビュー)
    3,696税込4,066
    1個
    当日出荷から97日以内出荷
    形状開放形
  • ダブル形スライドブッシュ(SM-W形) NB(日本ベアリング)

    ダブル形スライドブッシュ(SM-W形)

    NB(日本ベアリング)
    6,785税込7,464
    1個
    翌々日出荷から42日以内出荷
    ボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。円筒形状の外筒には保持器が組み込まれており、その案内部はボールが滑らかに循環できるよう精密に設計・製造されています。丸軸を案内に使用しているため、空間を有効に利用できると同時に、コンパクトな機構設計を可能にします。搬送装置や食品機械・半導体製造装置など多くの産業分野で活躍するNBスライドブッシュは、今や【直線運動のスタンダードパーツ】として、多くのお客様のご支持をいただいています。SM形のダブル形です。シングルに比べ許容荷重や許容モーメントが増加します。
    形状ストレート(ロングタイプ)仕様標準仕様材質スチールシール
  • SUS セルファスナー 大阪魂

    SUS セルファスナー

    大阪魂
    667税込734
    1袋(6個)
    当日出荷から翌々日出荷
    丸ナットタイプのクリンチングファスナー 薄板のねじの立てられない個所や、溶接できないアルミ板に取り付けできるナット。 この商品は三価ユニクロです。
    材質ステンレス鋼表面処理三価ユニクロ
  • モバイルスクリーン サンワサプライ

    モバイルスクリーン

    サンワサプライ
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    デスクの上に置いて使うスクリーンです。少人数の打ち合わせや会議に最適です。 脚を開き、スクリーンを真横に引き出すだけですぐに使えます。 スクリーンを畳み、脚を折り畳むだけで簡単に収納できます。 軽量、コンパクトで持ち運びに便利です
    サイズ40型相当タイプモバイル用仕様アスペクト比/4:3質量(kg)2画面表示寸法(mm)845×610材質(スクリーン)マット系外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)960×240×725アズワン品番64-0862-23収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×79×725
  • SM スライドブッシュ(シングル・標準形) NB(日本ベアリング)

    SM スライドブッシュ(シングル・標準形)

    NB(日本ベアリング)
    2,684税込2,952
    1個
    翌々日出荷から97日以内出荷