カテゴリ

  • 自動車純正部品(54)
  • 切削工具(41)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(19)
  • 制御機器(7)
  • メカニカル部品(7)
  • 空調・電設資材(6)
  • 機構部品(6)
  • 測定用品(6)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(5)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 建築金物(4)
  • 溶接用品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 物流用品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 安全用品(2)
  • 事務用品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 作業工具(2)
  • 防犯用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 医療(1)
  • 研磨材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 自転車部品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト

「SM40」の検索結果

関連キーワード
191件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ソケットカプラー (メネジ取付用) モノタロウソケットカプラー (メネジ取付用)モノタロウ(208件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷
ソケットorプラグソケットバルブ構造バルブ有使用流体空気寸法D(Φmm)26.5
スパイラルタップ SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)スパイラルタップ SPYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(50件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷から7日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
ステンレス用スパイラルタップ TPTステンレス用スパイラルタップTPT(43件のレビュー)
599税込659
1本
当日出荷
ステンレス用スパイラルタップはステンレス鋼、モリブデン鋼等の粘い材質に適します。
用途止り穴用ねじの種類M
6角軸スパイラルタップ(貫通穴・止り穴用) (メートル規格) No.28-S 大西工業6角軸スパイラルタップ(貫通穴・止り穴用) (メートル規格) No.28-S大西工業(9件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
耐摩耗性に優れたHSS鋼を使用。インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ラクラクネジ穴加工が出来ます。スパイラル溝により切屑を上方向に排出させます。
用途ネジ山の形成、つぶれたネジ山の修正用RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス用ポイントタップ TPTステンレス用ポイントタップTPT(24件のレビュー)
649税込714
1本
当日出荷
ステンレス鋼のほか、各種耐熱鋼等にも適しています。
用途通り穴用ねじの種類M材質HSS-CO形状M8以下は突き出しセンタになります。溝数3表面処理ホモ処理加工通り穴用
ハンドタップ HT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ハンドタップ HTYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(25件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷から4日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
セブンロブノブ (スティール製・おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)セブンロブノブ (スティール製・おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(16件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷から18日以内出荷
7角形は人間の手に理想的なかたちです。 ヒューマンなつや消し黒。高い品質感を表します。
材質(取付部)(スティール)SUM22L取付部おねじ(段付)種類多角形表面処理(ねじ部)三価クロメート処理
テープカッター<カルカット>(クリップタイプ) コクヨテープカッター<カルカット>(クリップタイプ)コクヨ(10件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
はさむだけでテープにセットできるので、これひとつで、複数のマスキングテープが使えます。 特殊加工をしたカルカット刃なので、切ったマスキングテープの切り口はギザギザにならずまっすぐキレイです。 特殊加工刃はケガをしにくい設計です。
テープ種類小巻繰り返し・詰め替え対応
ひら金物 ノーブランドひら金物ノーブランド(21件のレビュー)
139税込153
1セット
当日出荷
磁気付耐熱シリコン作業マット EIGERTOOL(アイガーツール)磁気付耐熱シリコン作業マットEIGERTOOL(アイガーツール)
3,490税込3,839
1個
欠品中
電子機器の修理・分解やはんだ作業の際に役立つシリコンマット。 シリコンゴムの耐熱温度は500℃! 断熱 耐腐食 絶縁 毒成分もありません。 裏面にマグネット付きで大活躍。 丸めて収納が可能です。
寸法(mm)400×300質量(g)490
(51306)ブッシュ ホンダ(51306)ブッシュホンダ(49件のレビュー)
789税込868
1個
当日出荷から10日以内出荷
ポイントタップ PO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ポイントタップ POYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(6件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷から3日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
ホルダー消しゴム モノワン トンボ鉛筆ホルダー消しゴム モノワントンボ鉛筆(12件のレビュー)
159税込175
1本
当日出荷
「モノワン」はA罫・B罫ノートの1文字からスムーズに消せる新しいスタイルの消しゴムです。余分なところまで消したり操作に気をとられることなく、仕事や勉強に集中できます。ホルダー式なので、いつも快適な使い心地です。消しゴムサイズのショートタイプだからペンを持ったままでも手早く扱え、作業の流れを止めません。モノ消しゴムならではの高い消字力に強度をプラスしました。A罫・B罫ノートに最適な中細6.7mm径サイズです。消しゴムの出具合を微調整でき、ノック式にありがちな出しすぎによる折れを軽減。フロント操作なので片手で簡単に繰り出せます。滑らずしっかり握れるので軽い力で消せます。軸一体成型なのでズレなどのトラブルもありません。ムリな力や衝撃を吸収して、折れの原因になるひび割れを軽減します。
用途事務・学習用本体寸法(mm)15×75質量(g)9材質(本体)ポリカーボネート樹脂、(グリップ)エラストマー、(消しゴム)PVC寸法(mm)(消しゴム)Φ6.7タイプ本体替え消しゴムER-SSM
ステンレス線 光ステンレス線(4件のレビュー)
239税込263
1セット(5本)
当日出荷
一般的な針金で、錆びにくい材質です 物の結束や固定など ステンレス製なので、耐食性に優れています
長さ(mm)400材質ステンレス線SUS304
Mねじ用ゴムパッキン ネオフレックスMねじ用ゴムパッキンネオフレックス
58税込64特価
1個
当日出荷から26日以内出荷
スペーサー(軸保護スペーサー) SM-000Eシリーズ(並目ネジ用) 廣杉計器スペーサー(軸保護スペーサー) SM-000Eシリーズ(並目ネジ用)廣杉計器(1件のレビュー)
999税込1,099特価
1袋(50個)
当日出荷から8日以内出荷
材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
工業用ハンダこて SM型 SURE(石崎電機製作所)工業用ハンダこて SM型SURE(石崎電機製作所)(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
コテ先の温度の立上りが良く、連続作業に効果的。手になじみやすい木柄、軽くて長時間の作業にもつかれません。配線の組立・修理、工作・ホビー等に幅広く使用できます。 こて先は耐食性が高く、鉛フリー半田にも対応した鉄メッキ仕様を標準装備。
用途一般工作用種別丸型ニクロムヒーター式
ステンレス丸型洗浄カゴ サンワ[科学研究・開発用品]ステンレス丸型洗浄カゴサンワ[科学研究・開発用品](3件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷
さびにくく、耐久性もあります。 洗浄カゴとして最適です。
材質ステンレス(SUS304)形状丸型ピッチ(mm)5金網ピッチ(mm)5金網線径(mm)0.8使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。線径(mm)0.8
ソケット ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ)ソケット ねじ込み式管継手KITZ(キッツ)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質SCS14A形状ソケット種類ねじ込み継手使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス洗浄カゴ TRUSCOステンレス洗浄カゴTRUSCO(3件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
当日出荷
さびにくく、耐久性もあります。
用途パーツなどの加工時の洗浄作業に。材質ステンレス(SUS304)網目5.5網目(mm)5.5
(90305)ナット ホンダ(90305)ナットホンダ(10件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷から6日以内出荷
シングル形スライドブッシュ(SM形) NB(日本ベアリング)シングル形スライドブッシュ(SM形)NB(日本ベアリング)
3,898税込4,288
1個
当日出荷から翌日出荷
ボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。円筒形状の外筒には保持器が組み込まれており、その案内部はボールが滑らかに循環できるよう精密に設計・製造されています。丸軸を案内に使用しているため、空間を有効に利用できると同時に、コンパクトな機構設計を可能にします。搬送装置や食品機械・半導体製造装置など多くの産業分野で活躍するNBスライドブッシュは、今や【直線運動のスタンダードパーツ】として、多くのお客様のご支持をいただいています。SM形はスチール製のシングルタイプで、外筒の中に保持器が挿入されおり、サイドリングを装着しています。
形状ストレート仕様標準仕様材質スチールシール精度上級
ソリッドダイス D YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ソリッドダイス DYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(5件のレビュー)
5,898税込6,488
1個
当日出荷から5日以内出荷
シングル形スライドブッシュ(SM形) NB(日本ベアリング)シングル形スライドブッシュ(SM形)NB(日本ベアリング)(1件のレビュー)
2,508税込2,759
1個
当日出荷から61日以内出荷
ボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。円筒形状の外筒には保持器が組み込まれており、その案内部はボールが滑らかに循環できるよう精密に設計・製造されています。丸軸を案内に使用しているため、空間を有効に利用できると同時に、コンパクトな機構設計を可能にします。搬送装置や食品機械・半導体製造装置など多くの産業分野で活躍するNBスライドブッシュは、今や【直線運動のスタンダードパーツ】として、多くのお客様のご支持をいただいています。SM形はスチール製のシングルタイプで、外筒の中に保持器が挿入されおり、サイドリングを装着しています。
形状ストレート仕様標準仕様材質樹脂シール精度上級
シングル形スライドブッシュ(SM形) NB(日本ベアリング)シングル形スライドブッシュ(SM形)NB(日本ベアリング)(5件のレビュー)
2,825税込3,108
1個
当日出荷から翌々日出荷
ボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。円筒形状の外筒には保持器が組み込まれており、その案内部はボールが滑らかに循環できるよう精密に設計・製造されています。丸軸を案内に使用しているため、空間を有効に利用できると同時に、コンパクトな機構設計を可能にします。搬送装置や食品機械・半導体製造装置など多くの産業分野で活躍するNBスライドブッシュは、今や【直線運動のスタンダードパーツ】として、多くのお客様のご支持をいただいています。SM形はスチール製のシングルタイプで、外筒の中に保持器が挿入されており、サイドリングを装着しています。
スプリングマット SM 倉敷化工スプリングマット SM倉敷化工(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から5日以内出荷
ゴムパッドをはるかに超える防振性能と使い易さ
材質(ゴム)合成ゴム形状角形接続方式丸穴材質(防振ゴム)合成天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応特性重耐塩適合用途防振
シングル形スライドブッシュ(SM形) NB(日本ベアリング)シングル形スライドブッシュ(SM形)NB(日本ベアリング)(2件のレビュー)
4,444税込4,888
1個
当日出荷から8日以内出荷
ボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。円筒形状の外筒には保持器が組み込まれており、その案内部はボールが滑らかに循環できるよう精密に設計・製造されています。丸軸を案内に使用しているため、空間を有効に利用できると同時に、コンパクトな機構設計を可能にします。搬送装置や食品機械・半導体製造装置など多くの産業分野で活躍するNBスライドブッシュは、今や【直線運動のスタンダードパーツ】として、多くのお客様のご支持をいただいています。SM形はスチール製のシングルタイプで、外筒の中に保持器が挿入されおり、サイドリングを装着しています。
形状ストレート仕様標準仕様材質スチールシール両側シール精度上級
工業用ハンダこて SM型 替コテ先 SURE(石崎電機製作所)工業用ハンダこて SM型 替コテ先SURE(石崎電機製作所)
579税込637
1個
当日出荷
種別C型
マグネットキャッチアルミ製 TRUSCOマグネットキャッチアルミ製TRUSCO(2件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷
簡易型タイプです。
吸着力(N)25トラスコ品番300-5119全長(mm)38シルバー質量(g)18推奨ねじ(受板用)皿ねじ2.4mm取付穴寸法(mm)(本体)3.7×8.5長穴
モバイルスクリーン サンワサプライモバイルスクリーンサンワサプライ
18,980税込20,878
1個
当日出荷
デスクの上に置いて使うスクリーンです。少人数の打ち合わせや会議に最適です。 脚を開き、スクリーンを真横に引き出すだけですぐに使えます。 スクリーンを畳み、脚を折り畳むだけで簡単に収納できます。 軽量、コンパクトで持ち運びに便利です
サイズ40型相当タイプモバイル用仕様アスペクト比/4:3質量(kg)2画面表示寸法(mm)845×610材質(スクリーン)マット系外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)960×240×725アズワン品番64-0862-23関連資料取扱説明書・組立説明書(0.2MB)収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×79×725
ショップ測定顕微鏡 nihonkoukiショップ測定顕微鏡nihonkouki
37,980税込41,778
1個
当日出荷から11日以内出荷
被写体のキズ、打痕、変色などの検査に安価で手軽に使用できるノギス感覚で簡単に計測被写体の表面の観察を行なう、安価で手軽に使える顕微鏡です。工場用計測顕微鏡として、工業界で広く利用されています。小型軽量で、測微スケールを内蔵していますので、簡易光源により暗い場所でも計測が容易です。日本製オプションのUSBカメラを取り付けると画像の保存ができます。画像解析や、品質管理が行えます。オプションのスマートフォン用カメラアダプターを使用すると、ご自分のスマートフォンのカメラ機能で画像を観察したり、保存したりできます。日本製
質量(g)600寸法(Φ×mm)64×200接眼レンズ10×鏡筒形式単眼
1連はしご スーパーコスモス 1CSM型 ピカコーポレイション1連はしご スーパーコスモス 1CSM型ピカコーポレイション(2件のレビュー)
36,980税込40,678
1台
当日出荷から3日以内出荷
軽作業に最適なスタンダードな軽量アルミ製はしごです。 ステップは太くて踏面が広く、安全に作業を行うことができます。 JIS1000形規格品
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。踏ざん踏面幅(mm)42踏ざん間隔(mm)340正面踏ざん有効幅(mm)358関連資料図面(0.04MB)
かき氷カップ ピースペンギン EBM(江部松商事)かき氷カップ ピースペンギンEBM(江部松商事)
26,980税込29,678
1セット(1500個)
当日出荷
寸法(mm)Φ92.7×H91.5(403cc)EBM品番3688110
電磁波シールドメッシュ くればぁ電磁波シールドメッシュくればぁ
19,980税込21,978
1枚
翌々日出荷
ドクターヘリコプター、電磁波対策の家、電磁波シールドルーム、携帯電話電磁波対策、電磁波過敏症の方向けに使用されています 主に電界をシールドするメッシュとなります(磁界はシールドできません)
用途液体のろ過や異物除去などのフィルターに。寸法(mm)1000×1000
STABILA ADアルミレベルマグネット付 KDSSTABILA ADアルミレベルマグネット付KDS
6,598税込7,258
1個
当日出荷から翌々日出荷
樹脂皮膜で保護された強力マグネットは傷つきにくく異物の除去も容易です。ねじれ・曲がりに強い剛性1.5倍のリブ付強化ボディーを採用しました。耐衝撃性に優れたラバーエンドキャップ付です。気泡管はレベルブロックとエポキシ樹脂で正確に本体内部で完全固定されています。温度変化・衝撃に強い肉厚アクリル気泡管を採用しています。本体は傷に強い電着塗装仕上げです。気泡管の狂いに対して5年間保証付です。
用途水平・垂直測定に
エアシリンダSTSシリーズ CKDエアシリンダSTSシリーズCKD
33,092税込36,401
1個
当日出荷から17日以内出荷
M.メタル軸受・高精度・高剛性・省スペースを実現した用途多彩な先端アクチュエータ。
長さ(ストローク)ショート作動方式複動・片ロッド形
耐震マット 家具・家電転倒防止 4枚入り テレビ用 家具用 震度7クラスに対応 水洗い可能 地震対策 ELPA耐震マット 家具・家電転倒防止 4枚入り テレビ用 家具用 震度7クラスに対応 水洗い可能 地震対策ELPA
1,612税込1,773
1パック(4枚)
当日出荷
底に貼るだけの簡単地震対策。震度7クラスの地震に対応。水洗いすれば繰り返し使用できます。
種別耐震マット寸法(mm)40×40×5耐荷重(4枚使用)TV32インチまで/その他50kgまで
SM スライドブッシュ(シングル・標準形) NB(日本ベアリング)SM スライドブッシュ(シングル・標準形)NB(日本ベアリング)
2,684税込2,952
1個
翌日出荷から96日以内出荷
3カ-ユニ セルファスナー 大阪魂3カ-ユニ セルファスナー大阪魂
667税込734
1袋(21個)
翌々日出荷
丸ナットタイプのクリンチングファスナー 薄板のねじの立てられない個所や、溶接できないアルミ板に取り付けできるナット。 この商品は三価ユニクロです。
ラボ用シリコンマット LSMシリーズ アズワンラボ用シリコンマット LSMシリーズアズワン
2,240税込2,464
1個
当日出荷
耐薬品性・耐熱性に優れており、実験台や作業場の上に敷いて使用できます。お好みのサイズにカットして使用できます。汚れた際に拭き取りしやすく便利です。
材質シリコンゴム使用温度範囲(℃)-30~+230