カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(22)
  • 自動車純正部品(1)

「SMC MB50-PS」の検索結果

23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
標準形エアシリンダ(角形カバー)MB シリーズ(MB50-~) SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)MB シリーズ(MB50-~)SMC
669税込736
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
・カバー形状変更により最大質量16%軽量化。 ・ロッド先端金具、揺動受金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
MB Series(MB50) SMCMB Series(MB50)SMC
4,698税込5,168
1個
9日以内出荷
適合シリンダチューブ内径(Φmm)50
MB Series(MB1) SMCMB Series(MB1)SMC
659税込725
1個
当日出荷から9日以内出荷
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBT50-50Z) SMCMB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBT50-50Z)SMC
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)50
標準形エアシリンダ(角形カバー)MB シリーズ(MBB50-~) SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)MB シリーズ(MBB50-~)SMC
759税込835
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
・カバー形状変更により最大質量16%軽量化。 ・ロッド先端金具、揺動受金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CA2B40~) SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CA2B40~)SMC
9,898税込10,888
1個
当日出荷から25日以内出荷
ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。
標準形エアシリンダ(角形カバー)MB シリーズ(MDBKB50-~) SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)MB シリーズ(MDBKB50-~)SMC
46,980税込51,678
1個
30日以内出荷
・カバー形状変更により最大質量16%軽量化。 ・ロッド先端金具、揺動受金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(MDB-Zシリーズ:MDB,MDBW)
MB Series(MB50RZ) SMCMB Series(MB50RZ)SMC
769税込846
1個
9日以内出荷
適合シリンダチューブ内径(Φmm)50
(MB50)ラック&ピニオン PS付 ミツビシ(MB50)ラック&ピニオン PS付ミツビシ
349,800税込384,780
1個
3日以内出荷
MB Series(MB50Z) SMCMB Series(MB50Z)SMC
1,098税込1,208
1個
9日以内出荷
適合シリンダチューブ内径(Φmm)50
CA2シリーズ用 部品 SMCCA2シリーズ用 部品SMC(5件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷
セット内容クッションパッキン、ロッドパッキン、ピストンパッキン、シリンダチューブガスケット仕様パッキンセットにはグリースパック(Φ32~Φ50は10g、 Φ63, Φ80は20g、Φ100, Φ125は30g)が付属されます。 グリースパックのみ必要な場合は下記品番にて手配してください。 グリース品番:GR-S-010(10g)、GR-S-020(20g)付属品グリースパック
セレックスシリンダ CKDセレックスシリンダCKD
9,998税込10,998
1個
23日以内出荷から26日以内出荷
無給油で高信頼、機種も充実。各種検出スイッチを搭載できるセレックスシリンダー。軽量・高耐蝕および耐衝撃性が向上。
仕様複動・片ロッド形クッション両側クッション付作動方式複動・片ロッド形ねじの種類Rcねじ
標準形エアシリンダ(丸形) CM2B2 SMC標準形エアシリンダ(丸形) CM2B2SMC(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷から32日以内出荷
コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
MB Series(MB50VZ) SMCMB Series(MB50VZ)SMC
4,498税込4,948
1個
9日以内出荷
適合シリンダチューブ内径(Φmm)50
標準形エアシリンダ(角形カバー)MB シリーズ(MB1B~) SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)MB シリーズ(MB1B~)SMC
9,998税込10,998
1個
30日以内出荷
・カバー形状変更により最大質量16%軽量化。 ・ロッド先端金具、揺動受金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
薄形シリンダ CQ2シリーズ用パッキンセット SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ用パッキンセットSMC(4件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷
薄形シリンダ CQ2シリーズ用のパッキンセットです。
仕様グリースパックは付属しませんセット内容ピストンパッキン(NBR)、ロッドパッキン(NBR)、ガスケット(NBR)タイプ空気圧タイプ
MB Series(MB32Z) SMCMB Series(MB32Z)SMC
599税込659
1個
当日出荷から9日以内出荷
適合シリンダチューブ内径(Φmm)32
標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCJ2B10-~) SMC標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCJ2B10-~)SMC(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から11日以内出荷
耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
MB Series(MB1KW50Z) SMCMB Series(MB1KW50Z)SMC
1,098税込1,208
1個
9日以内出荷
適合シリンダチューブ内径(Φmm)50
MB Series(MB1W50Z) SMCMB Series(MB1W50Z)SMC
839税込923
1個
9日以内出荷
適合シリンダチューブ内径(Φmm)50
トラニオン受金具 SMCトラニオン受金具SMC
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
MB Series(MB1K50Z) SMCMB Series(MB1K50Z)SMC
989税込1,088
1個
22日以内出荷
適合シリンダチューブ内径(Φmm)50
MBW-Z/MDBW-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・両ロッド(MDBWB32) SMCMBW-Z/MDBW-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・両ロッド(MDBWB32)SMC
12,980税込14,278
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動両ロッド