カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
    • チューブ(7)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
外径(Φmm)
  • 4(7)
  • 6(7)
  • 8(7)
  • 10(6)
  • 12(7)
  • 16(1)
色
  • 色イエロー(1)
  • 色オレンジ(1)
  • 色クリア(5)
  • 色グリーン(1)
  • 色グレー(1)
  • 色ブラック(7)
  • 色ブルー(6)
  • 色ホワイト(4)
ホース長さ(m)
  • 5
  • 10(8)
  • 20(12)
  • 50(2)
  • 100(10)
  • 150(1)
  • 200(2)
  • 400(1)
  • 500(2)
特性
  • 柔軟(3)
  • 耐圧(1)
  • 耐水(1)
  • 耐油(1)
内径(Φmm)
  • 2.5(7)
  • 4(7)
  • 5(6)
  • 6(1)
  • 6.5(5)
  • 7.5(1)
  • 8(6)
  • 9(1)
  • 10(1)
使用流体
  • 圧縮空気(2)
  • 水(5)
  • 油(1)
  • 空気(5)
圧縮空気・水・油・空気
材質
  • 樹脂(7)
樹脂
最高使用圧力(MPa)
  • 0.8(5)
  • 1(1)
  • 2(1)
  • 3(1)
  • 3.3(1)
0.8・1・2・3・3.3
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • SMC(3)
  • PISCO(ピスコ)(1)
  • 千代田通商(1)
  • SK11(1)
モノタロウ・SMC・PISCO(ピスコ)・千代田通商・SK11
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「SMC TU1065」の検索結果

7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ポリウレタンチューブ SMC

    ポリウレタンチューブ

    SMC(10件のレビュー)
    ¥399~税込¥439~
    1本(5m)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    一般空気圧配管用 柔軟
  • ポリウレタンチューブ モノタロウ

    ポリウレタンチューブ

    モノタロウ(75件のレビュー)
    ¥179~税込¥197~
    1巻
    当日出荷
    柔軟性に優れているポリウレタンチューブです。
    用途一般空気圧配管に。材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)-20~70最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気特性耐圧、耐油
  • ポリウレタンチューブ(5m) PISCO(ピスコ)

    ポリウレタンチューブ(5m)

    PISCO(ピスコ)(70件のレビュー)
    ¥309~税込¥340~
    1巻
    当日出荷
    柔軟性に優れ、小さな曲げ半径の使用が可能。 カットマークを約500mm間隔で表示。 用途別に色分けすることや機器と同色で配管することが可能。
    長さ(m)5最高使用圧力(MPa)0.8(20℃ 65%RH時)使用温度範囲(℃)-15~60(不凍)使用流体空気、水チューブ全長(m)5材質(チューブ)ポリウレタン使用真空圧力(kPa)-100特性柔軟性
  • ナイロンチューブ SMC

    ナイロンチューブ

    SMC(16件のレビュー)
    ¥529~税込¥582~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    用途一般空気配管用
  • ポリウレタンチューブ(PU) SK11

    ポリウレタンチューブ(PU)

    SK11
    ¥2,398税込¥2,638
    1巻
    当日出荷から4日以内出荷
    国内シェアーNO.1のSMC社製のチューブを採用しており、安心してご使用いただけます。エアー用固定配管、機器配管、簡易配管に向いています。エアー配管に最適なポリウレタン樹脂製です。
    用途空圧工具・空圧機器専用ポリウレタンチューブ。最高使用圧力(MPa)0.8使用温度(℃)-5~60材質ポリウレタン樹脂使用流体空気適合管継手ワンタッチ管継手
  • ポリウレタンチューブ(切売り) SMC

    ポリウレタンチューブ(切売り)

    SMC
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1本(5m)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    SMC ポリウレタンチューブを、5m/10mでの切売り対応。
    用途一般空気圧配管用材質ポリウレタン使用流体空気・水RoHS指令(10物質対応)対応
  • タッチチューブTEシリーズ(耐水性ポリウレタンチューブ) 千代田通商

    タッチチューブTEシリーズ(耐水性ポリウレタンチューブ)

    千代田通商(23件のレビュー)
    ¥389~税込¥428~
    1巻
    当日出荷
    ●耐水性ポリウレタンチューブ エア、工業用水問わず配管・水廻り設備部材可能 ●折れにくく柔軟 柔軟性に優れ、非常に小さい曲げ半径 ●優れた耐油性 工場内エア配管に最適 ●抜群の耐摩耗性 機械的強度、特に耐摩耗性に優れ、設備配管、ロボット配管に最適 ●優れた外径精度 外径精度は型式表を参照ください ●カットマークや型式表示 1m感覚でカットマークを印字し、切断作業や在庫管理に最適
    最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8、(水)0.3使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60、(水)0~40材質(本体)ポリウレタン最高真空圧力-100kPa破壊圧力(MPa)3使用流体圧縮空気・水使用真空圧力(kPa)-100特性耐水
smc tu0805特集