カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(22)
絞り込み

「SMC VFS 3210」の検索結果

関連キーワード
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
V Series(VFS3210) SMCV Series(VFS3210)SMC
449税込494特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
切換方式2位置ダブルポート数5使用流体空気
メタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS3000 Series SMCメタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS3000 SeriesSMC
13,980税込15,378
1個
当日出荷から11日以内出荷
主弁構造がメタルシール。 豊富なサイズバリエーション。 中・大型シリンダ駆動用。 豊富なマニホールドオプション。 制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5
ポート数5使用流体空気切換方式2位置ダブル周囲温度および使用流体温度(℃)-10~60
5ポートソレノイドバルブ VFS3000シリーズ VFS3210 SMC5ポートソレノイドバルブ VFS3000シリーズ VFS3210SMC
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷
切換方式2位置ダブルポート数5使用流体空気
メタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS3000 Series SMCメタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS3000 SeriesSMC
13,980税込15,378
1個
当日出荷から15日以内出荷
・主弁構造がメタルシール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・豊富なマニホールドオプション。 ・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) ・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5
リード線取出方法プラグインコンジットターミナル切換方式2位置ダブルポート数5
メタルシール:5ポートパイロット形 VFS4000 Series SMCメタルシール:5ポートパイロット形 VFS4000 SeriesSMC
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
・主弁構造がメタルシール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・豊富なマニホールドオプション。 ・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) ・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5
ポート数5切換方式3位置クローズドセンタリード線取出方法プラグインコンジットターミナル
メタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS3000 Series SMCメタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS3000 SeriesSMC
9,998税込10,998
1個
当日出荷から11日以内出荷
主弁構造がメタルシール。 豊富なサイズバリエーション。 中・大型シリンダ駆動用。 豊富なマニホールドオプション。 制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5
ポート数5切換方式2位置シングルリード線取出方法プラグインコンジットターミナル周囲温度および使用流体温度(℃)-10~60
5ポートソレノイドバルブ VFS3000シリーズ VFS3210R SMC5ポートソレノイドバルブ VFS3000シリーズ VFS3210RSMC
21,980税込24,178
1個
9日以内出荷
コイル定格電圧(V)DC24リード線取出方法(D) DIN形ターミナル切換方式2位置ダブルポート数5管接続口径G3/8ボディオプション(0) 標準ねじの種類G使用流体空気配管(-) 横配管ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(R) 外部パイロット手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 (フラッシュ形)CE-対応品(Q) CE対応シンボル(2) 2位置ダブル
メタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS1000 Series SMCメタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS1000 SeriesSMC
7,698税込8,468特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
主弁構造がメタルシール。 豊富なサイズバリエーション。 中・大型シリンダ駆動用。 豊富なマニホールドオプション。 制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5
切換方式2位置シングルポート数5使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0使用流体空気、不活性ガスボディ形式パイロット個別排気流量特性Cv{1→4/2(P→A/B)}0.38
メタルシール:5ポートパイロット形 VFS4000 Series SMCメタルシール:5ポートパイロット形 VFS4000 SeriesSMC
12,980税込14,278
1個
当日出荷から15日以内出荷
主弁構造がメタルシール。 豊富なサイズバリエーション。 中・大型シリンダ駆動用。 豊富なマニホールドオプション。 制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5
ポート数5切換方式2位置シングル
VFS3_1_VALVE - ノンプラグタイプ(VFS3210R) SMCVFS3_1_VALVE - ノンプラグタイプ(VFS3210R)SMC
16,980税込18,678
1個
9日以内出荷
リード線取出方法(D) DIN形ターミナル切換方式2位置ダブルポート数5管接続口径サブプレートなし使用流体空気パイロット方式(R) 外部パイロットCE-対応品(-) なしシンボル(2) 2位置ダブル
メタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS3000 Series SMCメタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS3000 SeriesSMC(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から11日以内出荷
主弁構造がメタルシール。 豊富なサイズバリエーション。 中・大型シリンダ駆動用。 豊富なマニホールドオプション。 制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5
ポート数5使用流体空気、不活性ガス定格電圧AC200(50/60Hz)切換方式2位置シングル使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0ボディ形式パイロット個別排気
メタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS3000 Series SMCメタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS3000 SeriesSMC
9,298税込10,228特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
・主弁構造がメタルシール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・豊富なマニホールドオプション。 ・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) ・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5
切換方式2位置シングルポート数5
5ポートソレノイドバルブ SMC5ポートソレノイドバルブSMC
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
・主弁構造がメタルシール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・豊富なマニホールドオプション。 ・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) ・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5
ポート数5切換方式2位置ダブル使用流体空気
30 Series(30-VFS) SMC30 Series(30-VFS)SMC
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷から14日以内出荷
ポート数5使用流体空気
V Series(VFS3410) SMCV Series(VFS3410)SMC
15,980税込17,578
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
切換方式3位置エキゾーストセンタポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ VFS3000シリーズ VFS3130 SMC5ポートソレノイドバルブ VFS3000シリーズ VFS3130SMC
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
V Series(VFS4300) SMCV Series(VFS4300)SMC
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
切換方式3位置クローズドセンタポート数5使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットシンボル(3) 3位置クローズドセンタ
V Series(VFS3200) SMCV Series(VFS3200)SMC
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
切換方式2位置ダブルポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ VFS4000シリーズ VFS4300 SMC5ポートソレノイドバルブ VFS4000シリーズ VFS4300SMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
切換方式3位置クローズドセンタポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ VFS3000シリーズ VFS3200 SMC5ポートソレノイドバルブ VFS3000シリーズ VFS3200SMC
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
ポート数5切換方式2位置ダブル使用流体空気
関連キーワード
方向制御機器カテゴリ
関連カテゴリ