カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(28)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「SMC VXP2150」の検索結果

関連キーワード
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXP2150~) SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXP2150~)SMC
12,980税込14,278特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
・豊富な組合せバリエーション。 幅広い流体の制御が可能。 ボディ材質(ブラス/ BC6、SUS)、シール材質(NBR、PTFE、EPDM、FKM)ソレノイドコイル種別(B種、H種)など、 目的に応じて組合せを自由に選択できます。 ・分解、組付は短時間でOK。 ・ねじ、フランジ取付の選択が可能。
ポート数2使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
V Series(VXP2150) SMCV Series(VXP2150)SMC
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
ポート数2使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXPシリーズ VXP2150S SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXPシリーズ VXP2150SSMC
15,980税込17,578
1個
11日以内出荷から13日以内出荷
ポート数2使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXPシリーズ VXP2150 SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXPシリーズ VXP2150SMC
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
ポート数2使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXPシリーズ VXP2150E SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXPシリーズ VXP2150ESMC
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
ポート数2管接続口径Rc3/4定格電圧(V)AC220(50/60Hz)ねじの種類Rc使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
パイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXP2140S-0~) SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXP2140S-0~)SMC(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から11日以内出荷
・豊富な組合せバリエーション。 幅広い流体の制御が可能。 ボディ材質(ブラス/ BC6、SUS)、シール材質(NBR、PTFE、EPDM、FKM)ソレノイドコイル種別(B種、H種)など、 目的に応じて組合せを自由に選択できます。 ・分解、組付は短時間でOK。 ・ねじ、フランジ取付の選択が可能。
ポート数2使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXP21 SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXP21SMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・豊富な組合せバリエーション。 幅広い流体の制御が可能。 ボディ材質(ブラス/ BC6、SUS)、シール材質(NBR、PTFE、EPDM、FKM) ソレノイドコイル種別(B種、H種)など、目的に応じて組合せを自由に選択できます。 ・分解、組付は短時間でOK。 ・ねじフランジ(32A~50A)、フランジ取付の選択が可能。
ポート数2使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
パイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXP2272~) SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXP2272~)SMC
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
・豊富な組合せバリエーション。 幅広い流体の制御が可能。 ボディ材質(ブラス/ BC6、SUS)、シール材質(NBR、PTFE、EPDM、FKM)ソレノイドコイル種別(B種、H種)など、 目的に応じて組合せを自由に選択できます。 ・分解、組付は短時間でOK。 ・ねじ、フランジ取付の選択が可能。
ポート数2使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXPシリーズ VXP2150C SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXPシリーズ VXP2150CSMC
15,980税込17,578
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
ポート数2使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXPシリーズ VXP2150T SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXPシリーズ VXP2150TSMC
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷
ポート数2管接続口径Rc3/4定格電圧(V)DC24ねじの種類Rc使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXPシリーズ VXP2150H SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXPシリーズ VXP2150HSMC
33,980税込37,378
1個
9日以内出荷
ポート数2管接続口径Rc3/4ねじの種類Rc使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXPシリーズ VXP2150G SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXPシリーズ VXP2150GSMC
31,980税込35,178
1個
9日以内出荷
ポート数2使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXPシリーズ VXP2150A SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXPシリーズ VXP2150ASMC
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷
ポート数2管接続口径Rc3/4定格電圧(V)AC200(50/60Hz)ねじの種類Rc使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
パイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXP2130S-0~) SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXP2130S-0~)SMC(1件のレビュー)
8,898税込9,788
1個
9日以内出荷から18日以内出荷
・豊富な組合せバリエーション。 幅広い流体の制御が可能。 ボディ材質(ブラス/ BC6、SUS)、シール材質(NBR、PTFE、EPDM、FKM)ソレノイドコイル種別(B種、H種)など、 目的に応じて組合せを自由に選択できます。 ・分解、組付は短時間でOK。 ・ねじ、フランジ取付の選択が可能。
ポート数2使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXPシリーズ VXP2150Q SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXPシリーズ VXP2150QSMC
32,980税込36,278
1個
9日以内出荷
ポート数2管接続口径NPTF3/4定格電圧(V)AC200(50/60Hz)ねじの種類NPTF使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXPシリーズ VXP2150K SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXPシリーズ VXP2150KSMC
32,980税込36,278
1個
9日以内出荷
ポート数2使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXPシリーズ VXP2150J SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXPシリーズ VXP2150JSMC
32,980税込36,278
1個
9日以内出荷
ポート数2管接続口径NPT3/4定格電圧(V)DC24ねじの種類NPT使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
直動形2ポートソレノイドバルブ  VX230 SMC直動形2ポートソレノイドバルブ VX230SMC(4件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷から32日以内出荷
流量20%UP(サイズ1の場合) 高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) 質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23
使用流体空気
パイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXP2140-0~) SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXP2140-0~)SMC
11,980税込13,178
1個
11日以内出荷から15日以内出荷
・豊富な組合せバリエーション。 幅広い流体の制御が可能。 ボディ材質(ブラス/ BC6、SUS)、シール材質(NBR、PTFE、EPDM、FKM)ソレノイドコイル種別(B種、H種)など、 目的に応じて組合せを自由に選択できます。 ・分解、組付は短時間でOK。 ・ねじ、フランジ取付の選択が可能。
ポート数2使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23シリーズ SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23シリーズSMC
36,980税込40,678
1個
9日以内出荷
使用流体水(一般)、タービン油定格電圧(V)AC100(50/60Hz)リード線取出方法DIN形ターミナルボディサイズ40A消費電力(W)AC(50/60Hz):11/9.5(励磁)材質(シール)PTFE弁形式/ボディ形状通電時開形(N.C.)/単体オリフィス径(Φmm)40寸法E(mm)54.5温度上昇65℃/60℃(50/60Hz)周囲温度-10℃(MIN)/60℃(MAX)寸法M(mm)95寸法N(mm)62絶縁種別B種寸法Q(mm)50材質(ボディ)BC6最高作動圧力差(MPa)水:1.0油:0.7皮相電力(VA)起動(50/60Hz):50/45励磁(50/60Hz):21/17電磁弁オプションC最低作動圧力差(MPa)0.03最高システム圧力(MPa)1.5使用流体温度(℃)水:1(MIN)/60(MAX)油-5(MIN[50cSt以下])/60(MAX)流量特性(Av×10-6m2)740
直動形2ポートソレノイドバルブ  VX210 SMC直動形2ポートソレノイドバルブ VX210SMC(5件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から16日以内出荷
空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可) 流量20%UP(サイズ1の場合) 高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) 質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23
使用流体空気
V Series(VXP2140) SMCV Series(VXP2140)SMC
11,980税込13,178
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
ポート数2使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXP23 SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXP23SMC
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
・豊富な組合せバリエーション。 幅広い流体の制御が可能。 ボディ材質(ブラス/ BC6、SUS)、シール材質(NBR、PTFE、EPDM、FKM) ソレノイドコイル種別(B種、H種)など、目的に応じて組合せを自由に選択できます。 ・分解、組付は短時間でOK。 ・ねじフランジ(32A~50A)、フランジ取付の選択が可能。
ポート数2使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
5ポートソレノイドバルブ SMC5ポートソレノイドバルブSMC
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
・主弁構造がメタルシール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・豊富なマニホールドオプション。 ・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) ・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5
切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXPシリーズ VXP2382 SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXPシリーズ VXP2382SMC
32,980税込36,278
1個
9日以内出荷
ポート数2使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
V Series(VXP2130) SMCV Series(VXP2130)SMC
8,798税込9,678
1個
9日以内出荷
ポート数2使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXPシリーズ VXP2260S SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXPシリーズ VXP2260SSMC
19,980税込21,978
1個
11日以内出荷
ポート数2管接続口径NPT1定格電圧(V)AC220(50/60Hz)ねじの種類NPT使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
パイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXP2130K-0~) SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXP2130K-0~)SMC
11,980税込13,178
1個
11日以内出荷
・豊富な組合せバリエーション。 幅広い流体の制御が可能。 ボディ材質(ブラス/ BC6、SUS)、シール材質(NBR、PTFE、EPDM、FKM)ソレノイドコイル種別(B種、H種)など、 目的に応じて組合せを自由に選択できます。 ・分解、組付は短時間でOK。 ・ねじ、フランジ取付の選択が可能。
ポート数2使用流体空気・ガス・蒸気・水・油