カテゴリ

  • メカニカル部品(15)
  • バイク部品(6)
  • 制御機器(5)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 安全保護具(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 防災用品(1)
  • マスク(1)
  • 切削工具(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「SMK2」の検索結果

関連キーワード
45件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
角フランジ形スライドブッシュ(SMK形) NB(日本ベアリング)角フランジ形スライドブッシュ(SMK形)NB(日本ベアリング)
2,403税込2,643
1個
翌日出荷から41日以内出荷
ボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。円筒形状の外筒には保持器が組み込まれており、その案内部はボールが滑らかに循環できるよう精密に設計・製造されています。丸軸を案内に使用しているため、空間を有効に利用できると同時に、コンパクトな機構設計を可能にします。搬送装置や食品機械・半導体製造装置など多くの産業分野で活躍するNBスライドブッシュは、今や【直線運動のスタンダードパーツ】として、多くのお客様のご支持をいただいています。スチール製のシングルタイプで、外筒の中に保持器が挿入されおり、サイドリングを装着しているSM形の角フランジ形です。
形状角フランジ形仕様標準仕様材質スチールシール
SMK-W スライドブッシュ(ダブル・角フランジ形) NB(日本ベアリング)SMK-W スライドブッシュ(ダブル・角フランジ形)NB(日本ベアリング)
3,855税込4,241
1個
当日出荷から101日以内出荷
超低速シンクロナスモーター オリエンタルモーター超低速シンクロナスモーターオリエンタルモーター(4件のレビュー)
8,398税込9,238
1台
当日出荷から16日以内出荷
低速・同期回転 連続定格コンデンサランモーター 優れた起動・停止・反転特性 位置決めにも応用できます。 巻下げ運転が可能。 負荷を保持することもできます。
種類インダクションモーター/シンクロナスモーター極数4
マチ付革製釘袋BLホルダーH SK11マチ付革製釘袋BLホルダーHSK11
3,298税込3,628
1個
当日出荷
床皮と合成皮革で耐久性抜群です。サイドホルダー付きで、ハンマー、ラチェットの収納に便利です。
用途釘、ビス、道工具類の収納、携帯。材質床皮、ポリエステル仕様ヨレ防止ボード補強付
角フランジ形スライドブッシュ(SMK形) NB(日本ベアリング)角フランジ形スライドブッシュ(SMK形)NB(日本ベアリング)
1,954税込2,149
1個
翌日出荷から81日以内出荷
ボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。円筒形状の外筒には保持器が組み込まれており、その案内部はボールが滑らかに循環できるよう精密に設計・製造されています。丸軸を案内に使用しているため、空間を有効に利用できると同時に、コンパクトな機構設計を可能にします。搬送装置や食品機械・半導体製造装置など多くの産業分野で活躍するNBスライドブッシュは、今や【直線運動のスタンダードパーツ】として、多くのお客様のご支持をいただいています。スチール製のシングルタイプで、外筒の中に保持器が挿入されおり、サイドリングを装着しているSM形の角フランジ形です。
形状角フランジ形仕様標準仕様材質樹脂シール
抗菌マスクケース 三商抗菌マスクケース三商
289税込318
1個
5日以内出荷
マスクの持ち歩きや一時的に外す際に便利な抗菌マスクケースです。ポケット中央に折り筋、背にマチがあり、折り癖の付いたマスクも収納できます。ポリウレタン製や布製等の立体マスクにも対応。開くと折り畳まれたポケットがフワッと立ち上がるので、マスクの出し入れがスムーズに行えます。スタンドのように立てることができる為、外したマスクの一時保管に便利。
材質PP厚さ(mm)0.2寸法(幅W×高さH)(mm)畳んだ時のサイズ:110×160
角フランジ形スライドブッシュ(SMK形) NB(日本ベアリング)角フランジ形スライドブッシュ(SMK形)NB(日本ベアリング)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から翌日出荷
ボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。円筒形状の外筒には保持器が組み込まれており、その案内部はボールが滑らかに循環できるよう精密に設計・製造されています。丸軸を案内に使用しているため、空間を有効に利用できると同時に、コンパクトな機構設計を可能にします。搬送装置や食品機械・半導体製造装置など多くの産業分野で活躍するNBスライドブッシュは、今や【直線運動のスタンダードパーツ】として、多くのお客様のご支持をいただいています。スチール製のシングルタイプで、外筒の中に保持器が挿入されおり、サイドリングを装着しているSM形の角フランジ形です。
形状角フランジ形仕様標準仕様材質スチールシール両側シール
超硬スーパーミニキーシードカッター EIKO(栄工舎)超硬スーパーミニキーシードカッターEIKO(栄工舎)
13,980税込15,378
1本
当日出荷から翌々日出荷
超硬のミニキーシードカッター
用途スクエア溝加工材質超硬 超微粒子表面処理ノンコート外径公差(mm)0/-0.05公差(mm)【刃厚】0/-0.035
スライドブッシュ(ダブル・センター角フランジ形 SMKC) NB(日本ベアリング)スライドブッシュ(ダブル・センター角フランジ形 SMKC)NB(日本ベアリング)
2,077税込2,285
1個
当日出荷から121日以内出荷
角フランジ形スライドブッシュ(SMK形) NB(日本ベアリング)角フランジ形スライドブッシュ(SMK形)NB(日本ベアリング)(1件のレビュー)
1,769税込1,946
1個
当日出荷から41日以内出荷
ボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。円筒形状の外筒には保持器が組み込まれており、その案内部はボールが滑らかに循環できるよう精密に設計・製造されています。丸軸を案内に使用しているため、空間を有効に利用できると同時に、コンパクトな機構設計を可能にします。搬送装置や食品機械・半導体製造装置など多くの産業分野で活躍するNBスライドブッシュは、今や【直線運動のスタンダードパーツ】として、多くのお客様のご支持をいただいています。スチール製のシングルタイプで、外筒の中に保持器が挿入されおり、サイドリングを装着しているSM形の角フランジ形です。
SMK-E スライドブッシュ(シングル・角フランジ形・インロー付) NB(日本ベアリング)SMK-E スライドブッシュ(シングル・角フランジ形・インロー付)NB(日本ベアリング)
2,218税込2,440特価
1個
当日出荷から56日以内出荷
W背金ステン目地仕上鏝 宮谷製作所W背金ステン目地仕上鏝宮谷製作所
1,098税込1,208
1本
3日以内出荷
しなりがあり使いやすくなっている薄塗鏝!カシメ式で鏝部と首の接着が強力で取れにくいWカシメ採用!仕上げ作業はもちろん、扱いやすいのでDIYなどでも活躍します。ステンレスで錆びにくく手入れも簡単!丸柄仕様タイプです。
用途目地などの仕上げ作業に板厚(mm)0.7丈(mm)120
非常用トイレ シムレット 20回分セット 後藤非常用トイレ シムレット 20回分セット後藤
3,698税込4,068
1個
7日以内出荷
サッと固まり!スッと消臭!災害時、緊急時など水が使えない時でもトイレができる排泄後、サッとふりかけるだけで、スグに固まります約1時間後には臭いを特殊な活性炭が吸着トイレ難民にならないように備えましょう
用途地震などの災害時、万が一、送電や水道がストップしたら困ってしまうのがトイレです。防災のための備えとして、避難用具や食料品などは思いついても、排泄のことまで考えて備える人は少ないようです。しかし、実際にはライフラインがストップすると、トイレでの排泄はできなくなってしまいます。実際、東日本大震災では、トイレ難民が約82万人も出ました(中央防災会議の専門調査会調べ)。そんな時でも排泄ができるよう作られたのが「シムレット(R)」です。排泄物を固めてしまうのはもちろんのこと、イヤな悪臭を特殊な活性炭(ヤシガラ活性炭)を配合することで臭いも抑えることができ、抗菌剤も配合しているので安心して非常時でもトイレが使用できます。※保管可能期間/未開封状態で約10年 ※ご準備の目安/お一人、1日7~8回の排泄が標準です。7日分の備蓄を目安にご準備ください。 ※使わない時は、直射日光が当たる場所や高温になる場所を避け、幼児の手の届かない所に保管してください。 ※凝固剤は食べられません。 ※凝固剤を直接、洋式便所に入れないでください。つまる原因になります。 ※ご使用後、肌に直接触れないようにしてください。 ※ご使用後は、各自治体の処分方法に従ってください。セット内容凝固剤×20個、トイレ袋×20枚、廃棄用袋×2枚材質抗菌吸水ポリマー、高機能活性炭内容量(g)7寸法(cm)【トイレ袋】65×60【廃棄用袋】65×80保存期間(年)10
SMK-G-L スライドブッシュ(ロング・角フランジ形) NB(日本ベアリング)SMK-G-L スライドブッシュ(ロング・角フランジ形)NB(日本ベアリング)
2,728税込3,001
1個
翌日出荷から61日以内出荷
SMK-W-E スライドブッシュ(ダブル・角フランジ形・インロー付) NB(日本ベアリング)SMK-W-E スライドブッシュ(ダブル・角フランジ形・インロー付)NB(日本ベアリング)
4,497税込4,947
1個
翌日出荷から121日以内出荷
センサブラケット MKシャフト 岩田製作所センサブラケット MKシャフト岩田製作所
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
スライドブッシュ NB(日本ベアリング)スライドブッシュNB(日本ベアリング)
6,539税込7,193
1個
当日出荷から61日以内出荷
超低速シンクロナスモーター SMKシリーズ オリエンタルモーター超低速シンクロナスモーター SMKシリーズオリエンタルモーター
8,898税込9,788
1台
7日以内出荷から14日以内出荷
種類インダクションモーター/シンクロナスモーター保護方式インピーダンスプロテクト時間定格連続
シェードコントロールSC-02(SMK) パール(PEARL)シェードコントロールSC-02(SMK)パール(PEARL)
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷
シェードコントロールは簡単装着+軽量アルミクリップ+UVカット率99%です。左右56ミリ+天地38ミリ 可視光線透過率20.1%
ナイソー SMK イナバナイソー SMKイナバ
259,800税込285,780
1台
11日以内出荷
安心の断熱・耐久効果で身近な物を大切に守ります。 内壁は断熱効果の高い不燃板「認定番号Qm-9817 」の素材=ロックウール板厚さ15mmを使用(規制対象外)、表面は新採用のクロス柄オレフィンシートで化粧してあります。 天井材は断熱効果に優れた硬質発泡ポリウレタンフォーム厚さ20mm(規制対象外)の表面をクロス柄のシートで化粧した素材を採用。 鍵がなくても仮ロックできる操作性に優れたシリンダー錠採用。鍵は上下のないリバーシブルキー、仮ロックは内側から解除可能です。
扉形式引き戸
ナイソー SMK-GM イナバナイソー SMK-GMイナバ
339,800税込373,780
1台
11日以内出荷
SmK-Gmタイプはドアと前面のGm用窓ガラス付き仕様です。 安心の断熱・耐久効果で身近な物を大切に守ります。 内壁は断熱効果の高い不燃板「認定番号Qm-9817 」の素材=ロックウール板厚さ15mmを使用(規制対象外)、表面は新採用のクロス柄オレフィンシートで化粧してあります。 天井材は断熱効果に優れた硬質発泡ポリウレタンフォーム厚さ20mm(規制対象外)の表面をクロス柄のシートで化粧した素材を採用。 鍵がなくても仮ロックできる操作性に優れたシリンダー錠採用。鍵は上下のないリバーシブルキー、仮ロックは内側から解除可能です。
扉形式ドア
ボールバルブ片ナット 黄銅 埋設不可 S2VSMKシリーズ ミヤコボールバルブ片ナット 黄銅 埋設不可 S2VSMKシリーズミヤコ
3,298税込3,628
1個
8日以内出荷
着脱式ハンドル採用で、配管や保温工事あるいはメンテナンス等の作業が簡単です。ロングハンドル用アダプタがあるので用途に応じて使い分けができます。浄水器、食器洗い器等の給水接続に便利です。回転ナット式で接続が容易にできます。シートパッキンがフッ素樹脂製で長期間のバルブ開閉時でもゲートバルブのようなシート面の固着がなくスムーズな開閉が可能です。《ご注意》全開、全閉でご使用ください。弁を中開で使用すると、弁とシート間で流体速度が上がりシート面が摩耗し閉止時に漏れが生じることがあります。
仕様●最高使用圧力(水・温水):0.98MPa●使用温度範囲:0℃~95℃●材質:黄銅製クロームメッキ
温度センサー アズワン温度センサーアズワン
24,980税込27,478
1個
12日以内出荷から33日以内出荷
リード線(m)2
海水用水中ポンプ ポンディ SK-62510-AAA-2 部品 工進海水用水中ポンプ ポンディ SK-62510-AAA-2 部品工進
539税込593
1個
4日以内出荷
海水用水中ポンプ ポンディ SK-62510-AAA-2 部品
用途部品の交換に関連資料(0.18MB)
スライドブッシュ ロング・角フランジ形 SMK-G-L SMK25G-LUU-SK NB(日本ベアリング)スライドブッシュ ロング・角フランジ形 SMK-G-L SMK25G-LUU-SKNB(日本ベアリング)
6,783税込7,461
1個
15日以内出荷
・NBスライドブッシュはボールの転がり運動を利用した直動案内機構です。・簡単な機構で低摩擦の直線運動が得られるため、搬送装置、食品機械・半導体製造装置など多岐にわたって使用されます。・NBスライドブッシュは円筒形状の外筒に保持器が組み込まれ、保持器の案内部はボールが滑らかに循環できるように設計・製作されており、滑らかな直線運動を可能にしています。GMシリーズ・SM形と比べ、質量を50~30%低減しました。・ボールリターン部を全て樹脂で構成することにより、静音を実現しました。・低コスト時代の要求にもお応えして、よりスライドブッシュの用途を広げます。空間の有効利用でコンパクトな機構・NBスライドブッシュは丸軸を案内に使用しているので、空間が有効に利用でき、コンパクトな機構設計に適しています。・NBスライドブッシュには完全な互換性があり、シャフトとランダムに組合わせて使用可能です。低摩擦・搬送面は精密研削加工で滑らかに仕上がっており、ボールと転送面の接触面積が小さいことから、他の直線運動機構に比べて低摩擦を実現しております。
軸径(Φmm)25形状角フランジサイズ25材質(本体)スチール(無電解ニッケルめっき)シール種類:両側シール寸法L(mm)主要:83シリーズSMK-G-L寸法t(mm)主要:8寸法X(mm)主要:5.5寸法Z(mm)主要:5.1寸法Y(mm)主要:9寸法K(mm)主要:50主要寸法D(mm)・40・Df:62寸法P.C.D.(mm)主要:51ボール条列6材質(保持器)樹脂寸法dr(mm)主要:25
スライドブッシュ ロング・角フランジ形 SMK-G-L SMK20G-LUU-SK NB(日本ベアリング)スライドブッシュ ロング・角フランジ形 SMK-G-L SMK20G-LUU-SKNB(日本ベアリング)
4,627税込5,090
1個
15日以内出荷
・NBスライドブッシュはボールの転がり運動を利用した直動案内機構です。・簡単な機構で低摩擦の直線運動が得られるため、搬送装置、食品機械・半導体製造装置など多岐にわたって使用されます。・NBスライドブッシュは円筒形状の外筒に保持器が組み込まれ、保持器の案内部はボールが滑らかに循環できるように設計・製作されており、滑らかな直線運動を可能にしています。GMシリーズ・SM形と比べ、質量を50~30%低減しました。・ボールリターン部を全て樹脂で構成することにより、静音を実現しました。・低コスト時代の要求にもお応えして、よりスライドブッシュの用途を広げます。空間の有効利用でコンパクトな機構・NBスライドブッシュは丸軸を案内に使用しているので、空間が有効に利用でき、コンパクトな機構設計に適しています。・NBスライドブッシュには完全な互換性があり、シャフトとランダムに組合わせて使用可能です。低摩擦・搬送面は精密研削加工で滑らかに仕上がっており、ボールと転送面の接触面積が小さいことから、他の直線運動機構に比べて低摩擦を実現しております。
軸径(Φmm)20形状角フランジサイズ20材質(本体)スチール(無電解ニッケルめっき)シール種類:両側シール寸法L(mm)主要:59シリーズSMK-G-L寸法t(mm)主要:8寸法X(mm)主要:5.5寸法Z(mm)主要:5.1寸法Y(mm)主要:9寸法K(mm)主要:42主要寸法D(mm)・32・Df:54寸法P.C.D.(mm)主要:43ボール条列5材質(保持器)樹脂寸法dr(mm)主要:20
マグネット温度センサー K熱電対 校正証明書付 IPSM-K-250シリーズ アズワンマグネット温度センサー K熱電対 校正証明書付 IPSM-K-250シリーズアズワン
38,900税込42,790
1台
18日以内出荷
先端がマグネットになっており、容易に鉄板等に取り付けが可能です。
校正証明書一般校正
マグネット温度センサー K熱電対 英語版校正証明書付 IPSM-K-250シリーズ アズワンマグネット温度センサー K熱電対 英語版校正証明書付 IPSM-K-250シリーズアズワン
41,400税込45,540
1台
18日以内出荷
先端がマグネットになっており、容易に鉄板等に取り付けが可能です。
校正証明書一般校正(英語)
マグネット温度センサー K熱電対 中国語版校正証明書付 IPSM-K-250シリーズ アズワンマグネット温度センサー K熱電対 中国語版校正証明書付 IPSM-K-250シリーズアズワン
41,400税込45,540
1台
18日以内出荷
先端がマグネットになっており、容易に鉄板等に取り付けが可能です。
校正証明書一般校正(中国語)
トレビーノ カセッティ MK206SMX TORAY(東レ)トレビーノ カセッティ MK206SMXTORAY(東レ)
8,898税込9,788
1個
当日出荷
時短・高除去カートリッジ搭載。料理がはかどる「時短浄水」モデル。 デジタルサインは浄水の総使用量を計測し表示しております。カートリッジ交換の目安としてご使用ください。 外して洗えるキャップ。簡単に外して洗えるのでいつも清潔。
付属品コイン型リチウム電池 CR2032 ・カートリッジ・アダプタセット(オプション部品除く)×各1材質ポリアセタール、ABS樹脂質量(g)348(満水時)タイプ蛇口直結型寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)95×144×98使用電池コイン型リチウム電池CR2032×1個浄水能力遊離残留塩素、濁り、総トリハロメタン、溶解性鉛、2-MIB(カビ臭)、CAT(農薬)、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、クロロホルム、ブロモジクロロメタン、ジブロモクロロメタン、ブロモホルムろ過材の種類活性炭、中空糸膜(ポリスルホン)、イオン交換体アズワン品番65-0460-80適用可能カートリッジMKC.SMX
ESMG500ELL102MK25S 日本ケミコンESMG500ELL102MK25S日本ケミコン
989税込1,088
1袋(5個)
翌々日出荷
寸法(mm)12.5(Dia.)×25電圧50Vdc直径(Φmm)12.5高さ(mm)25シリーズSMG寿命2000h許容差±20%漏れ電流(μA)4RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホールテクノロジー電解リップル電流(A)1.34静電容量(μF)1000最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-40リード間隔(mm)5
ESMG100ELL472MK25S 日本ケミコンESMG100ELL472MK25S日本ケミコン
1,498税込1,648
1袋(5個)
翌々日出荷
寸法(mm)12.5(Dia.)×25電圧10Vdc直径(Φmm)12.5高さ(mm)25シリーズSMG寿命2000hRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホールテクノロジー電解静電容量(μF)4700最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-40
ESMG350ELL102MK20S 日本ケミコンESMG350ELL102MK20S日本ケミコン
1,098税込1,208
1袋(5個)
翌々日出荷
寸法(mm)12.5(Dia.)×20電圧35Vdc直径(Φmm)12.5高さ(mm)20シリーズSMG寿命2000h許容差±20%漏れ電流(μA)4RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホールテクノロジー電解リップル電流(A)1.145静電容量(μF)1000最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-40リード間隔(mm)5
ESMG250ELL222MK25S 日本ケミコンESMG250ELL222MK25S日本ケミコン
1,498税込1,648
1袋(5個)
翌々日出荷
寸法(mm)12.5(Dia.)×25電圧25Vdc直径(Φmm)12.5高さ(mm)25シリーズSMG寿命2000h許容差±20%漏れ電流(μA)4RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホールテクノロジー電解リップル電流(A)1.54静電容量(μF)2200最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-40リード間隔(mm)5
ステンレス腰壁見切・立ち上げ見切 創建ステンレス腰壁見切・立ち上げ見切創建
8,698税込9,568
1本
3日以内出荷
長さ(m)2仕上ヘアーライン
モータ用取付金具 オリエンタルモーターモータ用取付金具オリエンタルモーター
2,598税込2,858
1台
7日以内出荷から12日以内出荷
材質アルミニウム合金タイプギヤードタイプ用
Drag Specialties LENS T/S FLHT SMK DOT | 12-0203-ML2D DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)Drag Specialties LENS T/S FLHT SMK DOT | 12-0203-ML2DDRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)
7,798税込8,578
1個
36日以内出荷
アドバンス 右片袖 中央引出し付(A3対応) コンセント対応タイプ L脚 オカムラ(岡村製作所)アドバンス 右片袖 中央引出し付(A3対応) コンセント対応タイプ L脚オカムラ(岡村製作所)
98,980税込108,878
1台
30日以内出荷
グリーン購入法適合
IXRACE BENELLI BN 752 S MK2 スリップオン マフラー MAD MAX(マッドマックス)IXRACE BENELLI BN 752 S MK2 スリップオン マフラーMAD MAX(マッドマックス)
54,980税込60,478
1セット
62日以内出荷
材質ステンレスAISI304長さ(mm)190形状コニカルショート質量(kg)0.9タイプ(マフラー) MK2適合車種BENELLI BN 752 Sコンプリートマットポリッシュ