カテゴリ
- 制御機器(119)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(43)
- 農業機械(24)
- 配管・水廻り設備部材(23)
- 切削工具(21)
- メカニカル部品(18)
- 機構部品(15)
- 保管用品(14)
- 測定用品(11)
- 住設機器(11)
- 自動車補修部品(11)
- 安全用品(10)
- 科学研究・開発用品(10)
- FA担当者のオススメ新商品(9)
- ねじ・ボルト・釘(7)
- 家電(7)
- 物流用品(5)
- 厨房用品(5)
- 空調・照明・電設資材(5)
- ポンプ・送風機・電熱機器(4)
- パソコン/周辺機器(4)
- オフィス家具(3)
- 建築金物(3)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
- 電気材料(2)
- 自動車純正部品(2)
- カー用品(2)
- 手袋(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 作業工具(2)
- バイク純正部品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 塗料(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 安全標識(1)
- 防犯用品(1)
- 整備工具・収納(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 研磨材(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(22)
- KHK(小原歯車工業)(6)
- KITO(キトー)(4)
- MICROCHIP(15)
- OSG(オーエスジー)(4)
- SICK(8)
- SMC(39)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(13)
- TELEMECANIQUE SENSORS(26)
- TOA(6)
- VISHAY(9)
- WURTH ELEKTRONIK(10)
- イマオコーポレーション(8)
- コフロック(8)
- サンコー(三甲)(19)
- サンドビック(4)
- タカチ電機工業(11)
- ライフ住器(7)
- 東洋バルヴ(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(100)
グリーンマーク認定(2)
グリーン購入法適合(3)
サービス分類
- 名入れ(10)
「SN25」の検索結果

ブレーキパッド
アドヴィックス(住友電工)(256件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1セット(4枚)当日出荷から18日以内出荷自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
NBシャフト 中実軸 軸受鋼
NB(日本ベアリング)(3件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1本当日出荷から31日以内出荷材料はSUJ2(高炭素クロム軸受鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。 熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。材質SUJ2形状中実
散水ジェットロングノズル
セフティー3(2件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷通常の水圧に比べて1.5倍の水圧で、頑固な土も一気に落とします。先端ノズルを取替でジェット・広角へ変更可能です。ノズルパターンは2パターンです。用途農機具の洗浄・洗車。仕様手元止水・通水レバー付、広角先端ノズル付、散水パターン:ジェット・広角材質アタッチメント:ABS樹脂全長(mm)780(アタッチメント・カップリング含)材質(本体)アルミ・亜鉛合金・銅適合チューブ(ホース)内外径(Φmm)12~15/20適合ホース外径(Φmm)20適合ホース内径(Φmm)12~15シャワー種類ジェット・広角
SKネットホース
三洋化成¥13,992~税込¥15,391~1巻当日出荷から3日以内出荷中間補強糸により破裂しにくい、流体が見えるクリアタイプの耐圧ホース。用途家庭用給水用具、家庭用散水用具、農業用散水用具として使用温度範囲(℃)0~60材質PVC、ポリエステル糸適合規格食品衛生法(厚生省告示178号)適合構造糸入り二重管ホース使用流体水脆化温度(℃)-50特性耐寒/耐圧/食衛適合/透明性材質(補強材)ポリエステル糸
鋼管用くい込み継手
世光ハイテック¥669税込¥7361個当日出荷から3日以内出荷一般油圧配管用の高圧用継手。ナットの締付により特殊熱処理したスリーブが管にくい込んで接続。接続部のねじ・寸法はJIS準拠
精密ニードルバルブ付流量計
コフロック(3件のレビュー)¥55,980税込¥61,5781台当日出荷から48日以内出荷本器は高精度フロート式流量計と、精密ニードルバルブを組合せ、微小流量の計測制御に最適の製品です用途機器組込み用に 半導体関連ガス機器に バイオ産業向けに最高使用温度(℃)60精度(%)±2F.S.接続口径(Rc)1/4目盛10:1(有効)精度±2%F.S.寸法E(mm)29バルブ有り材質(フロート)パイレックス供給圧力(MPa)0.1出口圧力(MPa)0ニードル位置下部
ドレッシングボトル スリム
HARIO¥1,398税込¥1,5381個当日出荷作って保存できる、ドレッシングボトル。用途密封性が高いので、材料を入れて、振ってドレッシングが作れます。耐熱ガラス製のボトルは食器洗い乾燥機・熱湯での洗浄ができます。切れの良い注ぎ口で液もれしにくく、収納しやすいスリムボトル形状です。材質ガラス/耐熱ガラス、フタ/PCT樹脂、注ぎ口/シリコーンゴム色ブラック食器洗浄機対応
マイクロシリンジ
伊藤製作所(シリンジ)¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から6日以内出荷シリンジ内面とプランジャーは精密な加工により、スムーズな摺動性と高度な気密性を確保しています。 ●種々のサイズ・形状の互換針が、簡単にネジで装着できます。PTFEシールが完全に気密を保持します
ステンレスサンデーブラケット
昭和コーポレーション¥5,998税込¥6,5981個当日出荷から4日以内出荷500×500サイズは、三角の空間部に持ち手が付く為、若干形状が異なります。用途水平横走り配管用三角型タイプのブラケットです。材質SUS304
ダイローブバリュー耐切創・耐薬品ニトリル手袋SN251 SN251シリーズ
ダイヤゴム¥2,998税込¥3,2981双翌々日出荷JIS T 8116:2005適合品。ガソリンや潤滑油等の油類、各種薬品類に強いニトリルゴム製です。手のひら部の厚さ1.7mm、破れにくく耐久性、物性強度に優れています。裏地に耐切創繊維を使用しており、高い耐切創性を有します(EN388:2016 レベルC)。手のひら部の特殊スベリ止め加工で、優れたグリップ力を発揮します。耐薬品性を調べる際は、ダイローブ耐透過性検索アプリ「ホゴスル」をご利用ください材質ニトリルゴム厚さ(mm)1.75(裏地含む)全長(mm)350入数(双)1裏地ナイロン、ポリエステル、ポリエチレン、ガラス繊維、その他機能耐油、耐薬品、耐久性、耐切創
NBシャフト SN(中実軸・軸受鋼)
NB(日本ベアリング)¥3,998~税込¥4,398~1本当日出荷から42日以内出荷材料はSUJ2(高炭素クロム軸受鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。 熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。タイプSN
超硬スクエアエンドミル 非鉄用 DLC 3刃 ショート形 AE-TS-N
OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1本当日出荷から4日以内出荷非鉄用DLC超硬エンドミルAE-TS-N・AE-TL-Nは、非鉄加工に適した標準仕様で耐溶着性や潤滑性が求められるアルミニウム合金などの非鉄金属に抜群の威力を発揮するDLC-SUPER HARDコーティングを採用しています。良好な切れ味を実現しバリを抑制することで優れた加工面品位を実現します。芯厚を大きくすることで剛性を高め、びびりを抑制します。DLCコーティング採用で、エアブローで加工しても高い耐溶着性を発揮します。用途銅合金・アルミ合金・プラスチックの加工に。材質超硬表面処理DLC-SUPER HARDコーティング
SUS製吐出口 SN
ショウエイ¥14,980税込¥16,4781個3日以内出荷から19日以内出荷浴槽やプールと配管を接続する部分に取りつける金物です。水を浴槽やプールから配管に流す吐出口としてご利用頂けます。耐蝕性、強度等が優れており、錆びにくいSUS製を使用しています。材質(本体)SUS304
パージ流量計 RK1600R
コフロック¥26,980税込¥29,6781個当日出荷から49日以内出荷圧力損失が少なく、高安定なローコスト流量計です。 小型化を実現しているため機器組込スペースを取りません。接続口径(Rc)1/8最高使用温度(℃)60精度(%)±5F.S.接続口径Rc1/8(標準) Rc1/4(オプション)等目盛10:1(有効)精度±5%FS(計測ポイント)バルブ有り
プラスチック ソリッド ハンドル車(回転握り付き)
イマオコーポレーション¥16,980税込¥18,6781個当日出荷から5日以内出荷材質(インサート)SUM24L材質(ハンドル車)フェノール樹脂表面処理(インサート)四三酸化鉄皮膜表面処理(ハンドル車)光沢仕上げ色(ハンドル車)ブラック色(握り)ブラック
ニードルバルブ付パージ流量計
コフロック¥24,980~税込¥27,478~1台当日出荷から48日以内出荷徹底した合理化に基づき設計された流量計で安価でありながら精度、再現性に優れております。用途環境計測機器に 一般分析機器に パージ装置用に接続口径(Rc)1/8精度±5%F.S.材質(フロート)パイレックス供給圧力(MPa)0.1出口圧力(MPa)0ニードル位置下部
20K ダクタイル鉄製リフトチャッキ(20SNシリーズ)
KITZ(キッツ)¥22,980税込¥25,2781個当日出荷から9日以内出荷形状ストレート最高使用圧力(MPa)2.75(-10℃~+120℃の静流水)、2.45(-10℃~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.4(-5℃~+220℃の空気、ガス)(高圧ガス保安法適用時)、2.26(+300℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、1.96(+350℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状ハンドル無しクラス20Kバルブ種類チャッキバルブ
リフトチャッキ弁
KITZ(キッツ)¥9,598税込¥10,5581個当日出荷から3日以内出荷接続方式ねじ込み形使用流体水材質(ガスケット)C1100P-0材質(フタ)SCS13A or 304SSクラス10K材質(弁箱)FCD-S材質(弁箱付弁座)403SSバルブ種類チャッキバルブ
外壁用アルミ製換気口 フラットグリル 大口径 金網型10メッシュ 低圧損
西邦工業¥9,398税込¥10,3381個翌々日出荷材質アルミニウム仕上アルマイト処理、Anodized寸法D75寸法F10寸法A245寸法B322寸法C25
精密流量計 RK1400
コフロック¥28,980~税込¥31,878~1個当日出荷から62日以内出荷フルスケールで±2%の精度を持つ面積式流量計です。微小流量から中流量まで高い精度を保証します。最高使用温度(℃)60接続口径Rc1/4(標準) Rc1/8、ホースニップル(オプション)等目盛10:1(有効)精度±2%FS(計測ポイント)
プラスチック ソリッド ハンドル車(握りなし)
イマオコーポレーション¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から5日以内出荷材質(インサート)SUM24L材質(ハンドル車)フェノール樹脂表面処理(インサート)四三酸化鉄皮膜表面処理(ハンドル車)光沢仕上げ色(ハンドル車)ブラック
ダイローブバリュー耐切創・耐薬品ニトリル手袋
ダイヤゴム¥2,598税込¥2,8581双当日出荷ガソリンや潤滑油等の油類、各種薬品類に強いニトリルゴム製です。手のひら部の厚さ1.7mm、破れにくく耐久性、物性強度に優れています。裏地に耐切創繊維を使用しており、高い耐切創性を有します(EN388:2016 レベルC)。手のひら部の特殊スベリ止め加工で、優れたグリップ力を発揮します。用途金属加工、機械加工、切削加工、ガラス加工、自動車関連、建築建設関連、油作業など。材質表:ニトリルゴム、裏:ナイロン、ポリエステル、ポリエチレン、ガラス繊維、その他厚さ(mm)1.75色グリーン全長(cm)35RoHS指令(10物質対応)対応
ネオジムラバー磁石
二六製作所¥9,498税込¥10,4481パック3日以内出荷フェライトラバー磁石より高い磁気特性を持っています。最大エネルギー積は異方性フェライトタイプの約3~4倍程度で、吸着力も同サイズ・厚みの商品より約4倍程度あります。フェライトラバー磁石と同様にハサミやカッター等で手軽に切取って使うことができます。錆びやすい素材の為、表面は薄いウレタン樹脂を被膜し防錆しています。用途センサー用・家電製品用・販促品用・教材用など。材質ネオジムラバー磁石形状シート型表面処理なし着磁パターン片面多極着磁
SUS製防水金物 BSN
ショウエイ¥7,998税込¥8,7981個3日以内出荷から21日以内出荷目皿を取り付けた先の配管が防水層を貫通する際の漏水を防ぐ、防水金物です。プールへの使用に適しています。耐蝕性、強度等が優れており、錆びにくいステンレス製です。材質(本体)SUS304
点鋲ステンレス製ビス止めタイプ
ケージーパルテック¥8,398税込¥9,2381セット(25個)当日出荷から6日以内出荷台座がSUS製無垢の為、耐久性が高いです。ビス固定タイプで従来式よりも外れにくいのが特徴です。ビスで締め付けることで床の若干の不陸にも対応可能です用途視覚障害者点字鋲です。JIS新規格対応材質(本体)SUS303
スパイラルリテイニング FRSN
大阪魂¥667~税込¥734~1袋(2個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷規格にとらわれない止め輪 スパイラルリテイニングリング 特長 設計者の意図する仕様に合わせて製作することができるので、柔軟な設計に貢献することができます。 角が丸い平線材をコイリングするので、プレス成型の止め輪に見られるバリ、ダレ、カエリなどは発生しません。 標準品を取り揃えていますが、オーダーメイドの場合でも基本的に新たな金型、治具などを製作する必要がありません。 材質は一般的な炭素鋼のほか、さびに強いステンレス鋼もご用意しています。 C型止め輪にある脱着用の突起が無いので、スペースを無駄にしません。 装着時は専用治具のほか、ハンドリングでも可能です。取り外しの際も、マイナスドライバーなどで簡単に行えます。 使用例 プレインベアリング固定 ローターシャフト用プレインベアリングの固定用に使用されています。狭いスペースでの組付けの優位性により採用されました。過酷な環境下での信頼性も評価されています。 転がり軸受け固定 軸受けを止め輪で固定する際は、同時にプリロードスプリングで与圧を加えることにより、振動による損傷などを未然に防ぐことができます。![バイメタルホールソー バイメタルコンボ [ツバ無し] ボディ(替刃) ユニカ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72918686-211013-02.jpg)
バイメタルホールソー バイメタルコンボ [ツバ無し] ボディ(替刃)
ユニカ¥1,698税込¥1,8681本当日出荷から翌々日出荷【3枚組刃を採用! スピーディな穿孔と長寿命!】。軽いワンタッチ作業で、ボディ(替え刃)交換可能。ハードな使用にもチップ飛びしにくい3枚組刃を採用。35mmの有効長により、厚鋼板から厚肉金属パイプ等の曲面穿孔も可能。ボディ(替刃)+段付きセンタードリルのコアカス排出機構で作業効率アップ。被削材貫通時のボディ脱落防止のため、リテーナーロック機構を採用。3枚組刃:3枚組刃で、切削幅に対して切粉を1/3に分断し、内側にも切れ刃を持っているので、抜けカスがスムーズに排出されます。また、切断する役割を分担することにより、チップの欠けも激減しました。用途薄鉄板(3.2mm以下)・アルミ板(3.2mm以下)・塩ビ板・金属サイディング・石膏ボードの切削。有効長(mm)40(貫通可能口径:30mm以上)推奨回転数(min-1[r.p.m])800以下
角形近接センサ交流2線式PSNシリーズ
AUTONICS(オートニクス)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷から22日以内出荷磁性金属有無検出。 応差距離は検出距離の10%以下。 サージ保護回路内蔵。 赤色表示灯による動作有・無判別。タイプコード引き出しタイプコード長さ(m)2方向前面検出電源電圧(V)AC100~240保護等級IP67(IEC規格)取得規格CE、RoHSRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1500(50/60Hz)検出対象磁性金属
ユニロン丸シート軸付
ヤナセ(柳瀬)¥2,898税込¥3,1881箱(5個)当日出荷から9日以内出荷溝等凸凹形状の研磨にピッタリ。ユニロン不織布シートを合わせたタイプです。ソフトなアタリで美しい仕上げ目。RoHS指令(10物質対応)対応








































![バイメタルホールソー バイメタルコンボ [ツバ無し] ボディ(替刃) ユニカ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72918686-211013-02.jpg)