カテゴリ

  • 安全保護具(20)
  • 自動車純正部品(15)
  • 物流用品(13)
  • 制御機器(11)
  • 空調・電設資材(7)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(6)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • メカニカル部品(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 事務用品(4)
  • トラック純正部品(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 保管用品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 日用品(1)
  • 建築金物(1)
  • マスク(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「SNR」の検索結果

関連キーワード
109件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DCノイズフィルタ SNRシリーズ コーセルDCノイズフィルタ SNRシリーズコーセル
1,498税込1,648
1個
当日出荷から22日以内出荷
形状カバー付きタイプスイッチング電源出力ノイズ低減タイプシリーズSNR定格電圧(V)DC50使用温度(℃)-40~71(ディレーティング特性参照)定格電流(A)10(ピーク20)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)52×35×117(W×H×D)[突起物含まず]保存温度(℃)-40~75直流抵抗(max)20(mΩ)絶縁抵抗(MΩ)50(DC500V min常温・常湿)[端子-取付板間]安全規格UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN62368-1振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回試験電圧(V/1分)AC500(カットオフ電流=100mA)、1、常温・常湿[端子-取付板間]使用湿度(%RH)20~95(結露なし)保存湿度(%RH)20~95(結露なし)
ホワイトボードマーカー 細字・小型 パイロットホワイトボードマーカー 細字・小型パイロット(7件のレビュー)
67税込74
1本
当日出荷
家庭用小型ボードに最適なボードマーカーです。 ペンサイズが小型の為、携帯性に優れ複数の色、その他ペンとの持運びに便利です。 ペン先は細字であり、細かな筆記が可能。
用途ホワイトボード(非浸透面)への書き、消し 教育現場、オフィス、塾、ご家庭、飲食店、工場、筆談線幅(mm)0.9~1.0ペン先細字・小型:0.9~1.0mm全長(mm)100種類ボードマーカーエコマーク認定認定方式キャップ式最大径(Φmm)10.5インクアルコール系インキグリーン購入法適合商品タイプ使い切り線の太さ細字エコマーク認定番号17 112 208
NRスポンジ 巻物 テープ付 光NRスポンジ 巻物 テープ付(18件のレビュー)
129税込142
1枚
当日出荷
反発弾性に優れ、加工性がよい。
用途防振、防音、断熱材として。長さ(mm)1000粘着剤アクリル系材質天然ゴム系使用温度(℃)-20~+60RoHS指令(10物質対応)対応
ロジクール ワイヤレスマウス M235sn ロジクールロジクール ワイヤレスマウス M235snロジクール(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
サイドラバー加工されたコンパクトなワイヤレスマウス「M235snSV」は持ち運びやすく、手の小さいユーザーが心地良く使っていただける最適な小型サイズを採用しています。 また曲線形状が自然な手のカーブに従い、長時間作業でも快適で、生産性を向上させます。 制御された1行毎のスクロール機能を搭載し、またオプティカル センサーによって、様々な表面上でスムーズかつ精確なカーソルコントロールを実現します。 Windows、macOS、Chrome OSを含む多くのOSに対応する幅広い互換性を持ち、またChromebook認定製品になります。そしてオン/オフ スイッチ ボタンと自動スリープ省電力モードにより、最長12ヵ月動作します。
仕様チルト機能:×、スクロールホイール:○セット内容製品本体、USBレシーバー、単三形乾電池×1(装着済み)、保証規定質量(g)84(電池含む)対応OSWindows 10、11 以降、macOS 10.5 以降、Chrome OS接続方式2.4GHzワイヤレス接続(USBレシーバー)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×38.6×95接続USBポート必須使用電池単三形乾電池×1本解像度1000dpi保証期間3年間無償保証電池寿命最大12カ月ボタン数3RoHS指令(10物質対応)対応ホイール数1個操作距離ワイヤレス通信可能:10m読取方式光学式(赤色LED)ボタン仕様左/右クリック、ミドルクリック
NRスポンジ 光NRスポンジ(9件のレビュー)
41税込45
1枚
当日出荷から3日以内出荷
反発弾性に優れています。気密・水密性が良いです。加工性が良いです。
用途クッション材、防音材。材質天然ゴム(NR)系使用温度範囲(℃)-20~+60
NRスポンジ テープ付 光NRスポンジ テープ付(9件のレビュー)
119税込131
1枚
当日出荷
用途防音、防振に。材質【本体】NR発泡体、【粘着剤】アクリル系RoHS指令(10物質対応)対応
D-subコネクタ半田型(プレスコンタクト) JAE(日本航空電子工業)D-subコネクタ半田型(プレスコンタクト)JAE(日本航空電子工業)
549税込604
1個
当日出荷
ソルダポットをもつ標準コンタクト(サイズ#20、定格電流5A)を使用した半田付結線タイプコネクタです。
タイププレスコンタクト使用温度範囲(℃)-65to+125,-55to+105,-55to+125定格電流(A)5コネクタ形状電線側コネクタ仕上(コンタクト接触部)金めっき結線方法はんだ付け
マスクシェル鼻挿入型 ユタカメイクマスクシェル鼻挿入型ユタカメイク(4件のレビュー)
459税込505
1箱(3個)
当日出荷
特殊三層フィルターが花粉・ダニ・粉塵・ハウスダストをカットします。 繰り返し洗える、抗菌鼻挿入型のマスクです。10回まで水洗いをしても高性能を維持します。 携帯に便利なケースは3個入で、約30日使えます。
用途マスクのできないビジネスシーン 花粉対策構造3層質量(g)9付属品専用携帯ケース付材質フィルター:不織布(PP・ポリエステル)、フレーム:PP/フレームキャップ:PERoHS指令(10物質対応)対応
ニードルロケットダスター SK11ニードルロケットダスターSK11(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
収納・携帯に便利なコンパクトタイプの精密作業専用ダスターです。軽量コンパクトで収納・携帯に便利です。携帯に便利なカラビナ付です。手元で操作しやすいボタン式です。
用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。材質(本体)樹脂最高使用圧力(MPa)0.5適合流体空気
NRスポンジ 巻物 光NRスポンジ 巻物(2件のレビュー)
84税込92
1枚
当日出荷から11日以内出荷
反発弾性に優れ、加工性がよい。
用途防振、防音、断熱材として。材質天然ゴム系使用温度(℃)-20~+60
データファイルA Y型 コクヨデータファイルA Y型コクヨ
1,198税込1,318
1冊
当日出荷から翌々日出荷
収容用紙の量に応じてとじ厚を変えることができる表紙分離タイプです。 アンバースト用:連続伝票用紙を切り離さず、連続のままとじる形式のデータファイルです。 表紙/色厚板紙
紙質表紙/色厚板紙(古紙パルプ配合)収納寸法(mm)100収納枚数(枚)1000
ヒシ カードホルダー 自然色 三菱ケミカルヒシ カードホルダー 自然色三菱ケミカル
88税込97
1個
3日以内出荷
材質ポリプロピレン(PP)
ヒシ カードホルダー 自然色 三菱ケミカルヒシ カードホルダー 自然色三菱ケミカル
109税込120
1個
3日以内出荷
トラスコ品番136-4785材質ポリプロピレン(PP)質量(g)8
コットンブレンドリボン HEADS(ヘッズ)コットンブレンドリボンHEADS(ヘッズ)
429税込472
1巻
4日以内出荷
ナチュラルな風合いが印象的な無地コットンリボンに4mm幅の細いタイプが登場しました。 無地なのでベース資材を選ばないのも魅力のひとつです。 自然素材とのラッピングの相性は抜群です。
材質ポリエステル綿幅(mm)41巻長さ(m)20
スナップリテーナ アキュレイトスナップリテーナアキュレイト
1,498税込1,648
1袋(50個)ほか
4日以内出荷
セパレーター(直線・水平ベンド兼用) ネグロス電工セパレーター(直線・水平ベンド兼用)ネグロス電工
879税込967特価
1本
当日出荷
分岐箇所の角度に合わせて、自由に曲げる事ができます。
用途ケーブルをラック上で分ける仕切り板です。長さ(m)1.5
車輪(ナイロン(B入)車輪) 542S-NRB ハンマーキャスター車輪(ナイロン(B入)車輪) 542S-NRBハンマーキャスター
1,398税込1,538特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
ボス幅H(mm)45RoHS指令(10物質対応)対応
車輪(ナイロン(B入)車輪) 429S-NRB ハンマーキャスター車輪(ナイロン(B入)車輪) 429S-NRBハンマーキャスター(4件のレビュー)
529税込582特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質(車輪)ナイロン(複列ボールベアリング入)
真鍮製  樹脂管用リングタイプ継手 ナット 三興マテリアルサプライ真鍮製 樹脂管用リングタイプ継手 ナット三興マテリアルサプライ
199税込219
1個
4日以内出荷
リング(そろばん玉 )に依る接 続 の為、管 部に何等の加工を要しません。 締付けは袋ナットによる接続の為、特殊工具や火気、接合剤等を要しません。 使用後も点検、模様替えのための取外し、再取付けが簡単に出来ます。継手にニッケルメッキが施してあり、対蝕性が十分であると共に外観上美麗です。 外径寸法が小型で軽量のためスペースが最小限に出来ます。油 、水 、空 気 等 に使 用できます。す なわち 銅と黄 銅を腐食しない流体ならばなんでも使用できるということです。
用途樹脂チューブ用
ハンマーキャスター ハンマーキャスター(平付けプレート) 420S・413S ハンマーキャスターハンマーキャスター ハンマーキャスター(平付けプレート) 420S・413Sハンマーキャスター
899税込989
1個
当日出荷から9日以内出荷
・荷重に対する抵抗力が大きく、旋回もスムーズな代表的なキャスターです。(車輪径50-75mm)・荷重に対する抵抗力が大きく、旋回もスムーズな代表的な大型キャスターです。(車輪径100-150mm)・旋回部にはスチールボールが上下二段に組込まれております。・スチール製・RoHS適合品<使用例>・工場や店舗、事業所などのさまざまな環境で幅広く使用されています。(車輪径50-75mm)・工場、事業所などに多く使用されており、堅牢で安定感もあり重量物運搬用に最適です。(車輪径100-150mm)
真鍮製  銅管用リングタイプ継手  ナット 三興マテリアルサプライ真鍮製 銅管用リングタイプ継手 ナット三興マテリアルサプライ
199税込219
1個
4日以内出荷
リング(そろばん玉 )に依る接 続 の為、管 部に何等の加工を要しません。 締付けは袋ナットによる接続の為、特殊工具や火気、接合剤等を要しません。 使用後も点検、模様替えのための取外し、再取付けが簡単に出来ます。継手にニッケルメッキが施してあり、対蝕性が十分であると共に外観上美麗です。 外径寸法が小型で軽量のためスペースが最小限に出来ます。油 、水 、空 気 等 に使 用できます。す なわち 銅と黄 銅を腐食しない流体ならばなんでも使用できるということです。
用途銅管用
SRL3シリーズ スーパーロッドレスシリンダ CKDSRL3シリーズ スーパーロッドレスシリンダCKD
1,038税込1,142
1個
当日出荷から50日以内出荷
セパレーター継ぎ金具 ネグロス電工セパレーター継ぎ金具ネグロス電工
219税込241
1個
翌日出荷から4日以内出荷
420S自在車(ナイロン一体車輪・ローラーベアリング入) ハンマーキャスター420S自在車(ナイロン一体車輪・ローラーベアリング入)ハンマーキャスター
999税込1,099
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質(車輪)ナイロン(B入)車形状自在車取付方式平付旋回ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
BLY-Cシリーズ カラーカップリングソケット(ウレタンホース取付用) ヤマトエンジニアリングBLY-Cシリーズ カラーカップリングソケット(ウレタンホース取付用)ヤマトエンジニアリング
699税込769
1個
当日出荷から翌々日出荷
業界初のカラーカップリングです。
用途配管ラインの色分けに適しております使用流体空気材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲-20~80最高圧力使用(MPa)1.5
ヨシノート〈ReEDEN〉(リエデン) コクヨヨシノート〈ReEDEN〉(リエデン)コクヨ
189税込208
1冊
翌日出荷
環境に配慮したヨシ入りノート びわ湖・淀川水系の「ヨシ」を配合した白色度の高い中紙を使用しています。
白色度(%)80材質(表紙)古紙バルブ配合製本無線とじ中紙上質紙(ヨシバルブ配合)
天然ゴムスポンジ 光天然ゴムスポンジ
169税込186
1枚
4日以内出荷
反発弾性に優れています。気密・水密性が良いです。加工性が良いです。
用途クッション材、防音材。材質天然ゴム(NR)厚さ(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応
Sシリーズコーナータイプ自在SP付ナイロンB車65mm ハンマーキャスターSシリーズコーナータイプ自在SP付ナイロンB車65mmハンマーキャスター
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
キャスタータイププレート式自在車コーナーキャスター
Sシリーズコーナータイプ自在SP付ナイロンB車50mm ハンマーキャスターSシリーズコーナータイプ自在SP付ナイロンB車50mmハンマーキャスター
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
キャスタータイププレート式自在車コーナーキャスター
ノートブック〈ReEDEN colours〉(リエデン カラーズ) コクヨノートブック〈ReEDEN colours〉(リエデン カラーズ)コクヨ
189税込208
1冊
翌々日出荷から9日以内出荷
豊富なカラーバリエーションで、目的ごとにノートを色分けできます。 それぞれの色を連想させるユニークなモチーフをデザインしたシール付きです。 表紙はもちろん、背クロスにも自由にタイトルなどが書き込めるので、ノートをきれいに整理できます。 水性ペンでも直接書き込めるので便利です。 上下関係なく使える罫線デザインのため、右開き、左開きのどちらからでも使えます。 6.5mm幅の淡い色調のシンプルな罫線です。
サイズセミB5行数35枚数30寸法(縦×横)(mm)252×179白色度(%)80罫幅(mm)6.5材質(表紙)色特殊紙罫線6.5mm横罫製本無線とじ中紙上質紙(ヨシバルブ配合)
【オーダー】NRゴムシート 3穴 ノーブランド【オーダー】NRゴムシート 3穴ノーブランド
486税込535
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 NR(天然ゴム)を主成分としたゴムシート 機械的強度が高く、加工性に優れています。
形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちら材種天然ゴムサービス分類オーダー・加工
ビームス ホーローバッド 富士ホーロービームス ホーローバッド富士ホーロー(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷から11日以内出荷
食材のにおい移りがしにくく、酸に強いので料理の下ごしらえに最適です。
用途サビにくく丈夫で長持ちします。材質(本体)琺瑯用鋼板商品タイプバット
Sシリーズコーナータイプ自在SP付ナイロンB車75mm ハンマーキャスターSシリーズコーナータイプ自在SP付ナイロンB車75mmハンマーキャスター
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
キャスタータイププレート式自在車コーナーキャスター
Base(ベース) NASTA(ナスタ)Base(ベース)NASTA(ナスタ)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から4日以内出荷
付属品バインドタッピンねじ(ユニクロ)呼び4×50(2本)セット内容ベース1個、ベースカバー1個材質(ベース)亜鉛ダイカスト<サチライトクロムめっき仕上>、(ベースカバー)ポリプロピレン質量(g)60寸法(直径Φ×厚さ)(mm)62×13
ステンレス専用車輪(ナイロン(B入)車輪) 429S0S-NRB ハンマーキャスターステンレス専用車輪(ナイロン(B入)車輪) 429S0S-NRBハンマーキャスター(1件のレビュー)
709税込780
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質(車輪)ナイロン一体車輪(ローラーベアリング入)RoHS指令(10物質対応)対応
セパレーター端末保護キャップ ネグロス電工セパレーター端末保護キャップネグロス電工
289税込318
1セット
翌々日出荷から3日以内出荷
キャップ本体は、両端で一組です。セパレーターに取り付ける際は、ペンチやナイフ等で継ぎの部分を切断してご使用ください。
用途セパレーターの端部を保護するキャップです。材質軟質塩化ビニル
粉引 KOHIKI シリーズ 朝日化工粉引 KOHIKI シリーズ朝日化工
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
和洋を問わず料理を引き立てる、シンプルで使いやすい「粉引」シリーズ。細部の質感にまでこだわり、趣のある素朴な味わいを表現しました。伝承のろくろ目と、彫刻による趣が調和したシンプルで飽きのこない和モダンテイスト。耐汚染性を高めた「内面グレーズ・コーティング」仕様です。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
ステンレスボールベアリング 6900番台 両シール止め輪付 SMT(南海精工所)ステンレスボールベアリング 6900番台 両シール止め輪付SMT(南海精工所)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から8日以内出荷
軸受鋼より錆・腐食に強い。 薬品に対して耐食性に優れている。 高温まで安心して用いられる。
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスボールベアリング 6000番台 両シール止め輪付 SMT(南海精工所)ステンレスボールベアリング 6000番台 両シール止め輪付SMT(南海精工所)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から6日以内出荷
軸受鋼より錆・腐食に強い。 薬品に対して耐食性に優れている。 高温まで安心して用いられる。
材質(本体)SUS440C材質(シール)ニトリルゴム材質(ボール)SUS440CRoHS指令(10物質対応)対応JIS等級0潤滑剤耐熱性グリースシールド形状両シール荷重方向ラジアル外輪タイプ止め輪付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
Sシリーズコーナータイプ自在ナイロンB車50mm ハンマーキャスターSシリーズコーナータイプ自在ナイロンB車50mmハンマーキャスター
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷
キャスタータイププレート式自在車コーナーキャスター