「SOKR13T3AXEN-J PR660」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミーリング用チップ PR1525 PVDコーティング 京セラミーリング用チップ PR1525 PVDコーティング京セラ
9,998税込10,998
1セット(5個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
材質PR1525材質(本体)PR1525
チップ SDKR 京セラチップ SDKR京セラ
7,998税込8,798
1箱(10個)
当日出荷
材質PR1225形状正方形厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)12.7逃げ角(度)15穴の形状穴無しチップブレーカ片面
フライス用チップ SDKN モノタロウフライス用チップ SDKNモノタロウ(23件のレビュー)
3,698税込4,068
1箱(10個)
当日出荷
国内有名メーカーのOEM商品。 耐熱性、耐摩耗性に優れている。
材質MNP40(サーメット)形状正方形90°厚さ(mm)3.18被削材P(鋼)対応材質タンガロイ:NS740、住友電工:T250A/T4500A、京セラ:TN100M/TN60/TC60M、三菱マテリアル:NX2525/NX4545、サンドピック:CT530、日立ツール:MZ1000/MZ2000/CH550/MZ3000/CH500/CH7030、ダイジェット:NIT/CX75/CX90/SC30、イスカル:IC30N内接円直径(Φmm)12.7勝手なしノーズ位置許容差(mm)±0.013厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)15内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無なし切削条件被削材:P(鋼)・ISO f=0.1~0.25mm/t Vc=150~300m/min ・ANSI f=.004~.010ipr Vc=492~984sfm
チップ SEKN 京セラチップ SEKN京セラ
3,500税込3,850
1箱(10個)
当日出荷
穴の有無なし
チップ SDKN 京セラチップ SDKN京セラ(2件のレビュー)
8,198税込9,018
1箱(10個)
当日出荷
形状正方形穴の有無なし
チップ SDKR/SDMR1203-MJ タンガロイチップ SDKR/SDMR1203-MJタンガロイ
7,690税込8,459
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
チップ SDKN 住友電工ハードメタルチップ SDKN住友電工ハードメタル(8件のレビュー)
4,998税込5,498
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
チップ SOMT 三菱マテリアルチップ SOMT三菱マテリアル
8,598税込9,458
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
形状正方形90°切刃長さ(mm)12.7厚さ(mm)3.97内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ SPKN 京セラチップ SPKN京セラ
5,998税込6,598
1箱(10個)
当日出荷
チップ TNGG-B 京セラチップ TNGG-B京セラ
7,198税込7,918
1箱(10個)
当日出荷
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ SEMT 三菱マテリアルチップ SEMT三菱マテリアル(2件のレビュー)
8,598税込9,458
1箱(10個)
当日出荷から翌日出荷
チップ SOMT 三菱マテリアルチップ SOMT三菱マテリアル(1件のレビュー)
8,598税込9,458
1箱(10個)
当日出荷
(材質)超硬合金材種と同じ条件において寿命延長が可能なPVDコーティング。鋳鉄に適したVPコート。
トラスコ品番249-0501材質VP15TF形状正方形90°厚さ(mm)3.97被削材P(鋼)/M(ステンレス鋼)/K(鋳鉄)/S(耐熱合金、チタン合金)/H(高硬度鋼)切刃長さ(mm)12.7内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.8穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ SEER 三菱マテリアルチップ SEER三菱マテリアル
9,398税込10,338
1箱(10個)
当日出荷
(材質)特種強靭結晶組織により耐磨耗性・耐欠損性が向上したCVDコーティング。被削材…鋼・ステンレス鋼
トラスコ品番155-9915材質F7030形状正方形90°厚さ(mm)3.18被削材P(鋼)/M(ステンレス鋼)切刃長さ(mm)12.7寸法D1(mm)12.7逃げ角(度)20コーナー半径(mm)0.3寸法S1(mm)3.18寸法F1(mm)1.4寸法Re(mm)1穴の形状-チップブレーカ片面
スローアウェイチップ BIG DAISHOWAスローアウェイチップBIG DAISHOWA(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1箱(10個)
当日出荷
被削材鋼全般適合ヘッドEWB用/EBH3-1EWN用/ENH1~3丸バイト/EB09N~EB46NEW用/EB20、EB25、EB32、EB41、EB53、EB68チップ厚さ(mm)2.38
チップ TNGG 京セラチップ TNGG京セラ(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
形状正三角形60°逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
旋削用チップ TNGG-C モノタロウ旋削用チップ TNGG-Cモノタロウ(19件のレビュー)
5,298税込5,828
1箱(10個)
当日出荷
(材質) 鋼、ステンレス、鋳鉄用の汎用材種 耐摩耗性と靭性を兼ね備えた材種
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴コーナー半径(mm)0.4チップブレーカ両面種別ネガ材質MNP30(サーメット)形状正三角形60°被削材P(鋼)/K(鋳鉄)対応材質タンガロイ:NS530/NS730/NS9530、住友電工:T1200A/T1500A/T1500Z/T2000Z/T3000Z、京セラ:TN90/TN6020/PV7020/PV7025/TN620/PV720、三菱マテリアル:AP25N/VP25N/VP45N/NX2525/NX3025/VP45N/NX4545、サンドピック:GC1525/CT5015、日立ツール:CZ25/CH550、ダイジェット:CX75/PX75/PX90、イスカル:IC30N/IC530N内接円直径(Φmm)9.525勝手厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025刃長l(mm)16.5切削領域精密仕上げ穴の有無あり厚さs(mm)4.76コーナー半径rc(mm)0.4穴径d1(Φmm)3.81コーナー高さ許容差(mm)±0.025関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)切削条件被削材:P(鋼)・ISO f=0.2~0.3mm/rev Vc=150~300m/min ・ANSI f=.008~.012ipr Vc=492~984sfm
チップ SFKN 住友電工ハードメタルチップ SFKN住友電工ハードメタル
9,398税込10,338
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
チップ SEKN 京セラチップ SEKN京セラ
7,198税込7,918
1箱(10個)
当日出荷
チップ SDKN 京セラチップ SDKN京セラ
8,198税込9,018
1箱(10個)
4日以内出荷から6日以内出荷
形状正方形
チップ SDKR 京セラチップ SDKR京セラ
5,998税込6,598
1箱(10個)
6日以内出荷
材質TN100M形状正方形厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)12.7逃げ角(度)15穴の形状穴無しチップブレーカ片面
チップカテゴリ
関連カテゴリ