「SP852AF 替刃」の検索結果

23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自走式傾斜地草刈機用替刃純正 セフティー3自走式傾斜地草刈機用替刃純正セフティー3(7件のレビュー)
3,398税込3,738
1セット(4枚)
当日出荷
自走式傾斜地草刈機用の替刃です。純正品より刃先を広げ、刃巾48mmと寿命UPしました。SK-85を使用しており、長寿命です。付属のボルトナットは材質・焼入硬度は純正と同じですが頭形状部分は摩耗対策として底を厚くし寿命をアップさせます。
用途スパイダーモア用替刃。仕様スパイダーモア用適合機種SP/AZ300・300A・301・301(H)・431F・650AF・851AF・852F・852AF等材質SK-85
スパイダーモア対応フリーナイフ 幅広タイプ 替刃 三陽金属(ERBA)スパイダーモア対応フリーナイフ 幅広タイプ 替刃三陽金属(ERBA)(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1組(8枚)
当日出荷
自走式草刈機用替刃 スパイダーモア用フリーナイフ お得な替刃セット!高周波焼入れで硬度と寿命がアップ。高級バネ鋼使用で安全性向上。研磨刃付けで軽快な切れ味。先端部二度焼で寿命アップ。ネバリある高級バネ鋼使用で安全性向上。研磨刃付で爽快な切れ味。
用途自走畦草刈機用スパイダーモア用替刃適合機種オーレック・ISEKIアグリ:SP 301, 301A, 431F, 851AF, 852AF, 852F, 853、共立:AZ 301, 301A, 431F, 851AF, 852AF, 852F, 853セット内容フリーナイフ:8枚/キャップ付きUナットM10:6個種別替刃セット材質SUP10厚さ(mm)3.2
スパイダーモア対応フリーナイフ 幅広タイプ 三陽金属(ERBA)スパイダーモア対応フリーナイフ 幅広タイプ三陽金属(ERBA)(2件のレビュー)
5,998税込6,598
1セット
当日出荷
自走式草刈機用替刃 スパイダーモア用フリーナイフ お得な替刃セット!高周波焼入れで硬度と寿命がアップ。高級バネ鋼使用で安全性向上。研磨刃付けで軽快な切れ味。先端部二度焼で寿命アップ。ネバリある高級バネ鋼使用で安全性向上。研磨刃付で爽快な切れ味。
用途自走畦草刈機用スパイダーモア用替刃適合機種オーレック・ISEKIアグリ:SP 301, 301A, 431F, 851AF, 852AF, 852F, 853、共立:AZ 301, 301A, 431F, 851AF, 852AF, 852F, 853セット内容フリーナイフ:8枚/取付ボルト:4個/キャップ付きUナットM10:6個(替刃用4個・基板用2個)/ばね座金10mm:2個/平座金10×30×3.2mm:2個種別1台分材質SUP10厚さ(mm)3.2
極上フリー替刃(替刃4枚+袋ナット付) ハートフルジャパン極上フリー替刃(替刃4枚+袋ナット付)ハートフルジャパン(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1セット
当日出荷
ワイド刃仕様で長寿命!価値あるエコノミータイプの替刃です。純正フリーナイフと互換性があります(オーレック・共立・サイト-・クボタ各種)。
用途斜面刈リ草刈機用フリーナイフ。スパイダーモア用極上フリー替刃。セット内容替刃260mm×4枚入/M10袋ナット3個・M10ワッシャー1個入対応ハートフルジャパン:極上フリー500SP、オーレック・共立・ヰセキ:SP・AZ300・300A・301・431F・650AF・851AF・852F・852AF等
自走式傾斜地草刈機用替刃純正 セフティー3自走式傾斜地草刈機用替刃純正セフティー3(7件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット(4本)
当日出荷
クボタ自走式斜面地草刈機交換部品です。
用途自走式傾斜地草刈機用替刃刃厚(mm)4仕様4枚組質量(g)170穴径(Φmm)10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28×71×2
セラミック替刃 鋭角刃先 ロングブレード Slice(スライス)セラミック替刃 鋭角刃先 ロングブレードSlice(スライス)
4,298税込4,728
1パック(3個)
当日出荷
刃先が鋭利構造。刃はセラミックを利用で、水に濡れても錆びず、金属刃の約10倍(Slice社公表値)の耐久性が有るので、長持ちします。両端刃先の構造ですので、刃先交換時期が来ても1枚で2回利用できます。 1パッケージに3枚の交換刃。対応製品型番 10550,10554,10558へ交換可能です。刃先ラウンド型10526もご用意しております。
寸法(mm)65.13×11.95×1.3質量(g)4.67
二面畦草刈機用フリー刃替刃 セフティー3二面畦草刈機用フリー刃替刃セフティー3(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1セット(4枚)
当日出荷
ウイングモア切れ味重視型交換用替刃フリー刃です。
用途ウイングモア交換用替刃
自走式傾斜地草刈機用替刃純正 セフティー3自走式傾斜地草刈機用替刃純正セフティー3(13件のレビュー)
3,898税込4,288
1セット(4本)
当日出荷
スパイダーモア交換用替刃純正同等品です。
用途スパイダーモア交換用替刃刃厚(mm)2仕様4本セット、オーレック社製対応商品質量(g)615穴径(Φmm)10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×260×2.5
Wカット60 三陽金属(ERBA)Wカット60三陽金属(ERBA)(10件のレビュー)
3,998税込4,398
1セット(2枚)
当日出荷
【上刃】切れ味シャープな先端幅広刃形。刈残しを減らすWの刃付。土砂磨耗や荒地に強い逆刃付。石飛び少なく、刈草が寄る。ねばりあるバネ鋼使用。 【下刃】切れ味シャープな先端幅広刃形。刈残しを減らすWの刃付。軽快な切れ味の切削刃付。ねばりあるバネ鋼使用。
用途乗用草刈機用。適合機種オーレック/RM80・81・82、共立/RM80・81、アグリップ/ARM81、筑水/草刈機まさおCM181・211・220・221・223・1502・141・182・184・212・225・1603・CM1801・2103・2104・CMX222・224、丸山/MGA210・211・212・220・223・183・213・MPM950・1350、マメトラ/MPM960・950・1350、フジイ/MB1018・1021寸法(mm)140×60全長(mm)140刃長(mm)60刃厚(mm)6
畦草刈ブレード 三陽金属(ERBA)畦草刈ブレード三陽金属(ERBA)(31件のレビュー)
2,798税込3,078
1セット(4枚)ほか
当日出荷
粘りあるバネ鋼を使用。 高周波刃付けで摩耗に強い。
用途自走畦草刈機用。
スパイダーモアー OREC(オーレック)スパイダーモアーOREC(オーレック)
339,800税込373,780
1台
7日以内出荷
斜面の上から長い法面の草刈作業ができます。4WDの幅広スパイク車輪が、斜面をしっかりとらえ安定した草刈を可能にします。大径タイヤでスピードアップモデルチェンジでさらに効能率に!
仕様能率(反/時間):【1】0.7、【2】0.9、【3】1.0、【41.3(直線刈時)型式YB/GEH802種類フリーナイフ×8枚ベルト(刈取)VベルトSA-23.1(W1000)×1車輪特殊スパイク車輪(4輪)(幅広スパイク)ハンドル5段伸縮1400~2000mm、上下:ワンタッチ可変式(6段調整・70°)、左右:ワンタッチ可変式(11段調整・216°)ハンドル長さ(mm)1400~2000(5段階)刈り幅(mm)500刈込み高さ(mm)35~70(最大100)(4段調整)全長×全幅W×全高(mm)1700×550×1100クラッチ作動:噛合式、走行:噛合式走行速度(km/h)前進【1】1.34、【2】1.69、【3】2.08、【4】2.61、後進【1】1.34、【2】1.69、【3】2.08、【4】2.61油量(L)1.45(混合50:1)排気量(cc)79.4走行タイプ前進4段後進4段、副変速仕様
Wカット70 三陽金属(ERBA)Wカット70三陽金属(ERBA)(15件のレビュー)
4,898税込5,388
1セット(2枚)
当日出荷
【上刃】切れ味シャープな先端幅広刃形。刈残しを減らすWの刃付。土砂磨耗や荒地に強い逆刃付。石飛び少なく、刈草が寄る。ねばりあるバネ鋼使用。 【下刃】切れ味シャープな先端幅広刃形。刈残しを減らすWの刃付。軽快な切れ味の切削刃付。ねばりあるバネ鋼使用。
用途乗用草刈機用。適合機種(オーレック)RM85・86・95・97・98・950・980・981・RMK160・161、(共立)RM86・97・98・980・981・KM960・961・950A/21・RMK160・161・1600、(アテックス)刈馬王-950A・880HA、(アグリップ)RM86A・ARM89・97・98・980・RMK160・161・1600、(フジイ)ME1017X、(丸山)MGA163寸法(mm)145×70刃厚(mm)6
ネット 動物侵入防止用 モノタロウネット 動物侵入防止用モノタロウ(113件のレビュー)
2,198税込2,418
1巻
当日出荷
ポリエチレン製のネットです。農作物の保護ネットに便利です。
用途猪、イタチ、鹿、キツネ、タヌキ等の獣害除け用に。水田での放鳥の囲いに。関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
刈払機用チップソー 草刈用 モノタロウ刈払機用チップソー 草刈用モノタロウ(645件のレビュー)
1,298税込1,428
1パック(2枚)ほか
当日出荷
メッシュ軽量タイプなので、長時間作業時の負担を軽減します。 斜め埋込み両刃仕様のため耐久性も抜群。
用途一般草刈用刃厚(mm)2穴径(Φmm)25.4
バーナイフ ハイスチールバーオーレック系(スパイダーモア用) ハートフルジャパンバーナイフ ハイスチールバーオーレック系(スパイダーモア用)ハートフルジャパン(20件のレビュー)
2,198税込2,418
1セット(4枚)
当日出荷
オーレック系バーナイフ 切れ味良し・長持ち・低価格
用途自走式あぜ草刈機用 バーナイフ外径(Φmm)260適合SP-50、550、850、851/AZ-550、850、851
スパイダーモアー OREC(オーレック)スパイダーモアーOREC(オーレック)
299,800税込329,780
1台
7日以内出荷
斜面の上から長い法面の草刈作業ができます。4WDの幅広スパイク車輪が、斜面をしっかりとらえ安定した草刈を可能にします。軽くて操作性抜群の一台。フリーナイフでパワフルに。蓄力式リコイルスタータ小さなチカラで簡単にエンジン始動!
仕様畜力式リコイル、能率(反/時間):【1】0.6、【2】0.9(直線刈時)型式三菱/TLE48FD-353(蓄力式)種類フリーナイフ×8枚車輪特殊スパイク車輪(4輪)(幅広スパイク)ハンドル5段伸縮1300~1900mm、上下:ワンタッチ可変式(7段調整・73°)、左右:ワンタッチ可変式(11段調整・211°)ハンドル長さ(mm)1300~1900(5段階)刈り幅(mm)430刈込み高さ(mm)30~67(3段調整)全長×全幅W×全高(mm)1400×480×970クラッチ作動:噛合式、走行:噛合式走行速度(km/h)前進【1】1.3、【2】2.0、後進【1】1.3、【2】2.0油量(L)1.2(混合50:1)排気量(cc)47.1走行タイプ前進2段後進2段
スパイダーモア対応フリーナイフ 取付袋ナットセット 三陽金属(ERBA)スパイダーモア対応フリーナイフ 取付袋ナットセット三陽金属(ERBA)(1件のレビュー)
479税込527
1セット(2個)
当日出荷
自走式草刈機用替刃 スパイダーモア用フリーナイフ お得な替刃セット!高周波焼入れで硬度と寿命がアップ。高級バネ鋼使用で安全性向上。研磨刃付けで軽快な切れ味。先端部二度焼で寿命アップ。ネバリある高級バネ鋼使用で安全性向上。研磨刃付で爽快な切れ味。
用途自走畦草刈機用スパイダーモア用部品 取付袋ナット適合機種オーレック・ISEKIアグリ:SP 301, 301A, 431F, 851AF, 852AF, 852F, 853、共立:AZ 301, 301A, 431F, 851AF, 852AF, 852F, 853セット内容取付袋ナット:2個入種別取付袋ナット材質SUP10
自走式二面畦草刈機用替刃純正 セフティー3自走式二面畦草刈機用替刃純正セフティー3(13件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
ウイングモア交換用替刃純正同等品です。
用途ウイングモア交換用替刃刃幅(mm)45刃厚(mm)4.5穴径(Φmm)25
スパイダーモアー OREC(オーレック)スパイダーモアーOREC(オーレック)
199,800税込219,780
1台
7日以内出荷
斜面の上から長い法面の草刈作業ができます。4WDの幅広スパイク車輪が、斜面をしっかりとらえ安定した草刈を可能にします。小型軽量で安定性抜群!ご年配の方から女性の方まで斜面草刈が楽に作業できます。蓄力式リコイルスタータ小さなチカラで簡単にエンジン始動!リコイルロープを引いて、力を蓄積することができるため、数回に分けてロープを引けば女性でも簡単にエンジンを始動させることができます。
仕様能率(反/時間):【1】0.4、【2】0.6(直線刈時)型式三菱/TLE33FA-355(蓄力式)種類フリーナイフ×4枚車輪特殊スパイク車輪(4輪)ハンドル4段伸縮1150~1600mm、上下:ワンタッチ可変式(7段調整・73°)、左右:ワンタッチ可変式(7段調整・133°)ハンドル長さ(mm)1150~1600(4段階)刈り幅(mm)300刈込み高さ(mm)15~35(3段調整)全長×全幅W×全高(mm)1300×375×970クラッチ作動:噛合式、走行:噛合式走行速度(km/h)前進【1】1.34、【2】2.02、後進【1】、1.34、【2】2.02油量(L)1.2(混合50:1)排気量(cc)32.6走行タイプ前進2段後進2段
自走式二面畦草刈機用フリー刃 セフティー3自走式二面畦草刈機用フリー刃セフティー3(3件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
当日出荷
ウイングモア交換用替刃切れ味重視タイプです。
用途ウイングモア交換用替刃適合【オーレック:WM604、606、616、624、626】
ハイパーフリー ツムラ(津村鋼業)ハイパーフリーツムラ(津村鋼業)(2件のレビュー)
7,898税込8,688
1セット
当日出荷
草を刈った跡がキレイで安全な作業を実現でき、しかも機械に優しく経済的です。上下2段刃で、草を細かく粉砕し、刈り跡がキレイです。回転するフリー刃は、石等の硬質異物に当たっても、衝撃を緩和するので、機械本体へのダメージを軽減します。フリー刃と一緒に回転しない純正同等の固定式ボルト採用で、基盤穴が大きくならず安全です。石等の飛散が少ないので安全です。フリー構造は、石等の硬質異物に当たった衝撃を逃がしてくれるので、刃は磨耗も少なく、長寿命になり経済的です。
用途自走式2面あぜ草刈機用のフリー刈刃セット。スパナサイズ(mm)幅142×高さ14×奥行32材質本体基盤:SK-85 刃:SK-85
フリー替刃260 取付ボルトセット ツムラ(津村鋼業)フリー替刃260 取付ボルトセットツムラ(津村鋼業)
4,498税込4,948
1セット
10日以内出荷
ハイパーフリー用替刃260の取付ボルトセットです。
適合機種オーレック、共立、イセキ:SP/AZ300、300A、301、431F、650AF、851AF、852AF、853、853A等セット内容替刃260×8枚/ハイパーフリー刃用取付ボルト×4本/M10袋ナット×6個/M10バネ座金×2個/平座金11×30×3.2mm×2個
フリー替刃260取付ボルトセット(スパイダーモア) ツムラフリー替刃260取付ボルトセット(スパイダーモア)ツムラ
5,798税込6,378
1箱
9日以内出荷
焼入れした高級炭素工具鋼を使用した純日本製フリー替刃です。幅広設計により耐久性にも優れています。替刃+取付ボルトの1台分セットです。
用途斜面刈り草刈機 スパイダーモア用替刃トラスコ品番696-4535適合機種オーレック・共立・ヰセキアグリ SP・AZ 431F・650AF・851AF・852F・852AF・853・853A 等(SP・AZ300・300A・301・301Aは2台分)セット内容替刃+取付ボルト、フリー替刃260×8枚、取付ボルト×4本、M10袋ナット×6個、M10バネ座金×2個材質特殊工具鋼SK85(替刃)