カテゴリ
- パソコン/周辺機器(20)
- 制御機器(17)
- 切削工具(10)
- トラック純正部品(7)
- 機構部品(5)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
- バイク純正部品(4)
- 科学研究・開発用品(4)
- 医療(3)
- 自転車部品(3)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 自動車純正部品(2)
- 農業機械(2)
- バイク部品(1)
- 物流用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 防犯用品(1)
- カー用品(1)
- 安全保護具(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 家電(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- エレコム(8)
- 住友電工ハードメタル(7)
- ホンダ(6)
- StarTech.com(6)
- 日動工業(4)
- 日野自動車(4)
- APC(シュナイダーエレクトリック)(4)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(3)
- SUS(エスユーエス)(3)
- SHIMANO(シマノ)(3)
- 三菱ふそう(3)
- MICROCHIP(3)
- SIBATA(柴田科学)(2)
- TRUSCO(2)
- ヒサゴ(2)
- スバル(2)
- 河村電器産業(2)
- CONTEC(コンテック)(2)
- KNITTER-SWITCH(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「SPCH」の検索結果

チップ SPCH
住友電工ハードメタル¥5,798~税込¥6,378~1箱(10個)当日出荷から3日以内出荷形状90°正方形厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)12.7内接円直径(Φmm)12.7逃げ角(度)11
チップ SPCH
住友電工ハードメタル¥4,998税込¥5,4981箱(10個)当日出荷材質:旋削用、フライス用超硬合金。鋳鉄用。材質G10E形状90°正方形厚さ(mm)3.18公差±0.075切刃長さ(mm)12.7内接円直径(Φmm)12.7逃げ角(度)11みぞ穴穴なしブレーカ鋼・鋳鉄・ステンレス鋼の一般切削用メーカー従来品番SPCH42R穴の形状円筒穴+片面取(70°~90°)チップブレーカ片面
チップ SPCH
住友電工ハードメタル¥9,498~税込¥10,448~1箱(10個)当日出荷から3日以内出荷形状90°正方形厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)15.875内接円直径(Φmm)15.875逃げ角(度)11
チップ SPCH
住友電工ハードメタル¥4,998~税込¥5,498~1箱(10個)3日以内出荷から8日以内出荷形状90°正方形厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)12.7内接円直径(Φmm)12.7逃げ角(度)11
チップ SPCH
住友電工ハードメタル¥11,980~税込¥13,178~1箱(10個)3日以内出荷から6日以内出荷形状90°正方形厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)15.875内接円直径(Φmm)15.875逃げ角(度)11
シャープ用落下防止コイル
不易糊工業(フエキ)(1件のレビュー)¥499税込¥5491本当日出荷高所作業対応落下防止コイルです。 伸縮自在コイルにより、筆記作業に違和感なく使用できます。 クリップ付きで、手軽に取り外しができます。適合フエキ建築用シャープペンシル2.0mm、 シャープペンシル2.0mm超硬芯トラスコ品番818-5670質量(g)12自然長(mm)140最大長(mm)1400
車椅子用離床センサー アラーム+パッドセット
プロシェア(ナビス/アズワン)¥14,980税込¥16,4781セット欠品中立ち上がった際の転倒防止に役立ちます。車椅子から立ち上がるとアラーム音とランプで知らせます。座りなおすとアラームが止まります。9V電池を使用しますので、場所を選ばずに設置できます。アラームはゴム製のカバーが付属しており、落下等の衝撃から本体を守ります。センサーパッドはラテックスフリーかつ防水仕様で、アルコールでの清拭が可能です。電池残量が少なくなった際はローバッテリーランプでお知らせします。材質アラーム本体/ABS樹脂、アラームカバー/PVC(塩化ビニル樹脂)、センサーパッド/PVC(塩化ビニル樹脂)寸法(mm)アラーム本体(ゴムカバー装着時)/80×125×36(クリップ部含まず)、センサーパッド/380×255×0.45(ケーブル部含まず)電源9V乾電池×1個(別売)コード長さ(m)1アズワン品番7-951-01商品タイプアラーム+パッドセット音量調節3段階/High・Low・サイレント(ランプのみ点灯)、【トーン切替】3段階、【ディレイ設定】3段階/0秒・2秒・4秒
スポットクーラー用オプション 吊下げ金具(2枚組)
日動工業¥4,898税込¥5,3881組(2枚)3日以内出荷スポットクーラー2.5、ドレンレススポットクーラー2.5用オプション。クレーン等での吊下げに適合機種SPC-25ACN、SPC-25ACND、SPC-E25ACNDS、SPC-E25ACNS、SPC-25ACNDS、SPC-25ACNS、SPC-E25ACND、SPC-E25ACNセット内容吊下げ金具×2枚、当て板×2枚、M4ネジ×6本
吊り下げ金具(2枚組)
日動工業¥5,298税込¥5,8281セット3日以内出荷吊下げ用の金具です。適合機種SPC-E25ACNDS、SPC-E25ACNS、SPC-25ACNDS、SPC-25ACNS、SPC-E25ACND、SPC-E25ACN、SPC-25ACND、SPC-25ACNセット内容吊り下げ金具×2枚、当て板×2枚、M4ネジ×6本材質スチール
スポットクーラー用付属品 排熱ダクト
日動工業¥4,598税込¥5,0581本3日以内出荷スポットクーラー2.5、ドレンレススポットクーラー2.5標準付属の排熱ダクトです。破損・紛失等お買い替え用に適合機種SPC-25ACN、SPC-25ACND、SPC-E25ACNDS、SPC-E25ACNS、SPC-25ACNDS、SPC-25ACNS、SPC-E25ACND、SPC-E25ACN寸法(mm)Φ125×430~1250
SPC-25ACN用 排熱ダクト
日動工業¥4,998税込¥5,4981個4日以内出荷スポットクーラーの排熱ダクトです。買い替え、交換に。適合機種SPC-E25ACNDS、SPC-E25ACNS、SPC-25ACNDS、SPC-25ACNS、SPC-E25ACND、SPC-E25ACN、SPC-25ACND、SPC-25ACN
車椅子用離床センサー アラーム+パッドセット
ナビス(アズワン)¥14,980税込¥16,4781セット3日以内出荷立ち上がった際の転倒防止に役立ちます。 車椅子から立ち上がるとアラーム音とランプで知らせます。座りなおすとアラームが止まります。 9V電池を使用しますので、場所を選ばずに設置できます。 アラームはゴム製のカバーが付属しており、落下等の衝撃から本体を守ります。 センサーパッドはラテックスフリーかつ防水仕様で、アルコールでの清拭が可能です。 電池残量が少なくなった際はローバッテリーランプでお知らせします。仕様アラーム+パッドセット、トーン切替:3段階、ディレイ設定:3段階/0秒・2秒・4秒、材質アラーム本体/ABS樹脂、アラームカバー/PVC(塩化ビニル樹脂)、センサーパッド/PVC(塩化ビニル樹脂)寸法(mm)アラーム本体(ゴムカバー装着時)/80×125×36(クリップ部含まず)、センサーパッド/380×255×0.45(ケーブル部含まず)電源9V乾電池×1個(別売)コード長さ(m)1mアズワン品番7-951-01音量調節3段階/High・Low・サイレント(ランプのみ点灯)
車椅子用離床センサー アラーム+パッドセット
ナビス(アズワン)¥14,980税込¥16,4781セット3日以内出荷立ち上がった際の転倒防止に役立ちます。車椅子から立ち上がるとアラーム音とランプで知らせます。座りなおすとアラームが止まります。9V電池を使用しますので、場所を選ばずに設置できます。アラームはゴム製のカバーが付属しており、落下等の衝撃から本体を守ります。センサーパッドはラテックスフリーかつ防水仕様で、アルコールでの清拭が可能です。電池残量が少なくなった際はローバッテリーランプでお知らせします。仕様アラーム+パッドセット、【トーン切替】3段階、【ディレイ設定】3段階/0秒・2秒・4秒材質アラーム本体/ABS樹脂、アラームカバー/PVC(塩化ビニル樹脂)、センサーパッド/PVC(塩化ビニル樹脂)寸法(mm)アラーム本体(ゴムカバー装着時)/80×125×36(クリップ部含まず)、センサーパッド/380×255×0.45(ケーブル部含まず)電源9V乾電池×1個(別売)コード長さ(m)1アズワン品番7-951-01音量調節3段階/High・Low・サイレント(ランプのみ点灯)
移動式エアコン
パオック¥49,980税込¥54,9781台3日以内出荷付属品排熱ダクト、ダクトエンドA、ダクトエンドB、ドレンホース、窓パネル固定用ネジセット×4、窓パネルA・B・C・D、網(窓パネルA用)、網固定用ネジセット×3、スポンジシール、リモコン質量(kg)21周波数(Hz)50/60外形寸法(mm)W303xD289xH693(ダクト含まず)電源(V)単相100消費電力(W)750/800コード長さ(m)電源:1.8定格電流(A)9.6/8.2使用環境温度(℃)16~38冷媒R410A圧縮機全閉型ロータリー冷媒封入量(g)270冷房能力(kW)2.3/2.6
DSP用ケーブル
Beat-Sonic¥9,898税込¥10,8881台9日以内出荷ホンダ純正ナビ装着車接続用ハーネス(24ピン) TOONX本体を他メーカーの車に載せ換えるときに使用します。長さ(m)2
Z-PRO コーティングスパイラルタップ クールホール VUSP
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥9,698税込¥10,6681本当日出荷高級粉末ハイスと特殊コーティングで耐久力が向上しています。独自の刃形状により切りくずの排出向上と切削抵抗を低減し、良好なめねじと工具寿命を実現しています。適正な工具突出し量を確保し、切りくずのホルダへの干渉を回避できます。水溶性切削油剤加工に最適です。内部給油方式に最適なクールホール径を採用し切削油剤をタップ食付き部に十分に供給する事により、耐溶着や耐摩耗の向上、良好なめねじ肌を得られます。さらに切りくずがスムーズに排出されることで連続加工が可能です。用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、工具鋼、強靭鋳鉄に。トラスコ品番470-3644全長(mm)110ピッチ(mm)2溝数3シャンク長(mm)56 / 【四角部】13精度P4食付き部の山数2.5山シャンク径(mm)12.5シャンク四角部(mm)10加工ねじメートルねじ精度表記P級
Z-PRO コーティングスパイラルタップ クールホール(メートルねじ用)止り穴加工用
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥2,598~税込¥2,858~1本当日出荷高級粉末ハイスと特殊コーティングで耐久力が向上しています。独自の刃形状により切りくずの排出向上と切削抵抗を低減し、良好なめねじと工具寿命を実現しています。適正な工具突出し量を確保し、切りくずのホルダへの干渉を回避できます。水溶性切削油剤加工に最適です。内部給油方式に最適なクールホール径を採用し切削油剤をタップ食付き部に十分に供給する事により、耐溶着や耐摩耗の向上、良好なめねじ肌を得られます。さらに切りくずがスムーズに排出されることで連続加工が可能です。用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、工具鋼、強靭鋳鉄、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物に。溝数3
Z-PRO コーティングスパイラルタップ クールホール VUSP CH
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥2,998~税込¥3,298~1本3日以内出荷から4日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・工具鋼・強靭鋳鉄・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物の加工ねじの種類M(メートルねじ)
レジャーシート ピクニックシート 厚手 大判
YAMAZEN(山善)¥2,798~税込¥3,078~1枚5日以内出荷砂や虫が入りにくいフチ自立型!スナップボタンを留めればフチが自立。砂や小石・虫などがシートに上がりにくくなり快適に過ごせます。約3mmの厚み。表面は撥水仕様でお手入れラクラク。裏面は防水・断熱仕様。コンパクトに収納が可能。糸ほつれのでにくい超音波キルティング加工用途アウトドアやレジャーなどに。シート 遠足 子供 おしゃれ 洗える 撥水 防水 断熱 フチ自立 洗濯可
エアー・オグル AOG70SLM-
ラパラ・ジャパン¥1,798税込¥1,9781個6日以内出荷*高速リトリーブ対応 *ワイドなS字アクション *スローシンキング+水平フォール *ドリフトアプローチでもルアーの存在を明確に感じられる操作性 *#5強化スプリットリング+VMC7554#1標準装備 *SLM-スラロームアクションでスレたモンスターの狩猟本能を呼び覚ます用途ランカーを獲るために生まれた唯一無二のスーパーベイト、AIR OGRE(エアー・オグル)。 激戦区で釣り勝つ!釣果が物語る唯一無二の存在。蟹パターンが通用する釣りはアカメ、シーバスに限らずチヌやマダイ等、蟹を餌としている魚種に有効です。 今まで反応しなかった魚がバイトする5つのアクション!1まずはゆっくりと巻くだけ。タイプとサイズの違いでレンジを選択。2食いが浅い時は巻きながらのトゥイッチ、ジャークで誘って食わせる。3活性が低い場合、横引きに見向きもしない魚にはリフト&フォールの縦の動きで。4流れが効いてくる時はピンポイントをドリフトで流し込んで直撃!5デイゲームの高速リトリーブでやる気のない魚にリアクションを誘発!全長(mm)70質量(g)21アクションスラローム(シンキング)
エアー・オグル AOG120SLM-
ラパラ・ジャパン¥3,298税込¥3,6281個6日以内出荷*歴代オグルシリーズ最大サイズ全長120mm、64g *#5強化スプリットリング+VMC7554#1標準装備 *スローシンキング+水平フォール *ワイドなS字アクションで魚にアピール用途ランカーを獲るために生まれた唯一無二のスーパーベイト、AIR OGRE(エアー・オグル)。 激戦区で釣り勝つ!釣果が物語る唯一無二の存在。蟹パターンが通用する釣りはアカメ、シーバスに限らずチヌやマダイ等、蟹を餌としている魚種に有効です。 今まで反応しなかった魚がバイトする5つのアクション!1まずはゆっくりと巻くだけ。タイプとサイズの違いでレンジを選択。2食いが浅い時は巻きながらのトゥイッチ、ジャークで誘って食わせる。3活性が低い場合、横引きに見向きもしない魚にはリフト&フォールの縦の動きで。4流れが効いてくる時はピンポイントをドリフトで流し込んで直撃!5デイゲームの高速リトリーブでやる気のない魚にリアクションを誘発!全長(mm)120質量(g)64フックTWO No.1アクションスラローム(シンキング)
パイプスタンドT
SUS(エスユーエス)¥1,529税込¥1,6821個当日出荷GF-Nシリーズのフレームを床などに固定する場合にご使用ください。 T字型にフレームを組む個所に使用できます。適合グリーンフレームN材質SPCH/ABS樹脂他質量(g)372シリーズGF
ニュー・缶キャリー
セイワ¥5,998税込¥6,5981台当日出荷業務用スチール缶を乗せて移動、保管ができる樹脂製キャリーです。底缶径27.5cm~28cmまで対応できます。最大積載重量30kg。用途業務用ペール缶収納/移動用キャリー寸法(mm)Φ370×100
パイプスタンドL
SUS(エスユーエス)¥1,529税込¥1,6821個当日出荷F-Nシリーズのフレームを床などに固定する場合にご使用ください。 コーナーに使用できます。適合グリーンフレームN材質SPCH/ABS樹脂他質量(g)297シリーズGF
変換アダプタ (TypeC-HDMI) 4K 30Hz 【Windows PC Chromebook MacBook Pro/Air iPad 各種対応】
エレコム¥2,698税込¥2,9681個当日出荷USB Type-C(TM)コネクターを搭載した機器の映像信号を変換し、HDMI入力コネクターを搭載したディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどに出力することができる映像変換アダプターです。 4K2K(3840×2160/30Hz)の解像度に対応しています。 著作権保護技術のHDCP1.4/HDCP2.2に対応しています。 複数のディスプレイを大きな一つの画面として映像を表示できる拡張モードと、一台のディスプレイの映像と同じ映像を表示する複製モードに対応しています。 ドライバー不要で、機器同士を接続するだけで使用可能です。 お持ちのHDMIケーブル(タイプA-タイプA)との組み合わせで、USB Type-C(TM)コネクターをHDMI(タイプA)コネクターに変換するケーブルの用意が不要になります。 持ち歩きしやすいコンパクトタイプです。 本製品にはHDMIケーブルは同梱しておりません。別途ケーブルをご用意ください。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)しています。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。色ブラック規格HDCP1.4/HDCP2.2コネクタ形状USB Type-C(TM)プラグ-HDMI(タイプA)ポート対応機種USB Type-C(TM)プラグ:USB Type-C(TM)コネクターを搭載したパソコン・スマホ・タブレット等、HDMI(タイプA)ポート:HDMI(タイプA)ケーブルで接続可能なディスプレイ・プロジェクター等プラグ金メッキ対応解像度4K2K(3840×2160)/30Hz
変換アダプタ (TypeC-HDMI) 4K 60Hz 【Windows PC Chromebook MacBook Pro/Air iPad 各種対応】
エレコム¥2,998税込¥3,2981個当日出荷USB Type-C(TM)コネクターを搭載した機器の映像信号を変換し、HDMI入力コネクターを搭載したディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどに出力することができる映像変換アダプターです。 4K2K(3840×2160/60Hz)の解像度に対応しています。 著作権保護技術のHDCP1.4/HDCP2.2に対応しています。 複数のディスプレイを大きな一つの画面として映像を表示できる拡張モードと、一台のディスプレイの映像と同じ映像を表示する複製モードに対応しています。 ドライバー不要で、機器同士を接続するだけで使用可能です。 お持ちのHDMIケーブル(タイプA-タイプA)との組み合わせで、USB Type-C(TM)コネクターをHDMI(タイプA)コネクターに変換するケーブルの用意が不要になります。 持ち歩きしやすいコンパクトタイプです。 本製品にはHDMIケーブルは同梱しておりません。別途ケーブルをご用意ください。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)しています。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。色ブラック規格HDCP1.4/HDCP2.2コネクタ形状USB Type-C(TM)プラグ-HDMI(タイプA)ポート対応機種USB Type-C(TM)プラグ:USB Type-C(TM)コネクターを搭載したパソコン・スマホ・タブレット等、HDMI(タイプA)ポート:HDMI(タイプA)ケーブルで接続可能なディスプレイ・プロジェクター等プラグ金メッキ対応解像度4K2K(3840×2160)/60Hz
コンデンサーマイク USB接続 ミュートスイッチ付き 単一指向性 【Windows PC Chromebook MacBook 等対応】 LEDライト付 テレワーク WEB会議 オンライン授業 ブラック
エレコム¥7,998税込¥8,7981個当日出荷ゲーム実況・配信やプレイ中のボイスチャットで、きめ細かくクリアな音を届けたい方に。プロ仕様に近づけた、高音質・高感度のゲーミングマイクです。 タッチセンサーによるマイクミュート機能、息が当たることで発生するポップノイズを防ぐガード付き。イルミネーションライトでグラデーションに光ります。付属品ミニ三脚、接続用USBケーブル(TypeーC to USBーA)、POPガード仕様【マイク・サンプリング周波数】192kHz、【マイク・ビット数】24bit色ブラック質量(g)約286(ケーブル、三脚含まず)ケーブル長(m)約2.0対応機種USB-A端子を搭載するパソコン ※すべての機器での動作を保証するものではありません。外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約78×104×高さ169マイクロホンエレクトレットコンデンサー方式入力感度【マイク】-41±3dBインターフェースUSB-A保証期間1年間指向性【マイク】単一指向性周波数帯域(Hz)【マイク】100~10000マイクミュート有
変換アダプタ (TypeC-HDMI) 4K 60Hz 【Windows PC Chromebook MacBook Pro/Air iPad 各種対応】
エレコム¥3,398税込¥3,7381個当日出荷USB Type-C(TM)コネクターを搭載した機器の映像信号を変換し、HDMI入力コネクターを搭載したディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどに出力することができる映像変換アダプターです。 4K2K(3840×2160/60Hz)の解像度に対応しています。 著作権保護技術のHDCP1.4/HDCP2.2に対応しています。 複数のディスプレイを大きな一つの画面として映像を表示できる拡張モードと、一台のディスプレイの映像と同じ映像を表示する複製モードに対応しています。 ドライバー不要で、機器同士を接続するだけで使用可能です。 お持ちのHDMIケーブル(タイプA-タイプA)との組み合わせで、USB Type-C(TM)コネクターをHDMI(タイプA)コネクターに変換するケーブルの用意が不要になります。 持ち歩きしやすいコンパクトタイプです。 本製品にはHDMIケーブルは同梱しておりません。別途ケーブルをご用意ください。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)しています。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。色ブラック規格HDCP1.4/HDCP2.2コネクタ形状USB Type-C(TM)プラグ-HDMI(タイプA)ポート対応機種USB Type-C(TM)プラグ:USB Type-C(TM)コネクターを搭載したパソコン・スマホ・タブレット等、HDMI(タイプA)ポート:HDMI(タイプA)ケーブルで接続可能なディスプレイ・プロジェクター等プラグ金メッキ対応解像度4K2K(3840×2160)/60Hz
変換アダプタ (TypeC-HDMI) 4K 30Hz 【Windows PC Chromebook MacBook Pro/Air iPad 各種対応】
エレコム¥2,998税込¥3,2981個当日出荷USB Type-C(TM)コネクターを搭載した機器の映像信号を変換し、HDMI入力コネクターを搭載したディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどに出力することができる映像変換アダプターです。 4K2K(3840×2160/30Hz)の解像度に対応しています。 著作権保護技術のHDCP1.4/HDCP2.2に対応しています。 複数のディスプレイを大きな一つの画面として映像を表示できる拡張モードと、一台のディスプレイの映像と同じ映像を表示する複製モードに対応しています。 ドライバー不要で、機器同士を接続するだけで使用可能です。 お持ちのHDMIケーブル(タイプA-タイプA)との組み合わせで、USB Type-C(TM)コネクターをHDMI(タイプA)コネクターに変換するケーブルの用意が不要になります。 持ち歩きしやすいコンパクトタイプです。 本製品にはHDMIケーブルは同梱しておりません。別途ケーブルをご用意ください。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)しています。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。色ブラック規格HDCP1.4/HDCP2.2コネクタ形状USB Type-C(TM)プラグ-HDMI(タイプA)ポート対応機種USB Type-C(TM)プラグ:USB Type-C(TM)コネクターを搭載したパソコン・スマホ・タブレット等、HDMI(タイプA)ポート:HDMI(タイプA)ケーブルで接続可能なディスプレイ・プロジェクター等プラグ金メッキ対応解像度4K2K(3840×2160)/30Hz
ドッキングステーション/USB-C接続/3画面出力/4K HDMI & DP/60W PD/USBハブ/有線LAN/Win Mac/多機能Type-Cハブ
StarTech.com¥36,980税込¥40,6781個当日出荷フル機能:3口のビデオポート(2×DP & 1×HDMI)、60W PD、4×USB-A & 1×USB-C 5Gbps ハブ、ギガビットイーサネット、1×ヘッドセットポート、1×スピーカー/マイクオーディオポート、セキュリティロック用ケンジントンスロット搭載。1m USB-Cケーブル付属、DisplayLinkアップデートユーティリティをHPよりダウンロード可能。MacBook Airのトリプルディスプレイ: 外部ディスプレイにネイティブ対応しないMacBook Air / Pro(Apple M1/M2/M3)で、3画面拡張ディスプレイを実現。DisplayPort またはHDMIポートによる柔軟なビデオ接続(1~3画面出力)。幅広い互換性:USB-IF、VESA、DisplayLink準拠。Windows、macOS、Ubuntu搭載の各種ノートPCやChromeOSのChromebookに適したパフォーマンスを提供し、スムーズな導入を実現するドッキングステーション。USB-CとUSB-Aのユニバーサル機能:別売のUSB-C - USB-A変換ケーブル(USB315AC1M)を使用しUSB 3.0 Type-Aポート搭載ノートPCに接続可能。注意:USB-Aポート接続の場合、デュアルモニターのみに対応し、ノートPCを充電するPower Delivery機能は利用できません。StarTech.comのアドバンテージ:ネットワーク セキュリティーを強化するネットワーク MAC アドレス パススルー、ネットワークパフォーマンス向上のためのWiFi自動切換え、USBイベントモニタリング、ウィンドウズレイアウトなど、IT担当者およびヘルプデスクチーム向けの接続ツールをHPよりダウンロード可能(英語でのみ利用可能)用途4Kビデオ編集、高解像度グラフィック用途に最適。オフィスアプリケーションで複数の文書を同時に処理。金融機関で複数モニタ画面を一度にチェック。複数画面構成の監視システムなどに最適仕様【フルデュプレックスサポート】あり、【オートMDIX】あり、【UASPサポート】あり、【高速充電ポート】あり、【4Kサポート】あり、【バス型】USB-C、【ハードウェア/業界標準】USB給電仕様バージョン2.0、USB バッテリ充電仕様バージョン1.2 、DisplayPort 1.2、IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab 、USB 3.0 - USB 1.1/2.0とも下位互換性あり材質【エンクロージャ】プラスチック幅(mm)82質量(g)385対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、macOS 10.9 - 10.12/10.14 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Ubuntu 18.04/20.04、Chrome OS v55+対応【ディスプレイ数】3最大解像度【デジタル】HDMI(DPAltMode)1台の場合、4096×2160p/24Hz/3840×2160p/30Hz。DisplayPort(DisplayLink)2台の場合、4096×2160p/60Hz/3840×2160p/60Hz。5K対応DisplayPort1台の場合(DPビデオポート2口を使用)、5120×2880/60Hz。低解像度にも対応しています。例えば、最大解像度が3840×2160p(4K)の場合、2560×1600pや2560×1440pもサポートされます。互換性【ネットワーク】10/100/1000 MbpsチップセットDisplayLink-DL-6950、GenesysLogic-L3523、TexasInstruments-TPS65982、ParadeTechnologies-PS176USBタイプUSB3.2 Gen 1 (5 Gbps)転送速度(Gbps)【最大データ】5(USB3.0)、2(Ethernet;フルデュプレックス)
ドッキングステーション/USB-C接続/2画面出力/4K60Hz HDMI/100WPD/USBハブ/有線LAN/SD/55cm 一体型ケーブル/Win Mac
StarTech.com¥21,980税込¥24,1781個当日出荷フル機能ミニドック:デュアル4K60Hz HDMI 2.0ビデオ対応USB Type-Cドック。2ポートUSB 10Gbpsハブ(1x USB-Aデータ+7.5W BC 1.2急速充電 & 1x USB-Cデータ)、SD 4.0カードリーダー(160MB/秒)、ギガビットイーサネット搭載。バスパワー駆動。Macbook Airでのデュアルモニター:外部ディスプレイにネイティブ対応しないApple M1/M2/M3搭載MacBook Air / Proで、2画面拡張ディスプレイを実現。USB-C、USB4、Thunderbolt搭載ノートパソコンで動作し、最大デュアル4K60Hzモニターに対応。幅広い互換性:USB-IF、VESA、DisplayLink準拠。Windows、macOS、Ubuntuを搭載した各種ノートPC、またはChromebook(ChromeOS)に適したパフォーマンスを実現する多機能USBハブ。安定した性能:USBバスパワーまたはUSB-C外付け電源(別売)を使用。100W USB Power Delivery 3.0パススルーに対応。本体に18Wをリザーブするので、USBハブにありがちなビデオ劣化やデバイス落ちなど、電力不足による不具合を回避。ノートPCの充電には最大82Wまで対応。StarTech.comのアドバンテージ:ネットワーク セキュリティーを強化するネットワーク MAC アドレス パススルー、ネットワークパフォーマンス向上のためのWiFi自動切換え、USBイベントモニタリング、ウィンドウズレイアウトなど、IT担当者およびヘルプデスクチーム向けの接続ツールをHPよりダウンロード可能(英語でのみ利用可能)用途ホームオフィスで充実したIT作業環境を構築。外出先やモバイルワークなど持ち運びに便利。B.C 1.2 USB-Aポートでタブレットやスマートフォンを充電質量(g)250消費電力(W)18電源バスパワーとホストUSB-C電源アダプタ対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、macOS 10.11 - 10.12/10.14 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Android 、Linux Ubuntu 18.04/20.04、ChromeOS湿度(%RH)0~95(結露なし)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (10Gbps)最大解像度デュアル 4K (4096x2160) 60Hz保存温度範囲(℃)-25~65データ転送速度最大10GbpsRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~35USBタイプUSB-C (USB 3.2 Gen 2対応)寸法(高さH×幅W×長さL)(cm)2.5×12×12
PowerChute Network Shutdown 5 Node Windows & Linux SSPCNSWL5J
APC(シュナイダーエレクトリック)¥54,980税込¥60,4781個翌日出荷サーバルーム、データセンタにおけるサーバの安全なシャットダウンを実現する、UPSの管理に最適なネットワークベースのソフトウェアです。 大容量UPS、冗長電源サーバにも対応します。5nodeライセンスです。納品物はライセンスシートが梱包された封筒です。 ソフトウェアはライセンスキーを登録することによりダウンロードにて提供させていただきます。 1年間のアップグレードライセンスつきです。(マイナーアップグレードのみ対象)バージョン3.1より登録可能です。 別途Network Management Card2(AP9630JもしくはAP9631J)が必要です。必ずOS対応表をご確認ください。質量(kg)0.04種類ソフトウェア寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)160×228×1
PowerChute Network Shutdown 1 Node Windows & Linux SSPCNSWL1J
APC(シュナイダーエレクトリック)¥13,980税込¥15,3781個翌日出荷サーバルーム、データセンタにおけるサーバの安全なシャットダウンを実現する、UPSの管理に最適なネットワークベースのソフトウェアです。 大容量UPS、冗長電源サーバにも対応します。1nodeライセンスです。納品物はライセンスシートが梱包された封筒です。 ソフトウェアはライセンスキーを登録することによりダウンロードにて提供させていただきます。 1年間のアップグレードライセンスつきです。(マイナーアップグレードのみ対象)バージョン3.1より登録可能です。 別途Network Management Card2(AP9630JもしくはAP9631J)が必要です。必ずOS対応表をご確認ください。質量(kg)0.04種類ソフトウェア寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)160×228×1
PowerChute Network Shutdown 5 Node Virtualization SSPCNSV5J
APC(シュナイダーエレクトリック)¥219,800税込¥241,7801個翌日出荷サーバルーム、データセンタにおけるサーバの安全なシャットダウンを実現する、UPSの管理に最適なネットワークベースのソフトウェアです。 大容量UPS、冗長電源サーバにも対応します。5nodeライセンスです。納品物はライセンスシートが梱包された封筒です。 ソフトウェアはライセンスキーを登録することによりダウンロードにて提供させていただきます。 1年間のアップグレードライセンスつきです。(マイナーアップグレードのみ対象)バージョン3.1より登録可能です。 別途Network Management Card2(AP9630JもしくはAP9631J)が必要です。必ずOS対応表をご確認ください。質量(kg)0.04種類ソフトウェア寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)160×228×1
PowerChute Network Shutdown 1 Node Virtualization SSPCNSV1J
APC(シュナイダーエレクトリック)¥49,980税込¥54,9781個翌日出荷サーバルーム、データセンタにおけるサーバの安全なシャットダウンを実現する、UPSの管理に最適なネットワークベースのソフトウェアです。 大容量UPS、冗長電源サーバにも対応します。1nodeライセンスです。納品物はライセンスシートが梱包された封筒です。 ソフトウェアはライセンスキーを登録することによりダウンロードにて提供させていただきます。 1年間のアップグレードライセンスつきです。(マイナーアップグレードのみ対象)バージョン3.1より登録可能です。 別途Network Management Card2(AP9630JもしくはAP9631J)が必要です。必ずOS対応表をご確認ください。質量(kg)0.04種類ソフトウェア寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)160×228×1