カテゴリ

  • 切削工具(5)
  • 制御機器(2)
  • 農業機械(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 機構部品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車純正部品(1)

「SPGW」の検索結果

関連キーワード
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チップ SPGW 住友電工ハードメタルチップ SPGW住友電工ハードメタル
7,298税込8,028
1箱(10個)
翌々日出荷から8日以内出荷
材質:旋削用、フライス用超硬合金。鋳鉄用。
材質G10E形状正方形90°厚さ(mm)3.18穴径(Φmm)3.4等級G級厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025みぞ穴穴ありノーズ半径r(mm)0.4ブレーカなしコーナー半径(mm)0.4穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし
チップ SPGW タンガロイチップ SPGWタンガロイ
10,980税込12,078
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし材質TH10形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025RoHS指令(10物質対応)対応関連資料材種(1.1MB)
チップ 2QP-SPGW タンガロイチップ 2QP-SPGWタンガロイ(1件のレビュー)
24,990税込27,489
1ケース(2個)
3日以内出荷
逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし材質BX910形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025RoHS指令(10物質対応)対応関連資料材種(1.1MB)
パッキン SPGW型 NOKパッキン SPGW型NOK
7,198税込7,918
1個
5日以内出荷
材質レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR)型式SPGW
ストライプパステル包装紙 HEADS(ヘッズ)ストライプパステル包装紙HEADS(ヘッズ)(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1パック(50枚)
5日以内出荷
リバーシブルタイプだから包み方ひとつでいろいろな顔をみせてくれるアイテムです。
材質上質紙寸法(幅W×高さH)(mm)750×525タイプ両面印刷厚さ(g/m2)81.4
Baumer 光電センサ ブロック形 BaumerBaumer 光電センサ ブロック形Baumer
44,980税込49,478
1個
当日出荷から7日以内出荷
スローアウェイチップ 住友電工ハードメタルスローアウェイチップ住友電工ハードメタル
9,598税込10,558
1セット(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
光電センサ ブロック形 検出範囲 600 mm Baumer光電センサ ブロック形 検出範囲 600 mmBaumer
79,980税込87,978
1個
7日以内出荷
Baumer の光バリアは、60 → 600 mm の背景位置で使用され、パルスピンポイント LED を備えています。 ティーチイン及び IO-Link 付きのプッシュプル出力を備えています。4 ピン M12 コネクタを備え、短絡や逆極性に対しても保護されます。動作温度範囲: -25 → +60℃ 保護クラス IP 67
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:光バリア●検出範囲:600 mm●出力タイプ:プッシュ / プル●電気的接続:M12 4 ピンコネクタ●シリーズ:O500Wアズワン品番65-7323-83
旋削用 正方形ポジチップ WDN10 ワルター旋削用 正方形ポジチップ WDN10ワルター
22,980税込25,278
1個
9日以内出荷
チップ形状正方形RoHS指令(10物質対応)対応
SCI GEAR SPG WRENCH MAZDA(マツダ)SCI GEAR SPG WRENCHMAZDA(マツダ)
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
【オーダー】パロア 木目 Texx-wood Series PGW パロア【オーダー】パロア 木目 Texx-wood Series PGWパロア
8,990税込9,889
1枚
3日以内出荷
本物の素材に限りなく近い高級内装用装飾シートです。 あらゆる空間設計のコンセプトに対応する、約500アイテムもの多彩 で高質な色柄。 独自に開発した簡易施工型AirGroove粘着剤。 施工後も気泡が残りにくく手直し工事の手間が少なく、早い、簡単、きれいを同時に実現できます。 耐久性、耐候性、耐水性で、高い性能を誇ります。 さらには防カビ・抗菌機能も付加され、素材の劣化が最小限に抑えられ、いつまでも美しさを保つことができます。 メンテナンスの手間も省け、ランニングコストも軽減できます。
用途ホテル、レストラン、商業施設、病院、オフィスなどあらゆる空間設計のコンセプトに。材質塩化ビニールシート幅(mm)1220サービス分類オーダー・加工
SPG,RR BRK ARM   43472GW3980 ホンダSPG,RR BRK ARM 43472GW3980ホンダ
249税込274
1個
3日以内出荷
MG WASHER,SPG 三菱MG WASHER,SPG三菱
179税込197
1個ほか
14日以内出荷
SPG WHEEL STOPPER ホンダSPG WHEEL STOPPERホンダ
249税込274
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。