カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(21)
    • 蒸気用ソレノイドバルブ(13)
  • スプレー・オイル・グリス(13)
    • グリース用注入器用交換部品(11)
  • 作業工具(73)
    • 単能形(49)
  • 建築金物(16)
    • (9)
  • 切削工具(59)
    • 特殊形状(15)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(68)
  • パソコン/周辺機器(64)
  • 農業機械(23)
  • メカニカル部品(19)
  • 作業服(15)
  • 制御機器(14)
  • 科学研究・開発用品(14)
  • オフィス家具(12)
  • 空調・電設資材(11)
  • バイク部品(10)
  • 家電(10)
  • 厨房用品(9)
  • 事務用品(9)
  • 自動車補修部品(8)
  • 店舗什器・備品(7)
  • 船舶用品・漁業資材(7)
  • 電動工具(7)
  • 清掃用品(6)
  • 建材・エクステリア(6)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • 自転車部品(6)
  • 日用品(5)
  • 学童・教育用品(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 物流用品(4)
  • 照明(4)
  • 測定用品(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • 農業・園芸資材(4)
  • 電気材料(3)
  • 梱包用品(2)
  • 防災用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 医療(2)
  • 研磨材(2)
  • テープ(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 機構部品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • カー用品(1)
  • マスク(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
管接続口径
ポート数
ねじの種類
Rc
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「SPK」の検索結果

関連キーワード
569件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SPKシリーズ 蒸気用パイロット式2ポート電磁弁 CKDSPKシリーズ 蒸気用パイロット式2ポート電磁弁CKD(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
当日出荷から12日以内出荷
作動方式パイロット式ポート数2ねじの種類Rc最高使用圧力(MPa)1.0使用流体蒸気流体温度(℃)5~180周囲温度(℃)-10~60
チップ SPK MOLDINO(旧:三菱日立ツール)チップ SPKMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
7,298税込8,028
1箱(10個)
翌々日出荷から6日以内出荷
真空パッド SPK SCHMALZ(シュマルツ)真空パッド SPKSCHMALZ(シュマルツ)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から18日以内出荷
表面が粗いワークや凹凸模様のあるワークに適した真空パッド
材質EPDM発泡ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
真空パッド DR-SPK SCHMALZ(シュマルツ)真空パッド DR-SPKSCHMALZ(シュマルツ)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から18日以内出荷
表面が粗いワークや凹凸模様のあるワークに適した真空パッド
材質EPDM発泡ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
ニー ボディパッド MT-KY024SPK MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)ニー ボディパッド MT-KY024SPKMOTO GRAFIX (モトグラフィックス)
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷
メーカー名:モトグラフィックスメーカー品番:MT-KY024SPK販売備考:キャンセル不可商品です。適合情報:ヤマハ[YAMAHA] MT-10SP 22-24タイプ:Knee Body Pad色[カラー]:メタリック シルバー/グレー/ブラック/ブルー材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート備考:YAMAHA MT-10 SP (22-24)
材質特殊ビニール、3Dジェルシートメタリック シルバー/グレー/ブラック/ブルー備考YAMAHA MT-10 SP (22-24)タイプKnee Body Pad
SPK323ハント  ハンドル シングウ(新宮商行)SPK323ハント ハンドルシングウ(新宮商行)
23税込25
1個
3日以内出荷
関連資料こちらで図面をご確認ください。 (0.17MB)
SPK323キャフ  キャブレター シングウ(新宮商行)SPK323キャフ キャブレターシングウ(新宮商行)
209税込230
1個
3日以内出荷
関連資料こちらで図面をご確認ください。 (0.1MB)
蒸気用パイロットキック式2ポート電磁弁 SPK11シリーズ 青銅ボディ 禁油処理(SPK11-15A-K~) CKD蒸気用パイロットキック式2ポート電磁弁 SPK11シリーズ 青銅ボディ 禁油処理(SPK11-15A-K~)CKD
16,600税込18,260
1台
4日以内出荷から35日以内出荷
蒸気専用電磁弁です。差圧0から作動します。耐久回数100万回を実現しました。ソレノイド構造を変更し、作動時の衝撃を緩和することにより耐久性が大幅に向上しました。PTFE角リングによる特殊シール構造で外部シール力を向上、高温蒸気における外部漏れリスク低減しています。異物に強いピストン構造です。
用途蒸気のON/OFF用に接続口径Rc1/2最高使用圧力(MPa)1オリフィス径(Φmm)16使用流体蒸気流体温度(℃)5~180(凍結のないこと)材質(ボディ)青銅耐熱クラスクラス180(H)取付姿勢コイルを上にした垂直姿勢から水平姿勢の範囲に限定する雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造パイロットキック式ポペット構造 ピストン駆動周囲温度(℃)-10~60作動圧力差範囲(MPa)0~1.0RoHS指令(10物質対応)対応処理方法禁油処理
calon スマートトラッカー with Apple Find My SPK ラスタバナナcalon スマートトラッカー with Apple Find My SPKラスタバナナ
1,810税込1,991
1個
6日以内出荷
本製品はApple社の「探す」アプリに対応した紛失防止タグです。「探す」アプリを使用して音を鳴らし、位置を知ることができます。紛失時に位置情報が検出されると通知が受け取れる「紛失モード」に対応しています。
セット内容製品本体、電池(CR2032)、取扱説明書材質ABS、FR4寸法(mm)約54.5×30.3×6.8質量(g)9電源(V)CR2032 3コイン型リチウム電池音量最大90db対応iOS 14.5以降使用環境温度(℃)-20~45BluetoothBluetooth LowEnergy 5.2通信距離(m)Bluetooth:10~30※ご使用環境、障害物により異なります。
蒸気用パイロットキック式2ポート電磁弁 SPK11シリーズ 青銅ボディ(SPK11-15A-C~) CKD蒸気用パイロットキック式2ポート電磁弁 SPK11シリーズ 青銅ボディ(SPK11-15A-C~)CKD
16,500税込18,150
1台
6日以内出荷から35日以内出荷
蒸気専用電磁弁です。差圧0から作動します。耐久回数100万回を実現しました。ソレノイド構造を変更し、作動時の衝撃を緩和することにより耐久性が大幅に向上しました。PTFE角リングによる特殊シール構造で外部シール力を向上、高温蒸気における外部漏れリスク低減しています。異物に強いピストン構造です。
用途蒸気のON/OFF用に接続口径Rc1/2最高使用圧力(MPa)1オリフィス径(Φmm)16使用流体蒸気流体温度(℃)5~180(凍結のないこと)材質(ボディ)青銅耐熱クラスクラス180(H)取付姿勢コイルを上にした垂直姿勢から水平姿勢の範囲に限定する雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造パイロットキック式ポペット構造 ピストン駆動周囲温度(℃)-10~60作動圧力差範囲(MPa)0~1.0RoHS指令(10物質対応)対応
SPK3230スタ  0スターター シングウ(新宮商行)SPK3230スタ 0スターターシングウ(新宮商行)
119税込131
1個
3日以内出荷
関連資料こちらで図面をご確認ください。 (0.17MB)
ホシュウヨウHIDバルブH7S(SPK) DAYTONA(デイトナ)ホシュウヨウHIDバルブH7S(SPK)DAYTONA(デイトナ)
25,980税込28,578
1個
翌々日出荷
2輪専用に開発したH.I.D.「BELLOF-DAYTONA SPEC05」防水性&信頼性&耐久性を確かな技術をもって実現!ハロゲンバルブに対して明るさ約2倍!≪BELLOF/DAYTONA≫ BELLOFとの共同開発で生まれた世界特許取得[PAT/No.2600052]の高耐久&安全設計。 BELLOF-DAYTONA H.I.D.は発光部のガラス管を耐震性耐衝撃性絶縁性が高い特殊セラミックを介して組み付け。さらに二重の安全性を確保するため、万一ガラス管に亀裂が入っても感電の心配がないリーク防止機構を装備。不良率20万分の1という驚異的な品質を誇る※パワーユニット。 高度な電圧コントロールにより、初期の点火から光の強さが最高値付近で安定するまでのスピードは業界最速を実現。再点灯時には突入電圧を抑制し、バルブやバッテリーの寿命延長にも一役。バラストは水没試験でも点灯可能の防水性能。※インバータおよびイグナイタ
タイプH7S
ホシュウヨウHIDバルブ HL4MV(SPK) DAYTONA(デイトナ)ホシュウヨウHIDバルブ HL4MV(SPK)DAYTONA(デイトナ)
34,980税込38,478
1個
翌々日出荷
2輪専用に開発したH.I.D.「BELLOF-DAYTONA SPEC05」防水性&信頼性&耐久性を確かな技術をもって実現!ハロゲンバルブに対して明るさ約2倍!≪BELLOF/DAYTONA≫ BELLOFとの共同開発で生まれた世界特許取得[PAT/No.2600052]の高耐久&安全設計。 BELLOF-DAYTONA H.I.D.は発光部のガラス管を耐震性耐衝撃性絶縁性が高い特殊セラミックを介して組み付け。さらに二重の安全性を確保するため、万一ガラス管に亀裂が入っても感電の心配がないリーク防止機構を装備。不良率20万分の1という驚異的な品質を誇る※パワーユニット。 高度な電圧コントロールにより、初期の点火から光の強さが最高値付近で安定するまでのスピードは業界最速を実現。再点灯時には突入電圧を抑制し、バルブやバッテリーの寿命延長にも一役。バラストは水没試験でも点灯可能の防水性能。※インバータおよびイグナイタ
タイプH4MV
蒸気用パイロットキック式2ポート電磁弁 SPK11シリーズ 青銅ボディ(SPK11-20A-C~) CKD蒸気用パイロットキック式2ポート電磁弁 SPK11シリーズ 青銅ボディ(SPK11-20A-C~)CKD
17,413税込19,154
1台
6日以内出荷から35日以内出荷
蒸気専用電磁弁です。差圧0から作動します。耐久回数100万回を実現しました。ソレノイド構造を変更し、作動時の衝撃を緩和することにより耐久性が大幅に向上しました。PTFE角リングによる特殊シール構造で外部シール力を向上、高温蒸気における外部漏れリスク低減しています。異物に強いピストン構造です。
用途蒸気のON/OFF用に接続口径Rc3/4最高使用圧力(MPa)1オリフィス径(Φmm)23使用流体蒸気流体温度(℃)5~180(凍結のないこと)材質(ボディ)青銅耐熱クラスクラス180(H)取付姿勢コイルを上にした垂直姿勢から水平姿勢の範囲に限定する雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造パイロットキック式ポペット構造 ピストン駆動周囲温度(℃)-10~60作動圧力差範囲(MPa)0~1.0RoHS指令(10物質対応)対応
20-10-SPK用250MM ロングセンターボルト KUKKO(クッコ)20-10-SPK用250MM ロングセンターボルトKUKKO(クッコ)
15,980税込17,578
1個
翌日出荷
長さ(mm)250質量(kg)0.31六角対辺(mm)17ねじ径(mm)M14×1.5
SPK323オイル  オイルポンプ・クラッチ シングウ(新宮商行)SPK323オイル オイルポンプ・クラッチシングウ(新宮商行)
67税込74
1個
3日以内出荷
関連資料こちらで図面をご確認ください。 (0.14MB) (0.16MB)
SPK-047F スプロケット NTBSPK-047F スプロケットNTB
3,398税込3,738
1個
10日以内出荷
SPK323サイト  サイドケース・バー・チェーン シングウ(新宮商行)SPK323サイト サイドケース・バー・チェーンシングウ(新宮商行)
119税込131
1個
3日以内出荷
関連資料こちらで図面をご確認ください。 (0.16MB) (0.14MB)
SPK323エンシ  エンジンケース・マフラー シングウ(新宮商行)SPK323エンシ エンジンケース・マフラーシングウ(新宮商行)
59税込65
1個
3日以内出荷
関連資料こちらで図面をご確認ください。 (0.15MB)
SPK323エアク  エアクリーナー・インシュレーター シングウ(新宮商行)SPK323エアク エアクリーナー・インシュレーターシングウ(新宮商行)
45税込50
1個
3日以内出荷
関連資料こちらで図面をご確認ください。 (0.16MB)
蒸気用パイロットキック式2ポート電磁弁 SPK11シリーズ 青銅ボディ(SPK11-25A-C~) CKD蒸気用パイロットキック式2ポート電磁弁 SPK11シリーズ 青銅ボディ(SPK11-25A-C~)CKD
19,950税込21,945
1台
7日以内出荷から35日以内出荷
蒸気専用電磁弁です。差圧0から作動します。耐久回数100万回を実現しました。ソレノイド構造を変更し、作動時の衝撃を緩和することにより耐久性が大幅に向上しました。PTFE角リングによる特殊シール構造で外部シール力を向上、高温蒸気における外部漏れリスク低減しています。異物に強いピストン構造です。
用途蒸気のON/OFF用に接続口径Rc1最高使用圧力(MPa)1オリフィス径(Φmm)28使用流体蒸気流体温度(℃)5~180(凍結のないこと)材質(ボディ)青銅耐熱クラスクラス180(H)取付姿勢コイルを上にした垂直姿勢から水平姿勢の範囲に限定する雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造パイロットキック式ポペット構造 ピストン駆動周囲温度(℃)-10~60作動圧力差範囲(MPa)0~1.0RoHS指令(10物質対応)対応
SPK-048R スプロケット NTBSPK-048R スプロケットNTB
3,840税込4,224
1個
10日以内出荷
蒸気用パイロットキック式2ポート電磁弁 SPK11シリーズ ステンレスボディ(SPK11-15A-F~) CKD蒸気用パイロットキック式2ポート電磁弁 SPK11シリーズ ステンレスボディ(SPK11-15A-F~)CKD
37,238税込40,962
1台
7日以内出荷から35日以内出荷
蒸気専用電磁弁です。差圧0から作動します。耐久回数100万回を実現しました。ソレノイド構造を変更し、作動時の衝撃を緩和することにより耐久性が大幅に向上しました。PTFE角リングによる特殊シール構造で外部シール力を向上、高温蒸気における外部漏れリスク低減しています。異物に強いピストン構造です。
用途蒸気のON/OFF用に接続口径Rc1/2最高使用圧力(MPa)1オリフィス径(Φmm)16使用流体蒸気流体温度(℃)5~180(凍結のないこと)材質(ボディ)ステンレス耐熱クラスクラス180(H)取付姿勢コイルを上にした垂直姿勢から水平姿勢の範囲に限定する雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造パイロットキック式ポペット構造 ピストン駆動周囲温度(℃)-10~60作動圧力差範囲(MPa)0~1.0RoHS指令(10物質対応)対応
蒸気用パイロットキック式2ポート電磁弁 SPK11シリーズ ステンレスボディ(SPK11-20A-F~) CKD蒸気用パイロットキック式2ポート電磁弁 SPK11シリーズ ステンレスボディ(SPK11-20A-F~)CKD
42,238税込46,462
1台
7日以内出荷から35日以内出荷
蒸気専用電磁弁です。差圧0から作動します。耐久回数100万回を実現しました。ソレノイド構造を変更し、作動時の衝撃を緩和することにより耐久性が大幅に向上しました。PTFE角リングによる特殊シール構造で外部シール力を向上、高温蒸気における外部漏れリスク低減しています。異物に強いピストン構造です。
用途蒸気のON/OFF用に接続口径Rc3/4最高使用圧力(MPa)1オリフィス径(Φmm)23使用流体蒸気流体温度(℃)5~180(凍結のないこと)材質(ボディ)ステンレス耐熱クラスクラス180(H)取付姿勢コイルを上にした垂直姿勢から水平姿勢の範囲に限定する雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造パイロットキック式ポペット構造 ピストン駆動周囲温度(℃)-10~60作動圧力差範囲(MPa)0~1.0RoHS指令(10物質対応)対応
SPK323オイル  オイルフィルター・ポンプフィルター シングウ(新宮商行)SPK323オイル オイルフィルター・ポンプフィルターシングウ(新宮商行)
45税込50
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
関連資料こちらで図面をご確認ください。 (0.17MB)
蒸気用パイロットキック式2ポート電磁弁 SPK11シリーズ ステンレスボディ(SPK11-25A-F~) CKD蒸気用パイロットキック式2ポート電磁弁 SPK11シリーズ ステンレスボディ(SPK11-25A-F~)CKD
48,150税込52,965
1台
7日以内出荷から35日以内出荷
蒸気専用電磁弁です。差圧0から作動します。耐久回数100万回を実現しました。ソレノイド構造を変更し、作動時の衝撃を緩和することにより耐久性が大幅に向上しました。PTFE角リングによる特殊シール構造で外部シール力を向上、高温蒸気における外部漏れリスク低減しています。異物に強いピストン構造です。
用途蒸気のON/OFF用に接続口径Rc1最高使用圧力(MPa)1オリフィス径(Φmm)28使用流体蒸気流体温度(℃)5~180(凍結のないこと)材質(ボディ)ステンレス耐熱クラスクラス180(H)取付姿勢コイルを上にした垂直姿勢から水平姿勢の範囲に限定する雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造パイロットキック式ポペット構造 ピストン駆動周囲温度(℃)-10~60作動圧力差範囲(MPa)0~1.0RoHS指令(10物質対応)対応
SPK323クラン  クランクケース・フライホイール シングウ(新宮商行)SPK323クラン クランクケース・フライホイールシングウ(新宮商行)
45税込50
1個
3日以内出荷
関連資料こちらで図面をご確認ください。 (0.16MB)
SPK-046R スプロケット KAWASAKI NTBSPK-046R スプロケット KAWASAKINTB
3,998税込4,398
1個
10日以内出荷
用途42041-0163互換品適合車種Z900RS/CAFE/SE ZR900C・520-42T REAR
SPK-045F スプロケット KAWASAKI NTBSPK-045F スプロケット KAWASAKINTB
2,698税込2,968
1個
10日以内出荷
用途13144-0579互換品適合車種Z900/SE ZR900B・Z900RS/CAFE/SE ZR900C・525-15T FRONT
蒸気用パイロットキック式2ポート電磁弁 SPK11シリーズ ステンレスボディ 禁油処理(SPK11-20A-N~) CKD蒸気用パイロットキック式2ポート電磁弁 SPK11シリーズ ステンレスボディ 禁油処理(SPK11-20A-N~)CKD
42,525税込46,778
1台
7日以内出荷から35日以内出荷
蒸気専用電磁弁です。差圧0から作動します。耐久回数100万回を実現しました。ソレノイド構造を変更し、作動時の衝撃を緩和することにより耐久性が大幅に向上しました。PTFE角リングによる特殊シール構造で外部シール力を向上、高温蒸気における外部漏れリスク低減しています。異物に強いピストン構造です。
用途蒸気のON/OFF用に接続口径Rc3/4最高使用圧力(MPa)1オリフィス径(Φmm)23使用流体蒸気流体温度(℃)5~180(凍結のないこと)材質(ボディ)ステンレス耐熱クラスクラス180(H)取付姿勢コイルを上にした垂直姿勢から水平姿勢の範囲に限定する雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造パイロットキック式ポペット構造 ピストン駆動周囲温度(℃)-10~60作動圧力差範囲(MPa)0~1.0RoHS指令(10物質対応)対応処理方法禁油処理
蒸気用パイロットキック式2ポート電磁弁 SPK11シリーズ 青銅ボディ 禁油処理(SPK11-20A-K~) CKD蒸気用パイロットキック式2ポート電磁弁 SPK11シリーズ 青銅ボディ 禁油処理(SPK11-20A-K~)CKD
17,513税込19,264
1台
7日以内出荷から35日以内出荷
蒸気専用電磁弁です。差圧0から作動します。耐久回数100万回を実現しました。ソレノイド構造を変更し、作動時の衝撃を緩和することにより耐久性が大幅に向上しました。PTFE角リングによる特殊シール構造で外部シール力を向上、高温蒸気における外部漏れリスク低減しています。異物に強いピストン構造です。
用途蒸気のON/OFF用に接続口径Rc3/4最高使用圧力(MPa)1オリフィス径(Φmm)23使用流体蒸気流体温度(℃)5~180(凍結のないこと)材質(ボディ)青銅耐熱クラスクラス180(H)取付姿勢コイルを上にした垂直姿勢から水平姿勢の範囲に限定する雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造パイロットキック式ポペット構造 ピストン駆動周囲温度(℃)-10~60作動圧力差範囲(MPa)0~1.0RoHS指令(10物質対応)対応処理方法禁油処理
ろ過装置「SPK・SPKN」マンホール用平パッキン ショウエイろ過装置「SPK・SPKN」マンホール用平パッキンショウエイ
14,980税込16,478
1枚
3日以内出荷
ろ過装置のマンホール部分用の平パッキンです。マンホールの接合部分の流体の漏れを防ぐ役割をします。耐候性・耐寒性・耐オゾン性・耐老化性・溶剤性などに優れたEPDM製です。
材質EPDM
蒸気用パイロットキック式2ポート電磁弁 SPK11シリーズ ステンレスボディ 禁油処理(SPK11-15A-N~) CKD蒸気用パイロットキック式2ポート電磁弁 SPK11シリーズ ステンレスボディ 禁油処理(SPK11-15A-N~)CKD
37,538税込41,292
1台
7日以内出荷から35日以内出荷
蒸気専用電磁弁です。差圧0から作動します。耐久回数100万回を実現しました。ソレノイド構造を変更し、作動時の衝撃を緩和することにより耐久性が大幅に向上しました。PTFE角リングによる特殊シール構造で外部シール力を向上、高温蒸気における外部漏れリスク低減しています。異物に強いピストン構造です。
用途蒸気のON/OFF用に接続口径Rc1/2最高使用圧力(MPa)1オリフィス径(Φmm)16使用流体蒸気流体温度(℃)5~180(凍結のないこと)材質(ボディ)ステンレス耐熱クラスクラス180(H)取付姿勢コイルを上にした垂直姿勢から水平姿勢の範囲に限定する雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造パイロットキック式ポペット構造 ピストン駆動周囲温度(℃)-10~60作動圧力差範囲(MPa)0~1.0RoHS指令(10物質対応)対応処理方法禁油処理
蒸気用パイロットキック式2ポート電磁弁 SPK11シリーズ ステンレスボディ 禁油処理(SPK11-25A-N~) CKD蒸気用パイロットキック式2ポート電磁弁 SPK11シリーズ ステンレスボディ 禁油処理(SPK11-25A-N~)CKD
48,250税込53,075
1台
7日以内出荷から35日以内出荷
蒸気専用電磁弁です。差圧0から作動します。耐久回数100万回を実現しました。ソレノイド構造を変更し、作動時の衝撃を緩和することにより耐久性が大幅に向上しました。PTFE角リングによる特殊シール構造で外部シール力を向上、高温蒸気における外部漏れリスク低減しています。異物に強いピストン構造です。
用途蒸気のON/OFF用に接続口径Rc1最高使用圧力(MPa)1オリフィス径(Φmm)28使用流体蒸気流体温度(℃)5~180(凍結のないこと)材質(ボディ)ステンレス耐熱クラスクラス180(H)取付姿勢コイルを上にした垂直姿勢から水平姿勢の範囲に限定する雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造パイロットキック式ポペット構造 ピストン駆動周囲温度(℃)-10~60作動圧力差範囲(MPa)0~1.0RoHS指令(10物質対応)対応処理方法禁油処理
蒸気用パイロットキック式2ポート電磁弁 SPK11シリーズ 青銅ボディ 禁油処理(SPK11-25A-K~) CKD蒸気用パイロットキック式2ポート電磁弁 SPK11シリーズ 青銅ボディ 禁油処理(SPK11-25A-K~)CKD
20,063税込22,069
1台
7日以内出荷から35日以内出荷
蒸気専用電磁弁です。差圧0から作動します。耐久回数100万回を実現しました。ソレノイド構造を変更し、作動時の衝撃を緩和することにより耐久性が大幅に向上しました。PTFE角リングによる特殊シール構造で外部シール力を向上、高温蒸気における外部漏れリスク低減しています。異物に強いピストン構造です。
用途蒸気のON/OFF用に接続口径Rc1最高使用圧力(MPa)1オリフィス径(Φmm)28使用流体蒸気流体温度(℃)5~180(凍結のないこと)材質(ボディ)青銅耐熱クラスクラス180(H)取付姿勢コイルを上にした垂直姿勢から水平姿勢の範囲に限定する雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造パイロットキック式ポペット構造 ピストン駆動周囲温度(℃)-10~60作動圧力差範囲(MPa)0~1.0RoHS指令(10物質対応)対応処理方法禁油処理
ミーリング用チップ SL808 SPKセラミック 京セラミーリング用チップ SL808 SPKセラミック京セラ
18,980税込20,878
1セット(10個)
6日以内出荷
材質SL808材質(本体)SL808寸法S(mm)4.76寸法IC(mm)12.7
ミーリング用チップ SL854C SPKセラミック 京セラミーリング用チップ SL854C SPKセラミック京セラ
21,980税込24,178
1セット(10個)
6日以内出荷
材質SL854C材質(本体)SL854C寸法S(mm)4.76寸法IC(mm)12.7
SPK323シリン  シリンダー・ピストン・クランクシャフト・点火コイル シングウ(新宮商行)SPK323シリン シリンダー・ピストン・クランクシャフト・点火コイルシングウ(新宮商行)
79税込87
1個
3日以内出荷
関連資料こちらで図面をご確認ください。 (0.16MB)
旋削用チップ SL654C SPKセラミック 京セラ旋削用チップ SL654C SPKセラミック京セラ
21,980税込24,178
1セット(10個)
6日以内出荷
材質SL654C材質(本体)SL654C内接円直径(Φmm)12.7逃げ角(°)0
...