カテゴリ

  • メカニカル部品(898)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(860)
  • 切削工具(277)
  • バイク純正部品(248)
  • 測定用品(133)
  • 制御機器(128)
  • 科学研究・開発用品(75)
  • パソコン/周辺機器(45)
  • 電気材料(37)
  • 電動工具(37)
  • 物流用品(24)
  • 作業工具(19)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(18)
  • 研磨材(17)
  • 学童・教育用品(17)
  • 空圧工具(15)
  • 救急・衛生(13)
  • 配管・水廻り設備部材(12)
  • 空調・電設資材(11)
  • 機構部品(11)
  • オフィス家具(11)
  • FA担当者のオススメ新商品(11)
  • 建築金物(11)
  • 事務用品(11)
  • カー用品(9)
  • 農業・園芸資材(8)
  • 清掃用品(7)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
  • 船舶用品・漁業資材(6)
  • 自動車補修部品(6)
  • 作業服(6)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(6)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • バイク部品(5)
  • 安全用品(5)
  • 測量用品(土木/建設)(5)
  • 測定関連サービス(5)
  • 防災用品(4)
  • クリーンルーム用品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 保管用品(3)
  • 梱包用品(3)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 溶接用品(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • 安全保護具(3)
  • マスク(3)
  • 農業機械(3)
  • 厨房用品(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 日用品(2)
  • 安全標識(2)
  • 介護用品(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • トラック純正部品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • テープ(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 塗料(1)
  • 理美容(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 防犯用品(1)
  • 住設機器(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 医療(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 自転車部品(1)
  • 家電(1)
絞り込み

「SPM」の検索結果

3,068件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SPM ストップピン NBK(鍋屋バイテック会社)SPM ストップピンNBK(鍋屋バイテック会社)
389税込428特価
1個
当日出荷から翌日出荷
SPMシールプラグ AVC(日本エイ・ヴィー・シー)SPMシールプラグAVC(日本エイ・ヴィー・シー)
4,398税込4,838
1パック(100個)
当日出荷から9日以内出荷
SPMシールプラグです。日本エイ・ヴィー・シー製。
材質EPDM使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)寸法C(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
スプラインマイクロメータ SPM Mitutoyo(ミツトヨ)スプラインマイクロメータ SPMMitutoyo(ミツトヨ)
39,980税込43,978
1台ほか
当日出荷から40日以内出荷
特にスプラインシャフトの溝の径などを測るのに便利なように、両測定面を細くしてあります。 保護等級IP65の防水形デジマチックマイクロメータ仕様。 測定面は超硬合金チップ付。 定圧装置付。 デジタル信頼性の向上-電磁誘導式ロータリーセンサ搭載。 約2.4年の長い電池寿命。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小表示量(mm)0.001測定面(mm)Φ3×10仕様測定データワイヤレスシステム●U-WAVE-TM送信ユニット(IP67タイプ)264-622(ブザータイプ)264-623●U-WAVE-TMB送信ユニット (U-WAVE fit Bluetooth(R)版) (IPタイプ)264-626 (ブザータイプ)264-627●U-WAVE-TM/TMB接続ユニット(IP67/ブザータイプ共通)02AZF310種別デジマチック(LCD)シリーズ331電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)平面度(μm)0.3保護等級IP65機能原点セット機能(ABS測長系)、ゼロセット機能、ホールド機能、測定データ出力機能、オートパワーON/OFF機能、エラー警報、ファンクションロック機能位置検出方式電磁誘導式ロータリエンコーダ電池寿命(年)通常の使用状態で約2.4適応アクセサリ●接続ケーブル 1m:No.05CZA662 2m:No.05CZA663●USBインプットツールダイレクト USB-ITN-B(2m):No.06AFM380B●U-WAVE-T専用接続ケーブル No.02AZD790B 160mm フットスイッチ用:No.02AZE140B
ステンレス棚受 SPM-20B LAMP(スガツネ工業)ステンレス棚受 SPM-20BLAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)
74税込81
1個
当日出荷
ステンレス鋼製棚柱 SM型専用の棚受です。薄型形状のため、収納物の邪魔にならず、本棚などの使用に最適です。
用途ステンレス棚柱SM型用の棚受です。材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライントラスコ品番481-1381材質ステンレス鋼(SUS304)シルバー質量(g)5種類棚受仕上ヘアライン仕上耐荷重N(kgf)352.8(36)耐荷重(N)588棚受け金具棚柱用
スプラインマイクロメータ SPM2 Mitutoyo(ミツトヨ)スプラインマイクロメータ SPM2Mitutoyo(ミツトヨ)
39,980税込43,978
1台ほか
当日出荷から92日以内出荷
特にスプラインシャフトの溝の径などを測るのに便利なように、両測定面を細くしてあります。 保護等級IP65の防水形デジマチックマイクロメータ仕様。 測定面は超硬合金チップ付。 定圧装置付。 デジタル信頼性の向上-電磁誘導式ロータリーセンサ搭載。 約2.4年の長い電池寿命。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小表示量(mm)0.001測定面(mm)Φ2×5仕様測定データワイヤレスシステム●U-WAVE-TM送信ユニット(IP67タイプ)264-622(ブザータイプ)264-623●U-WAVE-TMB送信ユニット (U-WAVE fit Bluetooth(R)版) (IPタイプ)264-626 (ブザータイプ)264-627●U-WAVE-TM/TMB接続ユニット(IP67/ブザータイプ共通)02AZF310種別デジマチック(LCD)シリーズ331電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)平面度(μm)0.3保護等級IP65機能原点セット機能(ABS測長系)、ゼロセット機能、ホールド機能、測定データ出力機能、オートパワーON/OFF機能、エラー警報、ファンクションロック機能位置検出方式電磁誘導式ロータリエンコーダ電池寿命(年)通常の使用状態で約2.4適応アクセサリ●接続ケーブル 1m:No.05CZA662 2m:No.05CZA663●USBインプットツールダイレクト USB-ITN-B(2m):No.06AFM380B●U-WAVE-T専用接続ケーブル No.02AZD790B 160mm フットスイッチ用:No.02AZE140B
チップ SPM/GN タンガロイチップ SPM/GNタンガロイ
7,998税込8,798
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
逃げ角(度)11穴の形状-チップブレーカなし形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ SPM/GN タンガロイチップ SPM/GNタンガロイ
12,980税込14,278
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
逃げ角(度)11穴の形状-チップブレーカなし形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チゼル TE-SPX SPM ヒルティ(HILTI)チゼル TE-SPX SPMヒルティ(HILTI)
19,980税込21,978
1本
当日出荷から5日以内出荷
ヒルティのポリゴンチゼルは自己研磨特性を持ち、再研磨・再鍛造・再硬化が不要、ライフを通して一貫した高パフォーマンスを提供します。 ダストキャップは、チャックへの埃の侵入を防ぎ、摩耗を減少することにより、耐久性向上に貢献しています。 剥がし作業やアスファルトの切断作業で最高の生産性を実現する、ポリゴンデザイン高性能TE-S幅広のみ
用途チッピング、仕上げ、平滑化またはタイルの除去などの表面作業全長(mm)360種別ポリゴンチゼル軸の形状TE-S
スプラインマイクロメータSPMシリーズ Mitutoyo(ミツトヨ)スプラインマイクロメータSPMシリーズMitutoyo(ミツトヨ)
38,980税込42,878
1台ほか
翌々日出荷から60日以内出荷
特にスプラインシャフトの溝の径などを測るのに便利なように、両測定面を細かくしてあります。測定面は超硬合金チップ付定圧装置付。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
測定範囲(mm)125~150最小表示量(mm)0.01種別スプラインタイプアナログ式測定面(mm)Φ3×10
チップ SPM/GN タンガロイチップ SPM/GNタンガロイ
6,990税込7,689
1箱(10個)
5日以内出荷
寸法L(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)0.1~2送りf(mm/rev)0.05~0.3寸法IC(mm)12.7
チップ 2QP-SPM/GN タンガロイチップ 2QP-SPM/GNタンガロイ
24,990税込27,489
1ケース(2個)
3日以内出荷
切刃長さ(mm)9.525逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状-チップブレーカなし形状正方形90°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18RoHS指令(10物質対応)対応関連資料材種(1.1MB)
SPM セミニューマチック 車輪 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)SPM セミニューマチック 車輪SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
8,298税込9,128
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
セミニューマチック車輪はチューブレスでパンクの心配がない空気入車輪です。
4,000spm/6.0mm エアーやすり エスコ4,000spm/6.0mm エアーやすりエスコ
19,100税込21,010
1個
当日出荷
エスコ品番EA159SR-6
チップ SPM/GN タンガロイチップ SPM/GNタンガロイ
9,998税込10,998
1箱(10個)
3日以内出荷
形状正方形寸法S(mm)3.18寸法ap(mm)0.02~2RoHS指令(10物質対応)対応寸法ft(mm)0.05~0.2
チップ SPM/GN タンガロイチップ SPM/GNタンガロイ
24,980税込27,478
1箱(10個)
3日以内出荷
材質FX105形状正方形90°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12.7内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025コーナー半径(mm)1.2穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状-チップブレーカなしRoHS指令(10物質対応)対応
スプラインマイクロメータSPMシリーズ Mitutoyo(ミツトヨ)スプラインマイクロメータSPMシリーズMitutoyo(ミツトヨ)
32,980税込36,278
1台ほか
4日以内出荷から60日以内出荷
特にスプラインシャフトの溝の径などを測るのに便利なように、両測定面を細かくしてあります。測定面は超硬合金チップ付定圧装置付。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
測定範囲(mm)100~125最小表示量(mm)0.01種別スプラインタイプアナログ式測定面(mm)Φ3×10
21,000spm/3.0mm エアーやすり エスコ21,000spm/3.0mm エアーやすりエスコ
36,400税込40,040
1個
翌日出荷
エスコ品番EA159SR-1
10,000spm/215mm エアーソー エスコ10,000spm/215mm エアーソーエスコ
18,100税込19,910
1個
翌日出荷
エスコ品番EA161VA
10,000spm/5.0mm エアーやすり エスコ10,000spm/5.0mm エアーやすりエスコ
35,600税込39,160
1個
翌日出荷
エスコ品番EA159SR-5
5,000spm/270mm エアーソー エスコ5,000spm/270mm エアーソーエスコ
15,600税込17,160
1台
翌日出荷
全長(mm)270質量(g)980使用圧力(MPa)0.63空気消費量(L/min)220替刃仕様EA161LN-118~-132吸入口サイズ1/4"ストローク数(spm)5000アズワン品番64-2198-38ストローク長(mm)10使用コンプレッサ2.2kW以上
SPM(コロイダルシリカ) PRESISPM(コロイダルシリカ)PRESI
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
ルミ、銅、チタン、薄膜付材料全般
粒径(μm)0.03
チップ 2QP-SPM/GN タンガロイチップ 2QP-SPM/GNタンガロイ
24,990税込27,489
1ケース(2個)
3日以内出荷
切刃長さ(mm)9.525逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状-チップブレーカなし材質BX910形状正方形90°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025RoHS指令(10物質対応)対応関連資料材種(1.1MB)
スタンダードプレスキャスター 金具セット SPM用 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)スタンダードプレスキャスター 金具セット SPM用SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
2,398税込2,638
1個
6日以内出荷から11日以内出荷
自在旋回仕様の金具です。 自在旋回部は軽快な動きの二層ベアリングを装備しています。
用途屋外や段差のある床面で使用する運搬台車
スタンダードプレスキャスター 金具セット SPM用 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)スタンダードプレスキャスター 金具セット SPM用SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
3,598税込3,958
1個
6日以内出荷
自在旋回仕様・右ストッパー付の金具です。 自在旋回部は軽快な動きの二層ベアリングを装備しています。 ストッパーは旋回・車輪回転を同時に止めるダブルストッパーです。 ストッパーには滑り止め樹脂カバーが付いています。
用途屋外や段差のある床面で使用する運搬台車
スタンダードプレスキャスター 金具セット SPM用 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)スタンダードプレスキャスター 金具セット SPM用SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
1,598税込1,758
1個
6日以内出荷
固定仕様の金具です。
用途屋外や段差のある床面で使用する運搬台車
スタンダードプレスキャスター 金具セット SPM用 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)スタンダードプレスキャスター 金具セット SPM用SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
2,898税込3,188
1個
6日以内出荷
固定仕様ストッパー付の金具です。
用途屋外や段差のある床面で使用する運搬台車ストッパーストッパー付
スタンダードプレスキャスター 金具セット SPM用 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)スタンダードプレスキャスター 金具セット SPM用SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
3,798税込4,178
1個
6日以内出荷
自在旋回仕様・左ストッパー付の金具です。 自在旋回部は軽快な動きの二層ベアリングを装備しています。 ストッパーは旋回・車輪回転を同時に止めるダブルストッパーです。
用途屋外や段差のある床面で使用する運搬台車
【レンタル】ベアリングチェッカー SPM Instrument Japan【レンタル】ベアリングチェッカーSPM Instrument Japan
5,198税込5,718
1台
翌日出荷から3日以内出荷
ベアリングチェッカーで転がり軸受の状態を監視 ベアリングチェッカー BC100は、メインの測定機能としてショックパルス測定法を持ち、回転機械を構成する部品の中で一番多くの故障原因となる軸受の状態を診断することができるポータブル型計測器です。
仕様【ショックパルス測定】測定方式→dBm/dBc、 測定範囲→-9~90dBsv、±3dBsv トランスデューサタイプ→内蔵トランスデューサ【温度測定】温度範囲→-10~+160℃、分解能→1℃、トランスデューサタイプ→334/3161、内蔵非接触IRセンサーセット内容本体、単3電池×2、本体ゴムカバー、ユーザーガイドブック、収納ケース、クイックスタートマニュアル、評価ガイドマニュアル、ユーザーガイド寸法(mm)158×62×30質量(g)185(電池含む)耐熱温度(℃)0~50電池寿命通常使用で8時間電源供給2×1.5V AA電池
スチールねじプラグゲージ 検査用 ねじの呼びM16 SPM M16 Pシリーズ アイゼンスチールねじプラグゲージ 検査用 ねじの呼びM16 SPM M16 Pシリーズアイゼン
12,880税込14,168
1本
当日出荷から17日以内出荷
スプラインマイクロメータSPMシリーズ Mitutoyo(ミツトヨ)スプラインマイクロメータSPMシリーズMitutoyo(ミツトヨ)
31,980税込35,178
1台ほか
9日以内出荷から60日以内出荷
特にスプラインシャフトの溝の径などを測るのに便利なように、両測定面を細かくしてあります。測定面は超硬合金チップ付定圧装置付既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
測定範囲(mm)0~25最小表示量(mm)0.01平行度(μm)2平面度(μm)0.3タイプカウント式シリーズ131測定面(mm)Φ3×10最大許容誤差(μm)JMPE:±3
SPM5012T-1R0M TDKSPM5012T-1R0MTDK
199税込219
1個
7日以内出荷
SPMストレッチャーホワイトボード(下部使用方法案内板) TOKISEISPMストレッチャーホワイトボード(下部使用方法案内板)TOKISEI
169,900税込186,890
1台
6日以内出荷
普段はポスターを展示する案内看板として使用して、緊急時には担架・ストレッチャーになります。防災用品としてや熱中症対策に使える新発想の緊急対策用品です。キャスター付のため移動も簡単です。専門家監修による強度試験も実施しております。サービスパーツも多数おり揃えており、アフターフォローも充実の安心の日本製です。
仕様ベンチ時寸法(mm)幅×長さ×高さ:630×1740×675、組立時寸法(mm)幅×長さ×高さ:630×740×1730トラスコ品番195-6151材質本体:アルミ押出し材/アルマイト仕上げ厚さ(mm)3(ホワイトボード(白))シルバー耐荷重(kg)100折りたたみ時高さ(mm)1730外寸法・高さ(mm)1800外寸法・奥行(mm)360パネルA1(594×841)折りたたみ時幅(mm)630折りたたみ時長さ(mm)740外寸法・間口(mm)630面板寸法(mm)594×841
SPMショートストレッチャーホワイトボード(下部カタログケース) 常磐精工SPMショートストレッチャーホワイトボード(下部カタログケース)常磐精工
119,800税込131,780
1個
6日以内出荷
普段は看板として使用しながら事故や怪我に備える、 スポーツ施設などに最適な緊急用ストレッチャー【変形図解】看板からストレッチャーへの変形は非常に簡単です。1看板を少し持ち上げ、上にずらして外す→2本体を倒して、4つのギアのロックと4つの安全ピンを抜く→3頭側から順番に車輪を立て、ギアロックをかけ安全ピンをさす。
仕様塩ビケース(透明)A4縦/2列(仕切板はスライド式)2mm厚材質ホワイトボード(白)3mm厚シルバータイプ下部カタログケース材質(フレーム)アルミ押出し/アルマイト仕上(シルバー)面板寸法(W×H)(mm)A1(594×841)
スプラインマイクロメータSPMシリーズ Mitutoyo(ミツトヨ)スプラインマイクロメータSPMシリーズMitutoyo(ミツトヨ)
43,980税込48,378
1台ほか
9日以内出荷から60日以内出荷
特にスプラインシャフトの溝の径などを測るのに便利なように、両測定面を細かくしてあります。測定面は超硬合金チップ付定圧装置付。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
測定範囲(mm)175~200最小表示量(mm)0.01器差(μm)±(2+最大測定長/75)(端数切上げ)平行度(μm)(2+最大測定長/100)以下 (端数切捨て)平面度(μm)0.3以下種別スプラインタイプアナログ式寸法L(mm)234.2寸法a(mm)21.7測定面(mm)Φ3×10寸法b(mm)18寸法c(mm)130
サポートメッセージストレッチャー SPM-TANKAシリーズ 常磐精工サポートメッセージストレッチャー SPM-TANKAシリーズ常磐精工
169,800税込186,780
1台
9日以内出荷
普段は看板として使用しながら事故や怪我に備える、 スポーツ施設などに適した緊急用ストレッチャー
耐荷重(kg)100
スプラインマイクロメータSPMシリーズ Mitutoyo(ミツトヨ)スプラインマイクロメータSPMシリーズMitutoyo(ミツトヨ)
47,980税込52,778
1台ほか
9日以内出荷から60日以内出荷
特にスプラインシャフトの溝の径などを測るのに便利なように、両測定面を細かくしてあります。測定面は超硬合金チップ付定圧装置付。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小表示量(mm)0.01測定面(mm)Φ3×10
サポートメッセージストレッチャー SPM-TANKAシリーズ 常磐精工サポートメッセージストレッチャー SPM-TANKAシリーズ常磐精工
169,800税込186,780
1台
9日以内出荷
普段は看板として使用しながら事故や怪我に備える、 スポーツ施設などに適した緊急用ストレッチャー
耐荷重(kg)100
スプラインマイクロメータSPMシリーズ Mitutoyo(ミツトヨ)スプラインマイクロメータSPMシリーズMitutoyo(ミツトヨ)
39,980税込43,978
1台ほか
9日以内出荷から60日以内出荷
特にスプラインシャフトの溝の径などを測るのに便利なように、両測定面を細かくしてあります。測定面は超硬合金チップ付定圧装置付既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
測定範囲(mm)150~175最小表示量(mm)0.01種別スプラインタイプアナログ式測定面(mm)Φ3×10
サポートメッセージショートストレッチャー SPM-STANKAシリーズ 常磐精工サポートメッセージショートストレッチャー SPM-STANKAシリーズ常磐精工
139,800税込153,780
1台
9日以内出荷
普段は看板として使用しながら事故や怪我に備える、 スポーツ施設などに適した緊急用ストレッチャー
耐荷重(kg)100
モリギン ステンレス棚柱用棚受け SPM-20B ACE(エース)モリギン ステンレス棚柱用棚受け SPM-20BACE(エース)
489税込538
1パック(4個)
3日以内出荷
LAMPのステンレス鋼製棚柱SM型専用の棚受けです。棚柱の穴間隔が15ミリ用。L型なので収納物にぶつかりにくく、スペースを広く使えます。
用途本棚やシューズボックスなどの移動棚の支えとして。耐荷重(kg)60(4個使用時)RoHS指令(10物質対応)対応仕上ヘアライン材質ステンレスSUS304
...