カテゴリ

  • テープ(6)
    • 表面保護材(6)
  • 理美容(19)
  • パソコン/周辺機器(15)
  • 清掃用品(11)
  • 電気材料(7)
  • 制御機器(6)
  • 切削工具(6)
  • 空調・電設資材(5)
  • 家電(4)
  • 農業機械(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 安全標識(2)
  • 建築金物(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 保管用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 機構部品(1)
  • 日用品(1)
  • 測定用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 自転車部品(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 学童・教育用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
テープ長さ(m)
用途
保護用
基材
ポリエチレン・塩ビ
クリア・ブルー・ホワイト
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応

「SPV」の検索結果

102件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SPVテープ363 日東電工SPVテープ363日東電工(8件のレビュー)
2,498税込2,748
1巻ほか
当日出荷から翌日出荷
ポリエチレン系フィルムを基材とし、加工性にすぐれた金属板用の表面保護材です。 巻き戻しが軽く、貼り合わせ作業が容易です。 はく離作業性にすぐれています。 絞り加工、折り曲げ加工、ロールフォーミング加工に耐えます。 弱粘着タイプです。 ポリエチレン製なので焼却時に有毒ガスを発生しません。 はく離しやすく、加工性に優れた金属板用表面保護材です。
用途ステンレスやアルミなどの金属板、プレコート鋼板、化粧板、プラスチック板、銘板、アルミサッシなどの表面保護。伸度(%)350主な用途表面保護用粘着力(N/10mm)0.9引張強度(N/20mm)30
表面保護フィルム SPV-202R 日東電工表面保護フィルム SPV-202R日東電工(5件のレビュー)
1,898税込2,088
1巻
当日出荷から7日以内出荷
SPV-202Rは、軟質ポリ塩化ビニル系フィルムをベースとした表面保護材です。金属板の加工や運搬時の保護に適しています。強粘着タイプですので、比較的強加工にも適しています。耐油性が良好で、アルミの切削加工にも使用できます。RoHS2指令適合製品です。
用途ステンレス板、アルミ板、みがき鋼板などの深絞り、ロールフォーミング加工時の表面保護。伸度(%)200主な用途表面保護用粘着力(N/20mm)2.7引張強度(N/20mm)65巻戻し力2.8(N/20mm)RoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプ強粘着
SPVテープM-6030 日東電工SPVテープM-6030日東電工(10件のレビュー)
1,798税込1,978
1巻ほか
当日出荷から6日以内出荷
鏡面仕上げのステンレスなど、傷が付いたら修正がきかない金属板の表面保護用途に開発されたものです。従来品と比較して粘着財製造段階から有機溶剤を用いることなく、基材もポリエチレン系フィルムを用い、環境問題に取り組んだ製品です。 加工に必要な、金属板への粘着性を確保しています。 使用後のはく離が容易です。 低温接着性に優れています。 軽加工用途に適しています。
用途ステンレス、アルミ板の運搬加工時の表面保護
SPV(耐衝撃)コンテナ JEJアステージSPV(耐衝撃)コンテナJEJアステージ
1,998税込2,198
1個
当日出荷
「バンパーグレード樹脂」を使用したコンテナボックス・強い衝撃も吸収して割れにくく、耐寒性にも優れています。
オリーブドラブ外寸法・奥行(mm)443外寸法・間口(mm)295
アルミサッシ用表面保護フィルムSPV-A-6050 日東電工アルミサッシ用表面保護フィルムSPV-A-6050日東電工(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1巻ほか
当日出荷から4日以内出荷
水系粘着剤とポリエチレン系フィルムをベースとした表面保護材で環境問題に取り組んだ製品です。 アルミサッシに対する接着性に優れています。被着体表面粗度に大きく依存します。耐候性に優れています。
用途アルミサッシ用表面保護。
SPV-101EC用布フィルター スイデンSPV-101EC用布フィルタースイデン(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
欠品中
適合SPV-101EC
塗装鋼板用表面保護材SPV-3648F 日東電工塗装鋼板用表面保護材SPV-3648F日東電工
2,598税込2,858
1巻
当日出荷
耐候性にすぐれているため屋外で使用出来ます。 塗膜に対して色ムラや艶ムラを起こしにくいです。 粘着力の経時安定性にすぐれています。
用途樹脂モールや塗膜鋼板などの養生、加工、運搬時の表面保護に材質基材:ポリエチレン系フィルム、粘着剤:合成ゴム系ホワイト引張強度20N/10mm粘着力2.89N/10mm特性耐候性、屋外使用可
表面保護テープ WAKI(和気産業)表面保護テープWAKI(和気産業)(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1巻
当日出荷
サッシ・アルミ板・ステンレス等の表面保護 この商品は日東電工(株)のSPV-A-6050です。
材質基材:ポリエチレン系フィルム、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.065主な用途表面保護用
Mean Well スイッチング電源 MEAN WELLMean Well スイッチング電源MEAN WELL(2件のレビュー)
12,980税込14,278特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
リングゴム太め 8P 粧美堂リングゴム太め 8P粧美堂(2件のレビュー)
300税込330
1個
当日出荷
材質ポリエステル、天然ゴム
PVラック 一般形鋼用 ネグロス電工PVラック 一般形鋼用ネグロス電工(3件のレビュー)
939税込1,033
1セット(20個)
当日出荷
太陽電池アレイ関連のケーブル支持に最適です。 取り付けは、ドライバーの柄で押し込むだけです。 マイナスドライバーの先でケーブル支持部のクリップを 簡単に広げられます。
材質ステンレス鋼
からまないゴム 150P 粧美堂からまないゴム 150P粧美堂
350税込385
1個
当日出荷
材質ポリウレタン
ステンレスSUS316継手 ユニオンエルボ PISCO(ピスコ)ステンレスSUS316継手 ユニオンエルボPISCO(ピスコ)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から9日以内出荷
小型化に成功(メーカー従来品と比較した場合)。 抜群の操作性。 コストダウンを実現。 使用部材は全て禁油仕様または、食品衛生法適合。
材質SUS316形状ユニオンエルボ使用温度範囲(℃)-5~150(凍結なきこと)材質(シール)FKM最高使用圧力(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応脚部伸縮ピッチ(mm)ロック爪方式のSUS316製ワンタッチ継手。高い信頼性と抜群の操作性。チューブフィッティングと同様のロック爪方式を採用。オプションでクリーンルーム包装仕様も用意。
アースボンド線取付金具 ネグロス電工アースボンド線取付金具ネグロス電工
1,598税込1,758
1パック(20個)
当日出荷
穴あけ不要で簡単に電気的接続が行えます。
ステンレス耐腐食性SUS303相当継手 ユニオンエルボ PISCO(ピスコ)ステンレス耐腐食性SUS303相当継手 ユニオンエルボPISCO(ピスコ)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から8日以内出荷
特殊ステンレス(Cr 19~21%、Mo1.5~2.5%ステンレス)を使用したSUS303相当 耐腐蝕用のワンタッチ継手。 耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレスを使用。 強度が必要な場合や腐蝕しやすい雰囲気内で使用する場合に最適です。 銅系金属不使用。 シールゴム材質には、低濃度オゾン対策としてニトリルゴムを採用。
用途チューブとチューブの接続(同径)使用流体空気、水(条件有)最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ耐腐蝕用タイプ包装形態通常包装
太陽光発電設備用表示ステッカー ネグロス電工太陽光発電設備用表示ステッカーネグロス電工
1,398税込1,538
1セット(5枚)
当日出荷から4日以内出荷
東京消防庁より公表された「太陽光発電設備に係る防火安全対策の指導基準」に準じた、太陽光発電設備における感電防止の表示ステッカーです。 太陽光発電設備の種別を判りやすく表示できます。 屋外での使用条件を考慮し、材質は塩化ビニルを使用しています。
一般形鋼用 ネグロス電工一般形鋼用ネグロス電工
4,998税込5,498
1セット(50個)
当日出荷
結束材の併用でケーブル本数に合わせた支持ができます。 太陽電池アレイ関連のケーブル支持に最適です。 取り付けは、ドライバーの柄で押し込むだけです。
表示ステッカー ネグロス電工表示ステッカーネグロス電工
919税込1,011
1枚ほか
当日出荷から3日以内出荷
東京消防庁より公表された「太陽光発電設備に係る防火安全対策の指導基準」に準じた、太陽光発電設備における感電防止の表示ステッカーです。 太陽光発電設備の種別を判りやすく表示できます。 屋外での使用条件を考慮し、材質は塩化ビニルを使用しています。
材質塩化ビニル取付方式シール/ステッカー
ケーブル支持金具 ネグロス電工ケーブル支持金具ネグロス電工
3,698税込4,068
1袋(20個)
当日出荷
取り付けは、押し込むだけです。 ケーブルを引っ掛けながら配線できます。 フランジ幅が狭い場所に取り付けできます。
材質ステンレス鋼適合ケーブル丸形ケーブルΦ6.4~8各6回線まで。VVFケーブル1.6・2.0×2C各6回線まで、1.6・2.0×3C各5回線まで適合フランジ厚(mm)1.2~3.2回線種別1~6回線
NR メイクアップスポンジ ベース型25P 粧美堂NR メイクアップスポンジ ベース型25P粧美堂
400税込440
1個
当日出荷
材質NR(天然ゴム)
乾湿両用型クリーナー スイデン乾湿両用型クリーナースイデン
59,980税込65,978
1台
当日出荷
ライト感覚ながらも強力な実力機。小回りのきくキャスター。汎用ペール缶を使用可能。 電源コードをマジックテープで留めて突起に収納できます。 T型ノズルを付けたままでもパイプを収納できます。 四隅のツールポケットにノズル類を収納できます。
用途粉じん、雨水・排水など電源(V)100タンク容量(L)16(液体11.5)集塵容量(L)16コード長さ(m)8質量(kg)8.8付属品Φ38GLMMホース組品2m(グリップ付き)、Φ38樹脂直管パイプ(2本×1組)、Φ38-25T型ノズルセット品、Φ38-20水切りノズル、Φ38スキマノズル大、パイプフック、布フィルター(2枚※1枚は本体にセットしています)トラスコ品番827-7129電流(A)11.0消費電力(W)1010本体質量(kg)8.8最大静圧(kPa)20.7風量(m3/min)2.3電源コード(m)8ホース長さ(m)2騒音値(dB)73ホース径(Φmm)38本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)352×370×610運転音(dB)73標準質量(kg)10.5フィルター面積(m2)0.15最大真空圧(kPa)20.7
高耐久microSDHC UHS-I U3/4K対応/V30 ARCHISS高耐久microSDHC UHS-I U3/4K対応/V30ARCHISS(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1枚
欠品中
高速・高耐久。さまざまな利用用途に!ドラレコ、アクションカム、ゲーム機、4K動画にも使えるmicroSDカード紙パッケージ採用
保証期間ご購入日より2年間(ハードウェア保証)転送速度(MB/sec)読込:100、書込:50RoHS指令(10物質対応)対応容量(GB)32SDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスUHS-I U3ビデオスピードクラスV30アプリケーションパフォーマンスクラスA1
カラーゴム 太 1m 粧美堂カラーゴム 太 1m粧美堂(1件のレビュー)
150税込165
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質ウーリーナイロン、天然ゴム
アースボンド線取付金具(差込タイプ) ネグロス電工アースボンド線取付金具(差込タイプ)ネグロス電工
1,398税込1,538
1セット(20個)
当日出荷
ねじ止め、穴あけ不要で簡単に電気的接続が行えます。 ワンタッチで電気的接続を行えます。
NR メイクアップスポンジ 三角形30P 粧美堂NR メイクアップスポンジ 三角形30P粧美堂
400税込440
1個
当日出荷
材質NR(天然ゴム)
プラヘアークリップ 黒 2P 粧美堂プラヘアークリップ 黒 2P粧美堂
280税込308
1個
当日出荷
材質本体:AS樹脂、バネ・ピン:ポリアセタール
レディースネット 黒 粧美堂レディースネット 黒粧美堂(1件のレビュー)
450税込495
1個
当日出荷
材質ナイロン
スプリングヘアゴム 黒 2P 粧美堂スプリングヘアゴム 黒 2P粧美堂
200税込220
1個
当日出荷
材質ポリウレタン
太陽電池パネル対応絶縁抵抗計 マルチ計測器太陽電池パネル対応絶縁抵抗計マルチ計測器
33,980税込37,378
1個
当日出荷から85日以内出荷
太陽電池パネルが発電中でも正確に測定可能です。 P相とN相を短絡する必要がなく安全です。
連続使用時間(時間)(最短)5絶縁抵抗(MΩ)2000安全規格JIS C 1302(2002)準拠最小表示(MΩ)0.01
メイクブラシ&スポンジクリーナー 粧美堂メイクブラシ&スポンジクリーナー粧美堂
499税込549
1個(80mL)
当日出荷
日々のメイクの汚れをササッとキレイに!メイクブラシにもパフにも使えるスポンジクリーナー!! ブラシ汚れ、パフ汚れ、すっきり洗浄 ●除菌成分 ●シリコンフリー ●メイクブラシ・メイクスポンジの洗浄液 毎日の汚れが蓄積しがちなメイクブラシ・・・ ササッと洗ってキレイに使いましょう。 【ブラシをクリーニングするメリット】 ●肌荒れを防ぐ:汚れを落とさずメイクブラシやパフを使い続けると、皮脂が溜まり、雑菌やカビの原因に・・・そのままでは肌が荒れてしまいます。 ●メイクのノリUP!:汚れがついたままのブラシやパフでは、メイクにムラができやすくなります。 定期的にブラシやパフを洗浄しましょう! 【ご使用方法】 メイクブラシの洗い方 容器に注ぎ、ブラシの汚れを落としたい部分を浸します。円を描くように洗い、流水でよくすすぎます。タオル等で水気を取った後、ブラシの毛を整え、日陰でよく乾かしてください。 スポンジの洗い方 乾いたスポンジに適量とり、ファンデーションの汚れを落とすように押し洗いします。そのあと水かぬるま湯で充分にすすぎ、水気をよく切り、日陰でよく乾かしてください。 ※つけ置きはしないでください。 原産国:日本
高耐久microSDXC UHS-I U3/4K対応/V30 ARCHISS高耐久microSDXC UHS-I U3/4K対応/V30ARCHISS
1,798税込1,978
1枚
当日出荷
高速・高耐久。さまざまな利用用途に!ドラレコ、アクションカム、ゲーム機、4K動画にも使えるmicroSDカード紙パッケージ採用
保証期間ご購入日より2年間(ハードウェア保証)RoHS指令(10物質対応)対応SDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスUHS-I U3ビデオスピードクラスV30
SBR メイクアップスポンジ ベース型25P 粧美堂SBR メイクアップスポンジ ベース型25P粧美堂
480税込528
1個
当日出荷
材質SBR(合成ゴム)
イヤーキャップ8P 粧美堂イヤーキャップ8P粧美堂(1件のレビュー)
200税込220
1個
当日出荷
材質ポリエチレン
からまないゴム 50P 粧美堂からまないゴム 50P粧美堂
250税込275
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質ポリウレタン
ネイルケアグッズ キューティクルトリマー 粧美堂ネイルケアグッズ キューティクルトリマー粧美堂(1件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
余分な甘皮やささくれを押し上げてカットする甘皮用トリマー。 爪の印象UP!ささくれのお手入れに。
使用方法1.甘皮を十分に柔らかくした後プッシャーで優しく押し上げます。2.押し上げた甘皮にV字カッターを軽く当て、すべらせるように切ります。※切りすぎないよう少しずつカットしてください。材質ステンレス、ポリスチレン
NBR メイクアップスポンジ20P アソート 粧美堂NBR メイクアップスポンジ20P アソート粧美堂
480税込528
1個
当日出荷
材質NBR(合成ゴム)
アメリカピン 玉なし 40g 粧美堂アメリカピン 玉なし 40g粧美堂
220税込242
1個
当日出荷
材質スチール
アメリカピン 玉付き 30g 粧美堂アメリカピン 玉付き 30g粧美堂(1件のレビュー)
220税込242
1個
欠品中
材質スチール
シャワーキャップ 水玉 2P 粧美堂シャワーキャップ 水玉 2P粧美堂
500税込550
1個
当日出荷
材質ポリエチレン
アイシャドウチップ 6P 粧美堂アイシャドウチップ 6P粧美堂
350税込385
1個
当日出荷
材質ハンドル:ナイロン、チップ:SBR(合成ゴム)
spvテープ特集