カテゴリ

  • 家電(10)
    • SRボタン形電池(9)
  • 事務用品(7)
    • 油性ボールペン(2)
  • 医療(21)
  • バイク純正部品(3)
  • 切削工具(2)
  • 自動車補修部品(1)
  • 自転車部品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
タイプ
本数
使用推奨期限
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「SR626」の検索結果

45件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
酸化銀電池 Panasonic(パナソニック)酸化銀電池Panasonic(パナソニック)(43件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷
タイプ酸化銀電池公称電圧(V)1.55
酸化銀電池 マクセル酸化銀電池マクセル(2件のレビュー)
509税込560
1個
当日出荷から5日以内出荷
水銀・鉛0(ゼロ)使用を実現。液もれ防止設計(液もれ補償付)を採用。
用途一般用タイプ酸化銀公称電圧(V)1.55使用推奨期限4年
酸化銀無水銀電池 (SW) 5個入 マクセル酸化銀無水銀電池 (SW) 5個入マクセル(2件のレビュー)
669税込736
1セット
当日出荷から7日以内出荷
ボタン型酸化銀電池は、単位体積当たりの大きなエネルギーと安定した作動電圧が特長で、高精度が要求されるクォーツウォッチの電源として定着しています。近年は、医療機器やBLE搭載機器など、幅広い用途にも拡大しています。マクセルは1976年にボタン型酸化銀電池の商品化に成功し、長年培ってきた様々なノウハウが結集されています。また環境にも配慮し、全品種において「水銀0(ゼロ)使用」に対応しています。マクセルのボタン型酸化銀電池は皆様の様々な用途に豊富なラインナップでお応えします。*マクセルの酸化銀電池は、EU電池指令に適合しており、材料に水銀を意図的に添加せず製造しています。*2023年から「金コーティング製品」は「SS色製品」へと切り替わっております。安定した作動電圧・・・放電時の作動電圧が放電末期まで安定しています。大きな電気容量・・・酸化銀電池は単位体積当たりで高いエネルギー密度を有しており、アルカリボタン電池と比べて約2倍の容量が得られます。優れた負荷特性・・・アルカリ電解液を採用しているので、優れた重負荷放電特性を有しています。電解液組成により、アナログウォッチに適した低電流タイプ(SW)とアラーム・ライトなどの多機能デジタル時計、医療機器などに適した高電流タイプ(W)があります。優れた耐漏液性・・・マクセル独自のノウハウ(特殊撥水処理)を施すことでアルカリ電解液特有の這い上がり現象を抑制し、優れた耐漏液性を確保しています。環境への配慮・・・マクセルでは環境負荷軽減への取り組みの一つとして、独自の技術により水銀・鉛を使用せずに長期にわたる優れた耐漏液性能を実現しています。
用途酸化銀電池(SR)→アナログ時計・デジタル時計・測定機器・電卓・医療機器・BLE(Bluetooth Low Energy)用電源シルバー公称電圧(V)1.55RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.17MB) 参考資料(0.15MB) 参考資料(0.17MB)
時計用酸化銀電池(SW系:アナログ) マクセル時計用酸化銀電池(SW系:アナログ)マクセル(4件のレビュー)
509税込560
1個
当日出荷から5日以内出荷
水銀・鉛0(ゼロ)使用を実現。液もれ防止設計(液もれ補償付)を採用。
用途時計用タイプ酸化銀公称電圧(V)1.55使用推奨期限2年
酸化銀電池 Panasonic(パナソニック)酸化銀電池Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷から6日以内出荷
時計
タイプ酸化銀電池電圧(V)1.55
無水銀酸化銀電池 5個1シート MURATA(村田製作所)無水銀酸化銀電池 5個1シートMURATA(村田製作所)
1,398税込1,538
1パック(5個)
当日出荷から7日以内出荷
(株)村田製作所は1977年にボタン形電池生産を開始し、無水銀化にいち早く着手。2004年に世界で初めて、無水銀酸化銀電池の商品化に成功しました。J形ガスケットを採用することにより液漏れリスクを長期間にわたり低減します。
用途腕時計電池交換、その他測定機・リモコン等の交換間の際にご利用下さい。電圧(V)1.55電池寿命(年)約2
酸化銀無水銀電池 (W) 5個入り マクセル酸化銀無水銀電池 (W) 5個入りマクセル
999税込1,099
1セット
当日出荷から6日以内出荷
ボタン型酸化銀電池は、単位体積当たりの大きなエネルギーと安定した作動電圧が特長で、高精度が要求されるクォーツウォッチの電源として定着しています。近年は、医療機器やBLE搭載機器など、幅広い用途にも拡大しています。マクセルは1976年にボタン型酸化銀電池の商品化に成功し、長年培ってきた様々なノウハウが結集されています。また環境にも配慮し、全品種において「水銀0(ゼロ)使用」に対応しています。マクセルのボタン型酸化銀電池は皆様の様々な用途に豊富なラインナップでお応えします。*マクセルの酸化銀電池は、EU電池指令に適合しており、材料に水銀を意図的に添加せず製造しています。*2023年から「金コーティング製品」は「SS色製品」へと切り替わっております。安定した作動電圧・・・放電時の作動電圧が放電末期まで安定しています。大きな電気容量・・・酸化銀電池は単位体積当たりで高いエネルギー密度を有しており、アルカリボタン電池と比べて約2倍の容量が得られます。優れた負荷特性・・・アルカリ電解液を採用しているので、優れた重負荷放電特性を有しています。電解液組成により、アナログウォッチに適した低電流タイプ(SW)とアラーム・ライトなどの多機能デジタル時計、医療機器などに適した高電流タイプ(W)があります。優れた耐漏液性・・・マクセル独自のノウハウ(特殊撥水処理)を施すことでアルカリ電解液特有の這い上がり現象を抑制し、優れた耐漏液性を確保しています。環境への配慮・・・マクセルでは環境負荷軽減への取り組みの一つとして、独自の技術により水銀・鉛を使用せずに長期にわたる優れた耐漏液性能を実現しています。
用途酸化銀電池(SR)→アナログ時計・デジタル時計・測定機器・電卓・医療機器・BLE(Bluetooth Low Energy)用電源公称電圧(V)1.55RoHS指令(10物質対応)対応
時計用酸化銀電池(W系:デジタル) マクセル時計用酸化銀電池(W系:デジタル)マクセル
509税込560
1個
当日出荷から5日以内出荷
水銀・鉛0(ゼロ)使用を実現。液もれ防止設計(液もれ補償付)を採用。
用途時計用タイプ酸化銀公称電圧(V)1.55使用推奨期限2年
ラックエンド 555(スリーファイブ)ラックエンド555(スリーファイブ)(18件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷から61日以内出荷
TiNストレートリーマ TiN-SR EIKO(栄工舎)TiNストレートリーマ TiN-SREIKO(栄工舎)
4,798税込5,278
1本
当日出荷から3日以内出荷
低価格、汎用、TiN付リーマ
用途汎用、貫通穴加工用表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0
リーマ 超硬S CSR6 EIKO(栄工舎)リーマ 超硬S CSR6EIKO(栄工舎)
9,198税込10,118
1本
翌々日出荷
全長(mm)80材質K10刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
無水銀酸化銀電池 5個1シート MURATA(村田製作所)無水銀酸化銀電池 5個1シートMURATA(村田製作所)(12件のレビュー)
909税込1,000
1パック(5個)
当日出荷から7日以内出荷
(株)村田製作所は1977年にボタン形電池生産を開始し、無水銀化にいち早く着手。2004年に世界で初めて、無水銀酸化銀電池の商品化に成功しました。J形ガスケットを採用することにより液漏れリスクを長期間にわたり低減します。
用途腕時計電池交換、その他測定機・リモコン等の交換間の際にご利用下さい。電圧(V)1.55電池寿命(年)約2
アヘッド時計付アルミキャップ JH-G1シリーズ runonアヘッド時計付アルミキャップ JH-G1シリーズrunon
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
SR626SW ボタン電池付
材質アルミ
水銀電池アダプターH-B 関東カメラ水銀電池アダプターH-B関東カメラ
3,298税込3,628
1個
4日以内出荷
ペンタックスSP専用のアダプターで、アダプターが電池蓋を兼ねています。アダプターがSR626SW(またはSR626W)の電圧1.55Vを約1.35Vに変換しますので、より水銀電池H-Bに近い電圧でカメラをお使いいただくことが出来ます。
用途生産中止となった電池の代用として現在も生産されている電池で使用可能にさせるアダプターです。適合機種ペンタックスSP・SP2※他の機種にはお使いいただけません使用電池SR626SW(またはSR626W)RoHS指令(10物質対応)対応
クリスタル置き時計 アーテック[学校教材・教育玩具]クリスタル置き時計アーテック[学校教材・教育玩具]
2,073税込2,280
1個
3日以内出荷
門出や記念を祝うクリスタルオーナメント門出や記念日を祝うクリスタルガラス製の置時計です。ボタン電池内臓(SR626SW)電池交換不可です。材質:ガラス、鉄。サイズ:75×70×19mm
用途卒業記念・入学記念・表彰の記念品やワークショップ用として。セット内容本体のみ材質ガラス、鉄寸法(mm)75×70×19
ライト付きボールペン ライトライトα 白色LED ゼブラライト付きボールペン ライトライトα 白色LEDゼブラ(5件のレビュー)
569税込626
1本
当日出荷
ペン先が光る。書ける。ライト付きボールペン。暗闇で光る蓄光パーツ付き
用途暗い所での筆記に・アウトドアに・天体観測に方式ノック式使用電池LR626×2個、又はSR-626(W・SW)×2個インク色先端ボール径(mm)0.7替芯4C-07LED白色LED関連資料(1.2MB)入数(本)1繰り返し・詰め替え対応
ライト付きボールペン ライトライトα 赤色LED ゼブラライト付きボールペン ライトライトα 赤色LEDゼブラ(1件のレビュー)
599税込659
1本
当日出荷
ペン先が光る。書ける。ライト付きボールペン。暗闇で光る蓄光パーツ付き
用途暗い所での筆記に・アウトドアに・天体観測に方式ノック式使用電池LR626×2個、又はSR-626(W・SW)×2個インク色先端ボール径(mm)0.7替芯4C-07LED赤色LED色(軸)ブラック入数(本)1繰り返し・詰め替え対応
ナースウォッチ(リールクリップ付き) GY017pシリーズ フィールドワークナースウォッチ(リールクリップ付き) GY017pシリーズフィールドワーク
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
リールクリップ付きで、クリップ部分は360度回転します。文字盤の12ポイントのドット及び短針、長針は暗いところで光る蓄光タイプです。脈拍を簡易的に計算できるパルスメーター付きです。文字盤は一目で時間がわかる、シンプルなデザインです。
仕様●色:ホワイト●★入数:1個●材質:ケース/合金、風防/ガラス、リールケース/プラスチック●時計盤サイズ:34mm●伸縮リール長:最大620mm●全長:100mm●重量:30g●電池:SR626SWボタン電池×1個(テスト用付属)アズワン品番7-4350-01
ナースウォッチ (クリップ式) アズワンナースウォッチ (クリップ式)アズワン
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
仕様クリップ式長さ(mm)(伸縮リール)約420全長157mm電源SR626SW電池×1個(テスト用内蔵)寸法(Φmm)(文字盤)23アズワン品番8-4162-01
ナースウォッチ (クリップとめ) アズワンナースウォッチ (クリップとめ)アズワン
3,890税込4,279
1個
翌々日出荷
電源SR626SW×1個(テスト用付属)寸法(Φmm)(文字盤)23
ナースウオッチ クリップ・リール2種付き アズワンナースウオッチ クリップ・リール2種付きアズワン
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
クリップ式とリール式の二種類のチェーンが標準付属で、使い分けが出来ます。文字盤に20カウントの脈拍計算尺付きです。裏ブタを工具で押し開けて自分で電池交換できます。
電源SR626SWボタン電池×1個(テスト用内蔵)全長(mm)約130(伸縮リール長約650)寸法(Φmm)【文字盤】23アズワン品番7-9672-01
カラーウオッチ クレファー(CREPHA)カラーウオッチクレファー(CREPHA)
1,489税込1,638
1本
4日以内出荷から6日以内出荷
シンプルで普段使いに丁度良いアナログカラーウォッチです。見やすい文字盤、日本製ムーブメント使用
材質ケース:アロイ、バンド:シリコン寸法(mm)全長235×直径36.3×厚さ9質量(g)22機能日本製ムーブメント、見やすい使用電池SR626SW防水性5気圧防水
TELVA テルバ 日付付き3気圧防水 伸縮メタルバンド アナログ3針腕時計 クレファー(CREPHA)TELVA テルバ 日付付き3気圧防水 伸縮メタルバンド アナログ3針腕時計クレファー(CREPHA)
1,998税込2,198
1本
4日以内出荷
ベーシック・カジュアル・リーズナブルをコンセプトにした飽きのこないデザインでビジネスシーンから普段使いまでご活用いただけます。日常生活防水仕様で汗や急な雨にも安心してご使用いただけます。(水仕事、水泳、入浴は故障の原因となるためご使用をお控えください)伸縮バンドを採用し、時計の着脱が容易です。
材質バンド:ステンレス鋼種類伸縮バンド機能日付付き使用電池SR626SW防水性日常生活防水(3気圧)
T-SPORTS 10気圧防水 スポーツウォッチ クレファー(CREPHA)T-SPORTS 10気圧防水 スポーツウォッチクレファー(CREPHA)
2,489税込2,738
1本
4日以内出荷から6日以内出荷
10気圧・逆回転防止ベゼル付きの本格スポーツ腕時計です。クレファーになかったスポーツタイプの10気圧防水をご用意しました。軽い付け心地のスポーティーな時計は男女問わずご利用いただけます。
材質ケース:ABS、バンドTPU寸法(mm)全長245×直径43.6×厚さ12.4質量(g)34機能日本製ムーブメント、逆回転防止ベゼル、蓄光インデックス・針使用電池SR626SW防水性10気圧防水
ナースウォッチ クレファー(CREPHA)ナースウォッチクレファー(CREPHA)
1,998税込2,198
1本
6日以内出荷から11日以内出荷
ポケットなどに留めて使えるキーホルダータイプのナースウォッチです。日本製ムーブメント使用。
材質ケース:プラスチック寸法(mm)全長100×直径30×厚さ8.8質量(g)19機能日本製ムーブメント、キーホルダータイプ使用電池SR626SW防水性非防水
ナースウォッチ 2wayタイプ GY058シリーズ フィールドワークナースウォッチ 2wayタイプ GY058シリーズフィールドワーク
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷から17日以内出荷
2WAY仕様です。クリップとフックを用途に応じて取り替えて使用できます。、文字盤及び短針、長針は暗いところで光る蓄光タイプです。、脈拍を簡易的に計算できるパルスメーター付きです。、文字盤は一目で時間がわかる、シンプルなデザインです。、日本製ムーブメント
ミッフィー ナースジャバラウォッチ FACE ST-PLMFシリーズ セントレディスミッフィー ナースジャバラウォッチ FACE ST-PLMFシリーズセントレディス
3,398税込3,738
1本
8日以内出荷
3気圧防水仕様簡易脈拍計付3気圧防水(日常生活防水)※「手を洗う」・「小雨がかかる」「汗をかく」などの日常で予想される少し水がかかる程度の場合に対応する防水です。伸びるジャバラベルトは脱着カンタン!ベルト裏面にもコーティングしておりますので、より優しい付け心地。お肌に優しいニッケルフリー鍍金を採用。すべての方に金属アレルギー反応が出ないことえを保証するものではありません。出荷時には、リューズ止めをしておりますので、ご使用時にはリューズ止めを外し時間調整を行ってから、押し込んで下さし。【取り扱い注意事項】クォーツ式は磁気帯びに弱く故障の原因の一つと考えられています。磁気を発生する機器の近くで時計を使用している場合、磁気帯びが主な原因として考えられます。パソコンやテレビ、電子レンジなど、家電製品の中には強い磁気を発するものがあります。身近なものでは、スマートフォンなどもあり、これらが発する磁気が部品に影響を与え、突然時間がずれる、止まるなどの原因になっている場合があります。
仕様●商品サイズ:枠を含む文字盤の直径(リューズ含まず)/約3.4cm、ベルト幅/1.3cm、ベルト厚さ/0.3cm、ベルト内径(時計本体含む)/15.5cm●重量:約36g●材質:ケース/アロイ合金ガラス/ミネラルガラス、裏ブタ/ステンレス、ベルト/ステンレス(両面にマットコーティング)、ガラス面/フラット●文字盤サイズ:3cm●1年間保証書付●電池:SR626-SW(初回モニター用電池セット済)●時間精度:平均月差±15秒●駆動方式:クォーツ●動作温度範囲:5~35℃●表示方法:アナログ●防水機能:3気圧防水●ニッケルフリー●Illustrations Dick Bruna@copyright Mercis bv,1953-2022
クリップウォッチ ST-Pシリーズ セントレディスクリップウォッチ ST-Pシリーズセントレディス
2,598税込2,858
1個
8日以内出荷
文字盤サイドメモリで、20回の脈拍を取ることで約1分間の脈拍を簡易的に知ることができる目盛付きです。、ショートクリープタイプのウォッチです。、指紋が分からないマットシルバータイプのケースに仕上げ、ガラス面も直接当たらない様に、1mmケースの内側に入るように致しました。、文字が見やすくなっております。、※出荷時には、リューズ止めをしておりますので、ご使用時にはリューズ止めを外し時間調整を行ってから、押し込んで下さい。
ミッフィーカラビナ付きウォッチ スケルトン 70th anniversary ブラック セントレディスミッフィーカラビナ付きウォッチ スケルトン 70th anniversary ブラックセントレディス
3,798税込4,178
1個
8日以内出荷
【ミッフィー70th anniversary限定の商品】スケルトンウォッチの特別な仕様となっております。文字盤サイドメモリで、20回の脈拍を取ることで約1分間の脈拍を簡易的に知ることができる目盛付きです。カラビナが付くことで往診の際のバックに取り付けたり、ワゴンに取り付けたり、パンツのベルトホルダー等にも取り付けたりしやすくなります。逆さ文字盤にしていますので、自分から見た際に、見やすくなっています。※出荷時には、リューズ止めをしておりますので、ご使用時にはリューズ止めを外し時間調整を行ってから、押し込んで下さい。
仕様文字盤サイズΦ3.2cm(クリア)、1年間保証書付、電池:SR626(初回モニター用電池セット済)、時間精度:平均月差30秒、表示方法:アナログ、日常生活防水材質(ケース)アロイ合金/(バンド):合成皮革/(裏蓋):ステンレス/ミネラルガラスアズワン品番69-6283-42
カラビナ付きウォッチ STシリーズ セントレディスカラビナ付きウォッチ STシリーズセントレディス
2,598税込2,858
1個
8日以内出荷
ガラス面がフラット仕様です。脈拍を簡易的に知ることができるパルスレーションの目盛り付きです。カラビナタイプなので、往診の際のバックや、ワゴンの取っ手に取り付けたり、パンツのベルトホルダー等にも取り付けできます。
質量(g)26表示方式アナログ寸法(cm)Φ3.6×D0.7×H11.7電池SR626時間精度平均月差30秒
カラビナ付きウォッチ STシリーズ セントレディスカラビナ付きウォッチ STシリーズセントレディス
2,598税込2,858
1個
8日以内出荷
ガラス面がフラット仕様です。 脈拍を簡易的に知ることができるパルスレーションの目盛り付きです。 カラビナタイプなので、往診の際のバックや、ワゴンの取っ手に取り付けたり、パンツのベルトホルダー等にも取り付けできます。
セサミストリート カラビナ付きウォッチ(蓄光針) ST-PSシリーズ セントレディスセサミストリート カラビナ付きウォッチ(蓄光針) ST-PSシリーズセントレディス
3,398税込3,738
1本
8日以内出荷
3気圧防水仕様簡易脈拍計付3気圧防水(日常生活防水)※「手を洗う」・「小雨がかかる」「汗をかく」などの日常で予想される少し水がかかる程度の場合に対応する防水です。カラビナが大きくなり、取り付けしし易くなりました。カラビナが付くことで往診の際のバックに取り付けたり、ワゴンに取り付けたり、パンツのベルトホルダー等にも取り付けたりしやすくなります文字盤サイドメモリで、20回の脈拍を取ることで約1分間の脈拍を簡易的に知ることができる目盛付きです。文字盤も見やすい仕様になっております。逆さ文字盤にしていますので、自分から見た際に、見やすくなっています。※出荷時には、リューズ止めをしておりますので、ご使用時にはリューズ止めを外し時間調整を行ってから、押し込んで下さし。【取り扱い注意事項】クォーツ式は磁気帯びに弱く故障の原因の一つと考えられています。磁気を発生する機器の近くで時計を使用している場合、磁気帯びが主な原因として考えられます。パソコンやテレビ、電子レンジなど、家電製品の中には強い磁気を発するものがあります。身近なものでは、スマートフォンなどもあり、これらが発する磁気が部品に影響を与え、突然時間がずれる、止とまるなどの原因になっている場合があります。
仕様●商品サイズ:枠を含む文字盤直径/約3.5cm、文字盤の厚み/約0.7cm、ベルトの幅/約0.8cm、全長(金具※カラビナ含む)/約9.8cm●重量:約29g●材質:ケース/アロイ合金、裏蓋/ステンレス、風防/ミネラルガラス、ベルト部分/合皮、カラビナ/アルミニウム●ガラス面:フラット●文字盤サイズ:3cm●1年間保証書付●電池:SR626-SW(初回モニター用電池セット済)●時間精度:平均月差±15秒●駆動方式:クォーツ●動作温度範囲:5~35℃●表示方法:アナログ●防水機能:3気圧防水●ニッケルフリー●TM and (C) 2022 Sesame Workshop
カラビナ付きウォッチ STシリーズ セントレディスカラビナ付きウォッチ STシリーズセントレディス
3,398税込3,738
1個
8日以内出荷
3気圧防水仕様、簡易脈拍計付、3気圧防水(日常生活防水)、※「手を洗う」・「小雨がかかる」「汗をかく」などの日常で予想される少し水がかかる程度の場合に対応する防水です。カラビナが大きくなり、取り付けし易くなりました。カラビナが付くことで往診の際のバックに取り付けたり、ワゴンに取り付けたり、パンツのベルトホルダー等にも取り付けたりしやすくなります。3気圧防水(日常生活防水)※「手を洗う」・「小雨がかかる」「汗をかく」などの日常で予想される少し水がかかる程度の場合に対応する防水です。文字盤サイドメモリで、20回の脈拍を取ることで約1分間の脈拍を簡易的に知ることができる目盛付きです。文字盤も見やすい仕様になっております。逆さ文字盤にしていますので、自分から見た際に、見やすくなっています。※出荷時には、リューズ止めをしておりますので、ご使用時にはリューズ止めを外し時間調整を行ってから、押し込んで下さい。【取扱注意事項】、クォーツ式は磁気帯びに弱く故障の原因の一つと考えられています。磁気を発生する機器の近くで時計を使用している場合、磁気帯びが主な原因として考えられます。パソコンやテレビ、電子レンジなど、家電製品の中には強い磁気を発するものがあります。身近なものでは、スマートフォンなどもあり、これらが発する磁気が部品に影響を与え、突然時間がずれる、止とまるなどの原因になっている場合があります。
10気圧防水ラバーウォッチ 文字盤 DT171シリーズ フィールドワーク10気圧防水ラバーウォッチ 文字盤 DT171シリーズフィールドワーク
2,698税込2,968
1個
10日以内出荷から17日以内出荷
10気圧防水ウォッチ。、PVC素材のバンドのため、汚れてもお手入れが容易です。、日本製ムーブメント
ナースウォッチ(リールクリップ付き) GY017pシリーズ フィールドワークナースウォッチ(リールクリップ付き) GY017pシリーズフィールドワーク
2,198税込2,418
1個
10日以内出荷
リールクリップ付きで、クリップ部分は360度回転します。文字盤の12ポイントのドット及び短針、長針は暗いところで光る蓄光タイプです。脈拍を簡易的に計算できるパルスメーター付きです。文字盤は一目で時間がわかる、シンプルなデザインです。
仕様●色:ピンク●★入数:1個●材質:ケース/合金、風防/ガラス、リールケース/プラスチック●時計盤サイズ:34mm●伸縮リール長:最大620mm●全長:100mm●重量:30g●電池:SR626SWボタン電池×1個(テスト用付属)アズワン品番7-4350-03
キーホルダーウォッチ 蓄光仕様 ホワイト プレジールキーホルダーウォッチ 蓄光仕様 ホワイトプレジール
2,598税込2,858
1個
13日以内出荷
キーホルダータイプのナースウォッチです。文字盤サイドメモリで、20回の脈拍を取ることで約1分間の脈拍を簡易的に知ることができる目盛付きです。長針・短針・文字盤が蓄光仕様になっているので、暗いとことでも見やすくなっております。
材質【ケース】アロイ合金【風防】ミネラルガラス【裏蓋】ステンレス質量(g)約24全長(cm)約10.6電池SR626(※初回モニター用電池セット済)アズワン品番69-8323-91寸法(Φ×奥行D)(cm)Φ3.2×0.8
キーホルダーウォッチ 蓄光仕様 モカ プレジールキーホルダーウォッチ 蓄光仕様 モカプレジール
2,598税込2,858
1個
13日以内出荷
キーホルダータイプのナースウォッチです。文字盤サイドメモリで、20回の脈拍を取ることで約1分間の脈拍を簡易的に知ることができる目盛付きです。長針・短針・文字盤が蓄光仕様になっているので、暗いとことでも見やすくなっております。
材質【ケース】アロイ合金【風防】ミネラルガラス【裏蓋】ステンレス質量(g)約24全長(cm)約10.6電池SR626(※初回モニター用電池セット済)アズワン品番69-8323-90寸法(Φ×奥行D)(cm)Φ3.2×0.8
キーホルダーウォッチ 蓄光仕様 ミント プレジールキーホルダーウォッチ 蓄光仕様 ミントプレジール
2,598税込2,858
1個
13日以内出荷
キーホルダータイプのナースウォッチです。文字盤サイドメモリで、20回の脈拍を取ることで約1分間の脈拍を簡易的に知ることができる目盛付きです。長針・短針・文字盤が蓄光仕様になっているので、暗いとことでも見やすくなっております。
材質【ケース】アロイ合金【風防】ミネラルガラス【裏蓋】ステンレス質量(g)約24全長(cm)約10.6電池SR626(※初回モニター用電池セット済)アズワン品番69-8323-86寸法(Φ×奥行D)(cm)Φ3.2×0.8
キーホルダーウォッチ 蓄光仕様 ブルー プレジールキーホルダーウォッチ 蓄光仕様 ブループレジール
2,598税込2,858
1個
13日以内出荷
キーホルダータイプのナースウォッチです。文字盤サイドメモリで、20回の脈拍を取ることで約1分間の脈拍を簡易的に知ることができる目盛付きです。長針・短針・文字盤が蓄光仕様になっているので、暗いとことでも見やすくなっております。
材質【ケース】アロイ合金【風防】ミネラルガラス【裏蓋】ステンレス質量(g)約24全長(cm)約10.6電池SR626(※初回モニター用電池セット済)アズワン品番69-8323-88寸法(Φ×奥行D)(cm)Φ3.2×0.8
キーホルダーウォッチ 蓄光仕様 ピンク プレジールキーホルダーウォッチ 蓄光仕様 ピンクプレジール
2,598税込2,858
1個
13日以内出荷
キーホルダータイプのナースウォッチです。文字盤サイドメモリで、20回の脈拍を取ることで約1分間の脈拍を簡易的に知ることができる目盛付きです。長針・短針・文字盤が蓄光仕様になっているので、暗いとことでも見やすくなっております。
材質【ケース】アロイ合金【風防】ミネラルガラス【裏蓋】ステンレス質量(g)約24全長(cm)約10.6電池SR626(※初回モニター用電池セット済)アズワン品番69-8323-87寸法(Φ×奥行D)(cm)Φ3.2×0.8