カテゴリ

  • 安全用品(5)
  • 切削工具(3)
  • 制御機器(2)
  • 機構部品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 自転車部品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「SR730」の検索結果

関連キーワード
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
登録局デジタル簡易無線(5W) SR730/740 YAESU(旧スタンダードホライゾン)登録局デジタル簡易無線(5W) SR730/740YAESU(旧スタンダードホライゾン)
39,980税込43,978
1台
当日出荷
ビジネスからレジャーまで、資格不要・簡単手続きで利用できるデジタル通信機 5W出力で広い通信エリアをカバー 高音質・多彩な機能・簡単操作
付属品アンテナ(SRA-12FS)、1900mAhリチウムイオンバッテリー(SBR-33LI)、kyy側充電器セット、ベルトクリップ(SHB-21)種類デジタル簡易無線登録局定格電圧(V)DC7.4±10%本体質量(g)約237(SBR-33L、アンテナ、アクセサリー、コネクタ保護カバーを含む)チャンネル数30通信方式単信プレストーク式電池寿命(時間)SBR-31L使用時:約9(バッテリーセーブ機能ON)/約7(バッテリーセーブ機能OFF)SBR-33L使用時:約16(バッテリーセーブ機能ON)/約11(バッテリーセーブ機能OFF)SBR-34L使用時:約27(バッテリーセーブ機能ON)/約20(バッテリーセーブ機能OFF)防塵防水性能IP68送信出力5W/2.5W/TW送受信周波数(MHz)デジタル簡易無線登録局 (6.25kHz 間隔、30波) 351.20000ME~351.38125上空用チャンネル6.25kHz 間隔、5波)351.16875~351.19375(モニターのみ可)受信感度-2dBμV以下(BER=1%)変調方式4億FSK動作温度範囲(℃)-20~+60電波型式FIC/F1D/FIE/FIF本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約55.8×91.5×29.4(SBR-33L装着時/突起物を含まず)低周波出力800mW以上(10%歪時)
ユニクロメッキ引バネ WAKI(和気産業)ユニクロメッキ引バネWAKI(和気産業)(1件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷から翌々日出荷
電気器具・玩具・プラモデル・モビール・工作
材質ユニクロメッキ鋼線
シェルリーマー SR 大洋ツールシェルリーマー SR大洋ツール
149,800税込164,780
1本
翌々日出荷
アーバーに刃部を差し込んで使用する組み立てリーマ。大径穴加工用で経済的。リーマ公差m5。穴径・テーパー1/50。キー溝付き。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
ソリッドハンドリーマー EIKO(栄工舎)ソリッドハンドリーマーEIKO(栄工舎)
11,980税込13,178
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
用途非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄材質K10
(51605)ダンパーユニット,R.フロント ホンダ(51605)ダンパーユニット,R.フロントホンダ
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
トランシーバー用・高耐久イヤホンマイク(業務品質) FIRSTCOMトランシーバー用・高耐久イヤホンマイク(業務品質)FIRSTCOM
3,298税込3,628
1本
当日出荷から4日以内出荷
現場に強い私のパートナー!従来の約2倍の強度 メーカー比(屈曲性能: 1.4倍 / 引張性能: 2倍)仕事で、毎日使うからプロが求める高い耐久性能とクリアな高音質。耐久性が向上(メーカー比)したFPGシリーズは、ハードな業務に取り組む人のためのイヤホンマイクです。金メッキを施した接続プラグ部分はサビや腐食に強く、抜き差しを多くしても劣化しにくくなっております。毎日の使用に於ける「曲げ」や「引っ張り」に負けない、断線しにくいコードを開発・採用いたしました。
ケーブル長(mm)(本体-マイク)920、(マイク-イヤホン)470
高耐久・業務用イヤホンマイク(FPG-28シリーズ) エフ・アール・シー高耐久・業務用イヤホンマイク(FPG-28シリーズ)エフ・アール・シー
2,998税込3,298
1個
当日出荷から5日以内出荷
現場に強い私のパートナー! 従来の約2倍の強度 メーカー比(屈曲性能: 1.4倍 / 引張性能: 2倍) 仕事で、毎日使うからプロが求める高い耐久性能とクリアな高音質。 耐久性が向上(メーカー比)したFPGシリーズは、ハードな業務に取り組む人のためのイヤホンマイクです。 金メッキを施した接続プラグ部分はサビや腐食に強く、抜き差しを多くしても劣化しにくくなっております。 毎日の使用に於ける「曲げ」や「引っ張り」に負けない、断線しにくいコードを開発・採用いたしました。
用途特定小電力トランシーバー/デジタルトランシーバー用イヤホンマイク Fタイプ…F.R.C.対応 Aタイプ…ALINCO対応 Iタイプ…ICOM対応 Kタイプ…KENWOOD対応 Yタイプ…F.R.C.対応 YSタイプ…F.R.C.対応[ストレートプラグ] WPタイプ…各社防水ジャック対応 KWPタイプ…KENWOOD防水1PINジャック対応 IPタイプ…ICOMデジタル簡易無線登録局対応 IMタイプ…ICOM Multi対応 MMタイプ…MOTOROLA Multi対応 YMタイプ…YAESU/STANDARD Multi対応コード長さ(mm)【ジャックからクリップ型マイクまで】 550
ラックエンド 555(スリーファイブ)ラックエンド555(スリーファイブ)(18件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
翌々日出荷から61日以内出荷
イヤホンマイク FB-26YM エフ・アール・シーイヤホンマイク FB-26YMエフ・アール・シー
2,998税込3,298
1個
当日出荷
高機能タイピン型イヤホンマイク。さらに高機能に、ユーザビリティを強化。 耳かけ型など5種類のオプション・イヤホン(別売)と組み合わせることで、様々な業務内容にフィットします。
用途(1)PTTスイッチを押すと送信します。放すと受信、押しながらLOCKの位置までスライドすれば送信を継続できます。 (2)マイク感度調節(L/M/H(3)段階) L:低感度 M:中感度 H:高感度 (3)360°回転する背面クリップ。襟など、操作しやすい所に装着します。 (4)耳にフィットする高品質イヤホン。 (5)マイク音が小さい場合は口を近づけて話して下さい。適合機種YAESU:MT10|VXD-460U|VXD20|VXD9|VXD30|SR510|SR710|SR720|SR730|SR740コード長さ(mm)【ジャックからクリップ型マイクまで】 900、【クリップ型マイクからイヤホンまで】 500マイクロホン-62±2dB/2kΩ出力(mW)10インピーダンス(Ω)36防水性IP67イヤホン形状カナル型
咽喉マイク&イヤホン スタンダード咽喉マイク&イヤホンスタンダード
37,980税込41,778
1個
4日以内出荷
のどの振動を拾って音声に変えるマイク。周囲の騒音が激しい場所での使用に。
イヤホン形状耳かけ型適合機種スタンード製業務用無線機 VX-581、VX-582、VXD30、VXD20、VXD450U八重洲無線製 業務用トランシーバー SR730、SR740、SR510、SR810UA
シェルリーマ 岡崎精工シェルリーマ岡崎精工
159,800税込175,780
1本
5日以内出荷
材質MCO材(コバルト高速度鋼)ねじれ角(°)直刃食付角(°)45
首振り伸縮ラチェットハンドル イチネンTASCO首振り伸縮ラチェットハンドルイチネンTASCO
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
コンパクトなハンドル伸縮タイプ。 狭い箇所でも使用できる首振りタイプ。 TA550W、TA550WB、TA550D、TA550DBなどのラチェットハンドルとして非常に使い易いです。
全長(mm)140~190差込角(mm)9.5(3/8)
オスラム 850Nm 赤外線LED, SMT OSRAM Opto Semiconductorsオスラム 850Nm 赤外線LED, SMTOSRAM Opto Semiconductors
1,498税込1,648
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様ピーク波長:850nm●パッケージタイプ:SMT●放射束:665mW●放射強度:730mW/sr●実装タイプ:表面実装●指向半値角:±20°●LED数:1●ピン数:2●寸法:3.75 x 3.75 x 2.66mm●シリーズ:OSLON Black●LED材質:シリコン樹脂●最大供給電圧:1.75VRoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity リレー 230V TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity リレー 230VTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
F730-GKSS-R-SX2 GRAVELKING SS R 700×30C TLR アンバー Panaracer(パナレーサー)F730-GKSS-R-SX2 GRAVELKING SS R 700×30C TLR アンバーPanaracer(パナレーサー)
6,798税込7,478
1本
8日以内出荷
ハイスピードが求められるグラベルに最適化されたケーシング「TuffTex R」と新設計のグラベル専用コンパウンド「ZSG GRAVEL Compound」を実装し、高いグリップ力を誇りながらしなやかな乗り心地を実現。あらゆる場面で高次元の性能を発揮します。
トレッド/サイド:黒/アンバーサイズ700×30C質量(g)310推奨内圧(kPa)TLR:MAX 400/TUBED:MAX 700ETRTO規格30-622
ホイール付き可動式フレキシブルスタンド(チルト/スイベル/高さ調整/ピボット/伸縮/グレーホワイト) LGホイール付き可動式フレキシブルスタンド(チルト/スイベル/高さ調整/ピボット/伸縮/グレーホワイト)LG
37,980税込41,778
1個
9日以内出荷
上下左右の振り角度も、高さも自由に調整できます。しっかりと厚みのある土台部分には、ホイールを搭載。動かしたいときは、どこへでも簡単、スムーズに。視聴時は、モニターの安定性を保ちます。さらに、電源ケーブルを内側に収納でき、すっきりとした見た目を実現します。洗練されたグレーホワイトで統一されており、家庭でも、職場でも、空間に違和感なく調和します。マウント規格(100x100mm)を備えたモニターに対応し、4 kg-6.5 kgの荷重に対応します。※4kg-6.5kgの荷重に対応するよう設計されています。この制限を超える荷重によって発生した損傷は、保証の対象外となります。※マウント規格(100x100mm)を備えたモニターに対応しています。※他社製品での使用によって生じた損傷は、保証の対象外となります。※装着に関してご不安な場合は、購入前にメーカーサポートセンターへお問い合わせください。※モニターは別売りです。
適合27SR50F、27SR73U、27SR75U、27U511SA、27U731SA、27U730SA、32U889SA、32U880SA、32SR50F、32SR73U、32SR75U、32SR83U、32U721SA、34SR60QC、34SR65QC、34SR63QA※推奨モデル以外は保証外です
関連キーワード
sr726特集
  • おすすめ人気ランキング
  • sr726