カテゴリ

  • 家電(7)
  • 切削工具(2)
  • 測定用品(1)

「SR927」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
酸化銀電池 Panasonic(パナソニック)酸化銀電池Panasonic(パナソニック)(43件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷
タイプ酸化銀電池公称電圧(V)1.55
無水銀酸化銀電池 5個1シート MURATA(村田製作所)無水銀酸化銀電池 5個1シートMURATA(村田製作所)(12件のレビュー)
949税込1,044
1パック(5個)
当日出荷から7日以内出荷
(株)村田製作所は1977年にボタン形電池生産を開始し、無水銀化にいち早く着手。2004年に世界で初めて、無水銀酸化銀電池の商品化に成功しました。J形ガスケットを採用することにより液漏れリスクを長期間にわたり低減します。
用途腕時計電池交換、その他測定機・リモコン等の交換間の際にご利用下さい。電圧(V)1.55電池寿命(年)約2
酸化銀無水銀電池 (SW) 5個入 マクセル酸化銀無水銀電池 (SW) 5個入マクセル(2件のレビュー)
829税込912
1セット
当日出荷から7日以内出荷
ボタン型酸化銀電池は、単位体積当たりの大きなエネルギーと安定した作動電圧が特長で、高精度が要求されるクォーツウォッチの電源として定着しています。近年は、医療機器やBLE搭載機器など、幅広い用途にも拡大しています。マクセルは1976年にボタン型酸化銀電池の商品化に成功し、長年培ってきた様々なノウハウが結集されています。また環境にも配慮し、全品種において「水銀0(ゼロ)使用」に対応しています。マクセルのボタン型酸化銀電池は皆様の様々な用途に豊富なラインナップでお応えします。*マクセルの酸化銀電池は、EU電池指令に適合しており、材料に水銀を意図的に添加せず製造しています。*2023年から「金コーティング製品」は「SS色製品」へと切り替わっております。安定した作動電圧・・・放電時の作動電圧が放電末期まで安定しています。大きな電気容量・・・酸化銀電池は単位体積当たりで高いエネルギー密度を有しており、アルカリボタン電池と比べて約2倍の容量が得られます。優れた負荷特性・・・アルカリ電解液を採用しているので、優れた重負荷放電特性を有しています。電解液組成により、アナログウォッチに適した低電流タイプ(SW)とアラーム・ライトなどの多機能デジタル時計、医療機器などに適した高電流タイプ(W)があります。優れた耐漏液性・・・マクセル独自のノウハウ(特殊撥水処理)を施すことでアルカリ電解液特有の這い上がり現象を抑制し、優れた耐漏液性を確保しています。環境への配慮・・・マクセルでは環境負荷軽減への取り組みの一つとして、独自の技術により水銀・鉛を使用せずに長期にわたる優れた耐漏液性能を実現しています。
用途酸化銀電池(SR)→アナログ時計・デジタル時計・測定機器・電卓・医療機器・BLE(Bluetooth Low Energy)用電源シルバー公称電圧(V)1.55RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.17MB) 参考資料(0.15MB) 参考資料(0.17MB)
酸化銀電池 Panasonic(パナソニック)酸化銀電池Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷から6日以内出荷
時計
タイプ酸化銀電池電圧(V)1.55
酸化銀無水銀電池 (W) 5個入り マクセル酸化銀無水銀電池 (W) 5個入りマクセル
889税込978
1セット
当日出荷から6日以内出荷
ボタン型酸化銀電池は、単位体積当たりの大きなエネルギーと安定した作動電圧が特長で、高精度が要求されるクォーツウォッチの電源として定着しています。近年は、医療機器やBLE搭載機器など、幅広い用途にも拡大しています。マクセルは1976年にボタン型酸化銀電池の商品化に成功し、長年培ってきた様々なノウハウが結集されています。また環境にも配慮し、全品種において「水銀0(ゼロ)使用」に対応しています。マクセルのボタン型酸化銀電池は皆様の様々な用途に豊富なラインナップでお応えします。*マクセルの酸化銀電池は、EU電池指令に適合しており、材料に水銀を意図的に添加せず製造しています。*2023年から「金コーティング製品」は「SS色製品」へと切り替わっております。安定した作動電圧・・・放電時の作動電圧が放電末期まで安定しています。大きな電気容量・・・酸化銀電池は単位体積当たりで高いエネルギー密度を有しており、アルカリボタン電池と比べて約2倍の容量が得られます。優れた負荷特性・・・アルカリ電解液を採用しているので、優れた重負荷放電特性を有しています。電解液組成により、アナログウォッチに適した低電流タイプ(SW)とアラーム・ライトなどの多機能デジタル時計、医療機器などに適した高電流タイプ(W)があります。優れた耐漏液性・・・マクセル独自のノウハウ(特殊撥水処理)を施すことでアルカリ電解液特有の這い上がり現象を抑制し、優れた耐漏液性を確保しています。環境への配慮・・・マクセルでは環境負荷軽減への取り組みの一つとして、独自の技術により水銀・鉛を使用せずに長期にわたる優れた耐漏液性能を実現しています。
用途酸化銀電池(SR)→アナログ時計・デジタル時計・測定機器・電卓・医療機器・BLE(Bluetooth Low Energy)用電源公称電圧(V)1.55RoHS指令(10物質対応)対応
時計用酸化銀電池(W系:デジタル) マクセル時計用酸化銀電池(W系:デジタル)マクセル
509税込560
1個
当日出荷から5日以内出荷
水銀・鉛0(ゼロ)使用を実現。液もれ防止設計(液もれ補償付)を採用。
用途時計用タイプ酸化銀公称電圧(V)1.55使用推奨期限2年
TiNストレートリーマ TiN-SR EIKO(栄工舎)TiNストレートリーマ TiN-SREIKO(栄工舎)
6,298税込6,928
1本
当日出荷から3日以内出荷
低価格、汎用、TiN付リーマ
用途汎用、貫通穴加工用表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0
リーマ 超硬S CSR9 EIKO(栄工舎)リーマ 超硬S CSR9EIKO(栄工舎)
21,980税込24,178
1本
翌々日出荷
刃長(mm)40全長(mm)90材質K10刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
無水銀酸化銀電池 5個1シート MURATA(村田製作所)無水銀酸化銀電池 5個1シートMURATA(村田製作所)
999税込1,099
1パック(5個)
当日出荷から7日以内出荷
(株)村田製作所は1977年にボタン形電池生産を開始し、無水銀化にいち早く着手。2004年に世界で初めて、無水銀酸化銀電池の商品化に成功しました。J形ガスケットを採用することにより液漏れリスクを長期間にわたり低減します。
用途腕時計電池交換、その他測定機・リモコン等の交換間の際にご利用下さい。電圧(V)1.55電池寿命(年)約2
LEDライト付ルーペ (ピンセット付) 光LEDライト付ルーペ (ピンセット付)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
アクリル製レンズなので、軽くてわれにくいです。連続15時間使用可能
用途部品の組立て・検査。倍率(倍)5レンズサイズ(mm)30トラスコ品番405-2234セット内容ピンセット材質レンズ:アクリル、本体:ABS、ピンセット:ステンレスSUS304厚さ(mm)29(収納時)全長(mm)116質量(g)20電源ボタン型電池(SR927SE)×3個(付属)縦(mm)116横(mm)37
sr910特集
  • おすすめ人気ランキング
  • sr910