カテゴリ

  • 制御機器(8)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 切削工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • バイク部品(1)
  • テープ(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 安全用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)

「SRG3」の検索結果

関連キーワード
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アーロンテープ・グレー Rectorsealアーロンテープ・グレーRectorseal(9件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
巻きつけるとテープ同士が自己融着し、漏水・にじみの補修ができます。 金属・セラミック・ガラス・PVC(塩化ビニル樹脂)等、様々な素材に使用できます。 食品衛生法第370号、第201号 承認 JIS K6353(水道用ゴム)承認 米軍規格適合品(MIL-I-46852C)
グレー伸び(%)600耐熱温度(℃)-50~200主な用途補修引張強度(MPa)8特性耐熱、絶縁、柔軟
丸紐 ノーブランド丸紐ノーブランド
929税込1,022
1本(1m)
当日出荷から8日以内出荷
長さ(mm)1000
継ぎ金具(横引き専用) ネグロス電工継ぎ金具(横引き専用)ネグロス電工
599税込659
1個
当日出荷から16日以内出荷
ボルト2本止め継ぎ金具です。ボルト4本止めと比べ、接続作業を約半分に短縮できます。 ボンド線なしで、ボンド線使用時と同等の電気的接続が得られます。(BLC方式対応)
用途ラックどうしの接続に用いる金具です。
同軸コネクタ SMA型 同軸コネクタ プラグ 日本エレパーツ同軸コネクタ SMA型 同軸コネクタ プラグ日本エレパーツ
629税込692
1個
当日出荷から6日以内出荷
小型・高性能コネクタ。高信頼性、安定性、機械的特性などにすぐれたすぐれた性能を発揮します。
用途移動体通信基地局、小型通信機器、精密計測機器等、無線モジュールからアンテナまでの延長用使用周波数(GHz)DC~6以上グリーン購入法適合種類同軸コネクタRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプSMA型 同軸コネクタ プラグ
同軸コネクタ SMA型 同軸コネクタ ジャック 日本エレパーツ同軸コネクタ SMA型 同軸コネクタ ジャック日本エレパーツ(1件のレビュー)
629税込692
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
小型・高性能コネクタ。高信頼性、安定性、機械的特性などにすぐれたすぐれた性能を発揮します。
用途移動体通信基地局、小型通信機器、精密計測機器等、無線モジュールからアンテナまでの延長用グリーン購入法適合コネクタタイプSMA型 同軸コネクタ ジャック種類同軸コネクタ使用周波数(GHz)DC~6以上RoHS指令(10物質対応)対応
N型プラグ 日本エレパーツN型プラグ日本エレパーツ
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
周波数特性に優れており、主に極超短波UHF帯の同軸ケーブルを結合するのに用いられます。
用途測定機器、計測機器、移動体通信基地局、防災無線、警察無線など幅広く使用されています。仕様ケーブル用プラグ(篏合状態:プラグ)種類同軸コネクタ表面処理ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合使用周波数(GHz)DC~12結線方法半田/圧着適合圧着ダイス0.7~1.1NmコネクタタイプN型 同軸コネクタ プラグ
同軸コネクタ SMA型 同軸コネクタ リバースプラグ 日本エレパーツ同軸コネクタ SMA型 同軸コネクタ リバースプラグ日本エレパーツ
779税込857
1個
4日以内出荷
小型・高性能コネクタ。高信頼性、安定性、機械的特性などにすぐれたすぐれた性能を発揮します。
用途移動体通信基地局、小型通信機器、精密計測機器等、無線モジュールからアンテナまでの延長用コネクタタイプSMA型 同軸コネクタ リバースプラググリーン購入法適合表面処理ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応種類同軸コネクタ
チップ SRG 三菱マテリアルチップ SRG三菱マテリアル
34,980税込38,478
1箱(10個)
6日以内出荷
SRGシリーズ 高精度ガイド付 スーパーロッドレスシリンダ CKDSRGシリーズ 高精度ガイド付 スーパーロッドレスシリンダCKD
12,325税込13,558
1個
8日以内出荷から101日以内出荷
作動方式複動形
SR型用インサート 住友電工ハードメタルSR型用インサート住友電工ハードメタル
91,980税込101,178
1個
6日以内出荷
ターミナルSSR G3S4 omron(オムロン)ターミナルSSR G3S4omron(オムロン)
5,498税込6,048
1個
当日出荷から61日以内出荷
小型SSR(形G3S、4個搭載)とソケット、放熱器を一体化した使いやすい構造の集合SSR 端子はIN/OUT分離構造のため配線が容易 動作表示LEDつき 専用ソケットのため、リレーの取り替えが簡単 DINレール取りつけ、ねじ取りつけ共用
質量(g)約95絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC 500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-30~+80ただし、氷結しないこと))復帰電圧DC1V以上耐衝撃(m/s2)1000耐振動10~55~10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm)保管温度(℃)-30~+100(ただし、氷結および結露しないこと)耐電圧(V/min)AC 2000 50/60Hz使用周囲湿度(%RH)45~85ゼロクロス機能
単管取付けアダプタ 黄筒 キタムラ産業単管取付けアダプタ 黄筒キタムラ産業
799税込879
1個
当日出荷
セフティーフラッシュを単管に取り付ける為のアダプターです。
材質(筒)ポリエチレンタイプ単管用
ターミナルSSR G3S4用接続ソケット omron(オムロン)ターミナルSSR G3S4用接続ソケットomron(オムロン)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から61日以内出荷
プラグインSSR G3R omron(オムロン)プラグインSSR G3Romron(オムロン)(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
LD6A形 LED積層表示灯 IDEC(和泉電気)LD6A形 LED積層表示灯IDEC(和泉電気)
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷から45日以内出荷
絞り弁 油研工業絞り弁油研工業
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷から76日以内出荷
最高使用圧力(MPa)25ねじの種類Rc使用流体石油系作動油バルブ種類流量制御弁
Stainless Steel Radiator Guard R&G RACING PRODUCTSStainless Steel Radiator GuardR&G RACING PRODUCTS
18,980税込20,878
1個
62日以内出荷
あなたの愛車にジャストフィットします。 ラジエターはとても柔らかいアルミ素材でできており、外部からのダメージを受けやすく、損傷すると走行不可になりかねません。 また高価なラジエター自体を交換しないといけなくなるかもしれません。 ダメージを受ける前に装着していただくのをお勧めいたします。 腐食に強いステンレス合金を使用することにより、メンテナンスの向上に繋がります。