カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(55)
  • トラック純正部品(48)
  • 制御機器(37)
  • バイク純正部品(34)
  • バイク部品(33)
  • 切削工具(33)
  • 物流用品(22)
  • 家電(21)
  • フォークリフト・産機・建機用品(18)
  • オフィス家具(12)
  • 事務用品(12)
  • 空圧工具(11)
  • 自動車純正部品(10)
  • 空調・照明・電設資材(9)
  • メカニカル部品(9)
  • 電気材料(8)
  • 梱包用品(7)
  • 作業工具(7)
  • 船舶用品・漁業資材(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 測定用品(5)
  • 救急・衛生(5)
  • 安全用品(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 農業機械(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 溶接用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 保管用品(1)
  • テープ(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 安全標識(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • カー用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「SRK」の検索結果

443件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SHRINKIN 焼きばめ式ホルダー ST-SRK イスカル

    SHRINKIN 焼きばめ式ホルダー ST-SRK

    イスカル
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1個
    6日以内出荷から29日以内出荷
    円筒シャンクタイプの焼きばめ式ホルダーです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 焼きばめ式ホルダー BT-SRK イスカル

    焼きばめ式ホルダー BT-SRK

    イスカル
    ¥41,980~税込¥46,178~
    1本ほか
    4日以内出荷から29日以内出荷
    BT MAS-403一体型焼きばめ式ホルダーです。
    用途超硬ソリッド工具用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 焼きばめホルダー HSK A-SRK イスカル

    焼きばめホルダー HSK A-SRK

    イスカル
    ¥48,980税込¥53,878
    1個
    6日以内出荷
    DIN69893 HSK A一体型焼きばめホルダーです。
    トラスコ品番113-0797RoHS指令(10物質対応)対応
  • 焼きばめホルダー HSK E-SRK イスカル

    焼きばめホルダー HSK E-SRK

    イスカル
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1個
    6日以内出荷から29日以内出荷
    DIN69893 HSK E一体型焼きばめホルダーです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ルアー sasuke 120 裂空 SRK120シリーズ アムズデザイン

    ルアー sasuke 120 裂空 SRK120シリーズ

    アムズデザイン
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
    攻略の幅を広げる次世代sasuke。約5年ぶりにリリースされたシリーズ待望の新作、sasuke 120 裂空。「裂空」は昨今のルアーに求められる飛距離・飛行姿勢・立ち上がり・アクション・レンジ・使える巻き速度・バラしにくさといった基本性能が極限までブラッシュアップされ、誰でも簡単に使えて釣果が得られる洗練された"コンプリートミノー"です。
    仕様【アクション】ウォブンロール、【誕生日】2020/10/31種別フローティング全長(mm)120質量(g)20フック#3リングサイズ#3潜行レンジ(cm)60~80
  • パールスイベルジョイント SRK型 昭和技研工業

    パールスイベルジョイント SRK型

    昭和技研工業
    ¥41,980~税込¥46,178~
    1個
    12日以内出荷
    優れた圧力バランス設計により、内部の高圧流体から発生するスラスト荷重をバランスして、軸受に過大負荷がかからぬようになっており、きわめて高圧に耐え、圧力による回転トルクの変動もなく安定した作動をいたします。 シール部分に特殊バックアップリング付のOリングを使用、軸受部分には2個のラジアル玉軸受が組込まれておりますので、大きな機械的強度があります。 構造が簡単で、消耗部品はOリングとバックアップリングのみで保守も容易です。
    用途各種の油圧・水圧機装置の作動配管部に適合します。特に圧力の高い箇所、サージ圧力の大きい箇所、作動の激しい箇所、あるいは従来のスイベルジョイントでは寿命の短い箇所等にご採用ください。形状エルボ材質(本体)鋼(鋼溶接)種類スイベルジョイント最高温度(℃)100接続ねじ込み(Rc)材質(パッキン)NBR
  • 防護カバー付きキャスター 中荷重用 固定キャスター K SRK-200-C25 ウカイ(岐阜産研工業)

    防護カバー付きキャスター 中荷重用 固定キャスター K SRK-200-C25

    ウカイ(岐阜産研工業)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    6日以内出荷
    仕様●トッププレートF1/F2:151/102●取付穴ピッチP1/P2:112/63●取付高さR:250●軸受:鋼板製ベアリング入り車輪径(Φmm)200材質(車輪)鋼板製ゴムシャフト径(Φmm)D:20取付穴径d11高さC(mm)床からカバーまで:25自重(g)3400最大荷重(daN)200タイヤ幅R(mm)45
  • 防護カバー付きキャスター 中荷重用 固定キャスター K SRK-150-C35 ウカイ(岐阜産研工業)

    防護カバー付きキャスター 中荷重用 固定キャスター K SRK-150-C35

    ウカイ(岐阜産研工業)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    6日以内出荷
    仕様●トッププレートF1/F2:137/93●取付穴ピッチP1/P2:100/56(50)●取付高さR:198●軸受:鋼板製ベアリング入り車輪径(Φmm)150材質(車輪)鋼板製ゴムシャフト径(Φmm)D:20取付穴径d11高さC(mm)床からカバーまで:35自重(g)1960最大荷重(daN)160タイヤ幅R(mm)45
  • ERコレット一体型焼き嵌め式ホルダー ER-SRK イスカル

    ERコレット一体型焼き嵌め式ホルダー ER-SRK

    イスカル
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    6日以内出荷
    コレットホルダー (焼き嵌めシャンク一体型コレット)です。
    用途仕上げ加工用。トラスコ品番517-4929首下長(mm)60把握径(Φmm)12外径(mm)32RoHS指令(10物質対応)対応
  • 【修理】インパクトレンチ(ピストルタイプ)(瓜生製作)UW-9SRK(修理) 修理

    【修理】インパクトレンチ(ピストルタイプ)(瓜生製作)UW-9SRK(修理)

    修理
    ¥15,980税込¥17,578
    1台
    10日以内出荷
    種類インパクトレンチ対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
  • ERコレット一体型焼き嵌め式ホルダー ER-SRK-JET2 イスカル

    ERコレット一体型焼き嵌め式ホルダー ER-SRK-JET2

    イスカル
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    6日以内出荷から29日以内出荷
    クーラント穴付きです。
    用途ツーリングRoHS指令(10物質対応)対応
  • 【修理】インパクトレンチ(瓜生製作)修理)UW-9SRK(TM)(修理) 修理

    【修理】インパクトレンチ(瓜生製作)修理)UW-9SRK(TM)(修理)

    修理
    ¥17,980税込¥19,778
    1台
    10日以内出荷
    種類インパクトレンチ対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
  • 防護カバー付きキャスター 中荷重用 固定キャスター K SRK-200-C35 ウカイ(岐阜産研工業)

    防護カバー付きキャスター 中荷重用 固定キャスター K SRK-200-C35

    ウカイ(岐阜産研工業)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    6日以内出荷
    仕様●トッププレートF1/F2:151/102●取付穴ピッチP1/P2:112/63●取付高さR:250●軸受:鋼板製ベアリング入り車輪径(Φmm)200材質(車輪)鋼板製ゴムシャフト径(Φmm)D:20取付穴径d11高さC(mm)床からカバーまで:35自重(g)3400最大荷重(daN)200タイヤ幅R(mm)45
  • 防護カバー付きキャスター 中荷重用 固定キャスター K SRK-150-C25 ウカイ(岐阜産研工業)

    防護カバー付きキャスター 中荷重用 固定キャスター K SRK-150-C25

    ウカイ(岐阜産研工業)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    6日以内出荷
    仕様●トッププレートF1/F2:137/93●取付穴ピッチP1/P2:100/56(50)●取付高さR:198●軸受:鋼板製ベアリング入り車輪径(Φmm)150材質(車輪)鋼板製ゴムシャフト径(Φmm)D:20取付穴径d11高さC(mm)床からカバーまで:25自重(g)1960最大荷重(daN)160タイヤ幅R(mm)45
  • 【修理】インパクトレンチ(瓜生製作)修理)UW-13SRK(TM)(修理) 修理

    【修理】インパクトレンチ(瓜生製作)修理)UW-13SRK(TM)(修理)

    修理
    ¥17,980税込¥19,778
    1台
    10日以内出荷
    種類インパクトレンチ対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
  • RS PRO 接続式端子台 SRKシリーズ RS PRO

    RS PRO 接続式端子台 SRKシリーズ

    RS PRO
    ¥1,898税込¥2,088
    1袋(10個)
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 標準DINレール端子 SRKシリーズ RS PRO

    RS PRO 標準DINレール端子 SRKシリーズ

    RS PRO
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1袋(10個)
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 【修理】インパクトレンチ(ピストルタイプ)(瓜生製作)UW-13SRK(修理) 修理

    【修理】インパクトレンチ(ピストルタイプ)(瓜生製作)UW-13SRK(修理)

    修理
    ¥15,980税込¥17,578
    1台
    10日以内出荷
    種類インパクトレンチ対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
  • パールスイベルジョイント SRKシリーズ(テーパねじ取付・炭素鋼製) SRK 昭和技研工業

    パールスイベルジョイント SRKシリーズ(テーパねじ取付・炭素鋼製) SRK

    昭和技研工業
    ¥52,980~税込¥58,278~
    1個
    31日以内出荷
    形状により、2種類のスタイルがあります。左右のラジアル玉軸受の間に流路を配置したことにより、流体圧力によるスラスト荷重が軸受にかかりません。このため、高圧力域での使用が可能で、圧力変化による動トルクの変化も小さくなっています。メインシールにOリング(バックアップリング付き)を使用しており、低圧から高圧まで安定したシール性能を発揮します。接続がフランジタイプのジョイントも、製作いたします。スイベルジョイントとは安定したシール機構で流体を滑らかに輸送します。パール・スイベルジョイントは、圧力のある流体や大気圧以下の流体を輸送するにあたって、その配管を回転させたり、上下・左右・前後の任意の方向に移動させる必要のあるときに使われます。360度の回転が可能なスイベルジョイントで、軸受部には複列ボールベアリングが組み込まれ、グリース潤滑してありますので機械的強度が強く、大きなラジアル・スラスト両荷重、ならびにモーメント荷重に耐えることができます。シール部には、Oリングその他のリング状パッキンを使用しておりますので、構造が簡単で、内部の圧力流体を全く漏洩することなく安定したシールができます。
    形状スイベルジョイント材質(本体)炭素鋼最高温度(℃)100材質(パッキン)NBR
  • 直線ラック ネグロス電工

    直線ラック

    ネグロス電工(1件のレビュー)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1本
    当日出荷から39日以内出荷
    長さ(m)3
  • ワニグチクリップ オーム電機

    ワニグチクリップ

    オーム電機(4件のレビュー)
    ¥199税込¥219
    1袋(2個)
    当日出荷
    工作用のワニグチクリップです。 接点をはさむだけで接続できるので簡単にチェックができます。
    セット内容赤・黒各1個
  • K型 中荷重用固定キャスター ウカイ(岐阜産研工業)

    K型 中荷重用固定キャスター

    ウカイ(岐阜産研工業)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から35日以内出荷
    形状固定車荷重種別中荷重偏心(mm)-
  • 角型コンセント 1口 オーム電機

    角型コンセント 1口

    オーム電機(1件のレビュー)
    ¥219~税込¥241~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    スイッチの増設に。 露出配線用。 上面からプラグを差し込みます。 1500ワットまで
    定格15A-125V適合電線VFF Φ1.6 Φ2.0Cu(銅)
  • コーナースポンジ 光
    イエロー
    グレー
    グリーン
    ブラウン
    ブラック

    コーナースポンジ

    光
    ¥299~税込¥329~
    1本
    当日出荷
    壁・家具などの角につけることによりクッションの役目をし、ダメージをやわらげます 壁などの角部分への接触に対する安全対策・保護 粘着テープ付きで簡単に貼り付けられます
    材質発泡ラバー(NBR)
  • スクリーンパーティション 幅800mm 高さ1600mm アイリスオーヤマ

    スクリーンパーティション 幅800mm 高さ1600mm

    アイリスオーヤマ
    ¥9,498~税込¥10,448~
    1台ほか
    当日出荷から翌日出荷
    オフィスや病院での感染対策や仕切りとして使用できるクロススクリーンです。 しっかりと間仕切りできるハイタイプなので、リモートワークでもお使いいただけます。 フレームの脚部は使用場所に合わせて、アジャスターとキャスターで変更が可能です。 アジャスターの高さを調整することで、フレームの脚同士がぶつからず直角に設置することができます。 キャスター取り付け時は、スムーズに移動することができます。 布の端はファスナーになっているので、よれにくく、きれいに設置できます。
    材質フレーム:スチール(エポキシ塗装) クロス:ポリエステル100% アジャスター:ABS樹脂 キャスター:ポリプロピレン質量(kg)3.17幅(cm)約80寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×340×1610(アジャスター時)/1660(キャスター取り付け時)高さ(cm)約161(アジャスター時)/約166(キャスター取付時)脚の種類アジャスター/キャスター
  • 制菌・防炎スクリーンパーティション 幅800mm アイリスオーヤマ

    制菌・防炎スクリーンパーティション 幅800mm

    アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1台ほか
    翌日出荷
    【SEK認証赤ラベル取得】医療機関・介護施設などの使用にも安心の制菌・防炎加工のクロススクリーンです。キャスター同梱なので使用シーンによって床置き・キャスターが選べます。クロスは細菌の増殖を抑制するSEK認証赤ラベルを取得。医療機関や介護施設での使用にも安心な抗菌・制菌加工で、汚れたら洗濯も可能です。防炎タグはクロス下部に縫製し、一目で安心がわかります。同梱しているキャスターに付け替えれば移動も楽々です。アジャスターの高さを調整することで、フレームの脚同士がぶつからず直角に設置することができます。(キャスター取り付け時は直角設置はできません。)施設内の間仕切り、目隠しだけでなく、防災備蓄としても緊急時のゾーニングにもご使用いただけます。
    幅(mm)800高さ(mm)1610
  • サイナスリンス・キット NeilMed (ニールメッド)

    サイナスリンス・キット

    NeilMed (ニールメッド)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    鼻から生理食塩水を注入して、鼻腔内の鼻水や膿、花粉、細菌などの異物を洗い流して取り除く方法です。鼻腔内の粘膜の保湿にもなり、健康維持におすすめです。専用の洗浄ボトルは240mlの大容量の水流で鼻うがいができます。鼻腔の奥まで洗浄するには片鼻100ml以上必要と言われるので、サイナスリンスはたっぷり洗うことができます。使用後の洗浄ボトルは洗って繰り返し使用できます。水洗いやレンジ加熱で滅菌もできるので衛生的です。(電子レンジで500W
    用途花粉やアレルギー対策に。風邪の予防に。鼻腔内の洗浄にトラスコ品番524-3940セット内容ボトル、リフィル60包材質洗浄液の素(塩化ナトリウム、重炭酸ナトリウム)、ボトル(低密度ポリエチレン、シリコン、ポリプロピレン)医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X10188000001医薬品医療機器等法一般医療機器
  • ステンレスロングケース FSC藤原産業

    ステンレスロングケース

    FSC藤原産業
    ¥44,980税込¥49,478
    1個
    当日出荷
    高耐久ステンレス製:本体には厚さ1.2mmのステンレス材を採用。優れた耐久性と堅牢性で、過酷な現場でも安心してご使用いただけます。ロングタイプ設計:長尺物の収納・運搬に最適。工具や部材の整理にも便利です。持ち運びに便利な取っ手付き:両サイドに取っ手を装備し、移動や積み下ろしをスムーズにサポートします。安定感のあるゴム脚付き:底部にはゴム脚を設置。滑り止めと振動吸収の効果があり、設置時の安定性も確保します。衛生的で美しい外観:ステンレス特有の光沢と耐食性で、見た目も清潔感があり、屋内外問わず幅広いシーンに対応。
    材質ステンレス外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)95×940×140
  • 3口トリプルコンセント オーム電機

    3口トリプルコンセント

    オーム電機(1件のレビュー)
    ¥419税込¥461
    1個
    当日出荷
    スイッチの増設に。 露出配線用。 1500ワットまで
    定格15A-125V適合電線VFF Φ1.6 Φ2.0Cu(銅)
  • ダブルコンセント 2口 オーム電機

    ダブルコンセント 2口

    オーム電機
    ¥339税込¥373
    1個
    当日出荷
    スイッチの増設に。 露出配線用。 上面からプラグを差し込みます。 1500ワットまで
    定格15A-125V適合電線VFF Φ1.6 Φ2.0Cu(銅)
  • 制菌・防炎スクリーンパーティション 幅1200mm アイリスオーヤマ

    制菌・防炎スクリーンパーティション 幅1200mm

    アイリスオーヤマ
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1台ほか
    翌日出荷
    【SEK認証赤ラベル取得】医療機関・介護施設などの使用にも安心の制菌・防炎加工のクロススクリーンです。キャスター同梱なので使用シーンによって床置き・キャスターが選べます。クロスは細菌の増殖を抑制するSEK認証赤ラベルを取得。医療機関や介護施設での使用にも安心な抗菌・制菌加工で、汚れたら洗濯も可能です。防炎タグはクロス下部に縫製し、一目で安心がわかります。同梱しているキャスターに付け替えれば移動も楽々です。アジャスターの高さを調整することで、フレームの脚同士がぶつからず直角に設置することができます。(キャスター取り付け時は直角設置はできません。)施設内の間仕切り、目隠しだけでなく、防災備蓄としても緊急時のゾーニングにもご使用いただけます。
    幅(mm)1200
  • 外直角L形分岐ラック ネグロス電工

    外直角L形分岐ラック

    ネグロス電工
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
  • 3口トリプルコンセント オーム電機

    3口トリプルコンセント

    オーム電機
    ¥439税込¥483
    1個
    当日出荷
    コンセントの増設に。 露出配線用。 1500ワットまで
    定格15A-125V適合電線VFF Φ1.6 Φ2.0Cu(銅)
  • 抗菌シール ミニ角 ヒサゴ

    抗菌シール ミニ角

    ヒサゴ
    ¥1,398税込¥1,538
    1袋(2シート)
    当日出荷
    不特定多数の人が触れる手すりやドアノブ、ボタンなどに貼って、菌・ウイルス対策!銅が練り込まれているので摩耗しても抗菌・抗ウイルス効果が持続!薄く反発力の少ないシールなので曲面にも貼りやすく、ドアノブやドアハンドルなどに巻き付けて使えます。
    用途病院や介護施設、学校、公共施設など、衛生面に配慮した環境にオススメです。抗菌率99.9%!抗ウイルス率99%!。*JIS Z 2801準拠の抗菌性試験による抗菌活性値2.0以上。*ISO 21702準拠の抗ウイルス性試験による抗ウイルス活性値2.0以上材質PVC寸法(mm)100×148ラベルサイズ(mm)10×10面付70面RoHS指令(10物質対応)対応
  • スクリーンパーティション 幅1200mm 高さ1600mm アイリスオーヤマ

    スクリーンパーティション 幅1200mm 高さ1600mm

    アイリスオーヤマ
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1台ほか
    翌日出荷
    オフィスや病院での感染対策や仕切りとして使用できるクロススクリーンです。 しっかりと間仕切りできるハイタイプなので、リモートワークでもお使いいただけます。 フレームの脚部は使用場所に合わせて、アジャスターとキャスターで変更が可能です。 アジャスターの高さを調整することで、フレームの脚同士がぶつからず直角に設置することができます。 キャスター取り付け時は、スムーズに移動することができます。 布の端はファスナーになっているので、よれにくく、きれいに設置できます。
    幅(mm)1200
  • AVコード 3.5ST-2R オーム電機

    AVコード 3.5ST-2R

    オーム電機
    ¥569税込¥626
    1個
    当日出荷
    ポータブルオーディオプレーヤーなどからアンプなどにライン入力端子で接続する場合に使用します。金メッキ仕様で通電ロスを低下
    コード長さ(m)1.5コネクタ形状Φ3.5ステレオミニプラグ-ピンプラグ×2
  • SUS製リターンボックス SR ショウエイ

    SUS製リターンボックス SR

    ショウエイ
    ¥57,980~税込¥63,778~
    1個
    3日以内出荷から31日以内出荷
    浴槽やプールと配管を接続する部分に取りつける金物です。水を浴槽やプールから配管に流す吸込口としてご利用頂けます。耐蝕性、強度等が優れており、錆びにくいSUS製を使用しています。50A~200Aは安全のための二重網仕様です。
    材質(本体)SUS304
  • サーマックS 電子温度調節器(プラグインタイプ) E5CS omron(オムロン)

    サーマックS 電子温度調節器(プラグインタイプ) E5CS

    omron(オムロン)(8件のレビュー)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    当日出荷から70日以内出荷
    DIN48×48mmでシンプル機能、プラグインタイプの温度調節器 ディップスイッチで簡単設定。 文字高さ13.5mmの見やすいデジタル表示。 RoHS指令に適合。
  • 抗菌シール 丸 ヒサゴ

    抗菌シール 丸

    ヒサゴ
    ¥1,398税込¥1,538
    1袋(2シート)
    3日以内出荷
    不特定多数の人が触れる手すりやドアノブ、ボタンなどに貼って、菌・ウイルス対策!銅が練り込まれているので摩耗しても抗菌・抗ウイルス効果が持続!薄く反発力の少ないシールなので曲面にも貼りやすく、ドアノブやドアハンドルなどに巻き付けて使えます。
    用途病院や介護施設、学校、公共施設など、衛生面に配慮した環境にオススメです。抗菌率99.9%!抗ウイルス率99%!。*JIS Z 2801準拠の抗菌性試験による抗菌活性値2.0以上。*ISO 21702準拠の抗ウイルス性試験による抗ウイルス活性値2.0以上材質PVC寸法(mm)100×148ラベルサイズ(mm)20×20面付20面RoHS指令(10物質対応)対応
  • KA型 ステンレス製固定キャスター ウカイ(岐阜産研工業)

    KA型 ステンレス製固定キャスター

    ウカイ(岐阜産研工業)
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1個
    3日以内出荷から35日以内出荷
    車輪タイプ単輪