カテゴリ

  • 自転車部品(78)
  • 制御機器(15)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
  • 測定用品(5)
  • 切削工具(4)
  • 自動車補修部品(3)
  • 研磨材(3)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 介護用品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 電気材料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 日用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「SRL2」の検索結果

関連キーワード
131件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
L型ダブルコンセント 2口 オーム電機L型ダブルコンセント 2口オーム電機
289税込318
1個
当日出荷
コンセントの増設に。 露出配線用。 前面と上面からプラグを差し込みます。 1500ワットまで
定格15A-125V適合電線VFF Φ1.6 Φ2.0Cu(銅)
モジュラースリッパラック アール・エフ・ヤマカワモジュラースリッパラックアール・エフ・ヤマカワ(3件のレビュー)
6,998税込7,698
1台
3日以内出荷
1台で8足収納可能なスリッパラック。縦には2台まで、横には無限に付属金具での連結が可能です。同シリーズのシューズラック(6段)もございます。スペースや必要数に応じて複数を組み合わせてカスタマイズできるので便利です。棚板はすべて固定式です。
材質低圧メラミン樹脂化粧木質ボード質量(kg)14.8ホワイトA材質(本体)低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ段数8段外寸(mm)290×350×930収納数8足有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)252×327×104棚板低圧メラミン樹脂化粧木質ボード(エッジ塗装仕上げ)外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×350×930なしアジャスターPP
転造ローレット駒(アヤ目) スーパーツール転造ローレット駒(アヤ目)スーパーツール
2,898税込3,188
1セット
当日出荷
転造ローレットホルダーアヤメ用の駒です。じん性と耐久性に優れています。
適合ローレットホルダー:KHS、KHS1材質合金工具鋼(SKS3)寸法(mm)外形19.2×穴径4.76×幅6.35入数2コ1組
フッキット ブルー クリーンサンディングシートロール 75mm×10M 3M(スリーエム)フッキット ブルー クリーンサンディングシートロール 75mm×10M3M(スリーエム)(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1箱
当日出荷
吸じん作業に適した、細かい穴があいた下地研磨用の研磨材です。 ロールに切れ込みが縦と横に入っており、手で好きな長さに切ることができます。 様々なサイズのファイルに合わせることができるので、ペーパー在庫の削減が可能です。 セラミック砥粒を180番までの低番手に採用し、従来品である3M パープル研磨材と同様に低番手から高番手まで安定した高い研磨性能を発揮します。 幅広い番手に高い研磨性能を求める方へ。
サイズ75mm×10M巻タイプワンタッチ
L形分岐ラック ネグロス電工L形分岐ラックネグロス電工
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷から16日以内出荷
レッドロック25 SK11レッドロック25SK11
1,798税込1,978
1個
当日出荷
衝撃に強いゴムジャケットカバー付きコンベックスです。信頼のJIS1級目盛テープです。衝撃に強いゴムジャケットカバー、焼入フックです。目盛が見やすい艶消しテープ、UV塗装の両面印刷です。一人での測定に便利なマグネット付きフックです。
テープ長さ(m)5.5テープ幅(mm)25材質カバー:ABS樹脂、テープ:鉄レッド
幅超スリム!すき間収納ラック 奥行44.5cm×高さ80.5cm アイリスオーヤマ幅超スリム!すき間収納ラック 奥行44.5cm×高さ80.5cmアイリスオーヤマ
4,998税込5,498
1台
翌々日出荷
冷蔵庫横の隙間を有効活用するロータイプのラックです。上下は段違いのデザインで、上部は奥まっており冷蔵庫が開けやすいです。奥行が440mmでコンパクトで狭いキッチンでも引き出すことができ、奥の収納まで使用できます。可動式棚で高さが変えられます。
ホワイト
キュービトロン Ⅱ クリーンサンディング シートロール 3M(スリーエム)キュービトロン Ⅱ クリーンサンディング シートロール3M(スリーエム)(4件のレビュー)
6,298税込6,928
1箱(1巻)
当日出荷
切れがいい、目が細かい、もちがいい。キュービトロンⅡ研磨材は、3Mの独自技術 精密成型砥粒(PSG)を採用した3Mのラインナップの中で最高品質のペーパーです。 吸じん作業に適した、細かい穴があいた下地研磨用の研磨材で、 ロールに切れ込みが縦と横に入っており、手で好きな長さに切ることができます。 様々なサイズのファイルに合わせることができるので、ペーパー在庫の削減が可能です。
幅(mm)75長さ(m)10
4K8K対応BS/110℃S アンテナ 日本アンテナ4K8K対応BS/110℃S アンテナ日本アンテナ
179,800税込197,780
1本
4日以内出荷
カッター MOLDINO(旧:三菱日立ツール)カッターMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
31,980税込35,178特価
1本
当日出荷から6日以内出荷
キュービトロン2 クリーンサンディングシートロール 3M(スリーエム)キュービトロン2 クリーンサンディングシートロール3M(スリーエム)
5,398税込5,938
1箱(1巻)
当日出荷から33日以内出荷
切削性がよく、研磨目が細かいキュービトロン[[TM上]][[R2]]砥粒により、作業性の向上と作業時間の短縮が可能です 吸じん作業に適した、細かい穴があいた下地研磨用の研磨材です 幅方向は55mmと20mmに分割できる位置にミシン目が入っており、長さ方向は60mmピッチでミシン目が入っています
用途自動車補修時のパテ砥ぎや電着塗装面の足付け研磨等に。
防爆  ソケットレンチLタイプ HAMACO防爆 ソケットレンチLタイプHAMACO
22,980税込25,278
1個
6日以内出荷
摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。
用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。材質ベリリュウム銅合金
モノキャリア センサレール NSK(日本精工)モノキャリア センサレールNSK(日本精工)
1,498税込1,648
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
種類レール単品
半導体赤色レーザー光源Φ16mm タイプA ライン(800mm) STC半導体赤色レーザー光源Φ16mm タイプA ライン(800mm)STC
58,980税込64,878
1個
7日以内出荷
・Φ16mm、波長640nmの半導体赤色ラインレーザー光源です。(距離1m時 線長:約800mm)・-10 ~ 50℃の広温度範囲で使用が可能です。・最大出力5mW タイプ 、出力調整可能です。 (0~100%, 外部変調可)・外部コントロール(変調)機能、遠隔(有線)光量調節機能(特別仕様)を搭載。・駆動回路一体型なので、コンパクトで軽量です。
仕様外部変調:入力レベル=C-MOSレベル、変調周波数=30KHzまで、接続部:DCジャック端子+ACアダプター、駆動回路:APC(連続点灯仕様)質量(g)約50(アダプター含まず)精度光軸:3°以下使用温度(℃)-10~+50電源電圧(V)AC100±10%波長(nm)640光出力最大5.0mW消費電流150mA以下
半導体赤色レーザー光源Φ16mm タイプD ライン(800mm) STC半導体赤色レーザー光源Φ16mm タイプD ライン(800mm)STC
54,980税込60,478
1個
7日以内出荷
・Φ16mm、波長640nmの半導体赤色ラインレーザー光源です。(距離1m時 線長:約800mm)・-10 ~ 50℃の広温度範囲で使用が可能です。・最大出力5mW タイプ 、出力調整可能です。 (0~100%, 外部変調可)・外部コントロール(変調)機能、遠隔(有線)光量調節機能(特別仕様)を搭載。・駆動回路一体型なので、コンパクトで軽量です。
仕様外部変調:入力レベル=C-MOSレベル、変調周波数=18KHzまで、接続部:先バラ端子、駆動回路:APC(連続点灯仕様)質量(g)約50精度光軸:3°以下使用温度(℃)-10~+50電源電圧(V)DC 5.0 ±10%波長(nm)640光出力最大5.0mW消費電流150mA以下
半導体赤色レーザー光源Φ16mm タイプP ライン(800mm) STC半導体赤色レーザー光源Φ16mm タイプP ライン(800mm)STC
55,980税込61,578
1個
7日以内出荷
・Φ16mm、波長640nmの半導体赤色ラインレーザー光源です。(距離1m時 線長:約800mm)・-10 ~ 50℃の広温度範囲で使用が可能です。・最大出力5mW タイプ 、出力調整可能です。 (0~100%, 外部変調可)・外部コントロール(変調)機能、遠隔(有線)光量調節機能(特別仕様)を搭載。・駆動回路一体型なので、コンパクトで軽量です。
仕様外部変調:入力レベル=C-MOSレベル、変調周波数=24KHzまで、接続部:DCジャック端子、駆動回路:APC(連続点灯仕様)質量(g)約50精度光軸:3°以下使用温度(℃)-10~+50電源電圧(V)DC 5.0 ±10%波長(nm)640光出力最大5.0mW消費電流150mA以下
デュアルロッドシリンダ (CXSR~) SMCデュアルロッドシリンダ (CXSR~)SMC
1,098税込1,208
1個
9日以内出荷
・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
Amphenol 丸型コネクタバックシェル シェルサイズ:21 BK4SRL20139XY AMPHENOLAmphenol 丸型コネクタバックシェル シェルサイズ:21 BK4SRL20139XYAMPHENOL
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷
Mil-C38999シリーズIII、バンドロックアダプタ.Amphenolのこのバンドロックアダプタは、遮蔽層の終端処理に効果的で、耐性加工バンドを採用しています。.特長と利点.
長さ(mm)31.75シリーズBK4材質(ハウジング)亜鉛メッキアルミニウムシェルサイズ21RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品MIL-C38999コネクタ接続方向ストレート
Amphenol Limited 丸型コネクタバックシェル シェルサイズ:25 BK4SRL24169XY AMPHENOLAmphenol Limited 丸型コネクタバックシェル シェルサイズ:25 BK4SRL24169XYAMPHENOL
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷
Amphenolのこのバンドロックアダプタは、遮蔽層の終端処理に効果的で、耐性加工バンドを採用しています。。アルミ合金、亜鉛コバルトめっき。ストレートと90度(チムニーポット)のタイプを用意。オーバーモールドに最適。低直流抵抗。RoHS対応
長さ(mm)31.75シリーズBK4材質(ハウジング)亜鉛メッキアルミニウムシェルサイズ25RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品MIL-C38999コネクタ接続方向ストレート
BK4SRL20139XY AMPHENOLBK4SRL20139XYAMPHENOL
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
丸型コネクタバックシェル シェルサイズ:22 メス AMPHENOL丸型コネクタバックシェル シェルサイズ:22 メスAMPHENOL
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
1Amphenol 丸型コネクタは、回転式カップリングを備えたアルミ合金のシェル材質を採用しています。オリーブドラブカドミウムのシェルめっきを電気レスニッケルに施した、丸形 MIL 仕様のバックシェルです。ストレート取り付けアングル AMS-QQ-S-763 に準拠した耐腐食性スチール製です
丸型コネクタバックシェル シェルサイズ:24 メス AMPHENOL丸型コネクタバックシェル シェルサイズ:24 メスAMPHENOL
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
1Amphenol 丸型コネクタは、回転式カップリングを備えたアルミ合金のシェル材質を採用しています。オリーブドラブカドミウムのシェルめっきを電気レスニッケルに施した、丸形 MIL 仕様のバックシェルです。ストレート取り付けアングル AMS-QQ-S-763 に準拠した耐腐食性スチー
仕様●併用可能製品:38999 III●シェルサイズ:24●接続方向:ストレート●オス/メス:メス●ハウジング材質:アルミニウム合金●ストレインリリーフ:なし●シリーズ:BK4●コード番号:198-7519アズワン品番65-7702-48
BK4SRL24169XY AMPHENOLBK4SRL24169XYAMPHENOL
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
丸型コネクタバックシェル シェルサイズ:20 メス AMPHENOL丸型コネクタバックシェル シェルサイズ:20 メスAMPHENOL
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
1Amphenol 丸型コネクタは、回転式カップリングを備えたアルミ合金のシェル材質を採用しています。オリーブドラブカドミウムのシェルめっきを電気レスニッケルに施した、丸形 MIL 仕様のバックシェルです。ストレート取り付けアングル AMS-QQ-S-763 に準拠した耐腐食性スチール製です
丸型コネクタバックシェル シェルサイズ:20 メス AMPHENOL丸型コネクタバックシェル シェルサイズ:20 メスAMPHENOL
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
1Amphenol 丸型コネクタは、回転式カップリングを備えたアルミ合金のシェル材質を採用しています。オリーブドラブカドミウムのシェルめっきを電気レスニッケルに施した、丸形 MIL 仕様のバックシェルです。ストレート取り付けアングル AMS-QQ-S-763 に準拠した耐腐食性スチール製です
仕様●併用可能製品:38999 III●シェルサイズ:20●接続方向:ストレート●オス/メス:メス●ハウジング材質:アルミニウム合金●ストレインリリーフ:なし●シリーズ:BK4●コード番号:198-7511アズワン品番65-7696-67
丸型コネクタバックシェル シェルサイズ:24 メス AMPHENOL丸型コネクタバックシェル シェルサイズ:24 メスAMPHENOL
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷
1Amphenol 丸型コネクタは、回転式カップリングを備えたアルミ合金のシェル材質を採用しています。オリーブドラブカドミウムのシェルめっきを電気レスニッケルに施した、丸形 MIL 仕様のバックシェルです。ストレート取り付けアングル AMS-QQ-S-763 に準拠した耐腐食性スチール製です
仕様●併用可能製品:38999 III●シェルサイズ:24●接続方向:ストレート●オス/メス:メス●ハウジング材質:アルミニウム合金●ストレインリリーフ:なし●シリーズ:BK4●コード番号:198-7520アズワン品番65-7695-92
丸型コネクタバックシェル シェルサイズ:22 メス AMPHENOL丸型コネクタバックシェル シェルサイズ:22 メスAMPHENOL
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
1Amphenol 丸型コネクタは、回転式カップリングを備えたアルミ合金のシェル材質を採用しています。オリーブドラブカドミウムのシェルめっきを電気レスニッケルに施した、丸形 MIL 仕様のバックシェルです。ストレート取り付けアングル AMS-QQ-S-763 に準拠した耐腐食性スチール製です
丸型コネクタバックシェル シェルサイズ:24 メス AMPHENOL丸型コネクタバックシェル シェルサイズ:24 メスAMPHENOL
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
1Amphenol 丸型コネクタは、回転式カップリングを備えたアルミ合金のシェル材質を採用しています。オリーブドラブカドミウムのシェルめっきを電気レスニッケルに施した、丸形 MIL 仕様のバックシェルです。ストレート取り付けアングル AMS-QQ-S-763 に準拠した耐腐食性スチール製です
仕様●併用可能製品:38999 III●シェルサイズ:24●接続方向:ストレート●オス/メス:メス●ハウジング材質:アルミニウム合金●ストレインリリーフ:なし●シリーズ:BK4●コード番号:198-7522アズワン品番65-7695-93
SR型用インサート 住友電工ハードメタルSR型用インサート住友電工ハードメタル
83,980税込92,378
1個
6日以内出荷
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(227件のレビュー)
1,690税込1,859
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
1,390税込1,529
1個
当日出荷から3日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
4,590税込5,049
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
L753用PTセンサ スリーブ 佐藤計量器製作所L753用PTセンサ スリーブ佐藤計量器製作所
42,980税込47,278
1本
37日以内出荷
スリーブタイプ 液体・半固体などの測定、装置への設置に最適なセンサです。センサコード、シリコン被覆。
温度センサー白金測温抵抗体 Pt100Ω 4線式接続端子Y端子精度±(0.15℃+0.002|t|) [|t|は測定温度の絶対値 JIS Aクラス相当]
VHK-A - フィンガバルブ 標準タイプ SMCVHK-A - フィンガバルブ 標準タイプSMC(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から21日以内出荷
最高使用圧力(MPa)1.0使用真空圧力(kPa)-100使用流体空気
オイルフリースクロール 小型クラスGシリーズ 日立産機システムオイルフリースクロール 小型クラスGシリーズ日立産機システム
599,800税込659,780
1台
46日以内出荷
Bluetooth 通信機能を搭載し、専用アプリ「ベビコンモニター」に対応。スマートデバイスによりオイルフリースクロール圧縮機のモニタリングが可能。エラー発生時その原因、対処方法を表示。メンテナンス時期になるとスマートデバイスに通知し、交換部品を表示。最大4台まで同時にモニタリングが可能。空気タンク用電子式オートドレントラップを標準装備。(空気タンク内蔵機種のみ)。排出時間や排出も操作パネルから変更可能。操作パネルを一新し、使い勝手を向上しました。
最高圧力(MPa)0.8(制御圧力ON-OFF 0.65-0.8)
VHK-A-フィンガバルブ/二次電池対応シリーズ SMCVHK-A-フィンガバルブ/二次電池対応シリーズSMC(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から15日以内出荷
2次電池対応シリーズ
使用流体空気最高使用圧力(MPa)1.0使用真空圧力(kPa)-100
ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)ハイドリックエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
6,398税込7,038
1個
当日出荷から4日以内出荷
SRL3シリーズ スーパーロッドレスシリンダ CKDSRL3シリーズ スーパーロッドレスシリンダCKD
3,475税込3,823
1個
当日出荷から50日以内出荷
転造ローレット駒 KNSRL22用ピン スーパーツール転造ローレット駒 KNSRL22用ピンスーパーツール
789税込868
1本
当日出荷
適合KNSRL22用
シリンダスイッチ Tシリーズ 無接点2線式 2色表示式 切削油用 CKDシリンダスイッチ Tシリーズ 無接点2線式 2色表示式 切削油用CKD
6,998税込7,698
1個
当日出荷から31日以内出荷
搭載可能シリンダが多い汎用的なシリンダスイッチです。 機械加工現場等で使用される工作機用切削油がスイッチ内部に侵入しないよう対策したシリンダスイッチです。
用途空気圧シリンダの位置検出用に。プログラマブルコントローラ専用種別切削油用種類無接点配線方式2線式表示2色表示式表示灯赤色/緑色LED(ON時点灯)負荷電流(mA)5~20(負荷電圧:DC10~30V)内部降下電圧(V)4以下漏れ電流(mA)1以下周囲温度(℃)-10~+60保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油(基板コーティング)適合シリンダ切削油用:CMK2-G2/G3、HRL-G2/G3、SCA2-G2/G3、SCG-G2/G3、SRL3-J、SSD-G2/G3、SSD2-G2/G3、STG-G2/G3、STS-G2/G3、STL-G2/G3