カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(538)
  • メカニカル部品(273)
  • 制御機器(146)
  • 科学研究・開発用品(138)
  • 切削工具(110)
  • 機構部品(104)
  • バイク純正部品(87)
  • パソコン/周辺機器(72)
  • 作業服(70)
  • 配管・水廻り設備部材(63)
  • 医療(49)
  • 測定用品(46)
  • 電動工具(40)
  • 空調・照明・電設資材(37)
  • 油圧機器・油圧ホース(32)
  • FA担当者のオススメ新商品(28)
  • 物流用品(26)
  • オフィス家具(26)
  • バイク部品(25)
  • 電気材料(21)
  • 自動車補修部品(19)
  • 作業工具(18)
  • 洗車・清掃(17)
  • ねじ・ボルト・釘(15)
  • 事務用品(15)
  • フォークリフト・産機・建機用品(14)
  • 空圧工具(13)
  • 厨房用品(12)
  • 建築金物(12)
  • 安全標識(11)
  • 塗料(10)
  • 介護用品(9)
  • 梱包用品(8)
  • 船舶用品・漁業資材(8)
  • 安全保護具(8)
  • トラック純正部品(8)
  • 縫製用品(8)
  • はんだ関連・静電気対策用品(7)
  • 店舗什器・備品(7)
  • 清掃用品(7)
  • 防災用品(7)
  • 安全靴・作業靴(7)
  • 家電(7)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
  • 測量用品(土木/建設)(6)
  • 塗装・養生・内装用品(6)
  • 研磨材(6)
  • 農業機械(6)
  • 卓上消耗品(5)
  • スプレー・オイル・グリス(5)
  • 自動車純正部品(5)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
  • 溶接用品(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 農業・園芸資材(4)
  • 安全用品(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 自転車部品(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 防犯用品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(2)
  • 住設機器(2)
  • カー用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 日用品(1)
  • 進物(1)
  • ヘルスケア(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 完成車(1)
  • トラック用品・パーツ(1)

「SS20」の検索結果

2,240件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミ固定ガラリ SS20 浜国アルミ固定ガラリ SS20浜国(1件のレビュー)
7,898税込8,688
1組
3日以内出荷
固定式なのでビスは付属していません
用途使い勝手の高いサイズ材質アルミA6063シルバー表面処理T5取付ビス数8換気量率(%)35
SS20L型 調整ガラリシルバー 浜国SS20L型 調整ガラリシルバー浜国
11,980税込13,178
1台
4日以内出荷
戸厚18.5mmから対応可能
用途ガラリ材質アルミA6063厚さ(mm)18.5シルバー表面処理T5
ラボジャッキノブハンドル式スタンダードタイプSS20-23 テラオカ(ANEX)ラボジャッキノブハンドル式スタンダードタイプSS20-23テラオカ(ANEX)(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1個
当日出荷
ハンドル軸にスラストベアリングを使用した軽いハンドル操作でスムーズな昇降移動を繰り返し行う事ができ横ゆれの少ない、安定した昇降が得られる検査、実験向きラボジャッキです。
材質フレーム:SS41クロームメッキ仕上、回転軸:SCM435クロームメッキ仕上、天板、底板:SUS304仕様ノブハンドル式・上下板ステンレストラスコ品番135-4604質量(kg)3.4高さ(mm)80~300奥行(mm)200間口(mm)200均等荷重(kg)25
産業用ヘルメット キャップタイプ SS-20 スターライト工業産業用ヘルメット キャップタイプ SS-20スターライト工業(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から4日以内出荷
溶接面・防災面などを簡単に取付できる差込口付。
内装FZ
サンデーレインボー ハタヤリミテッドサンデーレインボーハタヤリミテッド(15件のレビュー)
8,998税込9,898
1台
当日出荷
防雨キャップで水・ホコリの浸入をシャットアウト!。Wコンセントを2列並列に一体モールド成形した防雨型4ッ口コンセント。内部配線部への水の浸入は皆無です。 ハタヤ独自の折り曲げフレームは持ち運びやすいグリップを上部に、仰向けに置いた時に安定する凸部を背面部に一体形成しています。本体は強靭なオール鉄製構造です。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)324×275×181芯数2P・防雨キャップ付電線仕様-太さ(mm2)1.25使用場所屋外特性防雨
サンデーレインボーリール【屋外用 アース付】 ハタヤリミテッドサンデーレインボーリール【屋外用 アース付】ハタヤリミテッド(24件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
当日出荷
どしゃ降りでも安全な屋外型コードリール。アース付で更に安全。防雨型4ツ口コンセント。Wコンセントを2列並列に一体モールド成形。内部配線部への水やホコリの浸入はありません。 一体形成型フレーム。寝かせて使用しても安定するハタヤ独自の成型フレーム。オール鉄製の強靭構造。軽量なVCT1.25SQ×3cケーブルを採用。
用途屋外用で建築・土木工事、水道工事、水回り作業、屋外イベントに最適!定格電圧(V)125電線太さ(mm2)1.25使用場所屋外特性防雨、アース付
バイメタルホールソー ストレートシャンク モノタロウバイメタルホールソー ストレートシャンクモノタロウ(107件のレビュー)
949税込1,044
1個
当日出荷
バイメタル材を使用しているため、切れ味・耐久性共に良好な汎用性の高いホールソーです。
用途配管工事や電気工事など様々な場面での穴あけ作業に。材質M42(ハイス鋼SKH59相当)適合電動機電気ドリル、ボール盤適合被削材種軟鋼、鋳鉄、ステンレス板、アルミ板、プラスチック付属品-ドリル径(Φmm)6.35有効切断能力(mm)3.2販売区分業務用
スチールシート 粘着剤付 モノタロウスチールシート 粘着剤付モノタロウ(5件のレビュー)
349税込384
1枚
当日出荷
マグネットを使用できるようにするスチールシートです。 裏面は粘着加工しており、貼り付ければ磁石が使用できるようになります。 ハサミやカッターナイフで簡単に切れます。 鉄箔とコート紙を複層化した商品です。
材質スチール・紙寸法(mm)200×300×0.25質量(g)46商品タイプ粘着剤付
テルモシリンジ 針無 TERMO(テルモ)テルモシリンジ 針無TERMO(テルモ)(52件のレビュー)
3,998税込4,398
1箱(50本)
当日出荷から翌日出荷
どのシリンジも同じバランスで使えるよう、容量に比例した自然なプロポーションに設定。 残液量の少ない形状を実現。 使用状況に応じ2通りの開け方が選択できるピールカット包装を採用(1mL品を除く)。 1mL品は、完全密封式のイージーカット包装入り。
材質PP(ポリプロピレン)規格医療機器クラスⅠ目盛あり滅菌あり先端形状ルアースリップ式滅菌方法電子線滅菌先端外径(Φmm)4.0医薬品医療機器等法一般医療機器
シャフトホルダSS形 大阪魂シャフトホルダSS形大阪魂(26件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
形状T形材質A6063相当表面処理アルマイト
吸着樹脂具・ミニ用 VFILP-SS-20 アインツ吸着樹脂具・ミニ用 VFILP-SS-20アインツ
969税込1,066
1個
翌々日出荷
吸着パッドの種類に応じて選択でき、確実な吸着が可能です。 ボディーを樹脂にし、超軽量化を実現しました。 アルミボディー(VFIL1-SS)15g ⇒ 10g(33.3%の軽量)
トラスコ品番389-1528ストローク(mm)20取付接続:M10×1.0高さ(mm)61.5
テルモシリンジ ロック基(針無) TERMO(テルモ)テルモシリンジ ロック基(針無)TERMO(テルモ)(11件のレビュー)
4,398税込4,838
1箱(50本)
当日出荷
滅菌個包装のPP製ディスポシリンジです。 残液が少なく、フラッシュバックの確認が容易な使いやすい形状です。
材質本体/PP(ポリプロピレン)、ガスケット/TPE(熱可塑性エラストマー)滅菌あり滅菌方法電子線筒先中口目盛あり先端形状ルアーロック式先端外径(Φmm)4
ハイスホールソー(ツバ無し) ユニカハイスホールソー(ツバ無し)ユニカ(38件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷から翌々日出荷
インパクト軸シャンクの採用で、電気ドリルからインパクトドライバーまで幅広くご使用いただけます。有効深さ40mmのボディーとツバなし仕様により、被削材の貫通作業が可能です。
用途被削材:薄鉄板(3.2mm以下)、アルミ板(3.2mm以下)、塩ビ板、樹脂板、木材、FRP板など。有効長(mm)38材質刃部:高速度鋼、センタードリル:コバルト高速度鋼
サンシェード TRUSCOサンシェードTRUSCO(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1枚
当日出荷から9日以内出荷
夏の直射日光、きつい西日、朝日など強い太陽の光を軽減します。日差しを遮りながらも、風を通すので快適です。
付属品ロープ1.5m×4本材質本体:ポリエチレン(PE)、ハトメ:アルミ、ロープ:ポリエステル厚さ(mm)約1(シート部)、4(ハトメ部)ブラウンハトメ数4個遮光率(%)85
HDMIケーブル ハイスピード スーパースリム イーサネット対応 ブラック エレコムHDMIケーブル ハイスピード スーパースリム イーサネット対応 ブラックエレコム(11件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
ケーブル直径約3.2mmで取り回しがしやすく、すっきり配線できる。1本のケーブルで映像信号と音声信号をデジタルで高速伝送するスーパースリムタイプのイーサネット対応ハイスピードHDMIケーブル。 ケーブル直径約3.2mmで取り回しがしやすく、すっきり配線できる、スーパースリムタイプのイーサネット対応ハイスピードHDMIケーブルです。 HIGH SPEED with Ethernet認証済み製品です。 1本のケーブルで、映像信号と音声信号をデジタルのままで高速伝送するだけでなく、イーサネット信号の双方向通信を実現します。 100Mbpsのイーサネット通信を実現する、HEC(HDMIイーサネットチャンネル)に対応しています。 デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。 3DフルHD(1080p×2画面)、4K2K(4096×2160ドット)に対応しています。 色深度は従来の24bit(Full Color:フルカラー)から、30/36/48bit(Deep Color:ディープカラー)まで対応し、より豊かな色表現が可能です。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。 外部ノイズの影響を受けにくい、ツイストペア構造を採用しています。
ブラック規格High Speed HDMI Cable with Ethernet (HDMI 1.4a)認証コネクタ形状【1】HDMIプラグ(タイプA・19ピン)、【2】HDMIプラグ(タイプA・19ピン)対応機種HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI入力端子を持つ液晶テレビ・プラズマテレビ・プロジェクター等、HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI出力端子を持つAV機器・ゲーム機等プラグ金メッキピン・金メッキプラグ伝送速度(Gbps)10.2ケーブル太さ(mm)約3.2対応解像度最大4K(3840×2160px)/30Hz、Full HD(1920×1080px)/120Hzイーサネット対応ケーブルタイプスーパースリム
ニオワイナ 消臭袋 日本サニパックニオワイナ 消臭袋日本サニパック(8件のレビュー)
219税込241
1冊(10枚)
当日出荷
消臭成分を袋にねり込み、悪臭を化学的に消臭。 排泄臭、腐敗臭、タバコ臭、生ごみ臭に消臭効果があります。
RoHS指令(10物質対応)対応
Φ25 TWSシリーズ ASS形/矢形ハンドル セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)Φ25 TWSシリーズ ASS形/矢形ハンドル セレクタスイッチIDEC(和泉電気)(13件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から31日以内出荷
定格通電電流(A)10定格絶縁電圧(V)600
スタンダードセパレートカラー黒染め 岩田製作所スタンダードセパレートカラー黒染め岩田製作所(17件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から翌々日出荷
機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。 後付けや、分解困難なシャフト部分に最適です。
材質S45C種別セパレート表面処理黒染め(アルカリ着色仕上げ)RoHS指令(10物質対応)対応
吸着樹脂具・ミニ用 VFILP-SS-20-P12 アインツ吸着樹脂具・ミニ用 VFILP-SS-20-P12アインツ
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
吸着パッドの種類に応じて選択でき、確実な吸着が可能です。 ボディーを樹脂にし、超軽量化を実現しました。 アルミボディー(VFIL1-SS)14g ⇒ 6g(57.2%の軽量) ジャングルジムの接続金具に直接取り付けが可能です。
トラスコ品番389-1527ストローク(mm)20取付接続:Φ12高さ(mm)61.5
マツヨシ ディスポーザブル舌圧子付き鼻鏡 MY-SS0020(10クミX5フクロ) 松吉医科器械マツヨシ ディスポーザブル舌圧子付き鼻鏡 MY-SS0020(10クミX5フクロ)松吉医科器械
11,980税込13,178
1袋
8日以内出荷
使い捨てタイプの舌圧子付き鼻鏡・耳鏡です。EOG滅菌済。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00069IK0001医薬品医療機器等法一般医療機器
スタビライザーブッシュ OHNO(大野ゴム工業)スタビライザーブッシュOHNO(大野ゴム工業)(97件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷から9日以内出荷
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
Gショートドリル NACHI(不二越)GショートドリルNACHI(不二越)(11件のレビュー)
839税込923
1本
当日出荷から5日以内出荷
鋼からステンレス鋼そしてアルミまで、高能率加工ができます。高い穴位置精度が得られます。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8先端角(°)135表面処理G(TiN)コートねじれ角標準シャンク形状ストレートシャンク
スタンダードセパレートカラーSUS304 岩田製作所スタンダードセパレートカラーSUS304岩田製作所(4件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷から翌々日出荷
機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。後付けや、分解困難なシャフト部分に最適です。
材質SUS304付属品六角穴付ボルト(SUS304)2本種別セパレートRoHS指令(10物質対応)対応
アームステンレススリーブ アーム[作業工具]アームステンレススリーブアーム[作業工具](1件のレビュー)
889税込978
1パック(10個)
当日出荷
圧着はアームスエージャー(アームステンレススリーブ用)をお使いください。 電食・腐食に強いステンレス製です!
再生紙使用マーク適合
タイプCケーブル 【USB Type C to C】 PD 100W 急速充電 シリコン素材 やわらかい アルミコネクタ エレコムタイプCケーブル 【USB Type C to C】 PD 100W 急速充電 シリコン素材 やわらかい アルミコネクタエレコム(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から9日以内出荷
スマートフォンもパソコンも、これ1本で高速充電!USB2.0、USB Power Delivery(最大100W)対応のUSB Type-C(TM) - USB Type-Cケーブルです。なめらかな手触りで、やわらかく扱いやすいシリコン素材を採用しています。
用途スマートフォンもパソコンも、これ1本で高速充電!やわらかく扱いやすいUSB Type-C(TM) - USB Type-Cケーブルです。 。USB Type-Cポート搭載のAC充電器・モバイルバッテリー・パソコンと、USB Type-Cポート搭載のスマートフォン・タブレットなどを接続し、充電やデータ転送ができます。 。シリコン素材を採用した、なめらかな手触りのケーブルです。やわらかく絡みにくいのが特長で、狭い場所への配線や、持ち運びにも便利です。 。約90,000回の屈曲に耐えられる優れた耐久性を実現したケーブルです。 。※品質検証や規格ロゴ認証など、総合的な第三者検証ソリューションを提供するアリオン株式会社にてUSB規格に基づいた試験での屈曲回数 。コネクター部分には高級感のあるアルミ装飾を施しています。 。USB2.0に対応しています。 。最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。 ※理論値 。USB Power Deliveryに対応し、最大100Wで充電が可能です。スマートフォンやタブレット、パソコンなどに使用できます。 。※接続する機器がUSB Power Deliveryに対応している必要があります。 。※ご使用になる機器の性能によって、供給される電流値が異なります。 。USB Type-Cコネクターは、裏、表に関係なくポートに挿し込めます。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 。難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 。外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。規格Hi-Speed USB(USB2.0)コネクタ形状USB Type-C(TM)プラグ - USB Type-Cプラグ保証期間1年間
AG-SUSドリル ショート NACHI(不二越)AG-SUSドリル ショートNACHI(不二越)(15件のレビュー)
719税込791
1本
当日出荷から5日以内出荷
ばらつきの少ない安定した高能率加工が可能 ステンレス加工に最適な溝形状と先研ぎ形状 新開発の高合金ハイス 耐熱性と耐摩耗性を備えたAGコートを採用
用途オーステナイト系ステンレス鋼・マルテンサイト系ステンレス鋼・フェライト系ステンレス鋼・構造用鋼、低炭素鋼、銅合金などに最適材質高合金ハイス(高速度鋼)FMX被削材オーステナイト系ステンレス鋼、マルテンサイト系ステンレス鋼、フェライト系ステンレス鋼、構造用鋼、低炭素鋼、銅合金先端角(°)135ねじれ角強ねじれ直径許容差h7
瞬間接着剤用 ニードル ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]瞬間接着剤用 ニードルヘンケルジャパン[接着剤・補修材](7件のレビュー)
999税込1,099
1袋(10本)
当日出荷
瞬間接着剤用ノズルです。
用途瞬間接着剤の少量塗布に。質量(g/袋)20材質ステンレス質量(g)20危険物の類別非危険物主なワークパーツ
注射器洗浄ブラシ(PBT毛) TRUSCO注射器洗浄ブラシ(PBT毛)TRUSCO(2件のレビュー)
519税込571
1本
当日出荷
線材の脱毛がなく耐久性に優れています。 毛材がPBTなので耐薬、特に耐酸・有機溶剤に優れます。 芯材は防錆効果のあるステンレス製です。
用途医療用注射器や小型の試験管などの洗浄に適合器具注射器材質(毛)PBT材質(柄部)ステンレス
ペダルパット OHNO(大野ゴム工業)ペダルパットOHNO(大野ゴム工業)(85件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷から9日以内出荷
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
SG-ESS ショートドリル NACHI(不二越)SG-ESS ショートドリルNACHI(不二越)(9件のレビュー)
959税込1,055
1本
当日出荷から5日以内出荷
鋼からステンレス鋼、アルミまで、高速・高能率加工ができます。
用途構造要綱、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金
帯鉄カッター HIT(ヒット)帯鉄カッターHIT(ヒット)(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1本
当日出荷
従来の帯鉄カッターでは切断できない帯鉄でも簡単に切断できます。 鉄板、ブリキ板、ベーリングフープ等の梱包用帯鉄の切断に最適です。
2枚刃G汎用エンドミル(S) 三菱マテリアル2枚刃G汎用エンドミル(S)三菱マテリアル(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷から翌々日出荷
太いシャンク径と最小の必要刃長を採用した2SSシリーズにTiNコーティングを施したエンドミルとなります。
用途HRC30までの炭素鋼/合金鋼/鋳鉄/アルミニウム合金の加工材質HSS-CO刃数2枚刃表面処理TiNコーティングねじれ角(°)30
注射器洗浄ブラシ(山羊毛) TRUSCO注射器洗浄ブラシ(山羊毛)TRUSCO(2件のレビュー)
489税込538
1本
当日出荷
線材の脱毛がなく耐久性に優れています。
用途医療用注射器や小型の試験管などの洗浄に適合器具注射器材質(毛)山羊毛材質(柄部)スチール
オールステンレスクランプ 正峰工業オールステンレスクランプ正峰工業(1件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷から4日以内出荷
独特のインターロック機構ハウジングは一体構造でバンドに直接固定されています。点溶接をしないので、応力集中。腐食錆がありません。
用途各種ホース、各種エアー配管の固定などに最適材質SUS304寸法HEX(mm)8バンド幅(mm)14.2(帯)
注射器洗浄ブラシ(ナイロン毛) TRUSCO注射器洗浄ブラシ(ナイロン毛)TRUSCO
519税込571
1本
当日出荷
線材の脱毛がなく耐久性に優れています。 毛材がナイロンなので耐薬、特に耐アルカリに優れます。 芯材は防錆効果のあるステンレス製です。
用途医療用注射器や小型の試験管などの洗浄に適合器具注射器材質(毛)ナイロン材質(柄部)ステンレス
セパレートカラー Dカットネジ付タイプ 岩田製作所セパレートカラー Dカットネジ付タイプ岩田製作所(3件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から3日以内出荷
機械の組立時やメンテナンス時に便利なセパレート構造のセットカラーです。 スラスト力が強く、シャフトに傷が付きにくいタイプです。 Dカット面を利用して、ブラケットなど様々な部品を取り付けることができます。
種別セパレートRoHS指令(10物質対応)対応
FSS/FST スケールステッカ NBK(鍋屋バイテック会社)FSS/FST スケールステッカNBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷から5日以内出荷
スケールストッパー(スケールナシ) 東栄工業スケールストッパー(スケールナシ)東栄工業(16件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
当日出荷
JIS1級スケールに0.1mm目盛のバーニヤ・ストッパーをプラス。 0.4mmのバーニヤ目盛板が視差による読取り誤差を追放。 ストッパー内部に銅板スプリングを内蔵し、スケールとのがたを追放。 先の細いケガキ針との併用でハイトゲージがわりに使用可能。
減速機 F3シリーズ(F3SS-20)指定モータ取付可能型 ニッセイ減速機 F3シリーズ(F3SS-20)指定モータ取付可能型ニッセイ
36,980税込40,678
1台
6日以内出荷
変速機タイプハイポイドギアとヘリカルギア取付方式中空軸枠番20出力(kW)0.1種類減速機RoHS指令(10物質対応)対応
エコシェード タカショーエコシェードタカショー(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1枚
当日出荷から6日以内出荷
UVカット率約80%、遮光率約80% ※第三者機関による試験結果 飛ばし編みを施した風通しのよいシェードです。風によるバタつきを軽減できるので布へのダメージが通常品より抑制されます。取付ひも3m×2本が付属しています。窓際やベランダ、バルコニーの紫外線対策や熱中症対策にはもちろん、外からの視線を遮る目隠しとしてもお使いいただけます。200×200cmと200×300cmサイズには下部に支柱が入るように袋状に縫製されています。布地をピンと張りたいときには、市販のポールなど(直径20mmまで)を入れて下さい。
用途日除けとして窓枠やサッシ枠など、シェード専用金具で幅広く取り付けが出来ます。付属品取付けひも3m×2本(ホワイト)材質シェード:ポリエチレン 取付けひも:ポリエステル
...
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
"SS20" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷