カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,382)
  • バイク純正部品(263)
  • 制御機器(162)
  • パソコン/周辺機器(161)
  • 自動車純正部品(146)
  • トラック純正部品(80)
  • バイク部品(54)
  • 配管・水廻り設備部材(44)
  • 切削工具(42)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(38)
  • 科学研究・開発用品(37)
  • 電気材料(25)
  • メカニカル部品(25)
  • オフィス家具(23)
  • 船舶用品・漁業資材(19)
  • 建築金物(19)
  • 機構部品(18)
  • 安全保護具(18)
  • 店舗什器・備品(17)
  • 研磨材(15)
  • ねじ・ボルト・釘(14)
  • 厨房用品(12)
  • 家電(12)
  • 学童・教育用品(11)
  • FA担当者のオススメ新商品(10)
  • 事務用品(10)
  • 卓上消耗品(9)
  • 農業機械(9)
  • 油圧機器・油圧ホース(8)
  • 物流用品(7)
  • 測定用品(7)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(6)
  • 医療(6)
  • 自動車補修部品(5)
  • 日用品(4)
  • 安全標識(4)
  • ヘルスケア(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • 自転車部品(4)
  • 梱包用品(3)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 防災用品(3)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 作業服(3)
  • 空調・電設資材(2)
  • 照明(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 作業工具(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 防犯用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 介護用品(1)
  • カー用品(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 完成車(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 縫製用品(1)
  • 電動工具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC(1,266)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(109)
  • 三菱ふそう(92)
  • スバル(81)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(67)
  • ホンダ(56)
  • コガネイ(51)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(51)
  • KTM(50)
  • 日東工器(41)
  • BMW(33)
  • MAZDA(マツダ)(28)
  • DUCATI(22)
  • PALL(ポール)(17)
  • SILVER STONE(シルバーストーン)(16)
  • DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)(16)
  • 三木プーリ(15)
  • OSG(オーエスジー)(14)
  • フジキン(14)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(191)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(17)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(1)
サービス分類
  • オーダー・加工(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「SSF」の検索結果

関連キーワード
2,762件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シャフトホルダSSF形 大阪魂シャフトホルダSSF形大阪魂(6件のレビュー)
959税込1,055
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質A6063相当形状フランジ形表面処理アルマイト
SSF-J めすおすソケット イハラサイエンスSSF-J めすおすソケットイハラサイエンス
719税込791
1個
当日出荷から16日以内出荷
形状ソケット接続ねじ種類G×Rc
油圧用管フランジ SSF フジトク油圧用管フランジ SSFフジトク
1,898税込2,088
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質SS400形状フランジ最高使用圧力(MPa)21JIS規格JIS B2291
階数表示板 5071SSF 大建プラスチックス階数表示板 5071SSF大建プラスチックス
719税込791特価
1枚
当日出荷から4日以内出荷
材質(本体)ABS樹脂、(表示部)ステンレス板、ヘアライン仕上、(文字)シルク印刷寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)162×162×13文字色ブラック
チップ TNEG-SSF 京セラチップ TNEG-SSF京セラ
8,198税込9,018
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ(旋削) TNEG-SSF 京セラチップ(旋削) TNEG-SSF京セラ
10,980税込12,078
1箱(10個)
翌日出荷
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
クランプ&ストッパー スプリングストップ SSB・SSF・SST SSF-M6 イマオコーポレーションクランプ&ストッパー スプリングストップ SSB・SSF・SST SSF-M6イマオコーポレーション
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
・ピンがスプリングにより可動しますので、ワークを仮止めできます。・ワークに合わせて、3タイプのピン形状よりお選びください。SSB・ピン先端はR形状ですので、黒皮面のクランプに適しています。SSF・SST・薄いワークのクランプに適しています。・先端テーパー部はワークの脱着を容易にします。・SSTタイプは、プレートで使用される際は、タング部用の溝加工が必要です。
A51B34.9L38.1H7.9タイプフェノール樹脂製F6.3D6.5C38.1E17.5G11.1J22.2P0.4K33.3N30M9.5
シューシャインペーパーフック SSF-10型 LAMP(スガツネ工業)シューシャインペーパーフック SSF-10型LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
819税込901
1個
当日出荷から4日以内出荷
ホテルなどでご使用いただける細身のフックです。穴径の小さなシューシャインペーパーや靴べら、洋服ブラシなどを掛けられます。衣服が引っかかりにくいストレート形状です。スワロフスキー┣sup┫┣/sup┫・クリスタルのきらびやかな輝きを大胆に融合したタイプもあります。マットブラックは特殊なクロメート処理を施しています。塗装のような外観とめっき特有の強さを併せ持った仕上です。
付属品十字穴付なべタッピンねじ3.5×30吊下荷重N(kgf)58(5.8)奥行(mm)40取付け方法壁付け種類標準耐荷重(N)58付加機能なし
センサスタンド SSB・SSFタイプ 岩田製作所センサスタンド SSB・SSFタイプ岩田製作所
3,198税込3,518
1個
当日出荷
形状ストレート型タイプ□12角パイプ目盛(シャフト)レーザーマーキング適合センサSUNX:CX、山武:HPB、オプテックスFA:Z、オムロン:E3Z、キーエンス:PZ材質(ブラケット)ステンレス(SUS304)材質(シャフト)ステンレス(SUS304)/#400研磨仕上げRoHS指令(10物質対応)対応シャフト寸法(mm)Φ12
チップ TNEG-SSF 京セラチップ TNEG-SSF京セラ
8,698税込9,568
1箱(10個)
3日以内出荷から8日以内出荷
形状正三角形60°切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
スノコ式伸縮足場板 SSF スライドステージ 長谷川工業スノコ式伸縮足場板 SSF スライドステージ長谷川工業(2件のレビュー)
39,980税込43,978
1枚
翌日出荷
汚れが溜まりくくに水はけの良いスノコ構造。新機構スライド方式採用 両面使用タイプ 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
仕様スノコ仕様材質アルミ/アルマイト幅(mm)275厚さ(mm)730タイプ両面使用有効寸法(mm)幅233×厚さ57最大使用質量(kg)120
クランプ&ストッパー スプリングストップ SSB・SSF・SST SSF-M5 イマオコーポレーションクランプ&ストッパー スプリングストップ SSB・SSF・SST SSF-M5イマオコーポレーション
9,198税込10,118
1個
4日以内出荷
・ピンがスプリングにより可動しますので、ワークを仮止めできます。・ワークに合わせて、3タイプのピン形状よりお選びください。SSB・ピン先端はR形状ですので、黒皮面のクランプに適しています。SSF・SST・薄いワークのクランプに適しています。・先端テーパー部はワークの脱着を容易にします。・SSTタイプは、プレートで使用される際は、タング部用の溝加工が必要です。
A38B25.4L22H7.1タイプフェノール樹脂製F4.7D5.1C28.6E13.7G7.9J15.9P0.4K23N22M6.3
CBNスーパーサーフェイスEM SSF120 NS(日進工具)CBNスーパーサーフェイスEM SSF120NS(日進工具)
12,980税込14,278
1本
翌々日出荷
SSF28X100 CYNERGY3SSF28X100CYNERGY3
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
SSF212X100 CYNERGY3SSF212X100CYNERGY3
8,798税込9,678
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
チップ TNEG R/L-SSF 京セラチップ TNEG R/L-SSF京セラ
7,698税込8,468
1箱(10個)
6日以内出荷から8日以内出荷
形状正三角形厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0穴の有無あり穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
SSB・SSF・SST スプリングストップ イマオコーポレーションSSB・SSF・SST スプリングストップイマオコーポレーション
3,798税込4,178
1個
当日出荷から5日以内出荷
SSF WGライディングフーディーFP ラフアンドロードSSF WGライディングフーディーFPラフアンドロード
26,980税込29,678
1着
4日以内出荷
軽量ながら腰のあるソフトジャージ素材で着用ストレスのないカジュアルライディングパーカーが、SSFシリーズにラインナップされました。 ライディングウエアとしてはもちろん、ストレッチ性に富み軽やかな着用感は街着としても活躍することをお約束します。 プロテクションパッドは胸、肩、肘、脊椎部のフルプロテクションと万全。 胸にはスマートホンを収納可能なジッパーと、スリットのダブルポケットを用意しデザインにアクセントをつけました。 インナーベストは簡単に脱着が可能なので季節に合わせてオンオフが自由自在。 さらに冬場は豊富なオプションインナージャケットを組みこみが可能で、冬もヘビーローテーションができます。
付属品PROTECTOR: 胸・肩・肘・脊椎パッド付属材質表地/ウインドガードポリエステル、裏地/スーパーエアメッシュ、インナーベスト/ナイロンタフタ、起毛トリコット、インナー中綿/ウォームマックス
クランプ&ストッパー スプリングストップ SSB・SSF・SST SST-M3 イマオコーポレーションクランプ&ストッパー スプリングストップ SSB・SSF・SST SST-M3イマオコーポレーション
5,498税込6,048
1個
翌日出荷
・ピンがスプリングにより可動しますので、ワークを仮止めできます。・ワークに合わせて、3タイプのピン形状よりお選びください。SSB・ピン先端はR形状ですので、黒皮面のクランプに適しています。SSF・SST・薄いワークのクランプに適しています。・先端テーパー部はワークの脱着を容易にします。・SSTタイプは、プレートで使用される際は、タング部用の溝加工が必要です。
R11.1A24B17.5L16H5.6タイプフェノール樹脂製F3.1D3.5C16.7S6E8.9G5.6J10.3P6.4K16.7N22.2M4.8
クランプ&ストッパー スプリングストップ SSB・SSF・SST SSB-M5 イマオコーポレーションクランプ&ストッパー スプリングストップ SSB・SSF・SST SSB-M5イマオコーポレーション
5,298税込5,828
1個
翌々日出荷
・ピンがスプリングにより可動しますので、ワークを仮止めできます。・ワークに合わせて、3タイプのピン形状よりお選びください。SSB・ピン先端はR形状ですので、黒皮面のクランプに適しています。SSF・SST・薄いワークのクランプに適しています。・先端テーパー部はワークの脱着を容易にします。・SSTタイプは、プレートで使用される際は、タング部用の溝加工が必要です。
A38B25.4L14.3H7.1タイプフェノール樹脂製F4.7D5.1C28.6E13.7G7.9J15.9K22
クランプ&ストッパー スプリングストップ SSB・SSF・SST SSB-M3 イマオコーポレーションクランプ&ストッパー スプリングストップ SSB・SSF・SST SSB-M3イマオコーポレーション
3,598税込3,958
1個
当日出荷
・ピンがスプリングにより可動しますので、ワークを仮止めできます。・ワークに合わせて、3タイプのピン形状よりお選びください。SSB・ピン先端はR形状ですので、黒皮面のクランプに適しています。SSF・SST・薄いワークのクランプに適しています。・先端テーパー部はワークの脱着を容易にします。・SSTタイプは、プレートで使用される際は、タング部用の溝加工が必要です。
A24B17.5L9.5H5.6タイプフェノール樹脂製F3.1D3.5C16.7E8.9G5.6J10.3K15
SSF-41 ショートジグアシスト C’ultiva(カルティバ)SSF-41 ショートジグアシストC’ultiva(カルティバ)
649税込714
1枚
7日以内出荷
コンパクトシルエットジグ対応!リアフックにも最適。TGエッジなどコンパクトシルエットのメタルジグに最適サイズな極短アシストフックです。単に短いだけでなく、フックには高強度かつ軽量なフラットアイ「SJF-41」を採用。本気でジギングターゲットに臨むことを可能にします。小型ベイトについたマダイを筆頭に、青物全般にどうぞ。
用途釣り・ルアータイプルアー用フック号数2/0
SSF-41 ショートジグアシスト C’ultiva(カルティバ)SSF-41 ショートジグアシストC’ultiva(カルティバ)
629税込692
1枚
7日以内出荷
コンパクトシルエットジグ対応!リアフックにも最適。TGエッジなどコンパクトシルエットのメタルジグに最適サイズな極短アシストフックです。単に短いだけでなく、フックには高強度かつ軽量なフラットアイ「SJF-41」を採用。本気でジギングターゲットに臨むことを可能にします。小型ベイトについたマダイを筆頭に、青物全般にどうぞ。
用途釣り・ルアータイプルアー用フック号数1/0
SSF-41 ショートジグアシスト C’ultiva(カルティバ)SSF-41 ショートジグアシストC’ultiva(カルティバ)
629税込692
1枚
7日以内出荷
コンパクトシルエットジグ対応!リアフックにも最適。TGエッジなどコンパクトシルエットのメタルジグに最適サイズな極短アシストフックです。単に短いだけでなく、フックには高強度かつ軽量なフラットアイ「SJF-41」を採用。本気でジギングターゲットに臨むことを可能にします。小型ベイトについたマダイを筆頭に、青物全般にどうぞ。
用途釣り・ルアータイプルアー用フック号数1
仕上ベルトSSF Ass'y 日東工器仕上ベルトSSF Ass'y日東工器
9,998税込10,998
1箱(3本)
8日以内出荷
用途ステンレス材のヘアライン加工粒度400ベルト寸法(mm)60×265トラスコ品番814-7901適合機種EHL-60メーカー商品コード70801
クランプ&ストッパー スプリングストップ SSB・SSF・SST SST-M5 イマオコーポレーションクランプ&ストッパー スプリングストップ SSB・SSF・SST SST-M5イマオコーポレーション
6,798税込7,478
1個
4日以内出荷
・ピンがスプリングにより可動しますので、ワークを仮止めできます。・ワークに合わせて、3タイプのピン形状よりお選びください。SSB・ピン先端はR形状ですので、黒皮面のクランプに適しています。SSF・SST・薄いワークのクランプに適しています。・先端テーパー部はワークの脱着を容易にします。・SSTタイプは、プレートで使用される際は、タング部用の溝加工が必要です。
R14.3A38B25.4L22H7.1タイプフェノール樹脂製F4.7D5.1C28.6S6.7E13.7G7.9J15.9P9.5K23N28.6M6.3
真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM151SSF SMC真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM151SSFSMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力-84kPa
リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ/リード線0.3mボディ型式(1S) 単体:バルブ+高消音サイレンサ付ねじの種類(F) Gランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式真空スイッチ(-) スイッチなし標準供給圧力(MPa)(S) 0.45マニュアルノンロックプッシュ式供給弁・破壊弁の組合わせ(K) 供給弁 (N.C.)/破壊弁付電磁弁定格電圧(V)(5) DC24破壊流量調整ニードル/ブラケット(-) ロックナットなし搭載パイロット弁DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W)真空ポート(-) 側面、下面取出ノズル径(Φmm)(15) 1.5真空スイッチリード線取出方法グロメット、リード線0.6m(ZSE1)/グロメット、リード線0.5m(ZSM1)オーダーメイド仕様標準真空スイッチ型式スイッチなし破壊流量調整ニードルロックナットなし
クランプ&ストッパー スプリングストップ SSB・SSF・SST SSB-M6 イマオコーポレーションクランプ&ストッパー スプリングストップ SSB・SSF・SST SSB-M6イマオコーポレーション
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷
・ピンがスプリングにより可動しますので、ワークを仮止めできます。・ワークに合わせて、3タイプのピン形状よりお選びください。SSB・ピン先端はR形状ですので、黒皮面のクランプに適しています。SSF・SST・薄いワークのクランプに適しています。・先端テーパー部はワークの脱着を容易にします。・SSTタイプは、プレートで使用される際は、タング部用の溝加工が必要です。
A51B34.9L20.6H7.9タイプフェノール樹脂製F6.3D6.5C38.1E17.5G11.1J22.2K30
クランプ&ストッパー スプリングストップ SSB・SSF・SST SST-M6 イマオコーポレーションクランプ&ストッパー スプリングストップ SSB・SSF・SST SST-M6イマオコーポレーション
8,598税込9,458
1個
4日以内出荷
・ピンがスプリングにより可動しますので、ワークを仮止めできます。・ワークに合わせて、3タイプのピン形状よりお選びください。SSB・ピン先端はR形状ですので、黒皮面のクランプに適しています。SSF・SST・薄いワークのクランプに適しています。・先端テーパー部はワークの脱着を容易にします。・SSTタイプは、プレートで使用される際は、タング部用の溝加工が必要です。
R19.1A51B34.9L32H7.9タイプフェノール樹脂製F6.3D6.5C38.1S8.3E17.5G11.1J22.2P12.7K33.3N38.1M9.5
75Ω同軸ケーブル 充実タイプ  ( 7C-2V-SSF ) < 自己支持型 > 関西通信電線75Ω同軸ケーブル 充実タイプ ( 7C-2V-SSF ) < 自己支持型 >関西通信電線
119,800税込131,780
1巻(100m)
8日以内出荷
高周波領域で特性インピーダンスが一定です。高遮蔽・低損失タイプです。軽量な上、柔軟性・加工性に優れています。
用途屋内への引込み線、屋内配線。監視・防犯カメラ。信号回路,高周波機器間の接続。材質外部導体:AC材質(シース)PVC材質(絶縁体)PE導体抵抗(Ω/km)(20℃)15.9絶縁抵抗(MΩ/km)1000シース色導体外径(Φmm)内部:1.2、外部:8.2絶縁体外径(mm)7.3シース外径(Φmm)10.4RoHS指令(10物質対応)対応標準減衰量(dB/km)91(220MHz)、186(770MHz)素線数1材質(導体)内部:AC、インピーダンス(Ω)75±3耐電圧(V)1000(AC/1分間)静電容量(nF/km)67
RJ-45 to 1000BASE-LX(SC)SSF メディアコンバータ FXCRJ-45 to 1000BASE-LX(SC)SSF メディアコンバータFXC
119,800税込131,780
1台
欠品中
仕様●J-Moss:対応RoHS指令(10物質対応)対応
75Ω同軸ケーブル BS・CS放送受信用 ( S-7C-FBE-SSF ) < 自己支持型 屋外用PEシース > 関西通信電線75Ω同軸ケーブル BS・CS放送受信用 ( S-7C-FBE-SSF ) < 自己支持型 屋外用PEシース >関西通信電線
119,800税込131,780
1巻(100m)
8日以内出荷
幅広い周波数帯域において安定した伝送特性を発揮します。FBE型はポリエチレンシースを施し、耐候性を高めた屋外用仕様の製品です。
用途衛星デジタル放送(BS・CS)、地上波デジタル放送、4K/8K放送の受信用。CATV(共同受信)などの屋外から屋内への引込線・屋内配線。材質(シース)PE材質(絶縁体)PEF導体抵抗(Ω/km)(20℃)10.4絶縁抵抗(MΩ/km)1000シース色導体外径(Φmm)内部:1.5、外部1:7.4、外部2:8.3絶縁体外径(mm)7.3シース外径(Φmm)10.2RoHS指令(10物質対応)対応標準減衰量(dB/km)15.2(10MHz)、68(220MHz)、105(470MHz)、41.7(90MHz)素線数1材質(導体)内部:AC、外部1,3:アルミテープ、外部2:TACインピーダンス(Ω)75±3耐電圧(V)1000(AC/1分間)静電容量(nF/km)56
75Ω同軸ケーブル デジタル放送・CATV対応 ( S-7C-HFBE-ATNL-SSF ) < アルミ編組シールド 自己支持型 > 関西通信電線75Ω同軸ケーブル デジタル放送・CATV対応 ( S-7C-HFBE-ATNL-SSF ) < アルミ編組シールド 自己支持型 >関西通信電線
489,800税込538,780
1巻(500m)
8日以内出荷
3重シールド構造により外部ノイズからの遮蔽効果を一層高めました。(⇒デジタル放送・双方向通信において送信データの誤りとなる流合雑音を低減)
用途CATV(共同受信)など、屋外から屋内へ引込線として使用する場合に最適です。衛星(CS・BS)・地上波デジタル放送の受信にも対応しております。材質(シース)PE材質(絶縁体)HPEF導体抵抗(Ω/km)(20℃)7.05絶縁抵抗(MΩ/km)1000シース色導体外径(Φmm)内部:1.8、外部1:7.4、外部2:8.2、外部3:8.3絶縁体外径(mm)7.3シース外径(Φmm)10.2RoHS指令(10物質対応)対応標準減衰量(dB/km)38(90MHz)、58(220MHz)、85(470MHz)、112(770MHz)素線数1材質(導体)内部:AC、外部1,3:アルミテープ、外部2:ALインピーダンス(Ω)75±3耐電圧(V)1000(AC/1分間)静電容量(nF/km)52
75Ω同軸ケーブル デジタル放送・CATV対応 ( S-5C-HFL-SSF ) < 自己支持型 アルミ ラミネート タイプ > 関西通信電線75Ω同軸ケーブル デジタル放送・CATV対応 ( S-5C-HFL-SSF ) < 自己支持型 アルミ ラミネート タイプ >関西通信電線
48,980税込53,878
1巻(100m)
8日以内出荷
絶縁体に高発泡ポリエチレンを使用しているため、極めて低損失です。外部導体がアルミラミネートテープのため、遮蔽特性に優れ電波の漏洩を最小限に低減します。
用途衛星デジタル放送の受信、地上波デジタル放送の受信に最適。CATV(共同受信)などの屋外から屋内への引込線。CATV施設内の分配線。材質(シース)PE材質(絶縁体)HPEF導体抵抗(Ω/km)(20℃)16.6絶縁抵抗(MΩ/km)1000シース色導体外径(Φmm)1.2絶縁体外径(mm)5シース外径(Φmm)7.7RoHS指令(10物質対応)対応標準減衰量(dB/km)16.7(10MHz)、51.1(90MHz)、81.2(220MHz)、121(470MHz)素線数1材質(導体)内部:ACインピーダンス(Ω)75±3耐電圧(V)1000(AC/1分間)静電容量(nF/km)50
75Ω同軸ケーブル デジタル放送・CATV対応 ( S-7C-HFL-SSF ) < 自己支持型 アルミ ラミネート タイプ > 関西通信電線75Ω同軸ケーブル デジタル放送・CATV対応 ( S-7C-HFL-SSF ) < 自己支持型 アルミ ラミネート タイプ >関西通信電線
89,980税込98,978
1巻(100m)
8日以内出荷
絶縁体に高発泡ポリエチレンを使用しているため、極めて低損失です。外部導体がアルミラミネートテープのため、遮蔽特性に優れ電波の漏洩を最小限に低減します。
用途衛星デジタル放送の受信、地上波デジタル放送の受信に最適。CATV(共同受信)などの屋外から屋内への引込線。CATV施設内の分配線。材質(シース)PE材質(絶縁体)HPEF導体抵抗(Ω/km)(20℃)7.2絶縁抵抗(MΩ/km)1000シース色導体外径(Φmm)1.8絶縁体外径(mm)7.3シース外径(Φmm)10RoHS指令(10物質対応)対応標準減衰量(dB/km)11.3(10MHz)、55.9(220MHz)、84.2(470MHz)、34.9(90MHz)素線数1材質(導体)内部:ACインピーダンス(Ω)75±3耐電圧(V)1000(AC/1分間)静電容量(nF/km)50
75Ω同軸ケーブル BS・CS放送受信用 ( S-5C-FBE-SSF ) < 自己支持型 屋外用PEシース > 関西通信電線75Ω同軸ケーブル BS・CS放送受信用 ( S-5C-FBE-SSF ) < 自己支持型 屋外用PEシース >関西通信電線
51,980税込57,178
1巻(100m)
8日以内出荷
幅広い周波数帯域において安定した伝送特性を発揮します。FBE型はポリエチレンシースを施し、耐候性を高めた屋外用仕様の製品です。
用途衛星デジタル放送(BS・CS)、地上波デジタル放送、4K/8K放送の受信用。CATV(共同受信)などの屋外から屋内への引込線・屋内配線。材質(シース)PE材質(絶縁体)PEF導体抵抗(Ω/km)(20℃)21.1絶縁抵抗(MΩ/km)1000シース色導体外径(Φmm)内部:1.05、外部1:5.1、外部2:5.8絶縁体外径(mm)5シース外径(Φmm)7.7RoHS指令(10物質対応)対応標準減衰量(dB/km)21.7(10MHz)、95(220MHz)、145(470MHz)、58.8(90MHz)素線数1材質(導体)内部:AC、外部1,3:アルミテープ、外部2:TACインピーダンス(Ω)75±3耐電圧(V)1000(AC/1分間)静電容量(nF/km)56
75Ω同軸ケーブル デジタル放送・CATV対応 ( S-5C-HFBE-ATNL-SSF ) < アルミ編組シールド 自己支持型 > 関西通信電線75Ω同軸ケーブル デジタル放送・CATV対応 ( S-5C-HFBE-ATNL-SSF ) < アルミ編組シールド 自己支持型 >関西通信電線
269,800税込296,780
1巻(500m)
8日以内出荷
3重シールド構造により外部ノイズからの遮蔽効果を一層高めました。(⇒デジタル放送・双方向通信において送信データの誤りとなる流合雑音を低減)
用途CATV(共同受信)など、屋外から屋内へ引込線として使用する場合に最適です。衛星(CS・BS)・地上波デジタル放送の受信にも対応しております。材質(シース)PE材質(絶縁体)HPEF導体抵抗(Ω/km)(20℃)15.8絶縁抵抗(MΩ/km)1000シース色導体外径(Φmm)内部:1.2、外部1:5、外部2:5.7、外部3:5.8絶縁体外径(mm)4.9シース外径(Φmm)7.7RoHS指令(10物質対応)対応標準減衰量(dB/km)52(90MHz)、83(220MHz)、125(470MHz)、162(770MHz)素線数1材質(導体)内部:AC、外部1,3:アルミテープ、外部2:ALインピーダンス(Ω)75±3耐電圧(V)1000(AC/1分間)静電容量(nF/km)52
EPDMゴムスポンジシート 低反発:長期高復元 超高気密タフロングSSF-W粘着テープ付き シナジーワークスEPDMゴムスポンジシート 低反発:長期高復元 超高気密タフロングSSF-W粘着テープ付きシナジーワークス
3,798税込4,178
1枚
7日以内出荷
【やわらかいのにへたらない】他にはない圧倒的性能と信頼性を求めるあなたへ!シナジーワークスの『タフロングSSF』は、右川ゴム製造所×岡安ゴムの技術から生まれた業界トップクラスの復元性性と耐久性を誇るEPDMゴムスポンジシートです。単なるクッション材ではなく、長期使用でも劣化しにくい高品質素材を採用。長期的に気密性、止水性を必要とする箇所に性能を発揮します。また高い耐候性などEPDMゴムスポンジならではの性能も高水準で実現しています。 【ポイント】・独自開発の高密度フォームで、圧倒的なへたりにくい耐久性と弾力性を実現 ・日本国内の厳しい品質管理のもと、安心の一貫生産体制 ・豊富なサイズ・厚さ展開で、あらゆるニーズにフィット ・カスタムカットや成形も容易、あなたのアイデアを形にします ・長期的にコスト削減に貢献 【こんな方におすすめ】 ・長持ちする高性能スポンジをお探しの方 ・特殊用途や長期負荷に耐える素材を必要とする方 ・高品質を求める企業・工場・DIY愛好者 あなたの大切なプロジェクトに、シナジーワークスの『タフロングSSF』が最適なソリューションを提供します。SSF-W(高性能タイプ)SSF-Fに比べ高比重でしっかり気密、止水したい場合に金属などの部材にスポンジゴムでより長期性能を求める場合に
用途【用途】・住宅設備:水回りの止水や壁材のパッキン材(コーキングレス)に・住宅・建築資材:止水、水害対策パッキン材に・シャッター・防水版:浸水対策のパッキン材に・配電盤・制御盤等筐体:防水保護構造及び保護等級の向上が求められるドア回りの止水気密用途に・各種産業分野:止水性、気密性の向上のためのパッキン材として・自動車:外観パーツの制振ダンパーや、バイザー、コンソールのパッキン材として材質本体:EPDMゴムスポンジ / 粘着テープ:アクリル系(低VOC)硬度タイプC(度):5RoHS指令(10物質対応)対応
EPDMゴムスポンジシート 粘着なし超低反発:長期高復元 高気密タフロングSSF-F シナジーワークスEPDMゴムスポンジシート 粘着なし超低反発:長期高復元 高気密タフロングSSF-Fシナジーワークス
2,998税込3,298
1枚ほか
7日以内出荷
【やわらかいのにへたらない】他にはない圧倒的性能と信頼性を求めるあなたへ!シナジーワークスの『タフロングSSF』は、右川ゴム製造所×岡安ゴムの技術から生まれた業界トップクラスの復元性性と耐久性を誇るEPDMゴムスポンジシートです。単なるクッション材ではなく、長期使用でも劣化しにくい高品質素材を採用。長期的に気密性、止水性を必要とする箇所に性能を発揮します。また高い耐候性などEPDMゴムスポンジならではの性能も高水準で実現しています。 【ポイント】・独自開発の高密度フォームで、圧倒的なへたりにくい耐久性と弾力性を実現 ・日本国内の厳しい品質管理のもと、安心の一貫生産体制 ・豊富なサイズ・厚さ展開で、あらゆるニーズにフィット ・カスタムカットや成形も容易、あなたのアイデアを形にします ・長期的にコスト削減に貢献 【こんな方におすすめ】 ・長持ちする高性能スポンジをお探しの方 ・特殊用途や長期負荷に耐える素材を必要とする方 ・高品質を求める企業・工場・DIY愛好者 あなたの大切なプロジェクトに、シナジーワークスの『タフロングSSF』が最適なソリューションを提供します。SSF-F(軽量タイプ)軽量なため、軽量化目的や作業性が良く作業性優先にやわからいため、プラスチックなどの樹脂に軽いスポンジゴムで高い止水性を求める場合に
用途【用途】・住宅設備:水回りの止水や壁材のパッキン材(コーキングレス)に・住宅・建築資材:止水、水害対策パッキン材に・シャッター・防水版:浸水対策のパッキン材に・配電盤・制御盤等筐体:防水保護構造及び保護等級の向上が求められるドア回りの止水気密用途に・各種産業分野:止水性、気密性の向上のためのパッキン材として・自動車:外観パーツの制振ダンパーや、バイザー、コンソールのパッキン材として材質EPDMゴムスポンジ硬度タイプC(度):0RoHS指令(10物質対応)対応
EPDMゴムスポンジシート 粘着なし低反発:長期高復元 超高気密タフロングSSF-W シナジーワークスEPDMゴムスポンジシート 粘着なし低反発:長期高復元 超高気密タフロングSSF-Wシナジーワークス
3,298税込3,628
1枚ほか
7日以内出荷
【やわらかいのにへたらない】他にはない圧倒的性能と信頼性を求めるあなたへ!シナジーワークスの『タフロングSSF』は、右川ゴム製造所?岡安ゴムの技術から生まれた業界トップクラスの復元性性と耐久性を誇るEPDMゴムスポンジシートです。単なるクッション材ではなく、長期使用でも劣化しにくい高品質素材を採用。長期的に気密性、止水性を必要とする箇所に性能を発揮します。また高い耐候性などEPDMゴムスポンジならではの性能も高水準で実現しています。 【ポイント】・独自開発の高密度フォームで、圧倒的なへたりにくい耐久性と弾力性を実現 ・日本国内の厳しい品質管理のもと、安心の一貫生産体制 ・豊富なサイズ・厚さ展開で、あらゆるニーズにフィット ・カスタムカットや成形も容易、あなたのアイデアを形にします ・長期的にコスト削減に貢献 【こんな方におすすめ】 ・長持ちする高性能スポンジをお探しの方 ・特殊用途や長期負荷に耐える素材を必要とする方 ・高品質を求める企業・工場・DIY愛好者 あなたの大切なプロジェクトに、シナジーワークスの『タフロングSSF』が最適なソリューションを提供します。SSF-W(高性能タイプ)SSF-Fに比べ高比重でしっかり気密、止水したい場合に金属などの部材にスポンジゴムでより長期性能を求める場合に
用途【用途】・住宅設備:水回りの止水や壁材のパッキン材(コーキングレス)に・住宅・建築資材:止水、水害対策パッキン材に・シャッター・防水版:浸水対策のパッキン材に・配電盤・制御盤等筐体:防水保護構造及び保護等級の向上が求められるドア回りの止水気密用途に・各種産業分野:止水性、気密性の向上のためのパッキン材として・自動車:外観パーツの制振ダンパーや、バイザー、コンソールのパッキン材として材質EPDMゴムスポンジ硬度タイプC(度):5RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
...