カテゴリ

  • バイク純正部品(5,242)
  • パソコン/周辺機器(660)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(598)
  • 制御機器(596)
  • トラック純正部品(588)
  • 科学研究・開発用品(564)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(541)
  • メカニカル部品(447)
  • 自動車純正部品(409)
  • 切削工具(409)
  • バイク部品(306)
  • 建築金物(270)
  • 物流用品(254)
  • 住設機器(169)
  • 学童・教育用品(83)
  • 作業工具(79)
  • 測定用品(52)
  • 農業機械(50)
  • ねじ・ボルト・釘(46)
  • 船舶用品・漁業資材(45)
  • 配管・水廻り設備部材(43)
  • 電気材料(37)
  • 作業服(37)
  • 自転車部品(35)
  • 家電(33)
  • 医療(32)
  • 事務用品(29)
  • 安全靴・作業靴(27)
  • 建材・エクステリア(25)
  • 農業・園芸資材(23)
  • 研磨材(21)
  • 空調・電設資材(18)
  • 梱包用品(17)
  • 店舗什器・備品(17)
  • 清掃用品(17)
  • 機構部品(16)
  • クリーンルーム用品(16)
  • FA担当者のオススメ新商品(15)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(15)
  • 空圧工具(15)
  • 溶接用品(11)
  • オフィス家具(11)
  • 安全標識(11)
  • 卓上消耗品(10)
  • 農具(10)
  • 電動工具(10)
  • はんだ関連・静電気対策用品(9)
  • 日用品(9)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(9)
  • 安全用品(8)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(8)
  • 油圧機器・油圧ホース(7)
  • 保管用品(6)
  • 介護用品(6)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(5)
  • 防災用品(5)
  • ヘルスケア(5)
  • 自動車補修部品(5)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
  • 防犯用品(4)
  • 測定関連サービス(4)
  • 整備工具・収納(4)
  • タイヤ・足回り(4)
  • カー用品(4)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 接着剤・補修材(3)
  • 塗料(3)
  • 理美容(3)
  • 照明(3)
  • 手袋(3)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • ガレージ機器・整備設備(2)
  • マスク(2)
  • テープ(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 安全保護具(1)
絞り込み

「SSP」の検索結果

関連キーワード
12,082件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
足場板 SSP スライドピット 長谷川工業足場板 SSP スライドピット長谷川工業(1件のレビュー)
27,980税込30,778
1枚
翌日出荷
軽量・伸縮タイプの普及版 足場の伸縮は、約5cmのピッチで調整できるピンレバー方式。 軽量且つ持ち運びに便利な持ち手付。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
仕様計量・伸縮材質アルミ最大使用質量(kg)100
デシケーターDCD-SSP2用 オプション アズワンデシケーターDCD-SSP2用 オプションアズワン
4,790税込5,269
1セット(4個)
当日出荷
新型固体高分子電解質膜(ロサール(R))を前面パネルに装備し庫内空気中の水分を直接電気分解し連続的に除去します。湿度表示は設定値(SV)と測定値(PV)の2段デジタル表示を採用しています。固体高分子電解質膜の有効面積を拡大し、除湿能力のパワーアップと除湿スピードを高めました。固体高分子電解質膜の個別動作異常を表示する、エラー表示機能を標準装備しています。新型扉開閉機構を採用し、扉開閉時のデッドスペースをなくしました。新型除湿ユニットには駆動部がなく音や振動の発生源もありませんので、耐久性に優れています。デシケーター内部の水分は直接気体状態で外部へ放出しますので、水滴(ドレン)が出ません。キャスター付で移動も容易に行えます。(DCD-SSP2はオプション)DCD-SSP6はセンターピラーレスのフルオープンタイプですので、幅の広い収納物も容易に出し入れ可能です。
アズワン品番1-3160-03仕様ストッパー付材質ナイロンキャスター径(Φmm)40
SSP<シーティングサポートバッド> タカノ(椅子・福祉・エクステリア)SSP<シーティングサポートバッド>タカノ(椅子・福祉・エクステリア)
6,798税込7,478
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
使用される方の体幹をサポートします。サイドサポートや、ランバーサポート、座角調整など、車椅子上で空いてしまった隙間を埋めるように自由にお使いいただけます。 車椅子(椅子)に固定できるように紐がついています。
材質ウレタンフォームカバー:ポリエステル(裏面防水加工)奥行き(cm)18
【オーダー】防犯フィルム SSP1218CL リンテック(LINTEC)【オーダー】防犯フィルム SSP1218CLリンテック(LINTEC)(1件のレビュー)
9,298税込10,228
1枚
3日以内出荷
通常のフィルムに比べ、4倍以上の厚みを持つ防犯用フィルム。透明なポリエステルフィルムにすることで、空き巣の侵入手段で多い「ガラス破り」に対する耐貫通性と、打ち破りに対する耐衝撃性を向上させました。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。
用途防犯・侵入防止。飛散防止。紫外線カット。フィルム厚さ(μm)345可視光線透過率(%)86紫外線透過率(%)0.2遮蔽係数0.95熱貫流率(W/m2・K)6RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
スモールローラー SSP 好川産業スモールローラー SSP好川産業
299税込329
1本
翌々日出荷
サイズスモール種類ローラーRoHS指令(10物質対応)対応
SSP 304 沈みP PT 井筒製作所SSP 304 沈みP PT井筒製作所
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
材質SUS304流体水・空気・油・溶液最高使用圧力S/80相当ねじ規格PTRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス スプリングフック SSPシリーズ ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ステンレス スプリングフック SSPシリーズダイドーハント(旧:大同製鋲所)
2,398税込2,638
1袋(5個)
翌々日出荷から9日以内出荷
チェーンやロープなどの連結が可能です。
用途鍵・ミニライト・アウトドア用小物・帽子などの紛失防止にも。材質ステンレス(SUS304)
SSP 316 沈みP PT 井筒製作所SSP 316 沈みP PT井筒製作所
669税込736
1個
5日以内出荷
材質SUS316流体水・空気・油・溶液最高使用圧力S/80相当ねじ規格PTRoHS指令(10物質対応)対応
シェルフSSP31×107×139 4段 TGK(東京硝子器械)シェルフSSP31×107×139 4段TGK(東京硝子器械)
47,980税込52,778特価
1台
当日出荷から4日以内出荷
網棚は、高級クロームメッキの表面に抗菌クリアーコーティング仕上げ。※棚間隔は25mm単位で調節できます。
奥行(mm)310仕様SSP・プレイティング仕様。柱はSUS430製。
SSP 316L 沈みP PT 井筒製作所SSP 316L 沈みP PT井筒製作所
799税込879
1個
5日以内出荷
材質SUS316L流体水・空気・油・溶液最高使用圧力S/80相当ねじ規格PTRoHS指令(10物質対応)対応
SSP-01 スリッパ 山陽物産SSP-01 スリッパ山陽物産
15,980税込17,578
1箱(200足)
5日以内出荷
包装フィルムに「これはお客様の専用スリッパです。ご使用後はご自由にお持ち帰りください。」の内容が5ヶ国語(日本語・英語・中国語・韓国語・台湾語)で表記されています。完封包装品です。
用途宿泊旅館、ビジネスホテル、マンガ喫茶などに最適な商品です。寸法(mm)袋:140×300全長(cm)27入数1箱200足表記5ヶ国語(日本語・英語・中国語・韓国語・台湾語)表記
SSP-04 スリッパ 山陽物産SSP-04 スリッパ山陽物産
17,980税込19,778
1箱(250足)
5日以内出荷
包装フィルムに「これはお客様の専用スリッパです。ご使用後はご自由にお持ち帰りください。」の内容が5ヶ国語(日本語・英語・中国語・韓国語・台湾語)で表記されています。
用途宿泊旅館、ビジネスホテル、マンガ喫茶などに最適な商品です。寸法(mm)袋:140×300全長(cm)27入数1箱250足表記5ヶ国語(日本語・英語・中国語・韓国語・台湾語)表記
充電式水中ポンプ SSP-1820-AAA-0 部品 工進充電式水中ポンプ SSP-1820-AAA-0 部品工進(1件のレビュー)
219税込241
1個
4日以内出荷
充電式水中ポンプ SSP-1820-AAA-0 部品
用途部品の交換に関連資料(0.23MB)
SSP-07 スリッパ グレー 山陽物産SSP-07 スリッパ グレー山陽物産
12,980税込14,278
1箱(300足)
5日以内出荷
包装フィルムに「これはお客様の専用スリッパです。ご使用後はご自由にお持ち帰りください。」の内容が5ヶ国語(日本語・英語・中国語・韓国語・台湾語)で表記されています。完封包装品です。
用途宿泊旅館、ビジネスホテル、マンガ喫茶などに最適な商品です。寸法(mm)袋:120×310全長(cm)28入数1箱350足表記5ヶ国語(日本語・英語・中国語・韓国語・台湾語)表記
防犯フィルム SSP1218CL 1250mm×20m リンテック(LINTEC)防犯フィルム SSP1218CL 1250mm×20mリンテック(LINTEC)
299,800税込329,780
1巻(20m)
4日以内出荷
通常のフィルムに比べ、4倍以上の厚みを持つ防犯用フィルム。透明なポリエステルフィルムにすることで、空き巣の侵入手段で多い「ガラス破り」に対する耐貫通性と、打ち破りに対する耐衝撃性を向上させました。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。
用途防犯・侵入防止。飛散防止。紫外線カット。幅(mm)1250長さ(m)20
アスリート12SSP JACKSONアスリート12SSPJACKSON
1,998税込2,198
1個
8日以内出荷
着水後フリーフォールで後方からストンと垂直落下し即ボトムを取りスイミングすることが可能。アクションはスローリトリーブでお尻を大きく振るロールアクション、リトリーブ速度を上げていくにつれウォブンロールアクションへと変化していきます。フラットフィッシュ特有の下から突き上げてくるバイトもしっかり拾えるよう、120mmサイズをいかし3フックシステムを搭載。アクションはサイズアップしたことによってよりワイドに。大きなS字を描きながらのウォブンロール、さらにリトリーブ速度を上げていくとイレギュラーなアクションも加わり、フィッシュイーターを強烈に刺激します。
飲みやすい、飲ませやすいカップ 日本製 SSP飲みやすい、飲ませやすいカップ 日本製SSP
1,198税込1,318
1個
8日以内出荷
介護現場から生まれたアイデアカップ上手に飲めてストレス解消誤えんも防ぎます電子レンジ使用可能両手で持てるむせにくい傾斜カップ倒れにくい底構造こぼれにくい飲み口目盛付き
仕様●材質:ポリプロピレン●耐熱温度:140度●耐冷温度:-20度●本体容量:280ml●サイズ(飲み口):6.9×8cm
アスリート14SSP JACKSONアスリート14SSPJACKSON
2,298税込2,528
1個
8日以内出荷
着水後フリーフォールで後方からストンと垂直落下し即ボトムを取りスイミングすることが可能。アクションはスローリトリーブでお尻を大きく振るロールアクション、リトリーブ速度を上げていくにつれウォブンロールアクションへと変化していきます。フラットフィッシュ特有の下から突き上げてくるバイトもしっかり拾えるよう、120mmサイズをいかし3フックシステムを搭載。アクションはサイズアップしたことによってよりワイドに。大きなS字を描きながらのウォブンロール、さらにリトリーブ速度を上げていくとイレギュラーなアクションも加わり、フィッシュイーターを強烈に刺激します。
ワイヤークランプ スポンジ付 SSPシリーズ 品川商工ワイヤークランプ スポンジ付 SSPシリーズ品川商工
2,698税込2,968
1袋(20個)ほか
8日以内出荷
ワイヤークランプ:Sシリーズの電線収納部にスポンジを貼り付けたシリーズです。スポンジにより、電線、光ファイバー等をやさしく収束し、被覆を傷つけません。振動防止に効果があります。
用途配線固定具 ワイヤー固定具 ケーブルクリップ材質(本体)ナイロン6 UL94V-2標準色材質(スポンジ)合成ゴム 硬度25RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(1.1MB) 両面接着テープ付製品の使用上の注意(0.67MB)
アスリート105SSP JACKSONアスリート105SSPJACKSON
1,898税込2,088
1個
8日以内出荷
驚異の飛距離!速攻フォール!サーフや磯で爆発的な釣果を上げているアスリート12SSP・14SSPへ新たに追加された105SSP。10.5cmという年間で最も回遊の多いベイトサイズに合わせることで、よりプレッシャーを感じさせないリアルベイトを演出することが可能になりました。サイズを小さくすると飛距離に問題が出てくることが多いプラグですが、12SSP譲りの後方ウェイト配置により十分な飛距離も確保でき、広範囲のフィッシュイーターにアピール。12SSPのアクションを継承しつつ、より細かなピッチのウォブンロールアクションを取り入れることで魚の食性をより刺激する設計となっています。また、このサイズでは珍しい3フック仕様なので、フラットフィッシュの下から突き上げるバイトを確実にとらえることができます。
SSP-02 ソフトスリッパ(茶) 巾着入 山陽物産SSP-02 ソフトスリッパ(茶) 巾着入山陽物産
19,980税込21,978
1箱(100足)
5日以内出荷
フカフカで高級感がある巾着入りのスリッパです。
用途宿泊旅館、ビジネスホテル、マンガ喫茶などに最適な商品です。寸法(mm)袋:170×350×50全長(cm)28入数1箱100足
ALS3SSP40175L 123ワイヤー1750mm ブラック SHIMANO(シマノ)ALS3SSP40175L 123ワイヤー1750mm ブラックSHIMANO(シマノ)
599税込659
1個
4日以内出荷
SSP-04 スリッパ 紙帯巻 エコシリーズ 山陽物産SSP-04 スリッパ 紙帯巻 エコシリーズ山陽物産
17,980税込19,778
1箱(250足)
5日以内出荷
私たちが地球にしてあげられることを考えて商品を作りました。原料の一部が再生原料から出来ている商品やバイオマス成分を含んだ商品、焼却時ダイオキシンの発生を抑制するエコ素材を使用した商品など、環境にやさしい、そして人にやさしいラインナップです。プラスチックの使用を減らすために、紙帯で巻いています。
用途宿泊旅館、ビジネスホテル、マンガ喫茶などに最適な商品です。全長(cm)27入数1箱250足
スパイクスポットライト SSP-G2型 TOSTEM(LIXIL)スパイクスポットライト SSP-G2型TOSTEM(LIXIL)
33,980税込37,378
1台
6日以内出荷
シンボルツリーのライトアップに最適なあかり。コンパクトでもパワフルな「明るさ」は、シンボルツリーのライティングに最適。植栽に隠せるほどコンパクトでありながら、樹木の幹から枝先まで伸びる「配光」は、エクステリアで最も大切な樹木のライティングに最適なあかりを実現しました。
用途スパイク施工用/防噴流型仕様可動範囲上下:100度材質パネル:強化ガラス高さ(mm)灯具:141材質(本体)アルミダイカスト径(Φmm)灯具:65寸法L(mm)灯具:82消費電力(W)6(LED1個)ケーブル長(m)3(防水コネクター付)
スパイクスポットライト SSP-G1型 TOSTEM(LIXIL)スパイクスポットライト SSP-G1型TOSTEM(LIXIL)
24,980税込27,478
1台
6日以内出荷
シンボルツリーのライトアップに最適なあかり。コンパクトでもパワフルな「明るさ」は、シンボルツリーのライティングに最適。植栽に隠せるほどコンパクトでありながら、樹木の幹から枝先まで伸びる「配光」は、エクステリアで最も大切な樹木のライティングに最適なあかりを実現しました。
用途スパイク施工用/防噴流型仕様可動範囲上下:100度材質パネル:強化ガラス高さ(mm)灯具:121材質(本体)アルミダイカスト径(Φmm)灯具:45寸法L(mm)灯具:72消費電力(W)3.1(LED1個)ケーブル長(m)3(防水コネクター付)エネルギー消費効率(Lm/W)74.5光束(Lm)231
スパイクスポットライト SSP-G3型 TOSTEM(LIXIL)スパイクスポットライト SSP-G3型TOSTEM(LIXIL)
49,980税込54,978
1台
6日以内出荷
シンボルツリーのライトアップに最適なあかり。コンパクトでもパワフルな「明るさ」は、シンボルツリーのライティングに最適。植栽に隠せるほどコンパクトでありながら、樹木の幹から枝先まで伸びる「配光」は、エクステリアで最も大切な樹木のライティングに最適なあかりを実現しました。
用途スパイク施工用/防噴流型仕様可動範囲上下:100度材質パネル:強化ガラス高さ(mm)灯具:181材質(本体)アルミダイカスト径(Φmm)灯具:105寸法L(mm)灯具:82消費電力(W)15(LED3個)ケーブル長(m)3(防水コネクター付)
SSP/3.0m HDMIケーブル  シルバー [3m /HDMI⇔miniHDMI /スタンダードタイプ] WIREWORLDSSP/3.0m HDMIケーブル シルバー [3m /HDMI⇔miniHDMI /スタンダードタイプ]WIREWORLD
74,980税込82,478
1個
7日以内出荷
4K/HDMI2.0規格の頃から解像度の高い映像、ハイエンド・オーディオクオリティに迫るサラウンドサウンドを実現し、オーディオビジュアル・ファンから高い評価を受けたWireworld Series 7のHDMIケーブル。近年8K対応のコンポーネントが増える中、ユーザーからはHDMI2.1規格で要求される8K/48Gbpsの伝送速度に対応したWireworldのHDMIケーブルを望む声が高まっていました。2022年。使い分けとして完璧なラインアップを備え、次世代8K, 10K/HDMIケーブルの真打ちとなり、新たなスタンダードを予感させるのが、Wireworld Series 8のHDMIケーブルです。
仕様8K/60p、4K/120p 36bit (4:4:4)、8K/30p 30bit (4:4:4)寸法(mm)シェル:46×22 /厚さ13.5シルバーケーブル長(m)3構造Uni-Path Design対応HDCP2.3、 ARC/eARC、HDR、 HDR10+、 Dynamic HDR、DSC(Display Stream Compression)絶縁体Composilex 3材質(端子)24K Goldメッキプラグ導体Silver-Clad OFCケーブル径(Φmm)約9.0ケーブル種類スタンダード帯域幅(Gbps)48
エンジン式高圧洗浄機 防音型 SEV-SSP スーパー工業エンジン式高圧洗浄機 防音型 SEV-SSPスーパー工業
599,800税込659,780
1台
7日以内出荷
従来のモデルからさらに便利に、より扱いやすく、高耐久になったNETIS取得の防音型高圧洗浄機です。メンテナンス頻度とランニングコストを低減する高耐久プレミアム高圧ポンプを搭載しています。渇水停止装置、電気式スローダウン装置、セルスターター装備です。
用途水タンク・ノッチタンクの洗浄に。石垣の苔落としに。建設機械・車両洗浄に。解体現場の粉塵抑制に。大型トラックなどの運搬車両の洗浄に。木材加工センターでの粉塵抑制に。幅(mm)521質量(kg)71高さ(mm)583奥行(mm)626燃料無鉛レギュラーガソリン燃料タンク容量(L)6高圧ホース(m)20エンジンタイプ空冷4サイクルガソリンエンジン
ALS3SSP40190L 123ワイヤー1900mm ブラック SHIMANO(シマノ)ALS3SSP40190L 123ワイヤー1900mm ブラックSHIMANO(シマノ)(1件のレビュー)
619税込681
1個
7日以内出荷
ALS3SSP40190S 123ワイヤー1900mm シルバー SHIMANO(シマノ)ALS3SSP40190S 123ワイヤー1900mm シルバーSHIMANO(シマノ)(1件のレビュー)
619税込681
1個
7日以内出荷
SSP/1.0m HDMIケーブル  シルバー [1m /HDMI⇔miniHDMI /スタンダードタイプ] WIREWORLDSSP/1.0m HDMIケーブル シルバー [1m /HDMI⇔miniHDMI /スタンダードタイプ]WIREWORLD
44,980税込49,478
1個
7日以内出荷
4K/HDMI2.0規格の頃から解像度の高い映像、ハイエンド・オーディオクオリティに迫るサラウンドサウンドを実現し、オーディオビジュアル・ファンから高い評価を受けたWireworld Series 7のHDMIケーブル。近年8K対応のコンポーネントが増える中、ユーザーからはHDMI2.1規格で要求される8K/48Gbpsの伝送速度に対応したWireworldのHDMIケーブルを望む声が高まっていました。2022年。使い分けとして完璧なラインアップを備え、次世代8K, 10K/HDMIケーブルの真打ちとなり、新たなスタンダードを予感させるのが、Wireworld Series 8のHDMIケーブルです。
仕様8K/60p、4K/120p 36bit (4:4:4)、8K/30p 30bit (4:4:4)寸法(mm)シェル:46×22 /厚さ13.5シルバーケーブル長(m)1構造Uni-Path Design対応HDCP2.3、 ARC/eARC、HDR、 HDR10+、 Dynamic HDR、DSC(Display Stream Compression)絶縁体Composilex 3材質(端子)24K Goldメッキプラグ導体Silver-Clad OFCケーブル径(Φmm)約9.0ケーブル種類スタンダード帯域幅(Gbps)48
SSP/2.0m HDMIケーブル  シルバー [2m /HDMI⇔miniHDMI /スタンダードタイプ] WIREWORLDSSP/2.0m HDMIケーブル シルバー [2m /HDMI⇔miniHDMI /スタンダードタイプ]WIREWORLD
59,980税込65,978
1個
7日以内出荷
4K/HDMI2.0規格の頃から解像度の高い映像、ハイエンド・オーディオクオリティに迫るサラウンドサウンドを実現し、オーディオビジュアル・ファンから高い評価を受けたWireworld Series 7のHDMIケーブル。近年8K対応のコンポーネントが増える中、ユーザーからはHDMI2.1規格で要求される8K/48Gbpsの伝送速度に対応したWireworldのHDMIケーブルを望む声が高まっていました。2022年。使い分けとして完璧なラインアップを備え、次世代8K, 10K/HDMIケーブルの真打ちとなり、新たなスタンダードを予感させるのが、Wireworld Series 8のHDMIケーブルです。
仕様8K/60p、4K/120p 36bit (4:4:4)、8K/30p 30bit (4:4:4)寸法(mm)シェル:46×22 /厚さ13.5シルバーケーブル長(m)2構造Uni-Path Design対応HDCP2.3、 ARC/eARC、HDR、 HDR10+、 Dynamic HDR、DSC(Display Stream Compression)絶縁体Composilex 3材質(端子)24K Goldメッキプラグ導体Silver-Clad OFCケーブル径(Φmm)約9.0ケーブル種類スタンダード帯域幅(Gbps)48
ALS3SSP40148L 123ワイヤー1480mm ブラック SHIMANO(シマノ)ALS3SSP40148L 123ワイヤー1480mm ブラックSHIMANO(シマノ)(1件のレビュー)
579税込637
1個
7日以内出荷
ALS3SSP40138L 123ワイヤー1380mm ブラック SHIMANO(シマノ)ALS3SSP40138L 123ワイヤー1380mm ブラックSHIMANO(シマノ)
599税込659
1個
8日以内出荷
ESMRT26SSP ディスクローター 140mm 6本ボルト ワイドタイプレジン専 SHIMANO(シマノ)ESMRT26SSP ディスクローター 140mm 6本ボルト ワイドタイプレジン専SHIMANO(シマノ)
1,798税込1,978
1枚
8日以内出荷
ディスクブレーキ ローター SM-RT26 6ボルト 140 mm
外径(mm)140
SSP-12-1  チェーンテンショナー MR.CONTROLSSP-12-1 チェーンテンショナーMR.CONTROL
2,798税込3,078
1個
12日以内出荷
サニタリーカップ SSP型 真鍮 プラグ ニューマシンサニタリーカップ SSP型 真鍮 プラグニューマシン
1,298税込1,428
1個
13日以内出荷から31日以内出荷
SP型より大幅に流量アップしました。 SPZ型と互換性があります。 分解可能のため内部洗浄が容易にできます。
形状プラグ材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-10~150材質(シール)エチレンプロピレンゴム最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.9(40)耐圧力(MPa[kgf/cm2])5.9(60)RoHS指令(10物質対応)対応
SSP/0.6m HDMIケーブル  シルバー [0.6m /HDMI⇔miniHDMI /スタンダードタイプ] WIREWORLDSSP/0.6m HDMIケーブル シルバー [0.6m /HDMI⇔miniHDMI /スタンダードタイプ]WIREWORLD
41,980税込46,178
1個
13日以内出荷
4K/HDMI2.0規格の頃から解像度の高い映像、ハイエンド・オーディオクオリティに迫るサラウンドサウンドを実現し、オーディオビジュアル・ファンから高い評価を受けたWireworld Series 7のHDMIケーブル。近年8K対応のコンポーネントが増える中、ユーザーからはHDMI2.1規格で要求される8K/48Gbpsの伝送速度に対応したWireworldのHDMIケーブルを望む声が高まっていました。2022年。使い分けとして完璧なラインアップを備え、次世代8K, 10K/HDMIケーブルの真打ちとなり、新たなスタンダードを予感させるのが、Wireworld Series 8のHDMIケーブルです。
仕様8K/60p、4K/120p 36bit (4:4:4)、8K/30p 30bit (4:4:4)寸法(mm)シェル:46×22 /厚さ13.5シルバーケーブル長(m)0.6構造Uni-Path Design対応HDCP2.3、 ARC/eARC、HDR、 HDR10+、 Dynamic HDR、DSC(Display Stream Compression)絶縁体Composilex 3材質(端子)24K Goldメッキプラグ導体Silver-Clad OFCケーブル径(Φmm)約9.0ケーブル種類スタンダード帯域幅(Gbps)48
サニタリーカップ SSP型 真鍮 ソケット ニューマシンサニタリーカップ SSP型 真鍮 ソケットニューマシン
3,398税込3,738
1個
24日以内出荷
SP型より大幅に流量アップしました。 SPZ型と互換性があります。 分解可能のため内部洗浄が容易にできます。
形状ソケット材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-10~150材質(シール)エチレンプロピレンゴム最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.9(40)耐圧力(MPa[kgf/cm2])5.9(60)RoHS指令(10物質対応)対応
工業用綿棒 日本綿棒工業用綿棒日本綿棒(6件のレビュー)
649税込714
1袋(100本)
当日出荷
高品質なロングファイバー(長繊維)を巻きつけたリントの出にくい工業用綿棒です。 できるだけリントの出にくい繊維を使用し、精密機器、光ファイバー・光学機器、レンズ、電子部品、電子基板、電子機器等の各種工業関係のクリーニング用として最適です
材質(軸)
関連キーワード
...