カテゴリ

  • バイク部品(211)
  • 切削工具(36)
  • 物流用品(9)
  • 機構部品(9)
  • 制御機器(8)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
  • 空調・電設資材(7)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • 学童・教育用品(7)
  • 自動車補修部品(6)
  • 作業工具(5)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 測定用品(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • カー用品(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 建築金物(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 梱包用品(1)
  • 塗料(1)
  • 電気材料(1)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 研磨材(1)
  • 自転車部品(1)
  • 農具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ST250」の検索結果

354件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワイヤレスマイクロホン WX-ST250 Panasonic(パナソニック)ワイヤレスマイクロホン WX-ST250Panasonic(パナソニック)
73,980税込81,378
1個
6日以内出荷
ハンドヘルド型のワイヤレスマイクロホン(ダイナミック型)です。 1.9GHz帯DECT準拠方式採用により広いエリアで明瞭度の良い音質を実現し、干渉を受けることが少なく安定した拡声ができます。 外部入力端子に各種音源(パソコン、音楽プレーヤー等)を接続して、ワイヤレスアンテナに送信できます。 充電器(WX-SZ200:別売品)にセットすることで、装着した単3形 充電式ニッケル水素電池を充電できます。 充電は非接触(無接点)方式のため、接点の汚れなどによる接触不良がなく、安定して運用できます。
付属品取扱説明書1冊 保証書1式、動作確認用単3形マンガン乾電池R6P(NB)1本、マイクロホンアダプター(PF1/2)1個、変換ねじ(PF1/2 → W3/8)1個、ソフトケース1個、マイク識別シール1枚 マイクリング(黒・青・赤・橙)各1個寸法(mm)最大径約 57(マイクリング取付時 約 63)、長さ約253質量(g)約250(乾電池LR6XJ含む)表示電源、充電仕上黒色塗装マイクロホン単一指向性エレクトレット・コンデンサー(内蔵)機能ローカットフィルター:200Hz、6dB/oct周波数特性100Hz~15kHz使用電池充電池:単3形 ニッケル水素電池×1本、乾電池:単3形 アルカリ乾電池×1 本電池(推奨) 充電池:パナソニック製 単3形ニッケル水素電池BK-3MCC、乾電池:パナソニック製 単3形アルカリ乾電池 LR6使用温湿度範囲(温度)5 ℃~ 35 ℃、(湿度)10 % ~ 90 %(結露なきこと)電池寿命約8時間(単3形ニッケル水素電池BK-3MCC使用時)、約6時間(単3形アルカリ乾電池LR6XJ使用時)、約8時間(単3形アルカリ乾電池LR6NJ使用時)(常温25 ℃連続使用パナソニック製使用)接続端子設定保守用:USBマイクロ B外部入力-14dBV ラインインΦ3.5mmステレオミニジャック(モノラルミックス)アンテナ内蔵アンテナ防滴構造IPx4相当使用周波数(MHz)1895.616~1904.256
GR-210エコグラデーションガン+ST250カップセット 恵宏製作所GR-210エコグラデーションガン+ST250カップセット恵宏製作所(1件のレビュー)
20,980税込23,078
1セット
当日出荷
250gの軽量・小型ガンながら、中型ガンに匹敵するパターン幅を実現するため、入力エアー量を大きく設計しました。デント(えくぼ)や線キズといった軽補修からブロック塗装まで幅広く対応します。 微粒化に優れているのでメタリック・パール塗料でのグラデーション(ボカシ)塗装に最も性能を発揮します。しかも、ブロック塗装時には塗料の使用量が大幅に軽減され、環境にもやさしい設計です。 パターン絞りが安定しているため、小口径ガンを使う作業にも対応します。 空気圧が多少変動しても安定したパターンを維持するようなガンヘッドの機構を採用しています。 軽量なので連続した作業時に、指や手首の疲労を軽減します。
ノズル口径(Φmm)1.0空気使用量(L/min)150パターン開き(mm)190質量(g)(ガン)250、(カップ)150塗料噴出量(mL/min)90カップ容量(mL)250吹付距離(mm)200塗料供給方式重力式材質(カップ部)SUS吹付け空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.2[2.0]取付ネジ径(塗料)G1/4使用コンプレッサ0.75~1.5Kw
グラファイト替えゴム SHIFTグラファイト替えゴムSHIFT(59件のレビュー)
3,798税込4,178
1箱(10本)
当日出荷から14日以内出荷
国内最多の約620アイテムを金型から設計し、国内生産している唯一の専業メーカーです。
用途ワイパーゴムの交換に
無機凝集剤『水夢』(品番:ST-2502P) | 工事濁水・製造廃水処理用 アクト無機凝集剤『水夢』(品番:ST-2502P) | 工事濁水・製造廃水処理用アクト(10件のレビュー)
2,298税込2,528
1本(1kg)
当日出荷
水夢(品番:ST-2502P)は、工事濁水・製造廃水を凝集・浄化できる粉末状の無機系凝集剤です。製造廃水とは、油エマルション、ボンド、セラミック、シリコン、バイオディーゼル廃水などです。【特長】■廃棄コスト削減:高い脱水性のフロック形成でトータル廃棄コストを50-70%削減■高い品質基準:公共事業で国交省/農水省から認定。340社以上に導入実績■扱いやすさ:廃水に「水夢」を添加・攪拌するだけの簡単処理■pH調整機能:原廃液のpHが5~9程度であれば、「水夢」のみでpHを中性域へ導く
用途○工事濁水(成分単純or低濃度) ○製造廃水(成分単純or低濃度)の凝集・浄化※製造廃水とは、油エマルション、ボンド、セラミック、シリコン、バイオディーゼル廃水などです。付属品スプーン1本、使用説明書使用方法廃液1kgに0.5g添加(難処理水には5g)し、3分攪拌して下さい。その後、フロックと水分に分離され、水分は下水道に放流可能で、フロックは”汚泥”として廃棄可能です。※水分は放流前に排水基準をクリアしていることを確認下さい。フロックは廃棄前に自治体に廃棄区分を確認下さい。主成分硫酸バンド使用の目安廃液1kgに0.5g添加(難処理水には5g)外観粉体危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応関連資料水夢「ST-2502P」のSDS(安全データシート)(0.34MB)
ストロング万能鋏 SK11ストロング万能鋏SK11(4件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
かさばる廃品を小さく楽々カットできます。握りやすい大きなハンドルです。手やハンドルが邪魔にならないカーブタイプです。 軍手を履いていても滑りにくいラバー付グリップです。細かいギザ刃とカーブ刃で切るものを逃さずスムーズにカットします。ハンドルの開閉が楽なバネ付です。
用途カーペット・段ボール・ステンレスなどのかさばる廃品の切断作業。切断能力(mm)(アルミ板・アルミ線・銅線)1.0・(銅板・トタン板・ブリキ板・針金)0.5まで・(プラ板)2.0・(皮革・ゴム板)5.0材質(グリップ)PP+TPR硬度HRC(刃部)52-54材質(刃)ステンレス鋼SUS420J2
CUSTOR充電式半田コテ CUSTOR(クストー)CUSTOR充電式半田コテCUSTOR(クストー)(2件のレビュー)
8,498税込9,348
1セット
当日出荷
携帯用充電式はんだこて・ウレタン加工・木彫絵付け等、豊富な形状のコテ先(ヒーター部)で、多様な作業に対応するヒーティングツールです。 立ち上げ後、約10秒で温まる急速加熱!指先の通電ボタンのON/OFFでチップの温度コントロールが可能。 通電中はわかりやすくLEDライトが点灯します。 連続使用時間は45~90分。 フル充電迄約3~3.5時間。 小型でUSB充電式のため、様々な場所で使用が可能。 別売りで、車関連の補修に便利なオプションセット(ST-25083OP-SET)や、ヒートチップ・アタッチメントをご用意しておりますので、1台あれば、様々な用途で使用することが可能です!
用途ハンダ付け・樹脂繊維加工・発泡ウレタン加工・木彫/皮等への焼きコテ・樹脂溶着仕様充電中は赤LEDが点滅・満充電後は緑LEDが点灯セット内容本体・ヒートチップ(GH-5)・安全キャップ・USB充電コード・ハンダ(15g/sin60/lead40)・簡易コテ置台出力USBポート最高温度(℃)600(50W)本体質量(g)85入力電圧(V)100(50/60Hz)バッテリー電圧(V)3.7バッテリー容量(mAh)2400本体長さ(mm)161
アイボーイ広口びん(γ線滅菌済) アズワンアイボーイ広口びん(γ線滅菌済)アズワン(1件のレビュー)
249税込274
1本
当日出荷
ノーパッキン(中栓なし)ですが、水漏れしません。中栓を取り外す煩わしい作業から解放され、時間の省力化にもなります。耐薬品性に優れています。
仕様水漏れテスト合格済み材質(本体・フタ)PP(ポリプロピレン)目盛あり滅菌γ線滅菌済
コルゲートチューブ 西日本セフティデンキコルゲートチューブ西日本セフティデンキ(2件のレビュー)
2,598税込2,858
1袋(5m)
当日出荷
縦スリット有り(割れていますのでそこから入線できます。)。箱入りなのでキレイに保管ができます
用途工事現場・制御盤内でのあらゆる配線保護に。コンピューター・OA機器の配線カバー。オフィス・家庭内での電気機器取り付けの配線保護に。自動車やバイクの電装品の配線保護に。材質難燃性ポリプロピレン1巻長さ(m)5
セッティングメジャー正目盛 ムラテックKDSセッティングメジャー正目盛ムラテックKDS
1,498税込1,648
1個
当日出荷
粘着テープ付フラットテープです。 カットが自由にできます。 数字を左から右に配置しています。
用途作業台、機械などへの取り付けにトラスコ品番217-9231材質スチール幅(mm)25厚さ(mm)0.3全長(mm)3000質量(g)90ピッチ(mm)1(目盛)、10(数字)
塗料カップ 恵宏製作所塗料カップ恵宏製作所(9件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷から6日以内出荷
塗料が注ぎ易く洗浄がし易い広口タイプ
取付ネジ径(ガン)G1/4材質(カップ部)SUS
コンクリート製品用つりクランプ EST-250 イーグルクランプコンクリート製品用つりクランプ EST-250イーグルクランプ
49,980税込54,978
1台
当日出荷
トラスコ品番433-3187質量(kg)7寸法L(mm)427寸法H(mm)295~390基本使用荷重(t)0.2~1使用荷重(kg)25~250寸法D(mm)30寸法H2(mm)90.5
特別高圧交流用検電器 長谷川電機工業特別高圧交流用検電器長谷川電機工業
94,980税込104,478
1個
当日出荷から16日以内出荷
絶縁棒はFRPを使用しており軽量で操作性抜群 先端金具はバネになっており衝撃を緩和
周波数(Hz)50/60漏洩電流絶縁耐力試験時 100μA以下/1ヶ所使用電池アルカリボタン電池LR44(1.5V) 2個ディスプレイ光、音電池寿命連続動作状態 約4時間対象電線交流
T型スライドハンドル ミトロイT型スライドハンドルミトロイ(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から6日以内出荷
差込角(mm[inch])12.7[1/2]仕様JIS規格品材質/仕上JIS規格品寸法H(mm)39寸法d(mm)39寸法D(Φmm)14
OBD-Ⅱ パワーバックアップ CUSTOR(クストー)OBD-Ⅱ パワーバックアップCUSTOR(クストー)
15,980税込17,578
1セット
当日出荷
バッテリー取り外し時、車載PCメモリーを保護!! AC100VコンセントからDCVに変換・安定供給 簡易取り扱いのメモリーバッカアップツール バッテリー交換時の切電により消去される恐れのある、ナビ・CP内の保存データなどをOBDⅡ端子から外部より補助電流を供給して各メモリーを保護することができます。
入力電圧(V)AC100(MAX2A・24W)出力電圧(V)DC12(MAX2A・24W)コード長さ(m)AC/DCアダプター:2.8
外付けSSD ポータブル USB3.2 Gen2 小型 TV録画対応 BUFFALO(バッファロー)外付けSSD ポータブル USB3.2 Gen2 小型 TV録画対応BUFFALO(バッファロー)(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
翌々日出荷
小型&軽量!バッファロー史上最小サイズのSSD SSDならではの高速転送 パソコン / ゲーム / テレビへスマートに接続 もしもの落下に備える耐衝撃設計 Windowsパソコンでのファイル転送をさらに高速化 異常を検知したら即お知らせ! バッファロー正規データ復旧サービス対象商品
電源USBバスパワー端子形状Type-A本体質量(g)4.5インターフェースUSB 3.2(Gen 2)/3.2(Gen 1)/3.1(Gen 2)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0動作温度(℃)5~35動作湿度(%)10~85セキュリティSecureLock Mobile2(暗号化:AES 256bitソフトウェア方式)端子数1
ネジピンゲージ 伊東NCネジピンゲージ伊東NC(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から3日以内出荷
ステンレス製フック(スタイリッシュタイプ) FIRST PRO(ファーストプロ/水上)ステンレス製フック(スタイリッシュタイプ)FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
389税込428特価
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
ステンレス製のフックで、屋内・屋外・問わず多用途に使用でき、洋服・コート・帽子・カバン等いろいろなサイズの荷物を引っ掛ける事ができます。
用途工場・倉庫・施設・学校・企業・一般家庭など幅広くご使用いただけます。材質ステンレス仕上ソフトミラー
STシールPTFE 大阪魂STシールPTFE大阪魂
5,926,107税込6,518,718
1袋(100個)
3日以内出荷
STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-T2~) CKDSTSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-T2~)CKD
4,750税込5,225
1個
当日出荷から8日以内出荷
種別部品作動方式複動形
カウンターシンク TRUSCOカウンターシンクTRUSCO
12,980税込14,278
1本
当日出荷
母材にコバルトハイス鋼を採用し、耐摩耗性・耐熱性に優れています。 表面チタンコーティング処理により表面硬度が高く、コバルトハイスに比べ耐熱・耐摩耗性および切れ味が向上しています。
用途被削材:鉄・鋳物・ステンレス。刃数3枚刃先端角(°)90材質コバルトハイス(HSS-CO)表面処理チタンコーティング切刃形状3枚刃
木柄付鉄工用ヤスリ 5種類セット TRUSCO木柄付鉄工用ヤスリ 5種類セットTRUSCO
13,980税込15,378
1箱(5本)
当日出荷から翌々日出荷
木柄付ですぐに使用できます。 目立てが鋭く、耐久性に優れています。 側面(片側のみ)も刃が刻まれています。 JIS-B4703相当品です。
用途鉄をはじめ、銅、真鍮、アルミ、プラスチックなどの研削に。仕様木柄付材質/仕上ヤスリ部:炭素工具鋼(SK-2)、木柄:雑木材目の粗さ中目適合材鉄、銅、真鍮、アルミ、プラスチックなど
シンプルスパイラルマドラー カンダ[厨房用品]シンプルスパイラルマドラーカンダ[厨房用品]
769税込846
1本
4日以内出荷から13日以内出荷
材質18-8ステンレス金メッキ品名・タイプマドラー
アイボーイ細口びん(γ線滅菌済) アズワンアイボーイ細口びん(γ線滅菌済)アズワン
239税込263
1本
翌々日出荷
ノーパッキン(中栓なし)ですが、水漏れしません。中栓を取り外す煩わしい作業から解放され、時間の省力化にもなります。耐薬品性に優れています。
仕様水漏れテスト合格済み材質(本体・フタ)PP(ポリプロピレン)目盛あり滅菌γ線滅菌済
ステンレスメッシュ・ブレーキホース1台分セット(ホースエンド/スチール製) SWAGE-LINEステンレスメッシュ・ブレーキホース1台分セット(ホースエンド/スチール製)SWAGE-LINE(2件のレビュー)
19,980税込21,978
1セット
3日以内出荷から4日以内出荷
スウェッジラインは、ホースの組付けを純正品と同じく永久結合「カシメ方式」とすることで、継ぎ目の精度・安全性を飛躍的に向上。カシメ部をスリーブでカバーする独自のスカート&ダンパー構造によって高い耐久性を実現しています。ホースエンドは、共に耐蝕に優れたステンレス製とスチール製(クロメイト仕上)の2タイプをご用意。またホースエンドを回転可能なフィッティング形状にすることで取付け作業時に起こるネジレを取り除きやすい仕様としています。ホースには、デュポン社製テフロンホースインナーにステンレスメッシュアウター・特注PVCコーティングを加えたものを採用。ホース膨張が抑えられるため、ブレーキを踏んだ時のタッチが確かなものになり、より正確なブレーキコントロールを実現します。 【JIS規格クリア(D2601)の高い安全性】 ISO3996規格を元に作成された日本工業規格JISD2601「自動車部品-非鉱油系液圧ブレーキホースアッセンブリ」規定をクリア。引張・破裂・耐圧試験、そして特に厳しいとされるホースと取付け部(カシメ部)の耐久性を評価するホイップ試験もクリアしています。高い安全性を確保した保安基準適合のブレーキホースです。
用途1台分のセットになります。スチール製ホースエンド。ステンレス製は別品番。
#250 STハッカー ナイス#250 STハッカーナイス
3,500税込3,850
1個
5日以内出荷
結束線の締め付け作業に。
用途鉄筋結束用。材質ステンレス全長(mm)250質量(g)240寸法(Φmm)10
シンプルスパイラルマドラー カンダ[厨房用品]シンプルスパイラルマドラーカンダ[厨房用品]
829税込912
1本
4日以内出荷
材質18-8ステンレス、金メッキ品名・タイプマドラー
Wステンレス 真空タンブラー(槌目ミラー仕上げ) ヒロショウWステンレス 真空タンブラー(槌目ミラー仕上げ)ヒロショウ
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
スライド式フタ付きの真空断熱タンブラー
材質本体/18-8ステンレス鋼、蓋/PS樹脂、パッキン/シリコーン樹脂
STシール(STタイプ) 阪上製作所STシール(STタイプ)阪上製作所(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷から10日以内出荷
材質PT 111RoHS指令(10物質対応)対応
プラパーツ補修用KIT CUSTOR(クストー)プラパーツ補修用KITCUSTOR(クストー)
8,998税込9,898
1セット
欠品中
本体セット(品番:ST-25083)用の車関連のひび割れたバンパーやプラスチック部品の補修に必要なヒートチップ&溶着用素材のセットです! 個別にご購入いただくよりもお買い得となります。
セット内容ヒートチップ(GH-21・GH-22・GH-23-1)・ステーブル(GH-0.6・GH-0.8)・溶着ロッド(GH-PS・GH-ABS・GH-PP・GH-PE)
紳士セーフティーカラーワークブーツ スター・トレーディング紳士セーフティーカラーワークブーツスター・トレーディング
2,998税込3,298
1足
7日以内出荷
つま先に鋼先芯を使用したセーフティーカラーワークブーツです。サイズ展開はSサイズから4Lサイズまでの幅広く対応しております。
材質(先芯)靴タイプ長靴
万能割出傾斜円テーブル 日研工作所万能割出傾斜円テーブル日研工作所
729,800税込802,780
1個
4日以内出荷
最小読取10秒!割出精度15秒! 平面加工から垂直加工まで。 主軸回転部は総ベアリング入り。 最小のテーブル高さ。 付属の万能割出板により1~100等分のほとんどが簡単に割出せます。 割出ノッチピンと円テーブル外周にある24個の割出し穴で2、3、4、6、8、12、24等配がスピーディーに、しかも高精度にできます。
割出数単能:24等配
モノマックスRM560Z-DST 高速サーメットリーマ RYOCO(菱高精機)モノマックスRM560Z-DST 高速サーメットリーマRYOCO(菱高精機)
37,980税込41,778
1本
翌々日出荷
用途高速サーメットリーマ 通り穴用材質サーメットコーティングノンコート適合被削材種炭素鋼、合金鋼、ダイス鋼、硫黄複合快削鋼、ダクタイル鋳鉄、パーライト可鍛鋳鉄、銅合金、真鍮
モノマックスRM570Z-DST 高速サーメットリーマ 止まり穴用 RYOCO(菱高精機)モノマックスRM570Z-DST 高速サーメットリーマ 止まり穴用RYOCO(菱高精機)
37,980税込41,778
1本
翌々日出荷
用途高速サーメットリーマ 止まり穴用材質サーメットコーティングノンコート適合被削材種炭素鋼、合金鋼、ダイス鋼、硫黄複合快削鋼、ダクタイル鋳鉄、パーライト可鍛鋳鉄、銅合金、真鍮
モノマックスRM565Z-DST 高速サーメットリーマ ショートタイプ RYOCO(菱高精機)モノマックスRM565Z-DST 高速サーメットリーマ ショートタイプRYOCO(菱高精機)
34,980税込38,478
1本
翌々日出荷
用途高速サーメットリーマ 通り穴用材質サーメットコーティングノンコート適合被削材種炭素鋼、合金鋼、ダイス鋼、硫黄複合快削鋼、ダクタイル鋳鉄、パーライト可鍛鋳鉄、銅合金、真鍮
千鳥刃サイドカッター 岡崎精工千鳥刃サイドカッター岡崎精工
169,800税込186,780
1個
5日以内出荷
刃径D(Φmm)250穴径d(Φmm)25.4材質MCO(コバルト高速度鋼)ねじれ角(°)15
メタルソー 岡崎精工メタルソー岡崎精工
76,980税込84,678
1枚
5日以内出荷
刃径D(Φmm)250穴径d(Φmm)25.4
エレキギター PhotogenicエレキギターPhotogenic
17,980税込19,778
1本
9日以内出荷
アンプやチューナーはお好みで!付属品を極限まで絞ったエレキギター 迷ったらコレで間違いナシ!王道シェイプのストラトキャスタータイプ 演奏の幅を大きく広げるトレモロブリッジ 左利きモデル
サンバーストフレット数22フレットスケール648mm仕様Body:Solid Wood、Neck:Maple、Fingerboard:Engineered wood、Pickups:Photogenic 3 Single Coil、Controls:1 Volume / 2 Tone / 5 Way Pickup Selector、Scale:648mm / 22frets、Hardware:Chrome Plated、Neck Joint:Bolt On付属品ソフトケース、シールド、六角レンチ
エレキギター PhotogenicエレキギターPhotogenic
15,980税込17,578
1本
9日以内出荷
アンプやチューナーはお好みで!付属品を極限まで絞ったエレキギター 迷ったらコレで間違いナシ!王道シェイプのストラトキャスタータイプ 演奏の幅を大きく広げるトレモロブリッジ 左利きモデル
ブラックフレット数22フレットスケール648mm仕様Body:Solid Wood、Neck:Maple、Fingerboard:Engineered wood、Pickups:Photogenic 3 Single Coil、Controls:1 Volume / 2 Tone / 5 Way Pickup Selector、Scale:648mm / 22frets、Hardware:Chrome Plated、Neck Joint:Bolt On付属品ソフトケース、シールド、六角レンチ
GR-210 グラデーションスプレーガン&カップセット 恵宏製作所GR-210 グラデーションスプレーガン&カップセット恵宏製作所(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1セット
翌々日出荷から4日以内出荷
●製品表面を従来のクロムメッキから、モリブデンの入った特殊アルマイト処理に変更し、洗浄時に塗料の落ちが格段によくなりました。 ●空気キャップの形状を変更し空気キャップ先端で起きていた乱気流を抑制。空気キャップへの塗料の付着を軽減させています。 ●調節ネジを回す抵抗を変更し、各種の調整がより繊細に行えるようになると同時に、調圧後のネジのズレも防ぎます。 ●低圧での微粒化に優れ、飛散が少なく、高い塗着効率を実現。 ●塗装回路をオールステンレス化にしたので、水系・溶剤系塗料など吹き付ける材料を選びません。 ●手のひらにスッポリ収まり、自由自在にハンドリングできます。
取付ねじG1/4塗料供給方式重力式
モジュラーリーマーシャンク KST-SS 5xD ケナメタルモジュラーリーマーシャンク KST-SS 5xDケナメタル
75,980税込83,578
1個
8日以内出荷
モジュラーリーマー用。ストレートシャンク。径方向クランプ。5xD
シャンクストレートシャンク