カテゴリ
- 制御機器(32)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(30)
- FA担当者のオススメ新商品(26)
- パソコン/周辺機器(9)
- 機構部品(8)
- タイヤ・足回り(5)
- バイク純正部品(4)
- 切削工具(4)
- 測定用品(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- バイク部品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 防災用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建築金物(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 介護用品(1)
- 手袋(1)
- 研磨材(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 事務用品(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- CKD(24)
- Qlight(23)
- テンパール工業(8)
- SILVER STONE(シルバーストーン)(8)
- PROXMETER(6)
- Festo(5)
- イマオコーポレーション(3)
- 京セラ(2)
- ホンダ(2)
- 阪上製作所(2)
- YAMAHA(ヤマハ)(2)
- 住友電工ハードメタル(2)
- カスタム(1)
- 光(1)
- ベロス(1)
- フジトク(1)
- 大喜多(1)
- フエニックス・コンタクト(1)
- 環境テクノス(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(43)
グリーン購入法適合(1)
再生紙使用マーク適合(1)
「STG-1」の検索結果

STGー01U専用 カプラント
カスタム¥2,198税込¥2,4181本当日出荷用途超音波厚さ計 STG-01U に付属のカプラントを使い切った際の補充用。トラスコ品番266-8861幅(mm)50容量(mL)45高さ(mm)120奥行(mm)35
ストリッパボルト (胴部研磨タイプ)
大喜多(60件のレビュー)¥149~税込¥164~1本当日出荷から6日以内出荷一体型、胴部を研磨仕上げしています。 特に引っ張り方向に繰り返しかかる衝撃に耐えられるよう、設計されています。用途主に金型のストリッパプレートの保持に使用します材質SCM435硬度HRC34~44RoHS指令(10物質対応)対応
カートリッジフィルター
環境テクノス(12件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷不純物を含まない高性能糸巻式カートリッジフィルターです。 原糸は特殊静電防止加工をしています。(処理剤使用せず)材質芯・糸/PP(ポリプロピレン)
タイヤゲージ(小径ダブルチャック)
PROXMETER(7件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷文字盤が更に大型になり視認性が向上しました。ラバーカバー部に引っ掛け穴が付き更に使いやすくなりました。 グリップには、エストラマー樹脂を使用し、手に馴染みやすいデザインと機能性を実現しました。 簡単レバー操作でタイヤ空気圧の測定、増圧、減圧が可能です。 万が一制度に誤差が生じてしまった場合はゲージ上部の精度補正ネジを使用して指針の誤差を補正することができます。 乗用車・トラック・バスのタイヤ空気圧が計れるダブルチャック(アルミホイールなどの狭い箇所でも計れる小口径ダブルチャック) メーターをブルドン管からばね式に変更し、不意の落下による振動に強くなりました。用途乗用車・トラック・バス用付属品クリップチャック付き(チャックをクリップしたまま増圧できます)質量(g)650タイプダブルタイヤ対応パッケージサイズ(mm)縦290×横135×厚さ70測定範囲(kPa)50~1200ホース長さ(mm)350最小目盛(kPa)10![消防とび口 全長1800mm トンボ[ウエア・白衣・検診衣]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60845252-170710-02.jpg)
消防とび口 全長1800mm
トンボ[ウエア・白衣・検診衣](1件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781丁翌日出荷頭は鋭く刺さりやすく、曲がっているので対象物を引っ掛けやすい形状になっています。 木柄の為、沈まず水上捜索に最適です。 熱処理加工を施しています。 頭はユニクロメッキを施しており、錆びにくくなっています。用途消防用としての外壁はがしや障害物の除去・解体などに、木造建築物の解体や移動に、木材の移動・運搬用としてトラスコ品番789-6743材質頭:スチール(ユニクロメッキ仕上げ)、柄:木製(アッシュ材)幅(mm)34全長(mm)1800質量(kg)1.5奥行(mm)145柄径(Φmm)32板厚(mm)(頭)9頭の全長(mm)111
タイヤゲージ(小径ストレートチャック)
PROXMETER¥16,980税込¥18,6781個当日出荷文字盤が更に大型になり視認性が向上しました。ラバーカバー部に引っ掛け穴が付き更に使いやすくなりました。 グリップには、エストラマー樹脂を使用し、手に馴染みやすいデザインと機能性を実現しました。 簡単レバー操作でタイヤ空気圧の測定、増圧、減圧が可能です。 万が一制度に誤差が生じてしまった場合はゲージ上部の精度補正ネジを使用して指針の誤差を補正することができます。 乗用車・バンのタイヤ空気圧が計れるストレートチャック(アルミホイールなどの狭い箇所でも計れる小口径ストレートチャック) メーターをブルドン管からばね式に変更し、不意の落下による振動に強くなりました。用途乗用車・バン用付属品クリップチャック付き(チャックをクリップしたまま増圧できます)質量(g)660タイプ自動車用測定範囲(kPa)50~600最小目盛(kPa)5
タイヤゲージ(バイク用L型チャック)
PROXMETER(3件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷文字盤が更に大型になり視認性が向上しました。ラバーカバー部に引っ掛け穴が付き更に使いやすくなりました。 グリップには、エストラマー樹脂を使用し、手に馴染みやすいデザインと機能性を実現しました。 簡単レバー操作でタイヤ空気圧の測定、増圧、減圧が可能です。 万が一制度に誤差が生じてしまった場合はゲージ上部の精度補正ネジを使用して指針の誤差を補正することができます。 二輪のタイヤ空気圧が計れるL型チャック バイククリップチャック付き(チャックをクリップしたまま増圧できます) メーターをブルドン管からばね式に変更し、不意の落下による振動に強くなりました。用途二輪用質量(g)660タイプバイク用測定範囲(kPa)50~600ホース長さ(mm)300最小目盛(kPa)5
IM 吹付用プレート ステンシル
アイマーク¥1,598~税込¥1,758~1枚当日出荷から9日以内出荷吹付用のステンシルプレートです。 ポリプロピレンの薄い板のため曲面にそわせて使用することができます。 材質がポリプロピレンのため、使用後の処理も簡単です。用途駐車場などの吹付用プレートに材質ポリプロピレン(PP)厚さ(mm)1
ステッキ交換用キャップ 黒 ステッキ用
光¥819税込¥9011個4日以内出荷KSTK-781/782のステッキ用取り換え用ゴム脚です材質ゴム寸法(直径Φ×高さH)(mm)38×50アズワン品番64-8942-66
プッシュインコネクタ 耐腐食性 Tフィッティング シーリングリング
Festo¥19,980税込¥21,9781袋(10個)7日以内出荷材質(本体)PBT樹脂ポート数2角度(°)-接続方式チューブねじ込み最大圧力(bar)6動作温度(℃)-10~+80RoHS指令(10物質対応)対応コネクタAG 1/4 オスコネクタBプッシュイン8mmモデル186161コネクタCプッシュイン8mmコネクタD-
プッシュインコネクタ 耐腐食性 360度方向変換 Tフィッティング シーリングリング
Festo¥2,898~税込¥3,188~1個7日以内出荷材質(本体)PBT樹脂ポート数2角度(°)-接続方式チューブねじ込み最大圧力(bar)6動作温度(℃)-10~+80RoHS指令(10物質対応)対応コネクタD-
開閉器盤(屋内用)
テンパール工業¥169,800税込¥186,7801台8日以内出荷鋼板製の標準分電盤スペース送り:無、下部:無種類標準分電盤深さ(mm)160塗装色標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)設置場所屋内WHMスペース無
開閉器盤(屋内用)
テンパール工業¥99,980~税込¥109,978~1台8日以内出荷鋼板製の標準分電盤スペース送り:無、下部:無種類標準分電盤塗装色標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)設置場所屋内WHMスペース無
チップ SNGG-ST
住友電工ハードメタル¥10,980~税込¥12,078~1箱(10個)当日出荷から3日以内出荷形状正方形90°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)9.525内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
MicroUSB ストロングケーブルAC充電器150cm RB
エアージェイ¥1,498税込¥1,6481個6日以内出荷ケーブルに同社独自の抜き差しし易い新型コネクターと、強くしなやかで、高耐久性を実現した強化メッシュケーブルを採用!用途※MicroUSB搭載スマートフォン対応のAC充電器です。出力5.0V/1A対応機種各種スマートフォン入力AC100V~240Vケーブル長(cm)150RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
分岐付開閉器盤
テンパール工業¥129,800~税込¥142,780~1台8日以内出荷から11日以内出荷鋼板製の標準分電盤スペース送り:無、下部:無種類標準分電盤塗装色標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)WHMスペース無主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ
チップ SNGG-ST
住友電工ハードメタル¥10,980税込¥12,0781箱(10個)3日以内出荷形状正方形90°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)9.525内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
SilverStone RM400 / RM41-506 / RM41-H08用拡張カードホルダー SST-G11909520-R
SILVER STONE(シルバーストーン)¥2,398税込¥2,6381台7日以内出荷・15個の取り付け孔で、幅広い種類のグラフィックスカードに対応。・RM400 / RM41-506 / RM41-H08 / RM600 / RM61-312 に使用質量(g)実質量:398型番G11909520-RT寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)410×37.5×115.09対応RM400 / RM41-506 / RM41-H08RoHS指令(10物質対応)対応
開閉器盤(屋外用)
テンパール工業¥179,800税込¥197,7801台11日以内出荷鋼板製の標準分電盤スペース送り:無、下部:無種類標準分電盤深さ(mm)200塗装色標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)設置場所屋外WHMスペース無
開閉器盤(屋外用)
テンパール工業¥99,980~税込¥109,978~1台11日以内出荷鋼板製の標準分電盤スペース送り:無、下部:無種類標準分電盤塗装色標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)設置場所屋外WHMスペース無
SilverStone RM400 / RM41-506 / RM41-H08用5.25”ドライブケージ SST-G11909560-RT
SILVER STONE(シルバーストーン)¥2,998税込¥3,2981台6日以内出荷・3基の5.25”デバイスおよび1基の2.5”デバイスに対応。・RM400 / RM41-506 / RM41-H08に使用材質1.0mm SGCC質量(g)実質量:974型番G11909560-RT寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)147×158×174対応RM400 / RM41-506 / RM41-H08RoHS指令(10物質対応)対応
スリム側板
ウッドワン¥21,980税込¥24,1781セット10日以内出荷簡単取り付けでリフォームにおすすめ。棚受けレールセットを取り付ける際には下地の問題が発生する。ボード受けや間柱をまたぐサイズの「板」で受けることで、その問題を解消。床や巾木にのっけて起こすだけ。隅出し・鋸不要。ビスが打てれば取り付け可能です。用途側板付属品取付用ビス×16寸法(mm)1963×450×5.5色ホワイト
SilverStone アクセサリー RM400 / RM41-506 / RM41-H08用ケースフット SST-G11905470-RT
SILVER STONE(シルバーストーン)¥2,598税込¥2,8581台7日以内出荷フレキシブルなケース設置に対応して縦方向構成が可能。RM400 / RM41-506 / RM41-H08を対象仕様対応リスト:RM400 / RM41-506 / RM41-H08寸法(mm)145 (W) x 17.5 (H) x 80 (D)質量(g)158.7型番SST-G11905470-RTRoHS指令(10物質対応)対応
SilverStone アップグレードキット SST-G11313530-RT
SILVER STONE(シルバーストーン)¥2,798税込¥3,0781台7日以内出荷・USB 3.1 Gen 2仕様対応で10 Gb/sの超高速転送を実現。・USB Type-Cリバーシブルコネクタ装着に対応。・大部分のSilverStoneケースに対応 (詳細リストは仕様に掲載)。・ケーブルがフレキシブルなフラット配列仕様フロントI/Oポート:Type-A + Type-C + Audio + MICその他対応リスト:CS380, CS381, DS380FT03, FT03-MINI, FT04, FTZ01, FTZ01-EGD04-USB 3.0, GD05, GD06, GD07, GD08KL04LD03ML03, ML04, ML07PS08, PS09, PS10, PS12, PS14RL04, RL05RV04, RVZ01, RVZ01-E, RVZ03SG05, SG05-Lite, SG07, SG08, SG08-LITE, SG11, SG13TJ04-EPCIeスロット(ECU02-E / ECU07)への接続に十分な長さ、マザーボードには不十分FT02, RV02長さ不十分FT05, RV03, RV05互換性がない:GD09, GD10, PS07, PS14-E, PS15, PS16, SG09, SG10, SG12, TJ08-E, ML05, ML06, ML06-E, ML09, RL08型番G11313530-RT寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×30×13インターフェースType-A: USB 3.0, Type-C: USB 3.1 Gen 2 (10 Gb/s)、USB 3.0との下方互換性ありコネクタUSB内部20ピン (Key A), USB内部19ピン, Audioケーブル長(mm)USB3.0ケーブル:800、USB3.1Gen2Type-Cケーブル:600、Audioケーブル:800RoHS指令(10物質対応)対応











![消防とび口 全長1800mm トンボ[ウエア・白衣・検診衣]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60845252-170710-02.jpg)