カテゴリ

  • メカニカル部品(18)
  • 自動車補修部品(2)

「STS150 S4.5M 801」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スーパートルクシンクロベルトSTS 150S4.5M バンドー化学

    スーパートルクシンクロベルトSTS 150S4.5M

    バンドー化学(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    円弧状の歯形を持ち、プーリとの干渉の無い円滑な噛み合いをするため、低速から高速まで安定した性能を発揮します。 伝動能力が高くベルト幅を狭く設計できる優れた特長を持った歯付きベルトです。 高トルク伝動。低騒音。長寿命。メンテナンスフリー。コストダウンが可能。
    材質ゴムベルト幅(mm)15.0種類シンクロベルトピッチ(mm)4.5ベルト厚(mm)2.7RoHS指令(10物質対応)対応ベルト形S4.5M
  • スーパートルクシンクロベルトSTS 100S4.5M バンドー化学

    スーパートルクシンクロベルトSTS 100S4.5M

    バンドー化学(2件のレビュー)
    819税込901
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    円弧状の歯形を持ち、プーリとの干渉の無い円滑な噛み合いをするため、低速から高速まで安定した性能を発揮します。 伝動能力が高くベルト幅を狭く設計できる優れた特長を持った歯付きベルトです。 高トルク伝動。低騒音。長寿命。メンテナンスフリー。コストダウンが可能。
    材質ゴムベルト幅(mm)10.0種類シンクロベルトピッチ(mm)4.5ベルト厚(mm)2.7RoHS指令(10物質対応)対応ベルト形S4.5M
  • スーパートルクシンクロベルトSTS 60S4.5M バンドー化学

    スーパートルクシンクロベルトSTS 60S4.5M

    バンドー化学
    549税込604
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    円弧状の歯形を持ち、プーリとの干渉の無い円滑な噛み合いをするため、低速から高速まで安定した性能を発揮します。 伝動能力が高くベルト幅を狭く設計できる優れた特長を持った歯付きベルトです。 高トルク伝動。低騒音。長寿命。メンテナンスフリー。コストダウンが可能。
    材質ゴムベルト幅(mm)6.0種類シンクロベルトピッチ(mm)4.5ベルト厚(mm)2.7RoHS指令(10物質対応)対応ベルト形S4.5M
  • タイミングベルト バンドー化学

    タイミングベルト

    バンドー化学(69件のレビュー)
    1,290税込1,419
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    自動車用のタイミングベルトです。
  • タイミングベルト 三ツ星ベルト

    タイミングベルト

    三ツ星ベルト(307件のレビュー)
    949税込1,044
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    自動車用タイミングベルト
  • スーパートルクタイミングベルトS5M 150型 三ツ星ベルト

    スーパートルクタイミングベルトS5M 150型

    三ツ星ベルト(6件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    コンピューター・OA機器等で、高精度スムーズな回転が要求される用途に最適なベルトです。丸歯形状のメリットをフルに発揮します。ベルトがしなやかで、小プーリ径で使用できます。かみ合いがスムーズで静かな運転ができます。低軸荷重で使用できます。小型のベルトで高トルク伝動が可能です。
    高さ(mm)3.41ベルト幅(mm)15種類タイミングベルト材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)22.28歯ピッチ(mm)5ベルト形S5M
  • ハイパフォーマンススーパートルクシンクロベルトHP-STS 150S8M バンドー化学

    ハイパフォーマンススーパートルクシンクロベルトHP-STS 150S8M

    バンドー化学(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    HP-STSベルトは独特の歯形状によるかみ合い理論により、通常の台形歯に比べ高トルク・高伝動であり、さらに高剛性の構成部材を用いる事で高トルク・高伝動を実現しております。領域によって変わりますが、通常のSTSに対し、1.4~1.8倍の伝動容量が向上しております。 ベルト幅が標準仕様に対し、幅狭化で使用できるため、騒音を低くする事ができます。 高伝動容量のため、標準仕様に対し幅狭化・小プーリ径化できますのでコンパクトな設計可能です。
    用途コピー機やFAX等のOA機器、工作機や射出成形機等のFA機器、医療機器、家電製品 等。構造背ゴム/心線/歯布RoHS指令(10物質対応)対応ベルト形HP-S8M
  • スーパートルクシンクロベルトSTS 60S3M バンドー化学

    スーパートルクシンクロベルトSTS 60S3M

    バンドー化学(4件のレビュー)
    339税込373
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ・滑らかにかみあう理想の歯形状と、応力の集中を排除する独自のかみあいの採用で、高トルク伝動ができます。 ・プーリとのかみあいがスムーズで、ベルト歯先とプーリ溝底が密着し、打撃音をやわらげますので走行音が低くなります。 ・伝動容量が大きいので、ベルト幅を狭くでき、給油の必要がないので給油装置が不要です。省スペースで経済的な伝動ができます。
    用途コピー機やコピー機やFAX等のOA機器、工作機や射出成形機等のFA機器、医療機器、家電製品 等FAX等のOA機器、工作機や射出成形機等のFA機器、医療機器、家電製品 等種類シンクロベルトピッチ(mm)3ベルト形S3M
  • スーパートルクタイミングベルトS5M 100型 三ツ星ベルト

    スーパートルクタイミングベルトS5M 100型

    三ツ星ベルト(9件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    コンピューター・OA機器等で、高精度スムーズな回転が要求される用途に最適なベルトです。丸歯形状のメリットをフルに発揮します。ベルトがしなやかで、小プーリ径で使用できます。かみ合いがスムーズで静かな運転ができます。低軸荷重で使用できます。小型のベルトで高トルク伝動が可能です。
    高さ(mm)3.41ベルト幅(mm)10種類タイミングベルト材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)22.28歯ピッチ(mm)5ベルト形S5M
  • ハイパフォーマンススーパートルクシンクロベルトHP-STS 150S5M バンドー化学

    ハイパフォーマンススーパートルクシンクロベルトHP-STS 150S5M

    バンドー化学
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    HP-STSベルトは独特の歯形状によるかみ合い理論により、通常の台形歯に比べ高トルク・高伝動であり、さらに高剛性の構成部材を用いる事で高トルク・高伝動を実現しております。領域によって変わりますが、通常のSTSに対し、1.4~1.8倍の伝動容量が向上しております。 ベルト幅が標準仕様に対し、幅狭化で使用できるため、騒音を低くする事ができます。 高伝動容量のため、標準仕様に対し幅狭化・小プーリ径化できますのでコンパクトな設計可能です。
    用途コピー機やFAX等のOA機器、工作機や射出成形機等のFA機器、医療機器、家電製品 等。ベルト幅(mm)15構造背ゴム/心線/歯布(クリーン仕様)RoHS指令(10物質対応)対応ベルト形HP-S5M
  • スーパートルクタイミングベルトS8M 150型 三ツ星ベルト

    スーパートルクタイミングベルトS8M 150型

    三ツ星ベルト(4件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    高伝動能力をもつ丸歯形ベルトです。従来のタイミングベルトの応分野を大幅に拡大、チェーンやギヤの利用分野にも広く活用できます。高伝動が得られるので、広範囲に利用できます。長寿命です。低騒音です。コストダウンが図れます。
    高さ(mm)5.3ベルト幅(mm)15種類タイミングベルト材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)56.02歯ピッチ(mm)8ベルト形S8M
  • スーパートルクシンクロベルトSTS 40S2M バンドー化学

    スーパートルクシンクロベルトSTS 40S2M

    バンドー化学(5件のレビュー)
    229税込252
    1本
    当日出荷から63日以内出荷
    ・滑らかにかみあう理想の歯形状と、応力の集中を排除する独自のかみあいの採用で、高トルク伝動ができます。 ・プーリとのかみあいがスムーズで、ベルト歯先とプーリ溝底が密着し、打撃音をやわらげますので走行音が低くなります。 ・伝動容量が大きいので、ベルト幅を狭くでき、給油の必要がないので給油装置が不要です。省スペースで経済的な伝動ができます。
    用途コピー機やコピー機やFAX等のOA機器、工作機や射出成形機等のFA機器、医療機器、家電製品 等FAX等のOA機器、工作機や射出成形機等のFA機器、医療機器、家電製品 等種類シンクロベルトピッチ(mm)2ベルト形S2M
  • VベルトA形 (スタンダード) バンドー化学

    VベルトA形 (スタンダード)

    バンドー化学(159件のレビュー)
    619税込681
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    伝動馬力当りのコストが安い。市販性がある。(入手しやすい)。取り扱いが簡単である。
    材質ゴム種類Vベルトベルト形A
  • VベルトA形(スタンダード) 三ツ星ベルト

    VベルトA形(スタンダード)

    三ツ星ベルト(237件のレビュー)
    769税込846
    1本ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
    タイプスタンダード
  • スーパートルクシンクロベルトSTS 100S3M バンドー化学

    スーパートルクシンクロベルトSTS 100S3M

    バンドー化学(13件のレビュー)
    689税込758
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ・滑らかにかみあう理想の歯形状と、応力の集中を排除する独自のかみあいの採用で、高トルク伝動ができます。 ・プーリとのかみあいがスムーズで、ベルト歯先とプーリ溝底が密着し、打撃音をやわらげますので走行音が低くなります。 ・伝動容量が大きいので、ベルト幅を狭くでき、給油の必要がないので給油装置が不要です。省スペースで経済的な伝動ができます。
    用途コピー機やコピー機やFAX等のOA機器、工作機や射出成形機等のFA機器、医療機器、家電製品 等FAX等のOA機器、工作機や射出成形機等のFA機器、医療機器、家電製品 等種類シンクロベルトピッチ(mm)3ベルト形S3M
  • シンクロベルト XL037形 バンドー化学

    シンクロベルト XL037形

    バンドー化学(30件のレビュー)
    659税込725
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ベルトとプーリが正確にかみ合いますので、計算通りの回転数や移動量が得られます。 金属と金属の接触がないので給油装置が不要です。 高い初張力が不要ですので、軸受やモータを小さくできます。
    材質ゴムベルト幅(mm)9.5種類シンクロベルトピッチ(mm)5.08ベルト厚(mm)2.25ベルト形XL
  • VベルトA形 (レッド) バンドー化学

    VベルトA形 (レッド)

    バンドー化学(134件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
    材質ゴム種類Vベルト角度(°)40ベルト形A
  • スーパートルクタイミングベルト 40S2M形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト

    スーパートルクタイミングベルト 40S2M形(クロロプレンゴム)

    三ツ星ベルト(3件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
    ベルトがしなやかで、小さいプーリ径で使用できます。かみあいがスムーズで、静かな運転ができます。ベルトの張りが少なくてすみ、低い軸荷重で使用できます。標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。
    高さ(mm)1.36タイプ標準ベルト幅(mm)4種類タイミングベルトピッチ(mm)2材質(ベルト)クロロプレンゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)8.91呼び幅4mmベルト形S2M
  • スーパートルクタイミングベルト S2M形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト

    スーパートルクタイミングベルト S2M形(クロロプレンゴム)

    三ツ星ベルト(3件のレビュー)
    599税込659
    1本
    7日以内出荷
    ベルトがしなやかで、小さいプーリ径で使用できます。 かみあいがスムーズで、静かな運転ができます。 ベルトの張りが少なくてすみ、低い軸荷重で使用できます。 標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。 従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。
    高さ(mm)1.36タイプGタイプ、標準種類タイミングベルト材質(ベルト)クロロプレンゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)8.91歯ピッチ(mm)2ベルト形S2M
  • Vベルト A形 スタンダード モノタロウ

    Vベルト A形 スタンダード

    モノタロウ(173件のレビュー)
    319税込351
    1本
    当日出荷
    一般産業機械に広く対応可能な伝導用Vベルトです。
    用途伝導用ベルトに。種別A形材質ゴム種類Vベルト引張強度(kN)4.4伸長率(%)3販売区分業務用