カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(394)
  • パソコン/周辺機器(270)
  • バイク純正部品(188)
  • 科学研究・開発用品(45)
  • 制御機器(36)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(36)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(34)
  • 医療(33)
  • メカニカル部品(27)
  • バイク部品(24)
  • 空調・照明・電設資材(23)
  • 店舗什器・備品(20)
  • カー用品(18)
  • 物流用品(17)
  • 農業機械(17)
  • 測定用品(16)
  • 切削工具(14)
  • 自動車純正部品(13)
  • 油圧機器・油圧ホース(13)
  • 作業工具(11)
  • 卓上消耗品(10)
  • 清掃用品(10)
  • 建築金物(10)
  • 介護用品(10)
  • ねじ・ボルト・釘(8)
  • 機構部品(8)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
  • 電動工具(7)
  • 電気材料(6)
  • クリーンルーム用品(6)
  • 食品・飲料(6)
  • 防災用品(5)
  • 安全靴・作業靴(5)
  • 梱包用品(4)
  • 手袋(4)
  • 研磨材(4)
  • 事務用品(4)
  • 縫製用品(4)
  • 日用品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 溶接用品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 安全標識(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 作業服(2)
  • 完成車(2)
  • 自転車部品(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 保管用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 家電(1)
  • 農具(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)

「SU25」の検索結果

1,396件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 単体ポンプ パブールポンプ SUシリーズ SU-25V 工進

    単体ポンプ パブールポンプ SUシリーズ SU-25V

    工進
    39,980税込43,978
    1台
    3日以内出荷
    中・高圧用大水量向けに適した、高性能自吸式ポンプ別途エンジンやモーター、ベルト、プーリー等が必要です。機種サイズをよくご確認の上お買い求め下さい。口径25・40・50・80ミリの中からスペックと用途に合わせてお選びください。セット台付きもございます。ページ下部の部品展開図より部品の検索・購入ができるようになりました!(※PC版サイトのみ対応)。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途レンコン掘り、農機具の洗浄、水田の灌水等圧力を生かした水の移送にトラスコ品番850-9355材質ポンプ部ADC質量(kg)7.5本体質量(kg)7.5最高圧力(MPa)0.45吸入吐出口径(mm)25アズワン品番64-9482-48パーツリストあり
  • 六角雄ねじ・雌ねじスペーサーBSU(SUS303) 廣杉計器

    六角雄ねじ・雌ねじスペーサーBSU(SUS303)

    廣杉計器(20件のレビュー)
    5,280税込5,808
    1袋(50個)
    当日出荷から9日以内出荷
  • セリエオロ ブレーキパッド SP 07SU25SP brembo

    セリエオロ ブレーキパッド SP 07SU25SP

    brembo
    5,798税込6,378
    1個
    32日以内出荷
    メーカー名:ブレンボ セリエオロ。メーカー品番:07SU25SP。材質[素材]:シンタード。適合車種(フロント):【HONDA】スティード400VLS(98-00)。 適合車種(リア):【HONDA】CB1300SF(01-02)、CB1300SF(98-00)、CB400SFハイパーVTEC/SpecII(99-03)、X-4(97-00)、X-4タイプLD(00-02)、【KAWASAKI】1400GTR/ABS(08-16)、ZX-14R/ABS(12-17)、ZX-14R/ABS※フロント4枚パッド仕様(18-19)、ZX-14R※フロントブレンボ製キャリパー(18-20)、ZX-7RR(96-01)、ZZR1400(06-11)、【SUZUKI】GS1200SS(01-02)、GSX1400(01-08)、GSX-R1000(01-02)、GSX-R1000(03)、GSX-R1000(04-06)、GSX-R600(04-05)、GSX-R750(04-05)
    材質シンタード
  • ウォーターポンプ(スバル用) GMB

    ウォーターポンプ(スバル用)

    GMB(51件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ウォーターポンプは、エンジンを冷やすクーラント(冷却水)を循環させる役割を担う大切な部品です。 エンジンの熱で高温になったクーラントはラジエーターで冷却され、再びエンジンへ戻されます。ウォーターポンプはラジエーターとエンジンの間に配置されており、プーリーを介してタイミングベルトやファンベルトにより駆動されることでクーラントを強制的に循環させる働きをしています。
  • ユニバーサルジョイント ステンレスタイプ(SUS304) サンユーテック

    ユニバーサルジョイント ステンレスタイプ(SUS304)

    サンユーテック
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷から47日以内出荷
    耐蝕性に優れ、薬液の使用にも応えられるステンレス・ジョイントです。
    用途公害防止関連装置、薬液定量注入ポンプ、バルブ、計測器、食品機械、理化学機械、真空ポンプ、原子力機器、水処理機器。
  • 鋼管用くい込み継手 世光ハイテック

    鋼管用くい込み継手

    世光ハイテック
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    一般油圧配管用の高圧用継手。ナットの締付により特殊熱処理したスリーブが管にくい込んで接続。接続部のねじ・寸法はJIS準拠
  • 海外・国内兼用型 変圧器 SUシリーズ スワロー電機

    海外・国内兼用型 変圧器 SUシリーズ

    スワロー電機(2件のレビュー)
    86,980税込95,678
    1台
    当日出荷から62日以内出荷
    国内の製品を海外であるいは海外の製品を国内で使用できます。 各国の電圧事情に対応できます。(入力電圧切替装置付)
    用途ビデオ・パソコン・オーディオ・電気毛布・食器乾燥器・冷蔵庫・コタツ・炊飯器・ホットプレート・電子レンジ等付属品入力コード 1.3m絶縁種別B保護機能ノーヒューズブレーカー
  • 上巻二ツ巻ラッパ スイセイ

    上巻二ツ巻ラッパ

    スイセイ(1件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 地上デジタル放送用 UHFアンテナ サン電子

    地上デジタル放送用 UHFアンテナ

    サン電子(2件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    3日以内出荷
    全長が短く小型な高性能UHFオールチャンネル型アンテナです。 前後比特性に優れ、アンテナ後方からの妨害波に威力を発揮します。 アーム部にケーブルストッパーが標準搭載されており、施工性が向上しています。 水平・垂直偏波対応品です。 環境に配慮したRoHS指令対応品です。 防水キャップは加工せずにケーブルを通すことができます。(4C・5C)
    付属品5CF形コネクタ(1個)、防水キャップ(1個)種別ホーム用適合マスト径(Φmm)22~48.6電圧定在波比2.5以下インピーダンス(Ω)75(F形)受信チャンネル(ch)13~52偏波水平・垂直用
  • クールラインα3 DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]

    クールラインα3

    DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]
    19,980税込21,978
    1個
    6日以内出荷
    ダイワクーラーボックスの定番シリーズがリニューアル。座れて便利。使い勝手の良い両開き上フタ。
    用途ダイワクーラーボックスの定番シリーズ「クールラインαⅢ」にシリーズ最高保冷の5面真空モデルが追加登場(VSシリーズ)(2024年6月発売予定)。対象魚に合わせて選べる4サイズ(10L,15L,20L,25L)。取り外し可能でお手入れ簡単な両開き上フタ。ガッシリ座れる剛性ボディ(リブ構造を採用)。冷気を逃さず出し入れできる投入口付き(末尾Xシリーズ)。90度まわすだけで開閉簡単な水栓付き(2500シリーズ)。用途に合わせて選べる断熱仕様(5面真空、3面真空、1面真空、ウレタン、スチロール)。船の上でも滑りにくい「ふんばるマン」付き(VS/TS/SUシリーズ)。持ち運びしやすいショルダーベルト付き(VS/TS/SU/GUシリーズ)。専用プルーフケース(別売)がぴったりフィット(PC-816(S)は1000/1500、PC-1020αは全機種)。500mlペットボトル縦置き可能 (1000:8本,1500:10本,2000:18本,2500:19本)。安心の日本製。
  • CNS軸付ユニホイール 3M(スリーエム)

    CNS軸付ユニホイール

    3M(スリーエム)
    7,498税込8,248
    1箱(5個)
    当日出荷
    CNSディスクを積層、圧縮し固めた製品で柔軟性をあまり必要としない場合に適し、エポキシ樹脂の除去、さび、酸化スケールの除去などに最適です。 砥石、ペーパーフラップに比べ騒音、粉塵が少ないため快適な作業ができます。 CNS製品はワイヤーブラシが行っていた表面処理能力をはるかに超えた用途の広い製品です。 ナイロン不織布に砥粒を接着させた構造になっていますので目詰まりやダリングがまったくありません。 ワイヤーブラシに比べ作業性が良く均一な美しい表面が得られ、より早く、より静かに、より安全な作業をお約束します。 CNSユニホイールに6mmの軸をつけました。コレットチャック式グラインダーでご使用下さい。
    用途アルミダイキャスト狭所バリ取り 鋼管内径部の表面処理 狭所の付着物・酸化皮膜・塗膜剥離トラスコ品番355-6760粒度120質量(g)40最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000
  • ステンレス取手U型 マグネット付 ラクテム

    ステンレス取手U型 マグネット付

    ラクテム
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ステンレス製の取っ手に強力なネオジキャップ磁石を取り付けた製品です。磁石の吸着が可能であれば取り付け穴を開けることなく取っ手として使用可能です。取っ手は5種類のラインナップよりお選びいただけます。付属のゴムを磁石面に貼り付けるとキズ防止、また滑り落ちづらくなります。
    用途磁石付きの取っ手を使用した引き戸や吊り下げ、スライド等に。材質ネジ:SUS304相当、取っ手:SUS304、滑り止めゴム:CRスポンジ/C4305(t0.5) 日東5000NS(t0.16)、磁石(キャップ):SPCC/ニッケルメッキ、磁石(本体):ネオジム/ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス スペーサー(六角) / ASU 廣杉計器

    ステンレス スペーサー(六角) / ASU

    廣杉計器
    1,898税込2,088
    1袋(50個)
    当日出荷から10日以内出荷
    種別両メネジ材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンドル 摂津金属工業

    ハンドル

    摂津金属工業
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • 一般工事排水用水中ハイスピンポンプ HSU型 鶴見製作所

    一般工事排水用水中ハイスピンポンプ HSU型

    鶴見製作所
    49,980税込54,978
    1台
    3日以内出荷
    異物通過径が30mmと大きいので、多様な異物を含んだ液に対応できます。モータに余裕があり、気中露出連続運転も行えますので、下水道水替え工事などにも適しています。モータ出力0.55kWのモータを搭載し、過酷な条件にも余裕を持たせました。ハイギャップ構造のハイスピン形羽根車の採用で、砂によるロックに強く、さらに高クロム鋳鉄の採用により耐摩耗性にも信頼がおけます。
    用途一般土木・建築工事の排水用、雨水・湧水・溜り水の排水用、一般の揚水・排水用。
  • 新品ドライブシャフトAssy(軽自動車用) HDK

    新品ドライブシャフトAssy(軽自動車用)

    HDK(20件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1本
    翌々日出荷
    リビルトではないのでコアの回収が不要!
  • ベースパーツ ラムマウント

    ベースパーツ

    ラムマウント(15件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1セット
    当日出荷から92日以内出荷
    ラムマウントはナビやスマートフォン、タブレットなどのマウントを生産するアメリカのメーカーです。 1995年にアメリカで誕生して以来、数多くのマウントキットを開発してきました。 ラバーボールを支点にするマウントはシンプルな構造ながら頑丈で滑りにくい性質です。 乗り物へのマウント以外にオフィスや工場など、日常のあらゆるシーンで活躍するラムマウントは現在92個の特許を取得し、約60個の特許申請中の商品があります。 貫通型ステムナット車両に装着可ボールベース部はステムホール上で回転方向に可動します。
  • SUS303 ステン6カク スペーサーBSU 大阪魂

    SUS303 ステン6カク スペーサーBSU

    大阪魂
    667税込734
    1袋(2個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    種別6角スペーサー材質SUS303表面処理脱脂
  • ELフラット立バンド SU管 ステンレス25SU AWJ

    ELフラット立バンド SU管 ステンレス25SU

    AWJ
    8,998税込9,898
    1セット(10個)
    4日以内出荷
    世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。
    用途SU管専用配管支持金具材質絶縁樹脂:エラストマー(TPE)AWJブルーサイズ25SURoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)SUS304材質(ボルト・ナット)SUS304
  • ステンレススペーサー(六角)逃げミゾ付・バリ吸収 / BSU-D RoHS2対応品 廣杉計器

    ステンレススペーサー(六角)逃げミゾ付・バリ吸収 / BSU-D RoHS2対応品

    廣杉計器
    5,590税込6,149
    1袋(50個)
    当日出荷
    材質快削ステンレス鋼(SUS303)表面処理脱脂RoHS指令(10物質対応)対応
  • リプレイスメント エアフィルター K&N

    リプレイスメント エアフィルター

    K&N(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷から92日以内出荷
    メーカー名:ケーアンドエヌ。メーカー品番:BM-1019。。K&Nのリプレイスメントフィルターは純正のエアクリーナーボックスに合うよう設計されており簡単に交換が可能。4層式コットンフィルターは、優れた濾過性能と安定した吸入効率を維持し、その効果を発揮しつづけます。また専用のケアキットで洗浄することで繰り返し使用できます。。販売備考:純正品番 BMW:13729444643。。適合情報:。ビーエムダブリュー[BMW] S1000RR 19-24。ビーエムダブリュー[BMW] S1000R 21-24。ビーエムダブリュー[BMW] S1000XR 20-24。ビーエムダブリュー[BMW] M1000RR 21-24。タイプ:純正交換タイプ。重量[キログラム]:0.3。材質[素材]:エアフィルター:コットンガーゼ。仕様:スタンダード。対応純正番号:BMW 13729444643。内容量[数量]:1。付属品:エアフィルター x1。外径:135mm×246。高さ:25。備考:オイル塗布量 22 ml。商品区分:エアフィルター。関連商品:品番:99-0621,99-5050BK,99-0533,99-0606,99-0621,99-0635
  • ユニカップラー サンホープ

    ユニカップラー

    サンホープ(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    欠品中
    サンフラットホース用樹脂製継手。
    仕様25mmホース×メスネジ
  • GCコーンサイン ウサギバージョン板のみ 思いやりマーク GCSU-25 グリーンクロス

    GCコーンサイン ウサギバージョン板のみ 思いやりマーク GCSU-25

    グリーンクロス
    4,898税込5,388
    1枚
    5日以内出荷
    コーンにかぶせるだけで、かわいい規制標示板になります。全面反射で夜間の視認性も抜群で、表示内容は「思いやりマーク(マタニティ・車いす)」となります。別売りのGCコーンサイン専用キャップが必要です。専用キャップを使用して、板2枚を前後に取付ることも可能です。
    用途カラーコーンに被せて、注意喚起や簡易看板に。材質発泡PVC製、白高輝度反射シート付厚さ(mm)4高さ(mm)570横幅(mm)355取付け方法GCコーンサイン専用キャップ(別売り)表示内容思いやりマーク
  • CNS軸付ユニホイール 3M(スリーエム)

    CNS軸付ユニホイール

    3M(スリーエム)
    7,498税込8,248
    1箱(5個)
    当日出荷
    CNS軸付ユニホイール
    用途アルミダイキャスト狭所バリ取り仕様CNSユニホイールに6mm径の軸を付けました。コレットチャック式グラインダーでご使用ください。
  • ステンレス平歯車 モジュール0.5 SUS304 協育歯車

    ステンレス平歯車 モジュール0.5 SUS304

    協育歯車
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から47日以内出荷
    品番S50SU□□K*の商品は、ねじを2箇所(120°配)にし、締結力が1.6倍になっております。
    種別平歯車材質SUS304モジュール0.5圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 (ISO)9級RoHS指令(10物質対応)対応
  • MDSU 隔壁ユニオン イハラサイエンス

    MDSU 隔壁ユニオン

    イハラサイエンス
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    材質SUS316形状隔壁ユニオンシリーズメトリックシリーズ(ミリサイズ)
  • KHK 融着歯車 KHK(小原歯車工業)

    KHK 融着歯車

    KHK(小原歯車工業)
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ・ナイロン製の歯部にS45Cのボスを融着固定して、キー溝、タップ等の安全性を高めています。
    種別平歯車材質MC602ST形状S1
  • Vフェイスアウトハンガー アップタイプ25Φ ROYAL(ロイヤル)[建築金物]

    Vフェイスアウトハンガー アップタイプ25Φ

    ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
    1,698税込1,868
    1個
    5日以内出荷
    適合SB-24・32材質スチール厚さ(mm)(コの字)2.6クロームRoHS指令(10物質対応)対応適合寸法(mm)丸パイプΦ25.4×1.6t
  • 塩ビ管×一般配管用ステンレス鋼管用異種管継手 SKXソケット 川西水道機器

    塩ビ管×一般配管用ステンレス鋼管用異種管継手 SKXソケット

    川西水道機器
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
    材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット使用温度(℃)0~45
  • 平歯車 S1S 協育歯車

    平歯車 S1S

    協育歯車
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    モジュール1圧力角(°)20歯形並歯
  • SUSマイタギヤ 協育歯車

    SUSマイタギヤ

    協育歯車
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    種別マイタギヤ材質SUS304減速比1
  • ステンレス板 アズワン

    ステンレス板

    アズワン(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
  • KSU 隔壁締付ユニオン イハラサイエンス

    KSU 隔壁締付ユニオン

    イハラサイエンス
    6,898税込7,588
    1個
    翌々日出荷から22日以内出荷
    形状隔壁ユニオン
  • SKカワニシ 一般配管用ステンレス鋼管用継手 SKカワニシ

    SKカワニシ 一般配管用ステンレス鋼管用継手

    SKカワニシ
    2,898税込3,188
    1個
    5日以内出荷
    分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。
    用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管などに。材質バーミキュラ鋳鉄使用温度範囲(℃)0~45最高使用圧力(MPa)1使用圧力1MPa
  • ELフラット立バンド SU管 ユニクロメッキ25SU AWJ

    ELフラット立バンド SU管 ユニクロメッキ25SU

    AWJ
    4,098税込4,508
    1セット(10個)
    4日以内出荷
    世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。
    用途SU管専用配管支持金具材質絶縁樹脂:エラストマー(TPE)AWJブルーサイズ25SURoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)SUS430材質(ボルト・ナット)ユニクロ
  • ELフラット立バンド SU管 ドブメッキ25SU AWJ

    ELフラット立バンド SU管 ドブメッキ25SU

    AWJ
    10,980税込12,078
    1セット(10個)
    4日以内出荷
    世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。
    用途SU管専用配管支持金具材質絶縁樹脂:エラストマー(TPE)ブラックサイズ25SURoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)SPCCドブメッキ材質(ボルト・ナット)ドブメッキ
  • キャップSU イノック

    キャップSU

    イノック
    78,980税込86,878
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質ステンレス製形状キャップ種類溶接継手
  • ELフラット吊バンド SU管 ユニクロメッキ25SU AWJ

    ELフラット吊バンド SU管 ユニクロメッキ25SU

    AWJ
    4,298税込4,728
    1セット(10個)
    4日以内出荷
    世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。
    用途SU管専用配管支持金具材質タンバックル:ユニクロ、絶縁樹脂:エラストマー(TPE)AWJブルーサイズ25SURoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)SUS430材質(ボルト・ナット)ユニクロ
  • ELフラット吊バンド SU管 ドブメッキ25SU AWJ

    ELフラット吊バンド SU管 ドブメッキ25SU

    AWJ
    11,980税込13,178
    1セット(10個)
    4日以内出荷
    世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。
    用途SU管専用配管支持金具材質タンバックル:ドブメッキ、絶縁樹脂:エラストマー(TPE)ブラックサイズ25SURoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)SPCCドブメッキ材質(ボルト・ナット)ドブメッキ
  • SUSマイタギヤ 協育歯車

    SUSマイタギヤ

    協育歯車
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    旧JIS約3~4級相当です。 追加工がしやすいかさ歯車です。
    用途一般産業機械、食品機械、医療機器等に使用。材質SUS304(ステンレス鋼棒)歯数比1
...